カテゴリ

  • 事務用品(12)
  • 測定用品(10)
  • 物流用品(9)
  • 電気材料(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 保管用品(7)
  • 家電(7)
  • 作業工具(7)
  • 建築金物(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 防犯用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 梱包用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 機構部品(4)
  • 安全用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 制御機器(3)
  • 清掃用品(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 日用品(2)
  • 照明(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 電動工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(23)
  • Panasonic(パナソニック)(1,490)
  • SMC(433)
  • cotta(219)
  • (211)
  • パール金属(162)
  • MAZDA(マツダ)(89)
  • EBM(江部松商事)(86)
  • ニッサン(69)
  • 福井クラフト(59)
  • 日東工業(55)
  • VISHAY(51)
  • 自重堂(50)
  • A&D(49)
  • CKD(48)
  • カネ大白木屋(48)
  • ホームテイスト(44)
  • 神東塗料(43)
  • ニチコン(40)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h-85」の検索結果

156件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーリング (シリコンゴム/固定用) エスコオーリング (シリコンゴム/固定用)エスコ
405税込446
1袋(2個)
翌日出荷
耐熱 耐熱温度(目安)・・・-45℃~200℃※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用ください。
機能耐熱耐熱温度(℃)-45~200※あくまで目安となります、実用試験でご確認の上ご使用ください
木材用平ワッシャー (ステンレス製) エスコ木材用平ワッシャー (ステンレス製)エスコ
520税込572
1袋(10枚)
翌日出荷
入数:10枚。通常のワッシャーに比べて外径が大きく座面が広いため、陥没が生じにくく木材のような柔らかい母材への使用に適しています。
材質ステンレス (SUS304)
900x1500mm 玄関マット(緑) エスコ900x1500mm 玄関マット(緑)エスコ
17,500税込19,250
1個
翌日出荷
用途屋内通路等にグリーン材質表面:ナイロン100%、裏面:軟質塩化ビニールエスコ品番EA997RH-85厚さ(mm)8(パイル6・ベース2)寸法(mm)900×1500
Φ250/線径0.42mm/14メッシュ ろ過網(ステンレス製) エスコΦ250/線径0.42mm/14メッシュ ろ過網(ステンレス製)エスコ
1,510税込1,661
1個
翌日出荷
仕様ざる径:250mm材質ステンレス(SUS304)線径(Φmm)0.42目開き(mm)1.39
8.5mm ブロック用回転ドリル エスコ8.5mm ブロック用回転ドリルエスコ
965税込1,062
1個
翌日出荷
エスコ品番EA811AH-8.5
61x36.5x85mm キーボックス(可変ダイヤル式) エスコ61x36.5x85mm キーボックス(可変ダイヤル式)エスコ(2件のレビュー)
3,600税込3,960
1個
当日出荷
使用場所を固定できスムーズに出し入れができる壁掛けタイプ
材質亜鉛ダイキャスト質量(g)372内形寸法(mm)57×27×77(H)外寸(mm)61×36.5×85(H)アズワン品番64-2296-50
ステップブロックセット エスコステップブロックセットエスコ
7,180税込7,898
1組
翌日出荷
セット内容:ブロックサイズ2と5の2点セット、下段:2、上段:5。ブロック2サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:82mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:85mm、H maxサイズ:105mm。山のピッチは2.5mmです。
材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)2800
85x109x47mm/0.21L 密閉保存容器 エスコ85x109x47mm/0.21L 密閉保存容器エスコ
355税込391
1個
当日出荷
上蓋は4方でロックされるため、しっかりと容器に固定できます。 密閉性を高めるシリコンゴム製パッチン。抗菌仕様。
材質ポリプロピレン容量(mL)210エスコ品番EA508TL-1形状角形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×109×47機能ロック機能付き
48.6mm パイプジョイント用扉用金具 丁番 エスコ48.6mm パイプジョイント用扉用金具 丁番エスコ
3,520税込3,872
1個
当日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(W×D×H)mm:120×85×40●重量(g):740●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用アズワン品番65-9319-72
ウエストポーチ エスコウエストポーチエスコ
3,000税込3,300
1個
当日出荷
パーツボックス(導電性) エスコパーツボックス(導電性)エスコ
550税込605
1個
当日出荷から翌日出荷
静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
85x65mm ツールホルダー用フレキシブルフック エスコ85x65mm ツールホルダー用フレキシブルフックエスコ(1件のレビュー)
800税込880
1個
当日出荷
U字フックをベルトにかけるだけで簡単に作業ができます。
材質スチールエスコ品番EA638AZ-12幅(mm)(ツールホルダー)最大60寸法(mm)65×85(H)質量(g)40
刷毛付ネジ口缶(スチール製) エスコ刷毛付ネジ口缶(スチール製)エスコ(1件のレビュー)
4,860税込5,346
1袋(10個)ほか
当日出荷
ふた裏に刷毛付。 ブリキ缶は錆びますので、取扱いにはご注意ください。 塗料・オイル・シンナーに対応しています。 塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。 鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
Φ85/0.16/40メッシュ こし網(ステンレス製) エスコΦ85/0.16/40メッシュ こし網(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
400税込440
1個
当日出荷
エスコ品番EA468DB-209材質ステンレス線径(Φmm)0.16(網)メッシュ40サイズ(mm)Φ85(Φ75)×50(H)
スプレーボトル(連続噴霧) EA115MHシリーズ エスコスプレーボトル(連続噴霧) EA115MHシリーズエスコ
615税込677
1個
翌日出荷
危険物の類別非危険物
85x45mm ツールホルダー用フレキシブルフック エスコ85x45mm ツールホルダー用フレキシブルフックエスコ
725税込798
1個
当日出荷
U字フックをベルトにかけるだけで簡単に作業ができます。
材質スチールエスコ品番EA638AZ-11幅(mm)(ツールホルダー)最大40寸法(mm)45×85(H)質量(g)40
抗菌衛生サンダル エスコ抗菌衛生サンダルエスコ(1件のレビュー)
935税込1,029
1足
当日出荷
材質塩化ビニールタイプ抗菌衛生サンダル
10-11mm(Hex) グリースニップルレンチ エスコ10-11mm(Hex) グリースニップルレンチエスコ
4,140税込4,554
1個
当日出荷
取れなくなったグリスニップルを取外す工具です。 45°・90°ニップルでも取外せる様にソケット部が一部開口しています。(8.0mmは除く)
仕様【ネジ山修正タップ】1/4”UNF(SAE)用エスコ品番EA991CY-22材質スチール寸法(mm)85×18×51(H)対辺(mm)【グリースニップル】10・11危険物の類別非危険物
パッドアイ(ステンレス製) エスコパッドアイ(ステンレス製)エスコ
820税込902
1個
当日出荷から翌日出荷
取付ねじ無し
198x324x 85mm シスボックス(白) エスコ198x324x 85mm シスボックス(白)エスコ
830税込913
1個
当日出荷
タイトルシール、連結ビス付。
エスコ品番EA954TD-26材質ポリプロピレンサイズA4タイプヨコ型規格A4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×324×198グリーン購入法適合
ダイヤル錠式キーボックス エスコダイヤル錠式キーボックスエスコ
12,200税込13,420
1個
当日出荷
車のカギや南京錠のカギ等を保管することができます。 耐候性を高めるためと、ダイアル番号を隠すためにシャッタードアが付いています。
用途カギの安全な保管場所仕様番号可変式(4桁ダイヤル式)エスコ品番EA983ZA-2材質亜鉛合金寸法(mm)83×35×110(H)、【ボックス内】63×25×85(H)質量(g)440有効内寸(mm)63×22×48(H)
ポリ容器(広口) エスコポリ容器(広口)エスコ
725税込798
1個
当日出荷から翌日出荷
広口タイプ パッキン付(中栓はありません。)
コンパクト水分計(木材・非木材用) エスココンパクト水分計(木材・非木材用)エスコ
4,500税込4,950
1個
当日出荷
木材の乾燥度や壁の漆喰の含水率のチェックに便利です
寸法(mm)46(W)×16(D)×85(H)質量(g)41電源LR44ボタン電池×4個(付属)測定範囲(%)木材:6~60%、建築材料:0.2~2.9%、温度:0~40精度(%)木材:±2%、建築材料:±0.5%、温度:±2使用温湿度範囲0~40℃/85%RH以下保存温湿度範囲-10℃~50℃/85%RH以下アズワン品番64-7922-30分解能(%)0.001
[単1x2本]LED現場点滅灯(コーン用/赤) エスコ[単1x2本]LED現場点滅灯(コーン用/赤)エスコ(1件のレビュー)
1,130税込1,243
1個
翌日出荷
リーズナブル価格のコーンかぶせ型
材質本体:ポリスチレン、受け部:ポリエチレン寸法(mm)85×375(H)質量(g)190電源単1電池×2本(別売)光源LED×8灯電池寿命(時間)100
竿ピンチ エスコ竿ピンチエスコ
240税込264
1袋(8個)
翌日出荷
竿の上から洗濯物をしっかりはさめます。バスタオルや薄手のシーツ干しに便利です。
材質本体:ポリプロピレン バネ:鋼線寸法(mm)11×85×75 (H)質量(g)約7/個内容グレー:4個 ブルー:4個
LANケーブルテスター エスコLANケーブルテスターエスコ
59,400税込65,340
1個
当日出荷
断線箇所までわかるLANケーブルテスター
エスコ品番EA712AF-14寸法(mm)85(W)×33(D)×130(H)質量(g)160電源単3電池×2本(付属)機能ワイヤマップ測定、ディレクション測定測定可能ケーブルツイストペアケーブル、特性インピーダンス100Ω、シールド付き/シールドなし、CAT3.4.5.5e.6測定可能コネクタRJ-45コネクタケーブル長測定2/300m
チェーンスタンド エスコチェーンスタンドエスコ
2,200税込2,420
1本(1台)
翌日出荷から8日以内出荷
材質ポリエチレン
30 x30x85mm ワイドアングル(スチール/白/2個/ビス付 エスコ30 x30x85mm ワイドアングル(スチール/白/2個/ビス付エスコ
540税込594
1個(2個)
翌日出荷
材質スチール(ホワイト色焼付塗装)長さ(mm)30×30幅(mm)85厚さ(mm)2.3穴径(Φmm)4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅85×長さ30×30×厚み2.3アズワン品番64-7966-37
ツールスタンド エスコツールスタンドエスコ
980税込1,078
1個
翌日出荷
ワゴンモールコーナー エスコワゴンモールコーナーエスコ
470税込517
1個
翌日出荷
ワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけで取付できます。
ハンドスプレー(蓄圧式) エスコハンドスプレー(蓄圧式)エスコ
12,600税込13,860
1個
翌日出荷
蓄圧(加圧)式スプレー 霧の角度は約80度です オール真鍮製の万能タイプ ミクロの霧と耐薬品性を兼ね備えたプロ仕様 防錆剤・洗浄剤・離型剤等の噴霧に 美術品・絵画等の修復、表具・和裁・洋裁・アイロン掛け・調理用等に
危険物の類別非危険物
圧着端子セット(裸圧着端子・スリーブ) エスコ圧着端子セット(裸圧着端子・スリーブ)エスコ
25,600税込28,160
1セット
翌日出荷
スキマノズル用ホルダー [EA899PA-3A・3SB・6・6S用] エスコスキマノズル用ホルダー [EA899PA-3A・3SB・6・6S用]エスコ
310税込341
1個
翌日出荷
材質PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×120×1アズワン品番65-2237-67
198x324x 85mm シスボックス(青) エスコ198x324x 85mm シスボックス(青)エスコ
830税込913
1個
翌日出荷
タイトルシール、連結ビス付。
エスコ品番EA954TD-21材質ポリプロピレンサイズA4タイプヨコ型規格A4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×324×198グリーン購入法適合
230x230x85mm コンテナ(フック付/ステンレス製) エスコ230x230x85mm コンテナ(フック付/ステンレス製)エスコ
10,600税込11,660
1個
翌日出荷
積み重ね収納・保管が効率良くできます。 ふたは取外し可能です。
エスコ品番EA508SB-231材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)330×230×85(H)(フック部除く)内寸(mm)315×213×87(H)
0.6ton/ 85-345mm パンタグラフジャッキ エスコ0.6ton/ 85-345mm パンタグラフジャッキエスコ
3,960税込4,356
1台
翌日出荷
寸法(mm)380(W)×90(D)×85(H)質量(kg)1.8能力(mm)600kg最低高さ(mm)85適合車種軽乗用車・軽トラックアズワン品番64-7990-53最大揚高(mm)345
1"DR/41x19mm ホイールナット用ソケット アウター/インナー エスコ1"DR/41x19mm ホイールナット用ソケット アウター/インナーエスコ
7,950税込8,745
1個
翌日出荷
アウターナット・インナーナット兼用 薄肉タイプで、ホイールハブとホイールナットのクリアランスの少ない車種にも有効です。 中型車(2tクラス)から大型車(4t以上クラス)まですべて対応 ピン・リング付 ※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ABP6-3217TP●サイズ(hex×sq):41×19mm●外径(mm):50●全長(mm):85●差込角:1"●サイズ(mm):S1/41、S2/19、D1/58、D2/50、H/14、L/85、l/55●重量(g):890●AMBAC(アンバック)システム:独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上アズワン品番68-1809-78
現場記録用ボディカメラ (防水) エスコ現場記録用ボディカメラ (防水)エスコ
24,000税込26,400
1セット(1セット)
翌日出荷
付属品:装着アタッチメント、AC電源、電源/通信USBケーブル。現場作業時の撮影や警備時の現場記録などに最適なボディに装着できる小型カメラ。・バッテリー長持ち!最大10時間連続使用可能2600mAhの大容量リチウムイオンバッテリーを内蔵。最大10時間連続で使用可能。また本体にビルトイン内蔵メモリを搭載し128GBまで保存可能・シンプルな機能操作で素早く対応。サイドボタンで電源ON/OFF、録画・録音・写真撮影などが可能。・便利な装着アタッチメント先端にL字ハンガーが付きいたクリップ型アタッチメントが付属。挟みこんだりハンガーで引っ掛けたりして装着可能・夜間撮影も可能。赤外線撮影も可能で夜間撮影にも最適。・動体検知モード搭載レンズ前にセンサーが動体を検知した場合、20秒間自動で動画撮影が開始されます。定点設置での監視撮影にも最適・ドライブレコーダー機能搭載。本体設定でドライブレコーダー機能をONにすると簡易的なドライブレコーダーとしても使用可能。
質量(g)130 (ボディカメラ)使用温度範囲(℃)動作可能:-15~55 保管可能:-40~60機能動画撮影/写真撮影/夜間赤外線撮影/録音機能/LED警告灯/動体検知機能/ファイルロック機能/ループ録画機能記録媒体128GBビルトイン内蔵メモリ時間記録:最長25 (1080P時目安)本体サイズ(mm)56×30×85 (H)視野角(カメラ)対角:92° 水平:74° 垂直:43°フォーマット形式ビデオフォーマット:MOV 画像フォーマット:JPG 音声フォーマット:WAV液晶モニター2.0 "バッテリー容量(mAh)内蔵:2600リチウムイオンバッテリー防水性IP55
電子はかり 12.0kg 1.0g エスコ電子はかり 12.0kg 1.0gエスコ
27,500税込30,250
1台
翌日出荷
質量(kg)約1.5種類電子天秤電源(V)AC100(ACアダプタ)ひょう量(g)3000・6000・12000最小表示(g)1・2・5表示7セグメント液晶表示バックライト付き(文字高 16mm)計量皿寸法(mm)170×133寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53表示形式デジタル動作温湿度範囲-10~40℃/85%R.H.以下(結露しないこと)感度ドリフト±20 ppm /℃ (10℃~30℃)モード最大計測数/12000個、計数可能最小単位質量/1g、サンプル数/5・10・25・50または100個、【パーセント】100%登録最小質量/100g、パーセント最小表示/0.1%書換え回数約10回/秒アズワン品番65-2168-66バッテリー稼動時間約9時間(バックライトオフ時)計量皿形状材質(計量皿)SUS304
ワイヤレスカメラ・モニターセット エスコワイヤレスカメラ・モニターセットエスコ
53,800税込59,180
1セット
翌日出荷
200万画素の高画質を実現。防水機能IP65で屋外使用可能です。1台のモニターでカメラ最大4台接続可能。単画面、2分割、4分割表示ができます。カメラが動体検知すると、専用モニターのSDカードへ録画を開始する動体検知サムネイル表示機能搭載。モニターを持ち運びできます。連続稼働時間は2時間。モニターでカメラの撮影範囲を確認しながらカメラ角度を調整できます。センサーライト機能搭載。威嚇効果だけではなく、足元や手元の明かりとしてもご利用いただけます。また、タイマー設定により常時点灯も可能です。モーション検知エリアの選択が可能となりました。 選択したエリア内で物体を検知すると録画を開始します。外出中は、カメラとスマートフォン間で双方向通話(トランシーバー)が可能です。在宅中は、モニターから通話が可能です。【カメラ】撮影範囲:水平90°垂直48°、白色LED:最大600ルーメン6LED(1W/LED)、4段階調整、最低照度:5Lux以下でIRオン、30Lux以上でIRオフ、人感(熱感)センサー感知範囲 2~6m 水平65° 垂直45°、防水性能:IP65、音声マイク有、スピーカー有、映像圧縮方式:H.264、電源ケーブル長:約4.5m、使用温度環境 カメラ:-10℃~40℃ モニター:0℃~40℃、使用湿度環境:0~85%、材質:アルミニウム。【モニター】視野角 水平45°垂直35°、分割表示:1/2/4、録画ファイル時間:最大10分、プリレコーディング:5秒後、ファイル形式:ASF、最大接続台数:カメラ最大4台まで(呼出ボタン、センサーマットは合計5台まで)、録画方式:連続録画/スケジュール録画/動体検知録画/人感(熱感)センサー、上書き録画有、複数台同時録画:カメラ最大4台まで、使用環境 カメラ:屋外可能 モニター:屋内用、有線LAN:RJ45端子(Wi-Fi接続不可)、スマートフォン対応アプリ:Android 10 以上、iOS13 以上、周波数帯域:2.400GHz ~ 2.4835GHz、データレート:4Mbps、変調方式/通信方式:GFSK/FHSS、記録媒体:SDカード128GB(別売)。
寸法(mm)カメラ:212×82×H98、モニター:255×34× H204ブラック質量(g)カメラ/560、モニター/690電源(カメラ)9V/2000mA、(モニター)5V/2000mA消費電力(mA)カメラ/1800、モニター/最大1050解像度録画:(FHD)1920×1080、(HD)1280×720画素数200万画素照射距離(m)赤外線/10フレームレート10FPS無線距離(m)(到達)200