カテゴリ

  • 保管用品(7)
  • 物流用品(7)
  • 防犯用品(6)
  • 測定用品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 機構部品(5)
  • 電気材料(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建築金物(3)
  • オフィス家具(2)
  • 安全保護具(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 清掃用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 医療(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(18)
  • MAZDA(マツダ)(312)
  • BIGM(丸山製作所)(166)
  • IKO(日本トムソン)(105)
  • ホンダ(85)
  • cotta(82)
  • エレコム(59)
  • SMC(57)
  • 福井クラフト(43)
  • 山崎実業(37)
  • MIYOSHI(小西製作所)(37)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(34)
  • 大阪魂(34)
  • カネ大白木屋(32)
  • イマオコーポレーション(31)
  • (31)
  • アイリスオーヤマ(30)
  • TKG(29)
  • YAMAHA(ヤマハ)(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h033」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 260mm ドラム缶スパナ(スチール製) エスコ

    260mm ドラム缶スパナ(スチール製)

    エスコ(3件のレビュー)
    2,600税込2,860
    1本
    当日出荷
    材質スチール質量(g)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×70×33
  • パーツボックス(導電性) エスコ

    パーツボックス(導電性)

    エスコ
    400税込440
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
  • G 1/4" グリースカップ エスコ

    G 1/4" グリースカップ

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(金ニス塗装仕上)寸法(mm)D2:32、D1:M30、P:1.5、h1:19、t:1.5、D:G1/4、h:33、L:11、L1:7、d:4、B×C:17、H:7胴径(Φmm)32入数1個ねじサイズG1/4"
  • 33x35mm フック(亜鉛ダイカスト/ブラック) エスコ

    33x35mm フック(亜鉛ダイカスト/ブラック)

    エスコ
    180税込198
    1個
    当日出荷
    付属品木ねじ×2材質亜鉛ダイカスト(黒塗装仕上げ)幅(mm)15つや消し黒高さ(mm)35穴径(Φmm)3.0奥行(mm)33寸法(奥行D×高さH)(mm)33×35吊下荷重(kg)3
  • 123x 82x44mm 小物ケース(3個) エスコ

    123x 82x44mm 小物ケース(3個)

    エスコ
    500税込550
    1パック(3個)
    当日出荷
    積み重ね可能
    材質ポリプロピレン寸法(mm)123×82×44(H)質量(g)90収納の目安付箋、輪ゴムなど内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×63×33内寸(幅×奥行×高さ)(mm)94×63×33
  • 40mm シリンダー南京錠(40mm吊長/同一キー) エスコ

    40mm シリンダー南京錠(40mm吊長/同一キー)

    エスコ
    1,810税込1,991
    1個
    当日出荷
    複数箇所を1つの鍵で管理できます。
    ロックキー式付属品鍵2本エスコ品番EA983SG-54材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮幅(mm)40寸法H(mm)33寸法D(mm)6.3寸法X(mm)40.6寸法T(mm)13寸法W(mm)40寸法Y(mm)22ツル径(Φmm)6.3クリアランス(縦×横)(mm)40.6×22
  • Φ 90x33mm 容 器(スチール製) エスコ

    Φ 90x33mm 容 器(スチール製)

    エスコ
    445税込490
    1個
    当日出荷
    仕様フタは、はめ込み式エスコ品番EA508SC-81材質スチール寸法(直径Φ×高さH)(mm)90×33
  • [単4x2本] LEDフラッシュバンド(ヘルメット用/赤) エスコ

    [単4x2本] LEDフラッシュバンド(ヘルメット用/赤)

    エスコ
    3,450税込3,795
    1個
    当日出荷
    付属品バンドクリップ×2個、テスト用単4乾電池×2個材質発行ボックス:PC+」ABS、防水パッキン:シリコンゴム、導光バンド:TPU、バンドクリップ:PA樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)発行ボックス:95×44×33、導光バンド:18×3×800防水性IPX4
  • 6mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製) エスコ

    6mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製)

    エスコ
    590税込649
    1個
    当日出荷
    仕様(1×19)ワイヤー不可エスコ品番EA638RB-6材質SUS304寸法l(mm)28適合ワイヤ径(Φmm)6寸法h(mm)33
  • R 1/2"xG 1/2" エルボーコネクター(真鍮製) エスコ

    R 1/2"xG 1/2" エルボーコネクター(真鍮製)

    エスコ
    1,730税込1,903
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】R(PT)1/2”、【雌】G(PF)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CA-4質量(g)約103六角対辺(mm)21寸法b(mm)30寸法h(mm)33ねじ有効長(mm)14
  • Rc 3/4"/5連 エアー配管分岐カップリング エスコ

    Rc 3/4"/5連 エアー配管分岐カップリング

    エスコ
    13,900税込15,290
    1個
    当日出荷
    仕様20型ソケット:5個材質鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~+80使用圧力(MPa)1.5使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×33×84取付ねじサイズRc3/4
  • 結束バンド用 EA475GHシリーズ エスコ

    結束バンド用 EA475GHシリーズ

    エスコ
    1,680税込1,848
    1ケース(5個)
    翌日出荷から4日以内出荷
  • [EA506LF-4,-6用] フタ エスコ

    [EA506LF-4,-6用] フタ

    エスコ
    990税込1,089
    1枚(1枚)
    翌日出荷
    外寸に収まる透明フタ。
    材質ポリプロピレン透明質量(g)217寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×286×33
  • 戸当り エスコ

    戸当り

    エスコ
    1,000税込1,100
    1ケース(4個)
    翌日出荷から5日以内出荷
    材質天然ゴム入数4
  • データ印 Φ15.5mm EA762AGシリーズ エスコ

    データ印 Φ15.5mm EA762AGシリーズ

    エスコ
    3,370税込3,707
    1セット
    翌日出荷
    どこでも片手で素早く連続捺印。朱肉のいらないキャップレスデータ印。
    外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×33×105印面サイズ(Φmm)15.5繰り返し・詰め替え対応
  • ユニバーサルホースカプラー(メスxメス) エスコ

    ユニバーサルホースカプラー(メスxメス)

    エスコ
    1,260税込1,386
    1個(1個)
    翌日出荷
    180度、360度回転可能。ホースのねじれ、折れに対応。
    材質ABS樹脂質量(g)64取り付け形状ホース取付用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×33×33適合ホース外径(Φmm)17~20適合ホース内径(Φmm)12~15
  • 234x195x40mm パーツケース(両開き式) エスコ

    234x195x40mm パーツケース(両開き式)

    エスコ
    975税込1,073
    1個
    翌日出荷
    衝撃に強いブロック材を採用。インパクト先端ツールの収納ケースに最適です。 上蓋は左右どちらからでも開くダブルオープン仕様。 蓋は取り外すことが可能(省スペース設計)。 ワンバックルでクイックオープン。 5.5mmの仕切溝が微細な収納スペースを実現。
    仕様仕切り板:12枚エスコ品番EA508KD-64材質コーポリマーブルー/クリア寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)234×195×40外寸(mm)234×195×40内寸(mm)224×150×33仕切板12仕切数(個)(最大)15仕切りあり内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)224×各50×33
  • M10 雌ねじノブ エスコ

    M10 雌ねじノブ

    エスコ
    675税込743
    1個
    翌日出荷
    材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:黄銅寸法(mm)ねじ:M10×17、D:50、H:33、d:25
  • M10x50mm 雄ねじノブ エスコ

    M10x50mm 雄ねじノブ

    エスコ
    690税込759
    1個
    翌日出荷
    材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M10×50、D:50、H:33、D:25
  • シリンダー南京錠 エスコ

    シリンダー南京錠

    エスコ
    1,630税込1,793
    1個
    翌日出荷
    ロックキー式付属品鍵2本材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮
  • シリンダー南京錠(40mm吊長) エスコ

    シリンダー南京錠(40mm吊長)

    エスコ
    1,810税込1,991
    1個
    翌日出荷
    ロックキー式付属品鍵2本材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮寸法X(mm)40.6
  • 安全カバー/2Pプラグ用 エスコ

    安全カバー/2Pプラグ用

    エスコ
    470税込517
    1パック(5個)
    翌日出荷
    トラッキング火災の原因となるホコリや湿気を防ぎます。
    材質PVC
  • ヘッドライト/LED [充電式] エスコ

    ヘッドライト/LED [充電式]

    エスコ
    10,500税込11,550
    1個
    翌日出荷
    360°回転式磁気ダイヤルスイッチでモードを時計回りまたは反時計回りに切り替えて簡単に操作でき、手袋を着用したり片手でも素早くできます。手袋を着用した状態でも簡単に操作できます。
    付属品USB Type-Cケーブル(15cm)材質アルミニウム、ポリマープラスチック質量(g)147(電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×60×33光源LED球電池寿命(時間)強/4.5、中/8、弱/40使用電池リチウムイオン電池(内蔵/2,600mAh)充電時間(時間)3.5耐衝撃性1m明るさ(Lm)強/1200、中/160、弱/20防水保護等級IPX4照射距離(m)強/200、中/72、弱/25照射方式散光
  • [単4x2本] LEDフラッシュバンド(ヘルメット用/黄) エスコ

    [単4x2本] LEDフラッシュバンド(ヘルメット用/黄)

    エスコ
    3,450税込3,795
    1個
    翌日出荷
    付属品バンドクリップ×2個、テスト用単4乾電池×2個材質発行ボックス:PC+」ABS、防水パッキン:シリコンゴム、導光バンド:TPU、バンドクリップ:PA樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)発行ボックス:95×44×33、導光バンド:18×3×800防水性IPX4
  • ポリタンク(遮光性/モスグリーン/ノズル無) EA508ATシリーズ エスコ

    ポリタンク(遮光性/モスグリーン/ノズル無) EA508ATシリーズ

    エスコ
    10,900税込11,990
    1セット(5個)
    翌日出荷
    遮光性に優れています。
  • エアーツール5機種セット エスコ

    エアーツール5機種セット

    エスコ(1件のレビュー)
    49,200税込54,120
    1個
    翌日出荷
    5種のエアーツールがケースに入った便利なセットです。
    仕様150mmエアーハンマー:4,500bpm(Φ10.2mmシャンク)3mm・6mmエアーグラインダー:22,000rpmインパクトレンチ:最大トルク:311N・m軸付砥石:3mm軸、6mm軸 各5本、125mmエクステンションバー、125mmチゼル×4本、プラグ付セット内容インパクトレンチ:最大トルク:311N・m1/2”ソケット:9・10・11・13・14・17・19・22・24・27mm150mmエアーハンマー:4,500bpm(Φ10.2mmシャンク)3mm・6mmエアーグラインダー:22,000rpm材質鉄、アルミ寸法(mm)インパクトレンチ:190x60x20、サンダー:270x125x165、ダイグラインダー:174x33x41、ドリル:180x42x140、ハンマー:135x49x150質量(g)9800使用圧力(MPa)0.62寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)インパクトレンチ:190×60×20、サンダー:270×125×165、ダイグラインダー:174×33×41、ドリル:180×42×140、ハンマー:135×49×150使用コンプレッサ2.2kW
  • M8 雌ねじノブ エスコ

    M8 雌ねじノブ

    エスコ
    675税込743
    1個
    翌日出荷
    材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:黄銅寸法(mm)ねじ:M8×20、D:50、H:33、d:25
  • M8x20mm 雄ねじノブ エスコ

    M8x20mm 雄ねじノブ

    エスコ
    630税込693
    1個
    翌日出荷
    材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M8×20、D:50、H:33、D:25
  • 掛金(スティール・電気メッキ) エスコ

    掛金(スティール・電気メッキ)

    エスコ
    1,770税込1,947
    1個
    翌日出荷
    取付ねじ付 溶接取付・ビス取付兼用 板厚2.5mmの頑丈な構造で、倉庫扉などに最適です 丸カンが回転するので仮ロックできます 丸カンに南京錠を掛けて施錠可能 持ち手にもなるフック付
    材質スチール/ユニクロメッキ仕上げ付属品木ねじ4.5×32(9本)サイズ(mm)A:157、B:51、C:54、H:33、F:55、穴径:6
  • フック (ステンレス製) エスコ

    フック (ステンレス製)

    エスコ
    3,610税込3,971
    1個
    翌日出荷
    付属品木ねじ(十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼))材質ステンレス (SUS304)幅(mm)9寸法(mm)D:32、W:36、H:33、H1:16、H2:25、t1:6、t:5、P:23、d1:4、d2:8高さ(mm)33質量(g)31奥行(mm)32仕上鏡面研磨仕上げ吊下荷重(kg)24穴径(mm)4
  • DC 24V/2c/ 5A[LED付]汎用リレー(ダイオード内蔵) エスコ

    DC 24V/2c/ 5A[LED付]汎用リレー(ダイオード内蔵)

    エスコ
    1,840税込2,024
    1個
    翌日出荷
    種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-33Hコイル定格電圧(V)DC24保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.3接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
  • 40mm シリンダー南京錠(OD色) エスコ

    40mm シリンダー南京錠(OD色)

    エスコ
    1,880税込2,068
    1個
    翌日出荷
    材質シリンダー:真鍮幅(mm)40寸法(mm)D:6.3、H:33、T:13、W:40、X:22、Y:22材質(本体)真鍮クリアランス(mm)縦:22、横:22材質(ツル)ハードスチールツル径(Φmm)6.3
  • G 1/2" T型コネクター(真鍮製) エスコ

    G 1/2" T型コネクター(真鍮製)

    エスコ
    2,410税込2,651
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CC-14質量(g)約161六角対辺(mm)21寸法b(mm)66寸法h(mm)33ねじ有効長(mm)14
  • 5mm 回転パッドアイ エスコ

    5mm 回転パッドアイ

    エスコ
    2,210税込2,431
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638MA-1材質ステンレス(SUS304)質量(g)34種類パッドアイ穴径(Φmm)4.2寸法L(mm)15寸法H(mm)33寸法D(mm)5寸法T(mm)2.5寸法W(mm)20寸法A1(mm)50寸法A2(mm)34耐荷重(kN)0.15
  • 40mm シリンダー南京錠(同一キー) エスコ

    40mm シリンダー南京錠(同一キー)

    エスコ
    1,630税込1,793
    1個
    翌日出荷
    複数箇所を1つの鍵で管理できます。
    ロックキー式付属品鍵2本エスコ品番EA983SG-44材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮幅(mm)40寸法H(mm)33寸法D(mm)6.3寸法X(mm)22寸法T(mm)13寸法W(mm)40寸法Y(mm)22ツル径(Φmm)6.3クリアランス(縦×横)(mm)22×22
  • R 1/2"xG 1/2" T型コネクター(真鍮製) エスコ

    R 1/2"xG 1/2" T型コネクター(真鍮製)

    エスコ
    2,410税込2,651
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】R(PT)1/2”、【雌】G(PF)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CC-24質量(g)約150六角対辺(mm)21寸法b(mm)66寸法h(mm)33ねじ有効長(mm)14
  • シリンダー南京錠(63mm吊長) エスコ

    シリンダー南京錠(63mm吊長)

    エスコ
    2,000税込2,200
    1個
    翌日出荷
    ロックキー式付属品鍵2本材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮寸法X(mm)63.5
  • 8mm アイプレート エスコ

    8mm アイプレート

    エスコ
    1,410税込1,551
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638M-33材質ステンレス(SUS304)質量(g)76種類アイプレート穴径(Φmm)5.2寸法H(mm)33寸法d(mm)5.2使用荷重(kg)30寸法D(mm)8寸法T(mm)3寸法W(mm)21寸法B2(mm)65寸法A1(mm)50寸法B1(mm)80寸法h(mm)20寸法A2(mm)34耐荷重(kN)0.29
  • 8mm パッドアイ 丸カン エスコ

    8mm パッドアイ 丸カン

    エスコ
    2,610税込2,871
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638MB-3材質ステンレス(SUS304)質量(g)142種類丸カンプレート穴径(Φmm)5.2寸法H(mm)33使用荷重(kg)30プレート寸法(mm)50×80寸法T(mm)3寸法B2(mm)65寸法A1(mm)50寸法B1(mm)80リング内径(Φmm)45寸法A2(mm)34耐荷重(kN)0.29リング線径(Φmm)8
  • キャスター (自在・ツインホール・ポリウレタン) エスコ

    キャスター (自在・ツインホール・ポリウレタン)

    エスコ
    21,800税込23,980
    1個
    翌々日出荷
    低底用双輪キャスターで、耐荷重250kgを許容します。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。跡が残らず汚れません。多くの物質に対する高い耐薬品性。回転ヘッドに高品質のボールベアリングを採用。F:39mm、H:56mm、P:16(M16)、Q:20mm、T2:33mm。耐熱温度45℃以上では負荷容量が減少します。
    仕様自在ストッパー無寸法(mm)車輪径×幅:50× (33×2)質量(kg)0.75材質(車輪)ポリウレタン取付高(mm)(H)56ねじピッチ2硬度タイヤ:92ショアA耐荷重(kg)250耐熱温度(℃)-25~60材質(金具)スチールねじサイズM16×20
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
"h033" エスコ 【通販モノタロウ】