カテゴリ
- 物流用品(5)
- 保管用品(4)
- 防犯用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 測定用品(2)
- 制御機器(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(11)
- BIGM(丸山製作所)(166)
- 山崎実業(40)
- MIYOSHI(小西製作所)(37)
- カネ大白木屋(36)
- 雅(35)
- 大阪魂(32)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(28)
- TKG(28)
- エレコム(27)
- EBM(江部松商事)(26)
- 渡辺電機工業(26)
- イマオコーポレーション(25)
- YAMAZEN(山善)(25)
- アイリスオーヤマ(23)
- メディアカバーマーケット(23)
- ハリケーン(22)
- サンワサプライ(21)
- NTN(エヌティーエヌ)(19)
- ブランドをもっと見る
「h033」の検索結果

6mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製)
エスコ¥590税込¥6491個当日出荷仕様(1×19)ワイヤー不可エスコ品番EA638RB-6材質SUS304寸法l(mm)28適合ワイヤ径(Φmm)6寸法h(mm)33
R 1/2"xG 1/2" エルボーコネクター(真鍮製)
エスコ¥1,730税込¥1,9031個当日出荷エスコ品番EA141CA-4材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約103ねじ径【雄】R(PT)1/2”、【雌】G(PF)1/2”六角対辺(mm)21最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)30寸法h(mm)33ねじ有効長(mm)14
234x195x40mm パーツケース(両開き式)
エスコ¥975税込¥1,0731個翌日出荷衝撃に強いブロック材を採用。インパクト先端ツールの収納ケースに最適です。 上蓋は左右どちらからでも開くダブルオープン仕様。 蓋は取り外すことが可能(省スペース設計)。 ワンバックルでクイックオープン。 5.5mmの仕切溝が微細な収納スペースを実現。仕様仕切り板:12枚エスコ品番EA508KD-64材質コーポリマー色ブルー/クリア寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)234×195×40外寸(mm)234×195×40内寸(mm)224×150×33仕切板12仕切数(個)(最大)15仕切りあり内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)224×各50×33
200x153x40mm パーツケース(両開き式)
エスコ¥800税込¥8801個翌日出荷衝撃に強いブロック材を採用。インパクト先端ツールの収納ケースに最適です。 上蓋は左右どちらからでも開くダブルオープン仕様。 蓋は取り外すことが可能(省スペース設計)。 ワンバックルでクイックオープン。 5.5mmの仕切溝が微細な収納スペースを実現。仕様仕切り板:6枚エスコ品番EA508KD-60材質コーポリマー色ブルー/クリア寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×153×40外寸(mm)200×153×40内寸(mm)190×120×33仕切板6仕切数(個)(最大)7仕切りあり内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×120×33![DC 24V/2c/ 5A[LED付]汎用リレー(ダイオード内蔵) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50494946-170331-02.jpg)
DC 24V/2c/ 5A[LED付]汎用リレー(ダイオード内蔵)
エスコ¥1,840税込¥2,0241個翌日出荷エスコ品番EA940MP-33Hコイル定格電圧(V)DC24種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.3接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
G 1/2" T型コネクター(真鍮製)
エスコ¥2,410税込¥2,6511個翌日出荷エスコ品番EA141CC-14材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約161ねじ径G(PF)1/2”六角対辺(mm)21最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)66寸法h(mm)33ねじ有効長(mm)14
5mm 回転パッドアイ
エスコ¥2,210税込¥2,4311個翌日出荷エスコ品番EA638MA-1材質ステンレス(SUS304)質量(g)34種類パッドアイ穴径(Φmm)4.2寸法L(mm)15寸法H(mm)33寸法D(mm)5寸法T(mm)2.5寸法W(mm)20寸法A1(mm)50寸法A2(mm)34耐荷重(kN)0.15
R 1/2"xG 1/2" T型コネクター(真鍮製)
エスコ¥2,410税込¥2,6511個翌日出荷エスコ品番EA141CC-24材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約150ねじ径【雄】R(PT)1/2”、【雌】G(PF)1/2”六角対辺(mm)21最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)66寸法h(mm)33ねじ有効長(mm)14
40mm シリンダー南京錠(同一キー)
エスコ¥1,630税込¥1,7931個翌日出荷複数箇所を1つの鍵で管理できます。付属品鍵2本エスコ品番EA983SG-44材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮幅(mm)40寸法H(mm)33寸法D(mm)6.3寸法X(mm)22寸法T(mm)13寸法W(mm)40寸法Y(mm)22ロックキー式ツル径(Φmm)6.3クリアランス(縦×横)(mm)22×22
8mm アイプレート
エスコ¥1,410税込¥1,5511個翌日出荷エスコ品番EA638M-33材質ステンレス(SUS304)質量(g)76種類アイプレート穴径(Φmm)5.2寸法H(mm)33寸法d(mm)5.2使用荷重(kg)30寸法D(mm)8寸法T(mm)3寸法W(mm)21寸法B2(mm)65寸法A1(mm)50寸法B1(mm)80寸法h(mm)20寸法A2(mm)34耐荷重(kN)0.29
8mm パッドアイ 丸カン
エスコ¥2,610税込¥2,8711個翌日出荷エスコ品番EA638MB-3材質ステンレス(SUS304)質量(g)142種類丸カンプレート穴径(Φmm)5.2寸法H(mm)33使用荷重(kg)30プレート寸法(mm)50×80寸法T(mm)3寸法B2(mm)65寸法A1(mm)50寸法B1(mm)80リング内径(Φmm)45寸法A2(mm)34耐荷重(kN)0.29リング線径(Φmm)8![[充電式]高圧洗浄機 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272538-260624-02.jpg)
[充電式]高圧洗浄機
エスコ¥2,730税込¥3,0031本翌日出荷ノズルを約40cm延長できるので高圧水の届かない場所の洗浄に便利です。用途洗浄範囲の延長仕様延長ランス材質樹脂幅(mm)40高さ(mm)450質量(g)142奥行(mm)33寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×33×450
高精度温度データロガー
エスコ¥75,000税込¥82,5001個翌日出荷仕様IP68の完全防水サイズ63(W)×33(D)×103(H)mm電源TL-5903リチウム電池(付属)精度±0.2℃(‐100/+200℃)分解能0.01℃
キーハンガー
エスコ¥3,600~税込¥3,960~1セット翌日出荷交換用のキーハンガーセットです。中紙を取り出し、タイトルを記入できます。赤丸と青丸どちらもあります。鍵は裏面のリングに取り付けてご使用ください。材質樹脂質量(g)10 (1個あたり)
温度データロガー(熱電対)
エスコ¥86,000税込¥94,6001個翌日出荷仕様複数同時地点の温度管理に最適測定範囲‐200/1000℃サイズ63(W)×33(D)×103(H)mm電源TL-5903リチウム電池(付属)精度±0.3℃ (‐100/+70℃)分解能0.1℃チャネル数4ch
200x153x40mm パーツケース(両開き式)
エスコ¥730税込¥8031個翌日出荷横長仕切板は固定式です。 上蓋は左右どちらからでも開くダブルオープン仕様。 蓋は取り外す事も可能(省スペース設計)。 ワンバックルでクイックオープン。 5.5mmの仕切溝が微細な収納スペースを実現。仕様仕切り板:12枚エスコ品番EA508KD-62材質コーポリマー色ブルー/クリア寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×153×40外寸(mm)200×153×40内寸(mm)190×111×33仕切板12仕切数(個)(最大)15仕切りあり内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×各37×33
5mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製)
エスコ¥540税込¥5941個39日以内出荷仕様(1×19)ワイヤー不可エスコ品番EA638RB-5材質SUS304寸法l(mm)24適合ワイヤ径(Φmm)5寸法h(mm)33













![DC 24V/2c/ 5A[LED付]汎用リレー(ダイオード内蔵) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50494946-170331-02.jpg)







![[充電式]高圧洗浄機 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272538-260624-02.jpg)