カテゴリ

  • 保管用品(12)
  • 機構部品(12)
  • 測定用品(6)
  • 物流用品(5)
  • 制御機器(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(22)
  • MAZDA(マツダ)(733)
  • (518)
  • BIGM(丸山製作所)(187)
  • cotta(73)
  • スズキ(71)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(53)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(41)
  • メディアカバーマーケット(34)
  • TKG(33)
  • YAMAZEN(山善)(30)
  • エレコム(29)
  • EBM(江部松商事)(29)
  • サンコウ(29)
  • 萩原(28)
  • 住友重機械工業(27)
  • 福井クラフト(27)
  • 未来工業(25)
  • Festo(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h043」の検索結果

62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[ 55x 80x45] パーツケースコザラ エスコ[ 55x 80x45] パーツケースコザラエスコ
455税込501
1箱(4個)
当日出荷
エスコ品番EA661AA-55材質ポリプロピレンクリア外寸(mm)55×79×47内寸(mm)51×75×43引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×75×43引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×79×47
[110x 80x45] パーツケースコザラ エスコ[110x 80x45] パーツケースコザラエスコ
400税込440
1箱(2個)
当日出荷
エスコ品番EA661AA-58材質ポリプロピレンクリア外寸(mm)79×109×47内寸(mm)74×104×43引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×104×43引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×109×47
54x105x32mm 小物ケース エスコ54x105x32mm 小物ケースエスコ
125税込138
1個
当日出荷
スタッキングしやすい形状になっています。フック付。
エスコ品番EA508NA-1材質ポリプロピレン寸法(mm)外寸105×54×32(H) 、内寸98×46×25(H)(一番上の部分) 95×43×25(H)(一番下の部分)クリア質量(g)20外寸(mm)105×54×32内寸(mm)95×43×25
50mm角 [アルミ製]バルブ開閉札(常時開・青) エスコ50mm角 [アルミ製]バルブ開閉札(常時開・青)エスコ
300税込330
1個
当日出荷
文字内容常時開取付方式材質アルミ仕様両面印刷エスコ品番EA983H-43寸法(mm)50×50×1取付穴径(Φmm)4
[ 55x 40x45] パーツケースコザラ エスコ[ 55x 40x45] パーツケースコザラエスコ(1件のレビュー)
380税込418
1箱(6個)
当日出荷
エスコ品番EA661AA-51材質ポリプロピレンクリア外寸(mm)39×55×47内寸(mm)36×51×43引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×51×43引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×55×47
DC 24V/4c/ 3A[LED付]汎用リレー(ダイオード内蔵) エスコDC 24V/4c/ 3A[LED付]汎用リレー(ダイオード内蔵)エスコ
709税込780特価
1個
当日出荷
種類パワーリレー接点構成4cエスコ品番EA940MP-43Hコイル定格電圧(V)DC24保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.3接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)3接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 3A/DC24V 3A
ヘッドライト/LED EA758TLシリーズ エスコヘッドライト/LED EA758TLシリーズエスコ
1,650税込1,815
1個
当日出荷から翌日出荷
耐落下:2m ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能
鋼管用ユーボルト エスコ鋼管用ユーボルトエスコ
1,020税込1,122
1セット(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
[220x 80x45] パーツケースコザラ エスコ[220x 80x45] パーツケースコザラエスコ(2件のレビュー)
790税込869
1箱(2個)
当日出荷
エスコ品番EA661AA-59材質ポリプロピレンクリア外寸(mm)79×218×47内寸(mm)74×211×43引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×211×43引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×218×47
[ 55x160x45] パーツケースコザラ エスコ[ 55x160x45] パーツケースコザラエスコ
445税込490
1箱(2個)
当日出荷
エスコ品番EA661AA-56材質ポリプロピレンクリア外寸(mm)55×157×47内寸(mm)50×151×43引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×151×43引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×157×47
[110x 40x45] パーツケースコザラ エスコ[110x 40x45] パーツケースコザラエスコ
490税込539
1箱(4個)
当日出荷
エスコ品番EA661AA-52材質ポリプロピレンクリア外寸(mm)39×109×47内寸(mm)36×104×43引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×104×43引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×109×47
足場台(アルミ製) エスコ足場台(アルミ製)エスコ
27,100税込29,810
1台
当日出荷から7日以内出荷
軽量でコンパクトな折りたたみ式足場台。 ワイド天板(400mm)
[ 55x240x45] パーツケースコザラ エスコ[ 55x240x45] パーツケースコザラエスコ
790税込869
1箱(2個)
当日出荷
エスコ品番EA661AA-57材質ポリプロピレンクリア外寸(mm)55×235×47内寸(mm)50×228×43引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×228×43引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×235×47
[165x 40x45] パーツケースコザラ エスコ[165x 40x45] パーツケースコザラエスコ
425税込468
1箱(2個)
当日出荷
エスコ品番EA661AA-53材質ポリプロピレンクリア外寸(mm)39×163×47内寸(mm)35×158×43引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×158×43引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×163×47
浅型角ざる ステンレス製 EA992Cシリーズ エスコ浅型角ざる ステンレス製 EA992Cシリーズエスコ
2,590税込2,849
1個
翌日出荷から8日以内出荷
耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製
[110x160x45] パーツケースコザラ エスコ[110x160x45] パーツケースコザラエスコ
790税込869
1箱(2個)
当日出荷
エスコ品番EA661AA-60材質ポリプロピレンクリア外寸(mm)109×157×47内寸(mm)104×151×43引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×151×43引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×157×47
[220x 40x45] パーツケースコザラ エスコ[220x 40x45] パーツケースコザラエスコ
480税込528
1箱(2個)
当日出荷
エスコ品番EA661AA-54材質ポリプロピレンクリア外寸(mm)39×218×47内寸(mm)35×211×43引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×211×43引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×218×47
6mmx1/4インチ 圧力計ユニオン エスコ6mmx1/4インチ 圧力計ユニオンエスコ
4,130税込4,543
1個
当日出荷
耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
形状ユニオンチューブ外径(Φmm)6材質SUS316寸法A(mm)28.9寸法D(mm)15.4寸法E(mm)5取付ねじ1/4inchPT寸法G(mm)14寸法K(mm)57.8
電気ブレーカーロックアウト エスコ電気ブレーカーロックアウトエスコ
3,160税込3,476
1個
欠品中
様々なブレーカーに対応。取り付けに工具は不要。軽量の一体型設計により、工具を使用せずに簡単かつ一貫して設置できます。ステンレス鋼のつまみねじでブレーカートグルをしっかりと固定しロックアウトします。
適合ブレーカー:480/600V材質ステンレス鋼、ブラックナイロン、ABS穴径(Φmm)鍵/8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×26×75
簡易ツールバッテリーターミナルキット エスコ簡易ツールバッテリーターミナルキットエスコ
13,400税込14,740
1組
翌日出荷
セット内容:大ポール(38.0mm2)用バッテリーターミナル:(+)(-) 各1個・小ポール(22.0mm2)用バッテリーターミナル:(+)(-) 各1個・312タブ6mm穴×10個・簡易圧着工具(8.0~38.0mm2)。
全長(mm)ツール:165質量(g)ツール:350最大トルク(N・m)29.4ケース寸法(mm)210×110×43(H)全質量(g)650
ハンドスプレー エスコハンドスプレーエスコ
1,200税込1,320
1個(1L)ほか
翌日出荷
危険物の類別非危険物
UNF7/16"-20 (R12・R22・R502)ミニコントロールバルブ エスコUNF7/16"-20 (R12・R22・R502)ミニコントロールバルブエスコ
4,880税込5,368
1個
翌日出荷
寸法(mm)43(W)×23(D)×52(H)質量(g)90使用圧力(MPa)3.92耐圧(MPa)5.0アズワン品番64-7815-59対応冷媒種別R12・R22・R502
M8 雌ねじクランプレバー(操作レバー付) エスコM8 雌ねじクランプレバー(操作レバー付)エスコ
550税込605
1個
翌日出荷
材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:黄銅寸法(mm)R:63、H:43、d:15
54mm 安全ピン 6本 エスコ54mm 安全ピン 6本エスコ
230税込253
1箱(6個)
翌日出荷
ステンレス針使用のロック付きプラ安全ピン。日本製
仕様●全長:54mm●入数:6本●ケースサイズ:43(W)×72(D)×23(H)mm●材質:PS樹脂、ステンレス針アズワン品番65-3890-80
キャスター(ツインホイール/U3/8x16山) エスコキャスター(ツインホイール/U3/8x16山)エスコ
800税込880
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ベアリング無し
デジタルビデオレコーダー EA864CDシリーズ エスコデジタルビデオレコーダー EA864CDシリーズエスコ
74,800税込82,280
1台
翌日出荷
モニターは付属しておりません。別途フルハイビジョンモニター(EA864CD-205C)をご使用ください。
仕様●メーカー:NSK●型番:NS-6045AHR●電源:AC100V 50/60HZ(DC12V/3A AC アダプタ )●映像入力:4CH.AHD)AHD5.0/AHD4.0/AHD2.0/AHD1.0/1944P(20)1440P(30)/1080p(30)/720p(60)、BNC CVBS)1.0vp-p/75Ω、BNC ※Hybridタイプ●映像出力:1×HDMI(HDMI2.1非対応)、1×VGA、1×BNC(Composite ※SPOT出力可)●音声入力:入力/4×RCA 出力/1×HDMI/RCA●ディスプレイモード:4分割、2分割、各画面、シーケンシャル、非表示、ポップアップ表示、デジタルズーム(×7)、PIP●ディスプレイ解像度:1920×1080、1280×1024、1024×768●圧縮方式:映像/H.265/H.264 音声/G726●マルチモード:ペンタプレックス(ライブ、録画、再生、バックアップ、遠隔監視)●録画モード:連続/モーション/アラーム/スケジュール/マニュアル(併用録画可)●録画レート(解像度):60fps(1080p)、120fps(720p)●モーション録画:感知エリア(8×8)、感度(9段階)、プレレコード(0~5秒)、ポストレコード(0~120秒)●表示:4分割、各画面、デジタルズーム(×7)●検索モード:時間(日時/カレンダー/先頭/最終)、 イベント(モーション/センサー/ビデオロス)、 スマート検索、パノラマ、ブックマーク●再生速度:ノーマル、早送り、巻戻し(×2,4,8,32,128)、コマ送り(pフレーム)、コマ戻し(iフレーム)、一時停止●バックアップ:USB2.0×2/メモリスティック(手動)、USB-HDD(自動)、CMS●HDD:SATA1TB(最大6TB×1)、USB-HDD1TB(別売)●パスワード設定:最大16桁(英数字)●伝送方式:デュアルストリーム/帯域調整可●NetClient:ライブ、再生、バックアップ、PTZ制御、DVR設定●アラーム入出力:4入力/1出力●通信:RS-485/UTC制御●サイズ:254(W)×217(D)×43(H)mm●重量:約1.5Kg(HDD含む)●付属品:ACアダプタ(DC12V/3A)、リモコン、マウス、クライアントソフト(CD)●対応カメラ:EA864CD-85B、-93B、-94A、-98A、EA864CD-621、EA864CD-622、EA864CD-624、EA864CD-625●省スペースタイプの4CH.フルハイビジョン録画装置●アナログ(CVBS)カメラの併用録画が可能なハイブリッドタイプ●ネットワーク機能搭載でPC、スマホで遠隔監視可能●取り外し可能なUSB-HDDの接続で内蔵HDDの録画データを自動バックアップ●UTCコントロール機能でAHDカメラのメニュー設定可能●GPS時刻自動補正アズワン品番65-3894-26
60mm幅用 EA720MEシリーズ エスコ60mm幅用 EA720MEシリーズエスコ
3,700税込4,070
1セット(2個)
翌々日出荷
路盤管理の水糸張りが簡単。サイドの溝で水糸をしっかり固定。本体を基準位置にスライド固定が可能で、ゴム水糸を引っかけるだけ。溝があるのでブレにくい。引っかけるだけの簡単&スピード固定。※ゴム水糸、ニューアルロッド、標尺立ては別売りです。※Φ3mmのゴム水糸専用設計のため、細いまたは太い水糸を使用した場合、うまく固定できない場合があります。
仕様●メーカー:マイゾックス(myzox)●型番:MIZ-ST●サイズ:73(W)×25(D)×43(H)mm●重量:約30g●入数:2個●対応水糸:ゴム水糸Φ3mm●対応ロッド:60(W)mm、6(D)mmアズワン品番68-1838-73
リレー用 ソケット エスコリレー用 ソケットエスコ
1,690税込1,859
1個
翌日出荷
仕様ソケットの最大通電電流は5Aですので必ず5A以下でご使用ください。5Aを超えてご使用になると、焼損の原因となりますエスコ品番EA940LK-60適合品番旧EA940LK-1、-2、EA940LK-1A用ピンタイプ11ピンサイズ(mm)43(W)×31(D)×58(H)
0.87-1.18m/300mm 足場台 アルミ製 エスコ0.87-1.18m/300mm 足場台 アルミ製エスコ
40,200税込44,220
1台
翌日出荷
脚の長さを調整できます。かがまずに立ったまま伸縮できます。
仕様●型番:DXJ-91209A●天板高さ(m):0.87~1.18●段数:4●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:470×195×1015●設置寸法(W)×(D)mm:466~522×1519~1708●天板サイズ:300×950mm●踏ざん幅:43mm●重量(kg):9.1●最大使用荷重:100kg●材質:アルミニウム合金アズワン品番65-3895-22
500x370x938mm 収納ラック ブラウンオーク エスコ500x370x938mm 収納ラック ブラウンオークエスコ
17,600税込19,360
1台
翌日出荷
背部分がオープンになっており、配線が簡単です。省スペースに家電を設置できます。
仕様●メーカー:アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)●型番:KBD-500●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:500×370×938●重量(kg):20●スライド棚サイズ(H×D×H)mm:440×350●耐荷重(kg):全体/43、スライド棚/10●材質:本体/プリント紙化粧繊維板(MDF) 脚/ポリプロピレン●引出し内寸:419×286×95(H)mmアズワン品番65-9328-29
デジタル騒音計 エスコデジタル騒音計エスコ
68,000税込74,800
1個
翌日出荷
周波数範囲31.5Hz/8kHz(A・C特性)仕様風防キャップ付サイズ55(W)×43(D)×255(H)mm電源9V電池×1個(付属)精度±1.0dB分解能0.1dB機能最大・最小値表示測定レベル範囲(dB)32/130
100kg マグネットホルダー(平) エスコ100kg マグネットホルダー(平)エスコ
14,900税込16,390
1個
翌日出荷
簡単にセットアップできます
仕様●サイズ(W×D×H)mm:156×43×45●上面の長さ:66mm●吸着力(kgf):100●重量(kg):1.36●適用形状:平●保持角度:45°、90°アズワン品番65-2217-56
409x294x43mm メッシュバット(ステンレス製) エスコ409x294x43mm メッシュバット(ステンレス製)エスコ
13,600税込14,960
1個
翌日出荷
ほつれる心配がなく洗い易い。
材質ステンレス(18-8)形状角型高さ(mm)43外形寸法(幅W×奥行D)(mm)409×294エスコ品番EA992CE-16寸法(mm)409×294×43(H)質量(g)520穴径(Φmm)【パンチング】2.2
1/4”sqソケットレンチセット エスコ1/4”sqソケットレンチセットエスコ
60,600税込66,660
1個
翌日出荷
セット商品数27点差込角(inch)1/4ラチェットハンドル117mmトレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175(W)×350(D)×43(H)mm
M12x1.75/50mm/700kg アジャストベース(スチール製) エスコM12x1.75/50mm/700kg アジャストベース(スチール製)エスコ
1,400税込1,540
1個
翌日出荷
材質スチールエスコ品番EA949H-43
M6x30mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付 エスコM6x30mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付エスコ
580税込638
1個
翌日出荷
材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M6×30、R:63、H:43、d:15、D:19
M8x40mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付 エスコM8x40mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付エスコ
595税込655
1個
翌日出荷
材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M8×40、R:63、H:43、d:15、D:19
M20/200mm サポートスクリュー付クランククランプ エスコM20/200mm サポートスクリュー付クランククランプエスコ
9,430税込10,373
1個
翌日出荷
塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M20×20×160サポートスクリュー:M20×69材質焼入鋼寸法H(mm)43~92寸法A(mm)30寸法B(mm)60寸法C(mm)200