カテゴリ

  • 厨房用品(12)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 家電(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 測定用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 日用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 事務用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h043 mini」の検索結果

59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED電球 E17 小丸球 アイリスオーヤマ

    LED電球 E17 小丸球

    アイリスオーヤマ(15件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    白熱電球のように全方向に光が広がるLEDミニボール球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプで、インテリア性のあるペンダントライトや装飾照明に最適です。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
    口金E17使用場所屋内用エコロジー商品省エネ
  • 部品 TIG溶接トーチAWX-2081 ダイヘン

    部品 TIG溶接トーチAWX-2081

    ダイヘン
    5,698税込6,268
    1箱(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    TIG MINI、MINI ELECON専用のTIG溶接トーチです。
  • 踏み台 ミニステップチェア YAMAZEN(山善)

    踏み台 ミニステップチェア

    YAMAZEN(山善)(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    キッチンや納戸での踏み台にぴったりな踏み台チェア。楽に腰掛けられる大きさ。踏み台としても、踏み場が広いので安定感がある。軽量で持ち運びもラクラク。
    用途事務所や書庫の整理に。踏み台として。最大使用荷重(kg)100
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ビデオ変換器 ATEN

    ビデオ変換器

    ATEN
    3,500税込3,850
    1台
    3日以内出荷
    Mini DisplayPortからの入力をアナログVGA信号に変換して出力します。 手持ちのVGAディスプレイにMac Book、Mac Book Pro、Mac Book Air、Mac mini、Mac ProといったMacシリーズの製品を接続するのに最適です。
    用途映像信号の変換に付属品ユーザーガイド×1質量(kg)0.04ホワイト電源バスパワーコネクタ形状Mini DisplayPortオス - D-Sub15pinメス寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×43×21使用湿度範囲0~80%(結露なきこと)動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-20~60アズワン品番64-8301-82RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度1920×1200オス形状Mini DisplayPortメス形状D-Sub15pin変換タイプメス - オス
  • オスネジ型アダプター[OZ-F] アルミニウム 小澤物産(OZC)

    オスネジ型アダプター[OZ-F] アルミニウム

    小澤物産(OZC)(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
    用途配管やバルブのメスネジに取り付けるアダプターです。適合流体水、油など材質(本体)アルミニウムダイカスト(ガスケット)NBR接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)
  • 液晶保護フィルム GARMIN fenix 8 Sapphire AMOLED ケースサイズ 43mm 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム GARMIN fenix 8 Sapphire AMOLED ケースサイズ 43mm 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    929税込1,022
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種GARMIN fenix 8 Sapphire AMOLED [ ケースサイズ 43mm用 ]寸法(mm)37×37取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
  • メスネジ型アダプター[OZ-A] アルミニウム 小澤物産(OZC)

    メスネジ型アダプター[OZ-A] アルミニウム

    小澤物産(OZC)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
    用途配管やホース先端のオスねじに取り付けるアダプターです。適合流体水、油など材質(本体)アルミニウム、(ガスケット)NBR接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)
  • チェキ INSTAX Pal 富士フイルム

    チェキ INSTAX Pal

    富士フイルム
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    撮影に特化した超小型チェキカメラ。 プリント機能を切り離すことで手のひらサイズのコンパクト性を実現、撮影シーン・体験の幅広げた新しいコンセプトのカメラです。 スマホプリンター「INSTAX Link」シリーズやハイブリッドインスタントカメラ「INSTAX mini Evo(TM)」、「INSTAX mini LiPlay(TM)」とBluetoothで接続すれば簡単にチェキプリントが可能です。 チェキプリントするには何れかの機器が必要です。 撮影した画像はアプリやmicroSDカードを介して共有可能。但し一部のモードで撮影した写真は上記いずれかの機器が必要です。 カメラ本体に液晶画面は付いていませんが、専用アプリをダウンロードすればスマホで画面を確認しながら撮影できます。シャッター音はお好きな音声を録音して設定可能。撮影がより一層楽しくなります!
    質量(g)約41(記録メディア、ストラップ含まず)電源リチウムイオン電池(内蔵型)充電時間約2~3時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42.3×43×44.4ズーム固定フラッシュAuto Flash/強制発光/発光禁止、撮影可能範囲約60cm~1.5m焦点距離(mm)f=16.25(35mm film換算)撮影枚数アプリ未接続時撮影上限:50枚記録枚数内蔵メモリー約50枚 microSD/microSDHCメモリーカード1GBあたり約850枚対応フォーマット撮影:INSTAX mini/INSTAX SQUARE/INSTAX WIDE撮影距離(cm)19.4~∞絞りF2.2セルフタイマー約10秒/約2秒RoHS指令(10物質対応)対応記録メディア内蔵メモリー、microSD/microSDHCメモリーカード(別売)記録画素数2560×1920ピクセルオートフォーカスなし(単焦点)外部インタフェースUSB Type C(充電専用)
  • ダストプラグ[OZ-DP] アルミニウム 小澤物産(OZC)

    ダストプラグ[OZ-DP] アルミニウム

    小澤物産(OZC)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
    用途カプラーに装着して異物が入ることを防ぐプラグです。適合流体水、油など材質(本体)アルミニウム(ガスケット)NBR接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)ソケットorプラグプラグ
  • 18-8ミニマッシャー 新越ワークス(Three Snow)

    18-8ミニマッシャー

    新越ワークス(Three Snow)(5件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    欠品中
    材質ステンレス鋼寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×43×168TKG品番9-0528-0901TKG品番(2017)6-0472-1101
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ミニコントロールバルブ エスコ

    ミニコントロールバルブ

    エスコ
    4,880税込5,368
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    52mmとコンパクトサイズで狭い場所でもアクセスできます。真空ポンプからフロンボンベへの接続変更時も真空状態を維持したまま行えるので、ホース内の空気抜きの手間が省けます。
    質量(g)90使用圧力(MPa)3.92寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×23×52
  • ミニコンビブルーム アズマ工業

    ミニコンビブルーム

    アズマ工業
    869税込956
    1個
    当日出荷
    先割れ加工の穂だから細かいホコリも掃きとれる。立ててスリムに収納できる。
    材質ほうき 穂:ポリプロピレン、柄:木にPEチューブ、ヘッド:ポリエチレン、ちりとり 本体:ポリプロピレン質量(g)約200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約218×43×520材質(柄部)木/PEチューブ材質(ヘッド)ポリエチレン材質(ホーキ穂)ポリプロピレン材質(チリトリ本体)ポリプロピレン穂幅(mm)約200繰り返し・詰め替え対応
  • 耐トラ付コーナータップミニ2個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    耐トラ付コーナータップミニ2個口

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180°動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線できます。 コンセントキャップ付きなので使わない差込口にホコリが入るのを防ぎます。 コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。
    コンセント個数2プラグ形状2Pコンセント形状2P質量(g)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×14×47機能絶縁カバーRoHS指令(10物質対応)対応定格入力15A/合計1500Wまで
  • LEDリングライト 自撮りライト 3色調光 10段階調整 USB-A給電 動画配信 ミニ三脚スタンド付き エレコム

    LEDリングライト 自撮りライト 3色調光 10段階調整 USB-A給電 動画配信 ミニ三脚スタンド付き

    エレコム(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    室内でも明るく撮れて好印象に!動画配信・オンライン会議・オンライン学習・オンライン面接などに最適なスタンドタイプのリングライトです。電球色、昼光色、昼白色の3色の切り替えができ、ライト角度の微調整可能なボールジョイント付き。リングの直径は手軽に使える16cmです。
    その他入力過電圧・入力低電圧・短絡保護あり、5V/1.8A以上のAC充電器やモバイルバッテリーで使用が可能付属品取扱説明書、ミニ三脚ブラック質量(g)約385(三脚他を含む)ケーブル長(m)約1.5(リモコン除く)コネクタ形状【電源入力側】USB-A オス(ケーブル一体型)全光束(Lm)約20~180 ※積分球による全光束値定格入力電圧(V)5対応機種幅約55mm~85mm、厚み約12mm以下、重量約280g以下の機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【全体(三脚開いたとき)】約190×170×330、【全体(三脚閉じたとき)】約160×43×372、【リングライト】約160×19×166色温度(K)2800~6700定格入力電流(A)1.4固定方法三脚穴(1/4インチ)保証期間1年間定格入力電力7W光源寿命発光時間40000h(設計)※製品の寿命を保証するものではありません明るさ(Lm)約70~640(理論値)LED使用数(個)【LED】28+28演色指数(Ra)93~96動作温度範囲(℃)0~40調光の可否10段階調整 (昼光色、電球色、昼白色)発光方式広域発光(点灯)
  • LEDリングライト 自撮りライト 3色調光 10段階調整 USB-A給電 動画配信 ミニ三脚スタンド付き エレコム

    LEDリングライト 自撮りライト 3色調光 10段階調整 USB-A給電 動画配信 ミニ三脚スタンド付き

    エレコム
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    室内でも明るく撮れて好印象に!動画配信・オンライン会議・オンライン学習・オンライン面接などに最適なスタンドタイプのリングライトです。電球色、昼光色、昼白色の3色の切り替えができ、ライト角度の微調整可能なボールジョイント付き。リングの直径はしっかり使える26cmです。
    その他入力過電圧・入力低電圧・短絡保護あり、5V/2.4AのAC充電器やモバイルバッテリーで使用が可能付属品取扱説明書、ミニ三脚ブラック質量(g)約512(三脚他を含む)ケーブル長(m)約1.5(リモコン除く)コネクタ形状【電源入力側】USB-A オス(ケーブル一体型)全光束(Lm)約35~300 ※積分球による全光束値定格入力電圧(V)5対応機種幅約55mm~85mm、厚み約12mm以下、重量約280g以下の機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【全体(三脚開いたとき)】約260×170×430、【全体(三脚閉じたとき)】約260×43×472、【リングライト】約260×19×266色温度(K)2800~6700定格入力電流(A)2固定方法三脚穴(1/4インチ)保証期間1年間定格入力電力10W光源寿命発光時間40000h(設計)※製品の寿命を保証するものではありません明るさ(Lm)約95~1100(理論値)LED使用数(個)【LED】48+48演色指数(Ra)93~96動作温度範囲(℃)0~40調光の可否10段階調整 (昼光色、電球色、昼白色)発光方式広域発光(点灯)
  • アルミニウム秤量皿 三商

    アルミニウム秤量皿

    三商
    2,598税込2,858
    1セット(100個)
    当日出荷から6日以内出荷
    計量、保存、乾燥などマルチに使用できます。書込みもでき、持ち運びにも便利なタブ付。
  • ロングスレンダーヘッド ミニター

    ロングスレンダーヘッド

    ミニター
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    セット内容:[付属品]スリーブコレットPA2001(Φ2.34)。先端部を可能な範囲まで補足したヘッドです。
    用途深穴、細穴などの加工に最適長さ(mm)【スレンダー部】72直径(Φmm)12コレットKP-032 (Φ3.0)
  • ディスク型 アルミニウム ハンドル車 イマオコーポレーション

    ディスク型 アルミニウム ハンドル車

    イマオコーポレーション
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    樹脂製の回転握り付きです。 腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。
    種類ディスクタイプRG型回転握り付き寸法F(mm)-寸法E(mm)-寸法G(mm)-寸法K(mm)-寸法C(Φmm)-寸法A(Φmm)-寸法J(Φmm)-材質(握り)フェノール樹脂表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー色(握り)ブラック
  • ハロウィン抜型ミニ タイガークラウン

    ハロウィン抜型ミニ

    タイガークラウン
    149税込164
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ハロウィンにぴったりのミニこうもり型。ステンレス製ですので錆びにくく形崩れせずに抜け、大変使いやすいです。アイディア次第でさまざまな使い方ができます。
    材質ステンレス鋼(18-8)品名・タイプクッキー型
  • USB2.0 CMOS 超小型カメラ アートレイ

    USB2.0 CMOS 超小型カメラ

    アートレイ
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷から19日以内出荷
    種類カメラ本体レンズマウントM12×P0.5メスセンサーCMOS・アプティナ電源電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミニウム秤量皿 Thermo Fisher Scientific

    アルミニウム秤量皿

    Thermo Fisher Scientific
    2,598税込2,858
    1セット(100個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ アジャスター付 オーバーヘッドタイプ 無指向性 タブレット ノートPC キッズ オンライン授業 エレコム

    ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ アジャスター付 オーバーヘッドタイプ 無指向性 タブレット ノートPC キッズ オンライン授業

    エレコム
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    集音性が高い回転式マイクアーム付き子ども専用ヘッドセット。子どもの体格に合わせた専用寸法で、さらに成長に合わせて調整できる可動式耳あてとアジャスター機能によってストレスのない装着感を実現します。また音が大きくなりすぎない低音量仕様で子どもの耳を守ります。 学校や家、塾でのオンライン学習に便利な子ども専用ヘッドセットです。 回転式のマイクを搭載し、使用時は口元に調整し集音性向上、未使用時は収納することが可能です。 小学生1790名分の頭部サイズデータを利用した子どもの体格に合わせた専用寸法となります。 体が大きくなっても使えるサイズ調整できるアジャスター機能を採用しています。 耳に負担がかかりにくい可動式耳あてを採用し、耳あてを上下左右に動かすことで耳へのストレスを軽減します。 音声チャットでの使用に最適な両耳タイプのヘッドセットです。 子どもの耳に配慮した出力音圧レベル85dB@1mW/1kHzの低音量仕様です。音が大きくなりすぎない安心設計です。 タブレットやノートPCでの音声チャットに最適な4極ミニプラグを搭載しています。 大口径40mmドライバを採用した高音質モデルです。 安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくいオーバーヘッドタイプです。 絡まりにくいファブリックコードを採用しています。 ケーブルは使用時に邪魔にならない片出しタイプです。 ケーブル長は子どもに合わせた短めの1.2mです。
    質量(g)135(ケーブル含まず)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×43×122(ケーブル含まず)ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32装着方式オーバーヘッドタイプマイクミュート
  • ソリア ミニキューブ ソリア

    ソリア ミニキューブ

    ソリア
    11,980税込13,178
    1パック(200個)
    翌々日出荷
    容量(mL)60外寸(mm)45×45×H43
  • ミニスタンプ 手帳のあいぼう ビバリー

    ミニスタンプ 手帳のあいぼう

    ビバリー
    1,398税込1,538
    1個(9個)ほか
    翌々日出荷
    手帳のワンポイントや日記のデコなどに。小さいスペースでも使いやすいミニサイズのハンコ。持ち運びできる収納ケース入り。色々使えるハンコ9柄セット。
    材質天然木、ゴム、ウレタン、アクリル、SUS、PET、紙サイズ【スタンプ捺印】約7mm角寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【収納ケース】43×33×44
  • はがせるフック ブランコ ミニ ニトムズ

    はがせるフック ブランコ ミニ

    ニトムズ
    39,980税込43,978
    1セット(100個)
    翌々日出荷
    しっかり貼れてきれいにはがせるテープを使用しています。 ブランコ式で天面取り付けもOKです。 サビに強いステンレス金具を採用しています。 貼りなおしOK・スペアテープS6枚付きです。
    用途フック(はがせる粘着タイプ)耐荷重(kg)0.5トラスコ品番730-7667セット内容フック:3個はがせるテープS6枚材質本体:ABS樹脂、フック:ステンレススチール、粘着剤:合成ゴム系質量(g)22タイプはがせる粘着寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×43×21
  • ミニポンプ MP-2NR SIBATA(柴田科学)

    ミニポンプ MP-2NR

    SIBATA(柴田科学)
    61,980税込68,178
    1セット(1台)
    翌々日出荷
    乾電池を使用した小型軽量タイプのエアーサンプリングポンプです。吸引圧力が高く、流量は定電圧機能で保持します。可変ストローク機構により、流量負荷に合わせ脈動を抑えることが出来ます。
    付属品単3乾電池×8本(動作確認用)、+-ドライバー各1本、保証書材質<ポンプ本体>POM、<ダイヤフラム>EPDM、<弁>シリコンゴム、<パッキン>NBR、<ホースコネクター>Bs寸法(mm)<吸入口>Φ6 /Φ8、 <排気口>Φ6質量(kg)0.6 (乾電池含む)電源単3乾電池×8本、ACアダプター(オプション)最大流量(L/min)2.5(無負荷時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×43×91(突起物含まず)最大吸引圧(kPa)33ポンプシングルダイヤフラム、ストローク可変動作時間連続8時間以上
  • ミニカップ(1/2オンス) 本体のみ cotta

    ミニカップ(1/2オンス) 本体のみ

    cotta
    489税込538
    1個(50個)
    3日以内出荷
    プリンのカラメルを入れるのにぴったり! お弁当のケチャップやマヨネーズなどを入れるのにも活躍します。
    材質HIPS容量(mL)15寸法(Φ×mm)口43×H23(底30)耐熱温度(℃)約70~80
  • 「5年保証」100Hz広視野角VAパネル採用フルHD液晶ディスプレイ 4端子モデル プリンストン

    「5年保証」100Hz広視野角VAパネル採用フルHD液晶ディスプレイ 4端子モデル

    プリンストン
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    どこから見ても色鮮やかで鮮明な画像の広視野角VAパネルを採用した21.5型液晶ディスプレイです。激しい動きの映像も滑らかに楽しめる最大リフレッシュレート100Hzです。D-sub、HDMI、DVI-D、Displayport端子を搭載し、様々な機器と接続可能です。また、パソコン作業による目の疲れを軽減する「ブルーライト軽減」「フリッカー軽減」機能を搭載。安心してお使いいただけるよう、製品の保証期間を液晶パネルとバックライトを含め5年間(ただし使用時間は30000時間以内)としました。
    仕様ステレオスピーカー(2W×2)、カラー調整、ブルーライト削減、フリッカー削減、HDR10対応、VESA(100×100)、セキュリティロックスロット、オーバードライブ[GTG]:8ms(OD1)、5ms(OD2)付属品ユーザーズガイド(製品保証書含む)、D-subケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、Displayportケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、スタンド固定ネジ、スタンド支柱、スタンド台座質量(kg)スタンド含む:2.7±0.3、パネルのみ:2.3±0.3サイズ21.5型消費電力(W)通常24、最大30、スリープ0.5、オフ0.3電源本体内蔵AC100V50/60Hz表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:494×180×390、パネルのみ:494×43×358入力信号アナログRGB (60Hz)、HDMI(HDCP対応) ver.1.4 (100Hz)、DVI (60Hz)、DisplayPort (100Hz)コントラスト比4000:1(1000000:1)最大解像度(表示)1920×1080px視野角水平178°垂直178°応答速度[GTG]14ms (typical)入力端子アナログRGB (60Hz)、HDMI(HDCP対応) ver.1.4 (100Hz)、DVI (60Hz)、DisplayPort (100Hz)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250走査周波数水平30 ~ 112.2 kHz・垂直48 ~ 100 Hz (VGA、DVIは最大60Hzまで)パネル駆動方式VA最大表示色1677万色グリーンマーク認定入力コネクタビデオ:D-Sub(mini15pin)×1、HDMI×1、DVI-D×1、Displayport×1、サウンド:3.5mmステレオミニ
  • アルミプリンカップ 末広アルミニウム

    アルミプリンカップ

    末広アルミニウム
    269税込296
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    熱伝導がよく、「焼き」「蒸し」「冷やし」と万能なアルミ製プリンカップ。軽くて薄いので取り扱いやすい一方、衝撃に弱いので注意が必要です。
    材質アルミニウム品名・タイププリン型
  • ミニ掃除機 黒 Compact Vacuum Cleaner Q8(K) アスコ

    ミニ掃除機 黒 Compact Vacuum Cleaner Q8(K)

    アスコ
    3,598税込3,958
    1台
    6日以内出荷
    折り畳み式で収納がしやすくコンパクトなのに9000paとパワフルです。 ブラシ付ノズル付属で隙間のゴミやホコリも取り除きます。
    用途掃除機の携帯や、車掃除などの狭い空間での使用に寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)169×43×56充電電圧(V)DC5/1.5A充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)4000ダストボックス容量(mL)120付属品USBケーブル仕様吸引力:9000Pa
  • ミニカップ(3/4オンス) 本体のみ cotta

    ミニカップ(3/4オンス) 本体のみ

    cotta
    709税込780
    1個(50個)
    3日以内出荷
    プリンのカラメルを入れるのにぴったり! お弁当のケチャップやマヨネーズ、ドレッシング入れなどにも活躍します。
    材質HIPS容量(mL)22寸法(Φ×mm)口43×H35耐熱温度(℃)約70~80
  • 新IFトレーリング ミニ cotta

    新IFトレーリング ミニ

    cotta
    1,698税込1,868
    1個(5個)
    3日以内出荷
    【耐久力】焼成条件190度15分の条件下では、約50回使用できます。 【耐熱性】耐熱温度190度。耐寒温度マイナス20度と、幅広い温度帯で使用ができます。 【利便性】・新IFトレーはプラスチック製の焼き型で、パンのサイズの均一化が図れます。 ・新IFトレーは軽いので、取り扱いに便利です。 【安全・安心】「食品衛生法の規定」及び「ポリオレフィン等衛生協議会」の自主基準に適合しております。
    容量(mL)326寸法(Φ×mm)内寸:120(106)×H43
  • シリコン加工ミニキュール型天板 35面 cotta

    シリコン加工ミニキュール型天板 35面

    cotta
    27,980税込30,778
    1個(1個)
    3日以内出荷
    材質ブリキにシリコン加工寸法(mm)545×395×H43
  • ビデオ変換器 ATEN

    ビデオ変換器

    ATEN
    2,398税込2,638
    1台
    3日以内出荷
    DisplayPortのコネクターを搭載したコンピューターやノートパソコン等のデバイスを VGAに対応したTVやディスプレイに、手軽に接続することができます。
    用途映像信号の変換に付属品ユーザーガイド×1質量(kg)0.05ホワイト電源バスパワーコネクタ形状Mini DisplayPortオス - DVI-Iメス寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×43×21使用湿度範囲0~80%(結露なきこと)動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-20~60アズワン品番64-8304-25RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度1920×1200オス形状Mini DisplayPortメス形状DVI-I変換タイプメス - オス
  • TC ミニパウンド型  小 cotta

    TC ミニパウンド型 小

    cotta
    669税込736
    1個(1個)
    3日以内出荷
    バターケーキ、フルーツケーキ作りに最適なミニパウンド型です。 可愛いミニサイズのパウンドは、プレゼントにもぴったり! 焼き込むほどに使いやすい型になります。 初めてお使いになる際は、食器用洗剤でよく洗いご使用下さい。 ご使用後は洗剤で洗い、水気を拭き取り乾燥させ保管して下さい。 焼型以外の用途ではご使用をお控え下さい。
    材質スチール アルミメッキ寸法(mm)92×43×H39食器洗浄機不可
  • 100Hz IPSパネル21,5型液晶モニター プリンストン

    100Hz IPSパネル21,5型液晶モニター

    プリンストン
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    広視野角、コントラスト比に優れたVAパネルを採用した21.5型ワイド液晶ディスプレイです。16:9の縦横比を採用した21.5型液晶ワイドモデルの丁度良いサイズ感は日々作業で使用するディスプレイに最適です。HDR10方式に対応し、黒潰れや白飛びが抑えられてリアルな表現をお楽しみいただけます。長時間使用による疲れを軽減する、ブルーライトリデューサー・フリッカー削減機能を搭載。長く安心してご使用いただける5年保証付き(使用時間30000時間以内に限る)
    仕様オーバードライブ(GtoG):8ms(OD1)、5ms(OD2)、白色LEDバックライト/最大表示色1677万色/視野角度:水平178°垂直178°付属品ユーザーズガイド、D-Submini15ピンケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、3.5mmステレオミニケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、スタンド支柱、スタンド台座質量(kg)スタンド含む:2.7±0.3、パネルのみ:2.3±0.3規格パワーマネジメント:VESA DPM互換電源内蔵電源AC100V50/60Hz、消費電力(W):最大30、通常24、スリープ0.5、オフモード0.3表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:494×180×390、パネルのみ:494×43×286機能カラー調整、プリセットモード、ブルーライト削減、フリッカー削減、VESA規格100×100、セキュリティロックスロット対応、HDR10対応入力信号アナログRGB(60Hz)、HDMI(HDCP対応) ver.1.4 (100Hz)コントラスト比4000:1最大解像度1920×1080応答速度(GtoG):14ms(typical)入力端子アナログRGB (60Hz)、HDMI(HDCP対応) ver.1.4 (100Hz)プラグ、プレイ規格(機能)VESA DDC2Bスピーカー2+2W(ステレオ)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250走査周波数水平:30 ~ 112.2 kHz、垂直:48 ~ 100 Hz (VGAは最大60Hzまで)モニターサイズ21.5型ワイドパネル駆動方式VAグリーンマーク認定入力コネクタビデオ:D-Sub(mini15ピン)、HDMI サウンド:3.5mmステレオミニジャック
  • 踏み台 高さ3段階 コンパクト ミニステップ台 アルインコ

    踏み台 高さ3段階 コンパクト ミニステップ台

    アルインコ
    4,998税込5,498
    1台
    5日以内出荷
    誰でもすぐに運動を始められる踏み台!。小さいのに安定した乗り心地。コンパクトに収納できて場所を取らない(パーツ1段分を本体下に収納可能)。自宅で手軽に有酸素運動も、筋トレも。筋力や身長に合わせて3段階調節可能。天面に滑り止め加工あり安全性にも配慮。なんだかいろいろちょうどいい踏み台
    用途お家でのトレーニングに。有酸素運動 筋トレ ダイエット 健康器具 足踏み フィットネス 室内運動 踏み台昇降材質PP(ポリプロピレン)、TPE(熱可塑性エラストマー)質量(kg)1.9ブラック耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43×29×11-20
  • うさちゃんのぐぅぐぅぴょんネル miniAniman

    うさちゃんのぐぅぐぅぴょんネル

    miniAniman
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    部屋んぽをもっと楽しく、快適にするアイテム。フェレットやチンチラにもオススメ!。遊んで、かくれて、ひと休み。部屋んぽ時の運動不足解消にぴったりのアイテムです。トンネルを走り抜けたり、ぴょこっと顔を出したり、中でほりほりもでき、疲れたときに休めるベッド付き。ファスナーで着脱が可能なため単体でも使用でき、トンネルはゴム紐で留めるとコンパクトに収納も!。ベッドは手洗いOKなので、いつでも清潔に保てます。
    用途おもちゃ (ウサギ用)材質【トンネル】表地:ポリエステル、内側生地:ポリエステル、芯材:スチール、【ベッド】生地:ポリエステル、中わた:ポリエステル直径(Φcm)トンネル入口:約20全長(cm)トンネル:約70寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)全体:約65×20×43、ベッド:約50×(ふち)7×36