カテゴリ

  • 機構部品(29)
  • 作業工具(29)
  • 物流用品(20)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 建築金物(10)
  • 電気材料(9)
  • 切削工具(9)
  • 研磨材(9)
  • 保管用品(8)
  • 電動工具(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 測定用品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • オフィス家具(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 安全用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 安全標識(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 事務用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 家電(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(16)
  • SMC(1,828)
  • 三木プーリ(1,592)
  • ホンダ(949)
  • BIGM(丸山製作所)(370)
  • 大阪魂(280)
  • (271)
  • メディアカバーマーケット(232)
  • イマオコーポレーション(213)
  • エレコム(204)
  • MAZDA(マツダ)(182)
  • イトーキ(175)
  • KITO(キトー)(152)
  • トレード(145)
  • 東海キャスター(144)
  • タンガロイ(138)
  • 京セラ(137)
  • IKO(日本トムソン)(137)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(134)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h16」の検索結果

227件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ろ過網[ステンレス製] エスコ

    ろ過網[ステンレス製]

    エスコ
    4,340税込4,774
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ざる外枠のフレームがないので、濾しざるとして使用したときフレーム部分にゴミが溜まりません。 熱洗浄にも優れています。
    材質ステンレス(SUS304)形状丸型
  • 丸ダイス エスコ

    丸ダイス

    エスコ
    2,030税込2,233
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
    タイプメートル並目適合被削材種スチール(<800N/mm2)/鋳鉄/アルミ/銅/真鍮/プラスチック
  • Φ50mm [アルミ製]バルブ開閉札(閉・青) エスコ

    Φ50mm [アルミ製]バルブ開閉札(閉・青)

    エスコ
    300税込330
    1個
    当日出荷
    仕様両面印刷エスコ品番EA983H-16材質アルミ寸法(mm)50×50×1文字内容取付方式取付穴径(Φmm)4
  • [丸軸]ロングカウンターシンク エスコ

    [丸軸]ロングカウンターシンク

    エスコ
    4,750税込5,225
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    HSS(ハイス)。
    用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック刃数3先端角(°)90
  • 120-1200kPa タイヤゲージ&チャック(ISOホイール用) エスコ

    120-1200kPa タイヤゲージ&チャック(ISOホイール用)

    エスコ
    36,300税込39,930
    1個
    当日出荷
    用途トラック・バス仕様先端の頭刑が小さく、ダブルタイヤの奥側に抜群の威力。飾り窓の小さいISOアルミホイールに最適。1台で測定・増圧・減圧の3役で便利です。寸法(mm)102(W)×1140(L)×93(H)質量(g)805接続ねじ(inch)チャック側:メネジG1/4測定範囲(kPa)120~1200、最小目盛:20、精度:±20ホース長さ(mm)500ホース接続口(一次側)カプラソケット
  • 1/2"DR/16mm ソケット エスコ

    1/2"DR/16mm ソケット

    エスコ
    629税込692
    1個
    当日出荷
    全長(mm)37対辺(mm)16外径(Φmm)22.8差込角(inch)1/2アズワン品番64-7892-03
  • Φ6mmx100m バンジーコード エスコ

    Φ6mmx100m バンジーコード

    エスコ
    9,870税込10,857
    1巻
    翌日出荷
    材質ゴム寸法(mm)Φ6×100m長さ(m)100
  • 55x120mm 柄付ブラシ(馬毛製) エスコ

    55x120mm 柄付ブラシ(馬毛製)

    エスコ(4件のレビュー)
    980税込1,078
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA109DH-16
  • JIS配管識別ステッカー[酸・アルカリ関係] エスコ

    JIS配管識別ステッカー[酸・アルカリ関係]

    エスコ
    1,160税込1,276
    1枚(10枚)
    当日出荷
    水や熱に強いアルミ製の配管識別用ステッカーです。
    材質アルミステッカー寸法(mm)40×80灰紫入数(枚)10表示内容←矢印色(マンセル値)2.5P5/5
  • 3000g(0.1g) 防水・防塵デジタルはかり エスコ

    3000g(0.1g) 防水・防塵デジタルはかり

    エスコ
    23,900税込26,290
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)236(W)×260(D)×148(H)質量(kg)約4(乾電池除く)電源単1形乾電池6本(別売)使用範囲0.1g~3000g表示白色バックライト液晶目量(g)0.1・0.2・0.5・1(内部設定より変更可)電池寿命(時間)約5000(アルカリ電池、25℃、バックライト/コンパレータ常時オフ)、約2000(アルカリ電池、25℃、バックライト/コンパレ―タ常時オン)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)230(W)×190(D)使用温湿度範囲-20~40℃(結露なきこと)書換え回数約20回/秒計量皿形状
  • 6.0x16mm 押しスプリング エスコ

    6.0x16mm 押しスプリング

    エスコ
    535税込589
    1セット(20本)
    当日出荷
    エスコ品番EA952VH-16材質ステンレス製高さ(mm)16.0、許容荷重時:9.92線径(Φmm)0.8外径(Φmm)6総巻数(巻)11.0密着高さ(mm)8.4ばねの種類押しばね
  • オイルポンプ用ガンノズル エスコ

    オイルポンプ用ガンノズル

    エスコ
    10,100税込11,110
    1個
    当日出荷
    シンプルな構造と最大限の耐久性によって故障しにくい。給水タンクに干渉しにくい外形。アドブルー対応。
    用途灯油、軽油、アドブルー、水。材質ポリアセタール樹脂寸法(mm)【ノズル】18×70
  • 2.0x13.8mm/M16 スナップピン(ステンレス製/5本) エスコ

    2.0x13.8mm/M16 スナップピン(ステンレス製/5本)

    エスコ
    750税込825
    1パック(5本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949PH-16
  • 25mm/165mm ウォーターポンププライヤー(ステンレス製) エスコ

    25mm/165mm ウォーターポンププライヤー(ステンレス製)

    エスコ
    11,900税込13,090
    1丁
    当日出荷
    防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
    材質ステンレス(SUS420)全長(mm)165質量(g)220開口幅(mm)最大25
  • 3/8"-24 [UNF]リコイルインサートねじ(10コ) エスコ

    3/8"-24 [UNF]リコイルインサートねじ(10コ)

    エスコ
    1,270税込1,397
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949VH-16
  • プッシュ式レジスター エスコ

    プッシュ式レジスター

    エスコ
    1,780税込1,958
    1個
    翌日出荷
    付属品:ボード取付用ビス、壁パッキン。花粉やほこりの侵入を防ぐフィルター付。プッシュ操作で3段階吸気量調整可能。フタは着脱可能でお手入れも簡単(フィルターは定期的に水洗いしていただき、6ヶ月を目安に交換してください。)
    材質ABS樹脂
  • [Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ エスコ

    [Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ

    エスコ
    16,000税込17,600
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。
  • 超硬カッター 6mm軸 EA819Lシリーズ エスコ

    超硬カッター 6mm軸 EA819Lシリーズ

    エスコ
    12,800税込14,080
    1本
    翌日出荷
    特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。時間と労力の大幅な削減が可能です。
    仕様●刃径×刃長×全長:16×36×81mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●砲弾型
  • 忍び返し スチール 500×350mm エスコ

    忍び返し スチール 500×350mm

    エスコ
    9,670税込10,637
    1個
    翌日出荷
    材質スチール(仕上げ/溶融亜鉛メッキ)質量(kg)2.2寸法H(mm)3×25寸法A(mm)350寸法F(mm)70寸法D(mm)200寸法E(mm)105寸法B(mm)500寸法C(mm)150寸法G(mm)9
  • ワイピングクロス EA929CHシリーズ エスコ

    ワイピングクロス EA929CHシリーズ

    エスコ
    18,600税込20,460
    1袋(200枚)
    翌日出荷
    嵩高なニット構造で保液性に優れるので、溶剤、汚れ等を多量に保持できます。ポリエステル100%ニット(編み物)タイプ。レギュラー長繊維を使用しているため、コスト競争力に優れる。溶剤との併用を推奨。
    仕様クリーンルーム用厚さ(mm)0.7ホワイト区分新品品名トレシーME クリーンルーム用混率(%)ポリエステル100メーカー東レ(TORAY)
  • R  1"  雄ねじカップリング エスコ

    R 1" 雄ねじカップリング

    エスコ
    2,550税込2,805
    1個
    翌日出荷
    用途エアー用エスコ品番EA140DH-16材質鋼鉄(クロムメッキ)40型使用圧力1.5適合品番EA140DA-15・-16、DB-15・-16、DC-15・-16用ねじサイズR(PT)1”
  • Φ32x7.0mm 強力マグネット(ねじ穴付/5個) エスコ

    Φ32x7.0mm 強力マグネット(ねじ穴付/5個)

    エスコ
    1,660税込1,826
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA781EH-16吸着力(N)80
  • 16mm 平のみ エスコ

    16mm 平のみ

    エスコ
    5,250税込5,775
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA588GH-16全長(mm)265角度(°)25(刃)刃幅(mm)16刃部硬度RC59-61材質(柄部)ブナ材、鉄輪付材質(刃)クロームバナジウム鋼
  • 熱収縮チューブ エスコ

    熱収縮チューブ

    エスコ
    965税込1,062
    1本
    翌日出荷
    電子機器・家電・自動車内に使用されるケーブル接続部や端子の保護・絶縁に。110℃の加熱で50%収縮(直径)します。燃焼性試験 (VW-1燃焼性試験)準拠品。RoHS対応品。
    材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~125収縮率(%)50(2:1)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)600
  • ディスクペーパー エスコ

    ディスクペーパー

    エスコ
    11,900税込13,090
    1袋(25枚)
    翌日出荷
  • [6016-2RS]深溝玉軸受 エスコ

    [6016-2RS]深溝玉軸受

    エスコ
    6,050税込6,655
    1個
    翌日出荷
    材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)80寸法D(mm)125寸法B(mm)22軌道輪形状深溝玉軸受
  • 600x 900mm エルバーマット(緑) エスコ

    600x 900mm エルバーマット(緑)

    エスコ
    9,370税込10,307
    1個
    翌日出荷
    玄関や出入口に敷くだけで、室内をいつもキレイに保つことができます。
    用途屋外、風除室などにエスコ品番EA997RH-16材質EVA樹脂(エチレン、酢酸ビニール共重合体)厚さ(mm)1.75寸法(mm)600×900
  • 350x200x240mm ツールバッグ(グリーン) エスコ

    350x200x240mm ツールバッグ(グリーン)

    エスコ
    4,080税込4,488
    1個
    翌日出荷
    バッグの内側四方にポケットが付いており、工具を豊富に収納できます。
    仕様ショルダーベルト付エスコ品番EA925CH-16寸法(mm)350×200×240(H)材質(本体)ポリエステル外寸法・幅(mm)350外寸法・高さ(mm)240外寸法・奥行(mm)200
  • 8.0x127mm テーパーピンポンチ エスコ

    8.0x127mm テーパーピンポンチ

    エスコ
    1,240税込1,364
    1本
    翌日出荷
    黒色酸化仕上げで錆を防止します
    材質クロムバナジウム鋼全長(mm)152先端径(Φmm)8
  • 16mm 片目片口スパナ エスコ

    16mm 片目片口スパナ

    エスコ
    1,150税込1,265
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA614H-16A
  • [蓄光式]床用誘導標識 300x300mm エスコ

    [蓄光式]床用誘導標識 300x300mm

    エスコ
    5,800税込6,380
    1枚
    翌日出荷
    組み合わせて床面に。誘導灯の補助として。電気が消えても数分間光ります。時間の自発光能力で、停電時の避難誘導に効果を発揮します。安心の日本消防設備安全センター認定品です。夜間も確実に誘導できます。
  • 3/4"DR T型スライドハンドル(ノンスパーキング) エスコ

    3/4"DR T型スライドハンドル(ノンスパーキング)

    エスコ
    24,200税込26,620
    1個
    翌日出荷
    防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
    材質アルミニウム青銅全長(mm)400差込角(inch)3/4"
  • ロータンク用手洗金具 エスコ

    ロータンク用手洗金具

    エスコ
    3,090税込3,399
    1個
    翌日出荷
    材質黄銅、ステンレス鋼
  • 1/2"DRx16mm インパクトソケット(薄肉) エスコ

    1/2"DRx16mm インパクトソケット(薄肉)

    エスコ
    1,110税込1,221
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)38対辺(mm)16外径(Φmm)23差込角(inch)1/2"
  • Φ0.9mm 溶接機用チップ(5個) エスコ

    Φ0.9mm 溶接機用チップ(5個)

    エスコ
    2,210税込2,431
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA315GH-16
  • [ミディアムハード]ゴム交換ヘッド エスコ

    [ミディアムハード]ゴム交換ヘッド

    エスコ
    7,170税込7,887
    1個
    翌日出荷
    用途縁石工事、足場組立、造園、プレハブ工事に材質合成ゴム種類ハンマー替ヘッド硬さミディアムハード
  • Rc 径違いメネジチーズ/メカニカル継手 エスコ

    Rc 径違いメネジチーズ/メカニカル継手

    エスコ
    19,800税込21,780
    1個
    翌日出荷
    形状異径チーズ
  • 127mm センターパンチクランプ(SUS201/5本) エスコ

    127mm センターパンチクランプ(SUS201/5本)

    エスコ
    5,090税込5,599
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA463BH-16
  • ショルダーバッグ エスコ

    ショルダーバッグ

    エスコ
    2,610税込2,871
    1個
    翌日出荷
    前に2つのジッパー式ポケット付
    材質ポリエステル(600デニール)ブラック容量(L)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×63×215