カテゴリ
- 作業工具(10)
- 物流用品(8)
- 切削工具(5)
- 研磨材(5)
- 保管用品(3)
- 機構部品(3)
- 安全用品(3)
- 建築金物(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 電気材料(2)
- オフィス家具(2)
- 安全標識(2)
- 測定用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(12)
- BIGM(丸山製作所)(370)
- 大阪魂(278)
- 雅(271)
- メディアカバーマーケット(232)
- KITO(キトー)(152)
- 京セラ(137)
- イマオコーポレーション(121)
- 廣杉計器(120)
- イスカル(116)
- サンドビック(108)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(101)
- TRUSCO(100)
- タンガロイ(91)
- 三菱マテリアル(88)
- PGA(87)
- レイ・アウト(81)
- CKD(79)
- MIYOSHI(小西製作所)(78)
- 富士電機(76)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(1)
「h16」の検索結果

バルブ開閉札
エスコ¥300税込¥3301個当日出荷から4日以内出荷鎖、ワイヤー等を併用して吊るします。 耐熱・耐候性に優れています。 特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令。 標示板の色・サイズは定められていません。仕様両面印刷材質アルミタイプ吊り下げ取付方式札取付穴径(Φmm)4![ろ過網[ステンレス製] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50795228-180227-02.jpg)
ろ過網[ステンレス製]
エスコ¥4,340税込¥4,7741個当日出荷から翌日出荷ざる外枠のフレームがないので、濾しざるとして使用したときフレーム部分にゴミが溜まりません。 熱洗浄にも優れています。材質ステンレス(SUS304)形状丸型![[丸軸]ロングカウンターシンク エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48158016-260612-02.jpg)
[丸軸]ロングカウンターシンク
エスコ¥4,750税込¥5,2251本当日出荷から翌日出荷HSS(ハイス)。用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック刃数3先端角(°)90![JIS配管識別ステッカー[酸・アルカリ関係] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48165908-250829-02.jpg)
JIS配管識別ステッカー[酸・アルカリ関係]
エスコ¥1,160税込¥1,2761枚(10枚)欠品中水や熱に強いアルミ製の配管識別用ステッカーです。材質アルミステッカー寸法(mm)40×80色灰紫入数(枚)10表示内容←矢印色(マンセル値)2.5P5/5
6.0x16mm 押しスプリング
エスコ¥535税込¥5891セット(20本)当日出荷エスコ品番EA952VH-16材質ステンレス製高さ(mm)16.0、許容荷重時:9.92線径(Φmm)0.8外径(Φmm)6総巻数(巻)11.0密着高さ(mm)8.4ばねの種類押しばね
プッシュ式レジスター
エスコ¥1,780税込¥1,9581個翌日出荷付属品:ボード取付用ビス、壁パッキン。花粉やほこりの侵入を防ぐフィルター付。プッシュ操作で3段階吸気量調整可能。フタは着脱可能でお手入れも簡単(フィルターは定期的に水洗いしていただき、6ヶ月を目安に交換してください。)材質ABS樹脂
R 1" 雄ねじカップリング
エスコ¥2,550税込¥2,8051個翌日出荷用途エアー用エスコ品番EA140DH-16材質鋼鉄(クロムメッキ)型40型使用圧力1.5適合品番EA140DA-15・-16、DB-15・-16、DC-15・-16用ねじサイズR(PT)1”
16mm 平のみ
エスコ¥5,250税込¥5,7751個翌日出荷エスコ品番EA588GH-16全長(mm)265角度(°)25(刃)刃幅(mm)16刃部硬度RC59-61材質(柄部)ブナ材、鉄輪付材質(刃)クロームバナジウム鋼
600x 900mm エルバーマット(緑)
エスコ¥9,370税込¥10,3071個翌日出荷玄関や出入口に敷くだけで、室内をいつもキレイに保つことができます。用途屋外、風除室などにエスコ品番EA997RH-16材質EVA樹脂(エチレン、酢酸ビニール共重合体)厚さ(mm)1.75寸法(mm)600×900
350x200x240mm ツールバッグ(グリーン)
エスコ¥4,080税込¥4,4881個翌日出荷バッグの内側四方にポケットが付いており、工具を豊富に収納できます。仕様ショルダーベルト付エスコ品番EA925CH-16寸法(mm)350×200×240(H)材質(本体)ポリエステル外寸法・幅(mm)350外寸法・高さ(mm)240外寸法・奥行(mm)200
スプレーボトル(連続噴霧)
エスコ(1件のレビュー)¥705税込¥7761個翌日出荷連続噴霧。ミストが止まる前にレバーを引けばさらに長く出ます。霧が細かくムラなく噴霧。広範囲に噴霧できるので手の疲れを軽減。今までにない霧の柔らかさです。1回のトリガー操作で霧が長く出ます。材質ノズル:PP、容器:PET樹脂容量(mL)350質量(g)95サイズ(mm)105×55×250(H)危険物の類別非危険物
215mmやすり(平/シャープカット)
エスコ¥1,000税込¥1,1001個翌日出荷仕様金型製作等の仕上面の精度が要求される箇所に最適です。材質合金工具鋼(SKS-8)刃長110mm寸法(幅W×厚さ)(mm)11×3.5
ボルト用絶縁スリーブ(PTFE)
エスコ¥3,410税込¥3,7511袋(10個)翌日出荷から4日以内出荷PTFEボルト用絶縁スリーブとは、絶縁性のあるPTFE樹脂で作られたボルト用絶縁スリーブです。通常のボルトにボルト用絶縁スリーブをはめ込むだけで、絶縁ボルトとして使用が可能になります。絶縁ボルトは電子回路内等において電流が流れるのを防ぐ機能があります。ボルト用絶縁スリーブ使い方PTFE製のボルト用絶縁スリーブを鉄やステンレス製のボルトにはめ込み、通常通りナットやワッシャーを用いて締付作業を行います。ボルト用絶縁スリーブが絶縁機能をボルトにプラスします。主な採用分野:自動車関係、電子機器関係。![16.0mm チューブブラシヘッド[ステンレス] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03406776-130509-02.jpg)
16.0mm チューブブラシヘッド[ステンレス]
エスコ¥2,440税込¥2,6841個翌日出荷適合EA109CH用エスコ品番EA109CH-16寸法d(mm)5.2Φ寸法A(mm)154材質(ブラシ部)ステンレス接続ねじNo.12-24NC(メネジ)寸法e(mm)9.5Φ寸法B(mm)100ブラシ直径(Φmm)16.0寸法C(mm)44
16mm ユニバーサルジョイント
エスコ¥6,730税込¥7,4031個翌日出荷エスコ品番EA966CH-16材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)全長(mm)69種類標準タイプ許容トルク(N・m)98外径(Φmm)32許容偏角(°)25軸穴径d1(Φmm)16軸穴径d2(Φmm)16
M20/呼22/160mm Tスロットボルト
エスコ¥4,150税込¥4,5651個翌日出荷エスコ品番EA637FH-160材質焼入鋼寸法A(mm)160寸法D(mm)14寸法B(mm)110寸法C(mm)35適合ねじM20適合T溝幅(mm)22![[ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70294570-260624-02.jpg)
[ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ)
エスコ¥3,460~税込¥3,806~1本翌日出荷ホモ処理(表面処理)。被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に。各種耐熱鋼及び強靭なニッケルクロムマンガン鋼などに通り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:4P精度表記STD





![ろ過網[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50795228-180227-02.jpg)
![[丸軸]ロングカウンターシンク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48158016-260612-02.jpg)
![JIS配管識別ステッカー[酸・アルカリ関係] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48165908-250829-02.jpg)




![3/8"-24 [UNF]リコイルインサートねじ(10コ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50591747-180222-02.jpg)















![1000x1000x1mm [粘着付]ゴム板(天然ゴム) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50813708-180227-02.jpg)


![16x14.4mm/6mm軸[Coated]超硬バー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50380042-180221-02.jpg)




![16.0mm チューブブラシヘッド[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03406776-130509-02.jpg)




 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49957933-171220-02.jpg)

![[ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70294570-260624-02.jpg)