「h170」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
丈、幅ともにゆったりとしているので、作業着の上から着用しても動きやすく作業性に優れています。
柔軟性・耐久性に優れています。裏側(右)にポケット(170(W)×150(H)mm)が付いています。
職業別シーン溶接工
材質牛革
エスコ品番EA353AP-6
種別エプロン
厚さ(mm)2
質量(g)560
タイプショルダー
ベルト幅(mm)25
寸法(cm)55×95
1個
¥5,490
税込¥6,039
翌日出荷
洗車時のホースの絡まりやねじれを防止します
仕様●サイズ:170×170×65(H)mm●適用ホース径:5~50mm●重量(g):360●材質:硬質ポリエチレン●入数:2個
アズワン品番65-2109-51
1セット(2個)
¥900
税込¥990
当日出荷
取外し可能な仕切板1枚付EA508MA-14・-15・-22A、-23A、EA508MD-73が収納可能
材質ポリプロピレン
質量(g)125
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×95×77
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA992CH-13
寸法(直径Φ×高さH)(mm)170×66
線径(Φmm)0.2
メッシュ40
目開き0.44mm
1個
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):170×60×60●重量(g):780●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●ロープ通し穴:12×30mm●単管パイプΦ48.6mm用●平面用
アズワン品番65-9319-64
1個
¥2,720
税込¥2,992
欠品中
ヒシャク本体がポリエチレン製のため、有機溶剤にも使用出来ます。
材質頭部:ポリエチレン 柄:ラワン材
柄長さ(mm)1200
電子部品に最適。
スタッキング(積み重ね)可能。
エスコ品番EA506EX-3
材質ポリプロピレン
色ブルー/クリア
質量(g)97
外寸(mm)125×170×75
内寸(mm)110×150×65/42
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×170×75
有効内寸法・奥行(mm)150
有効内寸法・高さ(mm)65~42
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)125×170×75
1個
¥890
税込¥979
欠品中
1本
¥1,640
税込¥1,804
当日出荷
吊下げリング付き。
リング付きなので、吊下げて収納できます。
台座がワイヤーなので、ゴミなどがたまりにくいです。
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA992CJ-3
径(Φmm)(リング)20
寸法(直径Φ×高さH)(mm)170×80
線径(Φmm)0.35
メッシュ20
目開き0.92mm
1個
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
付属品扉用フック、扉用フック用緩衝材×3
材質容器・蓋:ABS樹脂 マグネット パッキン・滑り止め:シリコーン
容量(L)約1.8
耐荷重(kg)約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×95×170
アズワン品番64-2265-55
1個
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
フロント受け付。
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA992CK-3
寸法(mm)(フロントサイズ)25×60
寸法(直径Φ×高さH)(mm)170×70
線径(Φmm)0.19
ハンドル長さ(mm)100
メッシュ28
目開き0.72mm
アズワン品番64-7990-20
1個
¥2,270
税込¥2,497
翌日出荷
あらゆるバリケードに使用可能です。
取手付きで持ち運びに便利です。
材質超高分子ポリエチレン樹脂
寸法(mm)340×170×330(H)mm
質量(kg)0.8、満水時:10
1個
¥3,190
税込¥3,509
当日出荷
材質ABS樹脂
質量(g)250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×110×170
耐熱温度(℃)90
耐冷温度(℃)-40
材質ステンレス
寸法(mm)170×54×78(H)mm
取付吸盤タイプ
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
種別ノズル無
材質ポリエチレン
材質容器・蓋:ABS樹脂+マグネット、パッキン・滑り止め:シリコーン
寸法(mm)170×95×170(H)
質量(g)480
容量(L)1.8
アズワン品番64-2299-44
フタの種類オープン式
商品タイプ本体+フタ
1個
¥2,800
税込¥3,080
翌日出荷
梱包作業で大活躍。金属製だから、いつまでも長持ち。切れ味抜群で重量感があり、片手でラクラク作業ができます。OPP・PP・クラフトテープが使用できます(テープ幅60mmまで)
仕様●型番:TD-2000●適用テープ:幅/60mm以内テープ芯内径/76mm(3")テープ外径/134mm以内●材質:亜鉛ダイキャスト●重量:2.2kg●サイズ:225×82×170(H)mm●直接刃に指が当たらない安全カバー付●持ち運びに便利な取っ手付
アズワン品番65-5659-79
1個
¥7,000
税込¥7,700
翌々日出荷
取り付け部品、鍵などに接続するワイヤーです。
仕様●直径:6.0mm●全長:1.5m●材質:亜鉛(ビニールコーティング加工)●ワイヤーかしめ部:直径:14.5mm長さ:31mm●ワイヤーの輪内寸:29(W)×70(H)mm●重量:170g
アズワン品番65-2311-01
1個
¥730
税込¥803
翌日出荷
灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
仕様●容量(L):20●サイズ(W×D×H)mm:350×170×410●入数:1個●材質:ポリエチレン●口径:50mm・44mm●適合ノズル:EA508AT-220●色:モスグリーン●重量:1292g●目盛単位:5L●キャップカラー:ブラック●パッキン付●目盛付
アズワン品番65-9260-93
1個
¥4,640
税込¥5,104
翌日出荷
付属品:縦連結用アタッチメント×4個(有効長:52mm)。同サイズの物同士は縦に積み重ね・左右に連結が可能(EA661CS-5とも左右連結できます)。付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます(高さ約52mmのスペースが生まれます)。ラベル付き。
材質ポリプロピレン
質量(g)751
容量(L)10
耐荷重(kg)30 (縦連結用アタッチメントを付けた状態)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×425×170
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×480×178
1組(3個)
¥4,210
税込¥4,631
翌々日出荷
付属品:縦連結用アタッチメント×4個。ESD(帯電防止)仕様のため、電子部品の保管に最適。同サイズの物同士は縦に積み重ね・左右に連結が可能(EA661CT-4とも左右連結できます)。付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます。ラベル付き。
材質ESD 樹脂
質量(g)1246
容量(L)16
耐荷重(kg)50 (縦連結用アタッチメントを付けた状態)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×425×170
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×480×178
1組(2個)
¥5,000
税込¥5,500
翌々日出荷
宅配60サイズ。無地タイプ。
材質段ボール
形状A(みかん箱)
厚さ(mm)3
色クラフト
入数(枚)30
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×170×80
内寸奥行(mm)217
内寸幅(mm)167
外寸法・幅(mm)170
外寸法・高さ(mm)80
外寸法・奥行(mm)220
3辺合計(cm)60
ライナーK5
内寸高さ(mm)77
1袋(30枚)
¥3,630
税込¥3,993
翌日出荷
宅配100サイズ。
材質段ボール
形状A(みかん箱)
厚さ(mm)5
色クラフト
入数(枚)10
容量(L)17
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)460×250×170
内寸奥行(mm)454
内寸幅(mm)244
外寸法・幅(mm)250
外寸法・高さ(mm)170
外寸法・奥行(mm)460
3辺合計(cm)100
ライナーK5
内寸高さ(mm)161
1箱(10枚)
¥2,280
税込¥2,508
翌日出荷
材質ステンレス
寸法(mm)A(全長):458、B:239、C:35、D:130、E(ジョーの長さ):170、F:115、G:53.5、H:25
質量(kg)1.16
測定範囲(mm)0~300
最小目盛(mm)0.05
最大誤差(mm)±0.08
アズワン品番64-7912-63
1個
¥67,000
税込¥73,700
翌日出荷
サビの上からそのまま塗れる。、たいへん塗りやすく、1回塗りで仕上がります。
危険物の類別非危険物
盗難防止用の鍵付きタブレットホルダーです。VESA規格75×75、100×100mmに対応しているので、別売りのモニターアームや壁面用ブラケットなどに取付けて使用できます。ホルダーはアームに取り付けたまま360°回転(90°きざみ)できるので、タブレットを縦横どちらの向きでも使用することができます。厚さ30mmまで対応しているので、厚手のタブレットケースをつけたままでも挟み込むことができます。
仕様●カラー:ブラック●サイズ:W334×D77×H233mm●セット内容:本体、厚み調整パッド(11mm、5mm、1mm・各1枚ずつ)、鍵×2個(1種類)、ケーブルカバー(1個)、専用レンチ×1●挟み込み有効サイズ:W240~320×H170~219×D5~30mm●材質:ABS樹脂、アルミニウム●重量:約660g●出荷形態:ノックダウン組立式
アズワン品番65-9281-12
1台
¥13,500
税込¥14,850
翌日出荷
1個
¥33,000
税込¥36,300
翌日出荷
1個
¥18,500
税込¥20,350
翌日出荷
適合排水口径(Φmm)137~150
エスコ品番EA468DB-29
材質銅(殺菌作用)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)170(136)×54
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
材質表面:再生PET(ポリエチレンテレフタレート)、裏面:低粘着ドット加工
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×150×0.3
アズワン品番65-2197-84
1個
¥480
税込¥528
翌日出荷
乾燥剤、湿度計付
シリコンゴムでしっかり密閉できます。
小物整理に便利なトレー付です。
積み重ねて収納できます。
湿度計付で保存状態が一目で分かります。
中身の見えるクリアボディ。
仕様●材質:本体:ポリプロピレン、フタ・止具:ハイインパクトスチロール樹脂、パッキン:シリコンゴム、湿度計:スチロール樹脂●容量:8L●外寸:212×334×205(H)mm●内寸:155×260×170(H)mm●本体重量:0.8kg
1個
¥3,120
税込¥3,432
翌日出荷
手の平サイズのコンパクトなワークバケット、スプリングの力で自立します。
不使用時はさらにコンパクトに折りたためます。
用途コーススレッドネジ等の収納に
エスコ品番EA925AD-2
材質ポリエステル
寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×170
1個
¥1,020
税込¥1,122
当日出荷
手の平サイズのコンパクトなワークバケット、スプリングの力で自立します。
不使用時はさらにコンパクトに折りたためます。
用途コーススレッドネジ等の収納に
エスコ品番EA925AD-1
材質ポリエステル
寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×170
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
材質本体:発泡スチロール、ひも:ポリプロピレン
質量(g)150
容量(L)7.9
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×260×230
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×170×180
1個
¥1,410
税込¥1,551
翌日出荷
材質ポリエステル
エスコ品番EA925AR-47
質量(g)130
ベルト幅(mm)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×75×170
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
軽量・コンパクトで狭い場所に適しています。
セット内容ハンディークリーナー(EA899AW-1) バッテリー(EA813B-10CA) 充電器(EA813B-0A) 手提げバッグ(EA927AV-20A)
寸法(mm)273×77×170(H)
質量(kg)1.9
集塵容量(L)0.4
連続使用時間(分)約15
使用電池10.8V仕様リチウムイオン2.0Ah(付属)
充電時間(分)約35
アズワン品番65-2237-74
1セット
¥27,500
税込¥30,250
翌日出荷
灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
仕様●容量(L):20●サイズ(W×D×H)mm:350×170×410●入数:1個●材質:ポリエチレン●口径:50mm・44mm●適合ノズル:EA508AT-220●色:レッド●重量:1292g●目盛単位:5L●パッキン付●目盛付
アズワン品番65-9261-50
1個
¥4,640
税込¥5,104
翌日出荷
。灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
仕様●容量(L):20●サイズ(W×D×H)mm:350×170×410●入数:5個●材質:ポリエチレン●口径:50mm・44mm●適合ノズル:EA508AT-220●色:レッド●重量:1292g●目盛単位:5L●パッキン付●目盛付
アズワン品番65-9261-51
1セット(5個)
¥16,100
税込¥17,710
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ