カテゴリ

  • 作業工具(7)
  • 保管用品(5)
  • 事務用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • 三菱電機(140)
  • 三木プーリ(101)
  • 旭精工(37)
  • FYH(日本ピローブロック)(26)
  • 福井クラフト(24)
  • SMC(20)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • KOA(19)
  • 中川製作所(18)
  • cotta(18)
  • MAZDA(マツダ)(16)
  • ホンダ(14)
  • ニッセイ(12)
  • (12)
  • grace(8)
  • SUGICO(スギコ)(7)
  • タカチ電機工業(7)
  • EBM(江部松商事)(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h208」の検索結果

特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M2 x 8mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/18本) エスコ

    M2 x 8mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/18本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(18本)
    当日出荷
    ねじ径M2長さ(mm)8頭部形状トラス頭材質ステンレスエスコ品番EA949NH-208
  • 200x8mm [1m]トラクッション[無反射型] エスコ

    200x8mm [1m]トラクッション[無反射型]

    エスコ
    1,630税込1,793
    1個
    翌日出荷
    形状平型エスコ品番EA983FH-208
  • [6208-2RS]深溝玉軸受 エスコ

    [6208-2RS]深溝玉軸受

    エスコ
    1,810税込1,991
    1個
    翌日出荷
    材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)40寸法D(mm)80寸法B(mm)18軌道輪形状深溝玉軸受
  • 8.0mm ターンバックル(ステンレス製/アイ & アイ ) エスコ

    8.0mm ターンバックル(ステンレス製/アイ & アイ )

    エスコ
    2,380税込2,618
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638SH-208Lねじ径M8
  • エキスパンダーヘッド エスコ

    エキスパンダーヘッド

    エスコ
    19,400税込21,340
    1個
    翌日出荷
    爪痕が縦線で残りますので、矯正の為、少しパイプを回し最後の仕上げをするときれいに仕上ります。なまし銅管用。EA208、208BS、208H、208HA、旧208E専用。
    材質クロムモリブデン鋼
  • エキスパンダーヘッド エスコ

    エキスパンダーヘッド

    エスコ
    9,200税込10,120
    1個
    翌日出荷
    EA208、208BS、208H、208HA、旧208E専用。爪痕が縦線で残りますので、矯正の為少しパイプを回し最後の仕上げをするときれいに仕上がります。なまし銅管用。6本の爪押さえピン。爪先端部だけが開くのを防ぎますので、銅管がセットしやすく確実な拡管ができます。
  • エキスパンダーヘッド エスコ

    エキスパンダーヘッド

    エスコ
    9,450税込10,395
    1個
    翌々日出荷
    EA208BS、208H、旧EA208、旧208HA、旧208E専用。なまし銅管用。6本の爪押さえピン。爪痕が縦線で残りますので、矯正の為少しパイプを回し最後の仕上げをするときれいに仕上がります。
    材質クロムモリブデン鋼呼び径(mm)冷媒管:12.7呼び径水道管:3/8”適合管外径(インチ)銅管:1/2”
  • エキスパンダーヘッド エスコ

    エキスパンダーヘッド

    エスコ
    9,450税込10,395
    1個
    翌々日出荷
    EA208BS、208H、旧EA208、旧208HA、旧208E専用。なまし銅管用。6本の爪押さえピン。爪痕が縦線で残りますので、矯正の為、少しパイプを回し最後の仕上げをするときれいに仕上ります。
    材質クロムモリブデン鋼呼び径(mm)冷媒管:9.53呼び径水道管:1/4”適合管外径(インチ)銅管:3/8”
  • 300x240mm マグネットポケット エスコ

    300x240mm マグネットポケット

    エスコ(1件のレビュー)
    1,360税込1,496
    1個
    当日出荷
    仕様しっかり貼り付きズレにくい、裏面全面マグネットサイズA4耐荷重1kg外寸(mm)300×240収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×208×10~32
  • エキスパンダーセット エスコ

    エキスパンダーセット

    エスコ
    75,000税込82,500
    1セット
    3日以内出荷
    エキスパンダーヘッドはEA208-3HB~-16Hよりお選び下さい。なまし銅管用。
    全長(mm)380材質(本体)クロムモリブデン鋼ケース寸法(mm)410×160×55 (H)材質(ケース)スチール寸法(inch)エキスパンダーヘッド:3/8・1/2・5/8・3/4・1
  • 持続性透明帯電防止ケース エスコ

    持続性透明帯電防止ケース

    エスコ
    1,400税込1,540特価
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • エキスパンダーボディー エスコ

    エキスパンダーボディー

    エスコ
    26,700税込29,370
    1個
    翌日出荷
    EA208エキスパンダー本体。エキスパンダーヘッドはEA208-3H~-16Hよりお選び下さい。なまし銅管用。2段式トランスミッションにより、小さな力で拡管作業ができます。継手、パイプなどの口径矯正にも使用できます。直管の場合、焼きなましてご使用ください。使用方法:本体のロックを外し、ピンを下げてエキスパンダーヘッドをねじ込んでください。1.銅管をカッティングの後、バリを取り、爪の先端部分を銅管に差し込んでください。2.爪の部分を根元まで確実に差し込み、ロックをかけてレバーを両手で押しながら拡管します。3.一気に拡管すると、銅管は割れてしまいます。また、ゆっくりやっても管を回さずに広げると、爪痕がタテ線で残ります。矯正のため少しパイプを回しながら仕上げていくときれいに仕上がります。4.レバーをおろして、ロックを外します。本体のピンが下がり、エキスパンダーヘッドの爪がすぼまりので、銅管を抜いてください。
    全長(mm)380
  • 208mm タオル掛け(ステンレス製) エスコ

    208mm タオル掛け(ステンレス製)

    エスコ
    1,970税込2,167
    1個
    当日出荷
    付属品取付ベース:1個、ステンレストラスタッピングネジ4×30:2本材質ブラケット:ABS樹脂(クロームメッキ仕上)、リング:ステンレス(研磨)、取付ビス:ステンレス高さ(mm)105.5奥行(mm)55.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×55.5×105.5パイプ径(Φmm)8寸法(幅×奥行×高さ)(mm)208×55.5×105.5
  • 215x208x169mm シスラック[クリアー] エスコ

    215x208x169mm シスラック[クリアー]

    エスコ
    1,340税込1,474
    1個
    当日出荷
    大判の書類やファイルなどの整理に便利。 タテ・ヨコ自由に使えるフリータイプ。
    クリアエスコ品番EA954TH-1材質ポリスチレン規格A4・3仕切り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×208×169
  • 小物ケース(フタ付/スチロール製 エスコ

    小物ケース(フタ付/スチロール製

    エスコ
    700税込770
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    フタ付 クリア仕様で内容物が一目でわかり、展示や保管に最適です。
  • ヒートガンセット(軽量型) エスコ

    ヒートガンセット(軽量型)

    エスコ
    23,400税込25,740
    1組
    当日出荷
    ヒートガン仕様 軽量小型モデルで熱風温度450℃を実現 工業用ドライヤーとしての性能を保持しつつ、DCモーターの採用 ホディ構造の変更で軽量を実現 シュリンク包装の収縮、ラベル剥がし、塩ビパイプ、塩ビ板の曲げ加工等に 〈55mmスプーンノズル仕様〉・形状:フックノズル・全長:87mm・口幅:55mm・材質:鋼板・重量:58g・用途:熱収縮チューブ加工などに・『収縮チューブ加工』熱風を回転させることができ、加工物を回転させずに収縮チューブ全体を均一に加工できます。 〈Φ6mm熱風集中ノズル仕様〉・形状:集中ノズル・全長:87mm・軸長:57mm・先端内径:6mm・材質:鋼板・重量:50g・『溶解・溶接および乾燥』熱風による解氷、除霜、はんだの溶解、塗装の乾燥、塩ビ等の溶接ができます。 〈42mm平形ノズル仕様〉・形状:平型ノズル・全長:89.5mm・先端サイズ(内寸):3×42mm・材質:鋼板・重量:74g・『溶解・『溶着』塩ビシートの間に差し込み、表面を加熱軟化させてローラで圧着します。
    仕様●温度:450℃●風量:125L/min●風速:400m/min●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:600W●スイッチ:3段切替スイッチ(切・送風・熱風)●材質:鋼板、合成樹脂●コード長:3m●サイズ:208×70×177(H)mm●重量:約550g●付属品:ノズル3種類、スチールケース
  • 電子天秤 エスコ

    電子天秤

    エスコ
    27,500税込30,250
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    g・個数・%、3つの表示が切換え可能 バックライト付き、文字高16mmの大型液晶 プラスチック風防標準付属 ACAI(計数精度自動向上機能)搭載 4台まで積み重ねて収納可能
    付属品取扱説明書、ACアダプター、風防電源ACアダプター(付属)、または単3乾電池×4個(別売)表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)サンプル数(個)5、10、25、50、100本体寸法(mm)幅190感度ドリフト±20ppm/℃ (10℃~30℃)表示書き換え間隔10回/秒材質(計量皿)SUS304
  • 浅型角ざる ステンレス製 EA992Cシリーズ エスコ

    浅型角ざる ステンレス製 EA992Cシリーズ

    エスコ
    2,240税込2,464
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製
  • パーツトレー (重ね置型) エスコ

    パーツトレー (重ね置型)

    エスコ
    2,930税込3,223
    1組(3個)
    翌日出荷
    付属品:縦連結用アタッチメント×4個(有効長:52mm)。同サイズの物同士は縦に積み重ね・左右に連結が可能。付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます(高さ約52mmのスペースが生まれます)。ラベル付き。
    材質ポリプロピレン質量(g)455容量(L)6耐荷重(kg)20 (縦連結用アタッチメントを付けた状態)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×305×148外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×353×155
  • 208x353x155mmパーツトレー(重ね置型/18個) エスコ

    208x353x155mmパーツトレー(重ね置型/18個)

    エスコ
    16,000税込17,600
    1個
    翌日出荷
    同サイズの物同士積み重ね、連結する事ができます。 付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます。 連結用アタッチメント付(縦用)。
    エスコ品番EA661CS-13材質ポリプロピレン質量(g)455容量(L)1.2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×353×155内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×305×148
  • 195x208x168mm伸縮式ラック エスコ

    195x208x168mm伸縮式ラック

    エスコ
    1,200税込1,320
    1個
    翌日出荷
    底が伸縮自在にスライドできます。 同方向にも連結できます。 ラックの中で倒れにくいよう滑り止め機能付 底面ラバー付なので横滑りしません。
    材質ポリスチレン規格A4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195/290(W)×208(D)×168(H)mm
  • 油圧式エキスパンダー エスコ

    油圧式エキスパンダー

    エスコ
    94,000税込103,400
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA208H
  • Φ208x250mm/8.30L 容 器(ステンレス製) エスコ

    Φ208x250mm/8.30L 容 器(ステンレス製)

    エスコ
    19,400税込21,340
    1個
    翌日出荷
    蓋は、はめ込み式です。
    容量(mL)8300エスコ品番EA508SG-37材質ステンレス質量(kg)1.22寸法(直径Φ×高さH)(mm)208×250
  • 246x208x 65mm パーツトレー(ステンレス製) エスコ

    246x208x 65mm パーツトレー(ステンレス製)

    エスコ
    1,910税込2,101
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(18-8)容量(L)2.3外寸(mm)246×208×65(H)適合フタEA508S-128
  • レーザー墨出し器 三脚・受光器セット エスコ

    レーザー墨出し器 三脚・受光器セット

    エスコ
    196,400税込216,040
    1セット
    翌日出荷
    精度(mm)【照射ライン】±0.81以内/10m直角精度90°±(2mm/7.5m)波長(nm)ライン:505/ポイント:650使用距離範囲(m)1~20(受光器)自動補正範囲±2°左右通り精度(mm)±2以内/15m鉛直点精度(mm)±1以内(3m)レーザー安全基準クラス2Mモード【鮮視度ジャストモード】300、【セーブモード】150のギラつかないブルーグリーンレーザーレーザー出力(mW)4.5以下到達点距離精度(mm)±1以内(7.5mで)
  • DC18V セーバーソー 充電式 エスコ

    DC18V セーバーソー 充電式

    エスコ
    22,900税込25,190
    1台
    翌日出荷
    塩ビパイプ・金属パイプ・木材など幅広く対応。
    仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:EXR18●能力:木工/厚み90mm、金属パイプ/Φ60mm●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●ストローク数:0~3,000spm●ストローク長:22mm●サイズ:80×365×160(H)mm●重量:1.53kg●刃の取り付け:ワンタッチ●最大作業量:Φ38mm塩ビパイプ/約208本●付属品:バッテリー(EA813W-6)、充電器(EA813W-8)、木工レシプロブレード(10TPI)、金工レシプロブレード(18TPI)、ソフトバッグ●無段変速、クイッククランプ、ピボッティングシュー●キーレスでブレードが簡単に取り付けできるクイッククランプ搭載●シューの角度が変えられるピボッティングシュー採用