カテゴリ

  • メカニカル部品(21)
  • 機構部品(7)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 建築金物(4)
  • 物流用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 保管用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 切削工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • SMC(1,333)
  • メディアカバーマーケット(226)
  • BIGM(丸山製作所)(128)
  • ニッセイ(111)
  • NSK(日本精工)(63)
  • パール金属(61)
  • 東海キャスター(44)
  • CKD(42)
  • IKO(日本トムソン)(36)
  • 岩田製作所(27)
  • 未来工業(25)
  • 水本機械製作所(23)
  • BOSCH(ボッシュ)(18)
  • 大菱計器製作所(15)
  • 協育歯車(15)
  • IKA(12)
  • ATEN(12)
  • THK(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h20l」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
H・L・C形鋼用 ビームラックル(ナット付) エスコH・L・C形鋼用 ビームラックル(ナット付)エスコ
730税込803
1個
翌日出荷
H・L形鋼(鋼材厚24mmまで)、C形鋼(ツバ20mmまで) H・L・C形鋼用 ナット付
仕様●許容静荷重:1:1.22kN、2:490N、3:981N●材質:SPHC●吊ボルト径:W3/8”アズワン品番65-2123-87
パーツボックス(導電性) エスコパーツボックス(導電性)エスコ
4,800税込5,280
1個
当日出荷から翌日出荷
静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
パッドアイ(ステンレス製) エスコパッドアイ(ステンレス製)エスコ
650税込715
1個
当日出荷から翌日出荷
取付ねじ無し
アイストラップ(ステンレス製) エスコアイストラップ(ステンレス製)エスコ
485税込534
1個
当日出荷から翌日出荷
取付ねじ無し
パイプジョイント(Φ150ブレーキキャスター/ゴム) EA948TFシリーズ エスコパイプジョイント(Φ150ブレーキキャスター/ゴム) EA948TFシリーズエスコ
8,250税込9,075
1セット
翌日出荷
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●仕様:自在ストッパー付●耐荷重(kg):163●車輪径(mm):150●取付高(mm):194(キャスターのみ)●車輪材質:ゴム●サイズ(mm):D/150、W/40、H/194、T/M20×P2.5、L/40、E/40 ●材質:パイプジョイント/ダクタイル(電解亜鉛メッキ)、キャスター金具/スチール(ユニクロメッキ)●単管パイプΦ48.6mm用アズワン品番65-9320-14
M6x20mm 雄ねじカムレバー(固定式) エスコM6x20mm 雄ねじカムレバー(固定式)エスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M6×20、R:70.4、H:22、D:18、L:20、M:1
ダストボックス ペダル開閉式 EA995AAシリーズ エスコダストボックス ペダル開閉式 EA995AAシリーズエスコ
3,360税込3,696
1個
翌日出荷
パッキン付きフタで、臭いがもれにくい。消臭パッキンです。ペダル開閉式のごみ箱です。
仕様●※注意※:【お客様組立品】●容量:20L●サイズ(mm):367×225×465(H)●材質:本体・フタ・袋止め・ペダル/ポリプロピレン、パッキン/ポリエチレン、ペダルロッド/スチール(クロームメッキ)●重量:1.34kg●カラー:ホワイトアズワン品番68-1885-20
4列5段 パーツキャビネット エスコ4列5段 パーツキャビネットエスコ
25,600税込28,160
1台
翌日出荷
仕切板20枚付 取り外し可能透明窓付で簡単に中身が確認でき管理しやすいです。 棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています 落下を防止する引出し構造
仕様●サイズ:705×265×502(H)mm●トレーサイズ:外寸:150×248×83(H)mm内寸:145×243×78(H)mm●材質:本体:スチール(亜鉛メッキ)引出し:ABS樹脂小窓:PS(ポリスチレン)●容量:2.6L●引出し:4列5段(引出し数:20個)●引出し耐荷重:10kg●重量:16kgアズワン品番65-2294-95
M5x20mm 雄ねじカムレバー(固定式) エスコM5x20mm 雄ねじカムレバー(固定式)エスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M5×20、R:70.4、H:22、D:18、L:20、M:0.8
M4x20mm 雄ねじカムレバー(固定式) エスコM4x20mm 雄ねじカムレバー(固定式)エスコ
1,640税込1,804
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M4×20、R:52.3、H:17、D:15.5、L:20、M:0.7
M6x20mm 雄ねじカムレバー(回転式) エスコM6x20mm 雄ねじカムレバー(回転式)エスコ
2,000税込2,200
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M6×20、R:70.4、H:22、D:18、L:20、M:1
M5x20mm 雄ねじカムレバー(回転式) エスコM5x20mm 雄ねじカムレバー(回転式)エスコ
2,000税込2,200
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M5×20、R:70.4、H:22、D:18、L:20、M:0.8
M5x20mm 雄ねじカムレバー(固定式) エスコM5x20mm 雄ねじカムレバー(固定式)エスコ
1,640税込1,804
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M5×20、R:52.3、H:17、D:15.5、L:20、M:0.8
3/8"DR セミディープソケット 六角 EA618PRシリーズ エスコ3/8"DR セミディープソケット 六角 EA618PRシリーズエスコ
1,350税込1,485
1個
翌日出荷から3日以内出荷
フランス取手(マットホワイト) EA948BMシリーズ エスコフランス取手(マットホワイト) EA948BMシリーズエスコ
325税込358
1個
翌日出荷
各種ボックス・収納の扉・フタ部分に。オーディオラック、食器棚など。落ち着いた風合いのマット塗装仕上です。
フランス取手(マットブラック) EA948BMシリーズ エスコフランス取手(マットブラック) EA948BMシリーズエスコ
325税込358
1個
翌日出荷
各種ボックス・収納の扉・フタ部分に。オーディオラック、食器棚など。落ち着いた風合いのマット塗装仕上です。
仕様●サイズ(mm):ねじ穴/Φ4.0 ねじ間/93 幅/20 高さ/19●サイズ:L/105mm、H/19mm、A/20mm、B/19.5mm●カラー:マットブラック●材質:亜鉛ダイカスト●取付穴径:4.0mm●付属品:鉄+皿木ねじ(頭塗装)2.7×16(4本)●焼付塗装仕上げアズワン品番65-9319-18
オイルチャージャー 40L EA991CPシリーズ エスコオイルチャージャー 40L EA991CPシリーズエスコ
137,900税込151,690
1台
翌日出荷
機械から車両までオイルの給油に適しています。ギヤオイルの給油もできます。
仕様●容量:40L●サイズ(mm):450(W)×410(D)×770(H)●重量:20kg●吐出能力:4L/min●使用空気圧:0.3~0.65Mpa●加圧式●圧縮エアで加圧作動●目盛付●液垂れを防ぐノンドリップノズル●運んで給油できるエアプレッシャー式●デジタル流量計付アズワン品番65-9340-92危険物の類別非危険物
2-2.5mm ミニチェーンジョイント エスコ2-2.5mm ミニチェーンジョイントエスコ
390税込429
1個
翌日出荷
材質SUS304エスコ品番EA980S-50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×8×8チェーン径(Φmm)2~2.5
20L ポリタンク 封印キャップ/正角 エスコ20L ポリタンク 封印キャップ/正角エスコ
4,560税込5,016
1個
翌日出荷
開封時には下部ライナーが残り、改ざん防止になります。封印キャップの採用、開封確認が可能なため、内容物の安全性を確保できます。
仕様●容量(L):20●サイズ(W×D×H)mm:265×265×385●口径(mm):50●材質:ポリエチレン●重量:1458g●パッキン付●アルコール製剤(エタノール製剤)に使用可能●正角型アズワン品番65-9261-53
ひしフランジ形ユニット EA966NAシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966NAシリーズエスコ
2,270税込2,497
1個
翌日出荷から8日以内出荷
パイプジョイント エスコパイプジョイントエスコ
10,000税込11,000
1セット(1セット)
翌日出荷
材質パイプジョイント:ダクタイル(電気亜鉛メッキ) キャスター金具:スチール(ユニクロメッキ)
ポリタンク(赤/ノズル無)20L EA508AT-321シリーズ エスコポリタンク(赤/ノズル無)20L EA508AT-321シリーズエスコ
16,100税込17,710
1セット(5個)
翌日出荷
灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
仕様●容量(L):20●サイズ(W×D×H)mm:350×170×410●入数:5個●材質:ポリエチレン●口径:50mm・44mm●適合ノズル:EA508AT-220●色:レッド●重量:1292g●目盛単位:5L●パッキン付●目盛付アズワン品番65-9261-51
ポリタンク(青/ノズル無)20L EA508AT-322シリーズ エスコポリタンク(青/ノズル無)20L EA508AT-322シリーズエスコ
16,100税込17,710
1セット(5個)
翌日出荷
灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
仕様●容量(L):20●サイズ(W×D×H)mm:350×170×410●入数:5個●材質:ポリエチレン●口径:50mm・44mm●適合ノズル:EA508AT-220●色:ブルー●重量:1292g●目盛単位:5L●パッキン付●目盛付アズワン品番65-9260-92
ポリタンク(モスグリーン/ノズル無)20L EA508AT-325シリーズ エスコポリタンク(モスグリーン/ノズル無)20L EA508AT-325シリーズエスコ
16,100税込17,710
1セット(5個)
翌日出荷
灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
仕様●容量(L):20●サイズ(W×D×H)mm:350×170×410●入数:5個●材質:ポリエチレン●口径:50mm・44mm●適合ノズル:EA508AT-220●色:モスグリーン●重量:1292g●目盛単位:5L●キャップカラー:ブラック●パッキン付●目盛付アズワン品番65-9260-94
ベルト用スイベルナスカン (ステンレス製) エスコベルト用スイベルナスカン (ステンレス製)エスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
スイベル式でベルトのねじれが起こりません。
材質ステンレス(SUS304)質量(g)38使用荷重(kg)30適合バンド幅(mm)25サイズ(mm)D:4、L:73、W1:26、W2:20、H:4、t:5口開きS(mm)8
ラブプレート (ステンレス製) エスコラブプレート (ステンレス製)エスコ
3,010税込3,311
1個
翌日出荷
輪状のロープなど引っかけやすい形状です。開閉式のフックより手軽に使用できます。壁面・柱などに設置し、ロープ・ワイヤなどを引っかける紐かけに。取付ねじ無し。
材質SUS304
ダストボックス EA995Aシリーズ エスコダストボックス EA995Aシリーズエスコ
12,500税込13,750
1個
翌日出荷
3/8"DR セミディープソケット 12角 EA618PPシリーズ エスコ3/8"DR セミディープソケット 12角 EA618PPシリーズエスコ
1,550税込1,705
1個
翌日出荷から3日以内出荷
3/8"DRx ソケット 六角 EA618PKシリーズ エスコ3/8"DRx ソケット 六角 EA618PKシリーズエスコ
900税込990
1個
翌日出荷から3日以内出荷
#5-#12 液晶遮光カートリッジ 溶接面用/ブルー エスコ#5-#12 液晶遮光カートリッジ 溶接面用/ブルーエスコ
19,900税込21,890
1個
翌日出荷
バッテリーアラーム付 グラインドモード機能付/溶接以外の研削作業等の火花の出る作業を行う際に、保護具として使用する事ができる機能 ブルーフィルタで鮮明な視界を確保。 熱に強いステンレスボディ。 JIS規格寸法の遮光プレートを使用できる市販の手持面・ヘルメット面に取付可能 お持ちの手持ち面、被り面が液晶面になる液晶カートリッジです。 遮光前の明るさ#2、又液晶カートリッジでは、数少ない、遮光度調整機能付きで、#5・#7~12まで調整可能です。 センサー感度調整、戻り速度調整も可能で、ユーザーの使用状況に応じた調整が可能です。 溶接作業時は勿論、作業前後も鮮明な視界を実現。 ※見え方には個人差があります。 便利な3つの調整ボタン 1.遮光度調整ボタン(長押し/GRINDモード) 溶接作業に合わせて遮光度を7段階(#5,#7~#12)調整します。 2.感度調整ボタン(長押し/外部人干渉防止モード) 光を感知するセンサーの感度を7段階調整します。 3.戻り速度調整ボタン(長押し/フェードモード) 通常の明るさに戻る時間を7段階(約0.06秒~約1.0秒)調整を行います。 筐体にステンレスを採用し、耐熱温度/300℃を実現。 注意/付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:DGM-100●遮光度:#5・#7~#12(7段階調整)●色:遮光色/ブルー 本体色/シルバー●サイズ:108×5×50.8(H)mm●遮光速度:1/10,000秒●視野範囲:96×34mm●電池:リチウム電池(CR1025)×2(付属)、ソーラー電池●付属品:リチウムイオン電池(CR1025)×6、外側カバープレート、内側カバープレート●遮光前遮光度:#2.0●重量:60g●材質:樹脂●TIG最低アンペア数:>2A●遮光度調整:内側●戻り速度調整:7段階調整(0.06秒~1.0秒)●用途:TIG/MIG/MAG/MMA(手棒溶接)●カートリッジサイズ:108(W)×5(L)×50.8(H)mm●耐熱温度:300℃●保管温度:-20~65℃●操作温度:-5~55℃アズワン品番68-1850-89
DC18V チェーンソー 伸縮ポール/充電式 エスコDC18V チェーンソー 伸縮ポール/充電式エスコ
26,600税込29,260
1台
翌日出荷
高い枝木の切断に電源のない場所にも便利な充電式枝までの距離に合わせてポールの長さを無段階で伸縮できます。軽くて丈夫な伸縮式のアルミ製パイプ先端ユニットを取り外して収納や移動が楽になります。
仕様●型番:BPCS-1800L1●有効切断長:150mm●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電時間:約69分●連続使用時間:約20分●チェンスピード:3.8m/s●ソーチェン:90PX-28E●サイズ:114(W)×1619~2454(L)×134(H)mm●重量:2.8kg●付属品:ガイドバー(本体取付)、ソーチェーン(本体取付)、チェーンカバー(本体取付)、六角棒レンチ5mm(本体収納)、チェーンオイル40ml、保護めがね、バッテリー×1、充電器アズワン品番65-3894-87
真空ポンプ(充電式) EA112BKシリーズ エスコ真空ポンプ(充電式) EA112BKシリーズエスコ
47,600税込52,360
1個ほか
翌日出荷
パッケージエアコンの真空引に適しています。
Rc 1/8" ニードルバルブ ステンレス製 エスコRc 1/8" ニードルバルブ ステンレス製エスコ
27,300税込30,030
1個
翌日出荷
ボディ下部にパネルタップが設けられ、パネルに直接取付けが可能
仕様●材質:ボディ/SUS316、ステム/SUS630、グランド/SUS316、グランドパッキン/PTFE+PFA、パネルガスケット/非石綿シート、セットスクリュー/SUS304、フロントフェルール/SUS316、バックフェルール/SUS316、ハンドル/ZDC●使用流体:空気・水・油・ガス(※)、化学薬品●※注意:可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可●最高圧力:-20℃~常温/25.5MPa、100℃以下/21.77MPa、150℃以下/19.81MPa●取付ねじ(PT):1/8"●サイズ(mm):d/Rc1/8、H/69、D1/40、L/48、I/4、D2/4、D3/18、h/17、h1/10.5、L1/14、L2/12、D4/M4●重量:0.242kgアズワン品番68-1814-23
DC10.8V ドライバードリル 充電式 エスコDC10.8V ドライバードリル 充電式エスコ
13,100税込14,410
1台
翌日出荷
仕様●メーカー:京セラ●型番:BD-1110L1●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:低速/24N・m、高速/15N・m●チャック能力:1.0~10mm●クラッチ数:17段●バッテリー:10.8V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:71分●回転数:低速/0~440rpm、高速/0~1,450rpm●穴あけ能力:鉄工/Φ10mm、木工/Φ20mm●ねじ締め能力:木ねじ/Φ5.1×63mm、小ねじ/M6●サイズ:181(L)×65(D)×204(H)mm●重量:1.1kg●付属品:充電器、バッテリー×1個、樹脂ケース●木材・金属の穴あけから、ネジの締付けに●操作性の良い軽量1.1kg・細握り●穴あけ時に便利な2スピード無段変速スイッチ●ネジ締め時に最適トルクが選べる17段クラッチ●暗所でもネジを照らす高輝度LEDライト●収納・持ち運びに便利なキャリングケース付●無段変速、正逆転、ブレーキ、キーレスチャック付●ビット別売アズワン品番65-3893-18
ピロー形ユニット EA966MXシリーズ エスコピロー形ユニット EA966MXシリーズエスコ
7,200税込7,920
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号MUP形:004●軸径(mm):20●サイズ(mm):H/28、L/100、A/20、J/80、N/10、H1/9、H2/54.5、B1/24.5、S/6●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/ステンレス鋼●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバーアズワン品番65-9331-25
ピロー形ユニット EA966MWシリーズ エスコピロー形ユニット EA966MWシリーズエスコ
2,270税込2,497
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号UP形:004●軸径(mm):20●サイズ(mm):H/28、L/100、A/20、J/80、N/10、H1/9、H2/54.5、B1/24.5、S/6●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●偏心輪付●円筒穴形●シルバーシリーズアズワン品番65-9331-18
ピロー形ユニット EA966MXシリーズ エスコピロー形ユニット EA966MXシリーズエスコ
7,940税込8,734
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号MUP形:005●軸径(mm):25●サイズ(mm):H/32、L/112、A/20、J/90、N/10、H1/10、H2/61.5、B1/25.5、S/6●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/ステンレス鋼●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバーアズワン品番65-9331-26
ピロー形ユニット EA966MWシリーズ エスコピロー形ユニット EA966MWシリーズエスコ
2,600税込2,860
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号UP形:005●軸径(mm):25●サイズ(mm):H/32、L/112、A/20、J/90、N/10、H1/10、H2/61.5、B1/25.5、S/6●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●偏心輪付●円筒穴形●シルバーシリーズアズワン品番65-9331-19
ピロー形ユニット(テーパー穴形) EA966MCシリーズ エスコピロー形ユニット(テーパー穴形) EA966MCシリーズエスコ
2,380税込2,618
1個
8日以内出荷
軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
仕様●呼び番号UKP形:205●軸径(mm):20●サイズ(mm):H/36.5、L/140、A/38、J/105、N/13、N1/16、H1/16、H2/70、H5/76、B1/35●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M10●重量(g):840●テーパ穴形アズワン品番65-9329-46