カテゴリ

  • 機構部品(5)
  • 作業工具(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 切削工具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • BIGM(丸山製作所)(129)
  • ニッサン(111)
  • オカムラ(岡村製作所)(66)
  • CKD(35)
  • VISHAY(30)
  • ホンダ(28)
  • ナブテスコ(22)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(19)
  • SMC(18)
  • マパール(16)
  • コガネイ(11)
  • IDEC(和泉電気)(10)
  • ダイヤトレンド(9)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](9)
  • 扶桑精機(8)
  • 近藤製作所(8)
  • アズビル金門(8)
  • DICプラスチック(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ha04」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
こて先 (EA304HA-30用) エスコこて先 (EA304HA-30用)エスコ
245税込270
1個
翌日出荷
エスコ品番EA304HA-3
こて先 (EA304HA-60用) エスコこて先 (EA304HA-60用)エスコ
330税込363
1個
翌日出荷
エスコ品番EA304HA-6
こて先 (EA304HA-40用) エスコこて先 (EA304HA-40用)エスコ
245税込270
1個
翌日出荷
エスコ品番EA304HA-4
こて先 (EA304HA-20用) エスコこて先 (EA304HA-20用)エスコ
245税込270
1個
翌日出荷
エスコ品番EA304HA-2
アジャスターボルト(4個)M 6x28mm EA949HAシリーズ エスコアジャスターボルト(4個)M 6x28mm EA949HAシリーズエスコ
395税込435
1箱(4個)
翌日出荷
仕様●ベース径(mm):17●ねじ:M6×28●材質:本体/PP ねじ部/鉄(ニッケルメッキ)●ベース高さ:9mm●入数:4個●耐荷重(kg):50アズワン品番65-9324-38
アジャスターボルト(4個)M 6x28mm EA949HAシリーズ エスコアジャスターボルト(4個)M 6x28mm EA949HAシリーズエスコ
500税込550
1箱(4個)
翌日出荷
仕様●ベース径(mm):26●ねじ:M6×28●材質:本体/PP ねじ部/鉄(ニッケルメッキ)●ベース高さ:9mm●入数:4個●耐荷重(kg):50アズワン品番65-9324-40
アジャスターボルト(4個)M 6x28mm EA949HAシリーズ エスコアジャスターボルト(4個)M 6x28mm EA949HAシリーズエスコ
455税込501
1箱(4個)
翌日出荷
仕様●ベース径(mm):22●ねじ:M6×28●材質:本体/PP ねじ部/鉄(ニッケルメッキ)●ベース高さ:9mm●入数:4個●耐荷重(kg):50アズワン品番65-9324-39
アルミ複合板 エスコアルミ複合板エスコ(13件のレビュー)
1,000税込1,100
1個
当日出荷から翌日出荷
アルミニウム+ポリエチレン樹脂+アルミニウムのサンドイッチ構造 加工性、軽量性、耐久性、耐熱性、遮音性に優れています。 塗装/商品に光沢はありません(つやなしタイプです)
13x25mm [橙] 6mm軸付砥石 エスコ13x25mm [橙] 6mm軸付砥石エスコ
305税込336
1個
当日出荷
形状円筒型エスコ品番EA819HA-4
ジョイント継手(圧力計用/黄銅) エスコジョイント継手(圧力計用/黄銅)エスコ
1,270税込1,397
1個
翌日出荷
圧力計用
軸・穴兼用スナップリングプライヤーセット エスコ軸・穴兼用スナップリングプライヤーセットエスコ
22,200税込24,420
1セット
翌日出荷
セット内容:ストレート:EA590HA-41、-42、-43、90°:EA590HA-51、-52、-53、(6本組)。軸穴兼用。止めねじを1/4回転させるだけで、ハンドルを分離することなく、内外の切り替えが簡単にできます。快適なクッション性のあるグリップハンドル。耐久性のための熱処理されたスチール。1/4回転式。
O型ハンドル(鏡面クローム仕上げ) エスコO型ハンドル(鏡面クローム仕上げ)エスコ
5,440税込5,984特価
1個
当日出荷から翌日出荷
鏡面クローム仕上げ 引戸、ガラス戸の表裏に取り付ける事で、開閉を楽に行えます。
軸・穴兼用スナップリングプライヤーセット エスコ軸・穴兼用スナップリングプライヤーセットエスコ
44,500税込48,950
1セット
翌日出荷
セット内容:ストレート EA590HA-41、-42、-43、-44、45°・EA590HA-46、-47、-48、-49、90°・EA590HA-51、-52、-53、-54、(12本組)。軸穴兼用。止めねじを1/4回転させるだけで、ハンドルを分離することなく、内外の切り替えが簡単にできます。快適なクッション性のあるグリップハンドル。耐久性のための熱処理されたスチール。1/4回転式。
31.5x11.5x 4.0mm クイックリング(ステンレス製) エスコ31.5x11.5x 4.0mm クイックリング(ステンレス製)エスコ
600税込660
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638HA-4材質ステンレス(SUS316)質量(g)12種類リングキャッチ線径(Φmm)4使用荷重(kg)280寸法A(mm)11.5寸法E(mm)12.5内高(mm)31.5口の開き(mm)5.5内幅(mm)11.5
4.0x120mm テーパーピンポンチ エスコ4.0x120mm テーパーピンポンチエスコ
1,160税込1,276
1個
翌日出荷
エスコ品番EA572HA-4
M 4x0.7 /1.5P ハンドタップ(HSS) エスコM 4x0.7 /1.5P ハンドタップ(HSS)エスコ
955税込1,051
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829HA-4C
M 4x0.7 /  5P ハンドタップ(HSS) エスコM 4x0.7 / 5P ハンドタップ(HSS)エスコ
955税込1,051
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829HA-4B
M 4x0.7 /  9P ハンドタップ(HSS) エスコM 4x0.7 / 9P ハンドタップ(HSS)エスコ
955税込1,051
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829HA-4A
215mm ワイヤーブラシ(ノンスパーキング・リン青銅製) エスコ215mm ワイヤーブラシ(ノンスパーキング・リン青銅製)エスコ
4,980税込5,478
1個
翌日出荷
ブラシ部は耐久性と耐食性に優れたりん青銅製
全長(mm)215毛丈(mm)15材質(ブラシ部)りん青銅行数6行ブラシ寸法(mm)25×57
シングル混合水栓 エスコシングル混合水栓エスコ
39,800税込43,780
1個
翌日出荷
用途ツーホールタイプ仕様設置サイズ(奥行×高さ):235×278mm逆止弁有無:有材質樹脂取付穴径(Φmm)24±2アズワン品番64-7852-37吐水口長さ(mm)235湯水芯々(mm)203
エキスパンダーヘッド エスコエキスパンダーヘッドエスコ
9,450税込10,395
1個
翌日出荷
EA208BS、208H、旧EA208、旧208HA、旧208E専用。なまし銅管用。6本の爪押さえピン。爪痕が縦線で残りますので、矯正の為少しパイプを回し最後の仕上げをするときれいに仕上がります。
材質クロムモリブデン鋼呼び径(mm)冷媒管:12.7呼び径水道管:3/8”適合管外径(インチ)銅管:1/2”
アジャスターボルト(首振) EA949HAシリーズ エスコアジャスターボルト(首振) EA949HAシリーズエスコ
1,270税込1,397
1個
翌日出荷
約30°の首振り機構付きの為、床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
仕様●サイズ:底面Φ50 ねじ部M12×25 全高51●材質:本体/ステンレスSUS304(ヘアライン仕上げ)底部/ポリアミドPA ねじ部/スチール(有色クロメート)●ベース径(mm):50●ねじ:M12×25●耐荷重(kg):320●ベース高さ:16●全高:51mm●首振り機構(約30°)アズワン品番65-9324-17
ハンドタップ(HTシリーズ) エスコハンドタップ(HTシリーズ)エスコ
1,610税込1,771
1本
翌日出荷から8日以内出荷
止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSS(ハイス)被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
AC200V・Rc1/8"(3.00mm) 2方向電磁弁 エスコAC200V・Rc1/8"(3.00mm) 2方向電磁弁エスコ
3,920税込4,312
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅質量(g)350切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)3耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60アズワン品番64-7820-60
大型ホッチキス [240枚用] エスコ大型ホッチキス [240枚用]エスコ
27,500税込30,250
1個
8日以内出荷
質量(g)2260寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×390×250綴じ枚数50~110枚(EA762HA-2使用時) 110~170枚(EA762HA-3使用時) 150~200枚(EA762HA-4使用時) 200~240枚(1224FA-H使用時)最大綴じ奥行(mm)68針装てん数(本)100アズワン品番65-2194-80繰り返し・詰め替え対応