22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中目 HACCP認証取得品 多目的に使える、業務用たわしの定番です。 汚れを素早く落とす不織布と洗剤をよく含み泡立ちの良い、ウレタンフォームの両面を、用途に合わせて使い分けられます。
材質ナイロン不織布、ポリウレタン エスコ品番EA928AS-213 寸法(mm)75×115×30 質量(g)13 繰り返し・詰め替え対応
1個
195 税込215
当日出荷

中目。シートタイプのたわしで、洗うものに合わせて、折ったり切ったりして使えます。HACCP認証取得品。
用途汚れ落とし、サビ落としに 材質ナイロン不織布 質量(g)23 サイズ(mm)150×230×8 繰り返し・詰め替え対応
1セット(10枚)ほか
2,780 税込3,058
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荒目。樹脂研磨材と極太ナイロンの組み合わせで、キズを恐れずガンコな汚れをしっかり落とせます。HACCP認証取得品。
用途ガラス鍋などキズをつけたくないものの汚れ落としに 材質ナイロン不織布 質量(g)10 サイズ(mm)130×100×10 繰り返し・詰め替え対応
1セット(10個)
3,940 税込4,334
翌日出荷

中目。帯状のたわしです。折重ねたり適当なサイズに切って通常のたわしとしてもご使用ください。HACCP認証取得品。
用途洗いにくいフライヤーの炎導チューブなどの汚れに 材質ナイロン不織布 質量(g)17 サイズ(mm)101×635×7 繰り返し・詰め替え対応
1セット(12枚)
7,620 税込8,382
翌日出荷

荒目。耐久性に優れ、へたりにくい構造です。研磨粒子が粗いたわしです。目詰まりしにくく、耐久性に優れたオープンメッシュ構造の不織布です。HACCP認証取得品。
用途厨房機器類、レンジ周りなどにこびりついた、しつこい汚れに 材質ナイロン不織布 質量(g)26 サイズ(mm)100×150×10 繰り返し・詰め替え対応
1セット(10枚)
5,210 税込5,731
翌日出荷

金属検出機に反応する鉄成分入り配線固定具です。食品・医薬品製造現場での異物混入対策やHACCPシステムの構築に効果的です。メタルコンテントタイと同じ材料で成形された配線固定具のタイマウント・タイプです。台座形状のため、配線をしっかりと保持することができます。食品、医薬品製造現場におけるHACCPシステムの構築に効果的です。金属検出機・X線検出機、両方での検出が可能です。
1袋(20個)
1,890 税込2,079
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属検出機に反応する鉄成分入り配線固定具です。食品・医薬品製造現場での異物混入対策やHACCPシステムの構築に効果的です。メタルコンテントタイと同じ材料で成形された配線固定具のアンカーマウント・タイプです。縦・横いずれの方向からもタイを挿入することができるため、様々な場所でお使いいただけます。食品、医薬品製造現場におけるHACCPシステムの構築に効果的です。金属検出機・X線検出機、両方での検出が可能です。
1袋(20個)
2,040 税込2,244
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荒目。極太ナイロン不織布に、荒目の合成研磨砥粒を接着剤で固着させてあります。極太合成繊維でちぎれにくく、ちぎれた場合も簡単に洗い流せます。目詰まりしにくく耐久性抜群。HACCP認証取得品。
用途金属鍋、フライパン、鋳物についたガンコな汚れに 材質ナイロン不織布 質量(g)43 サイズ(mm)83×140×35 繰り返し・詰め替え対応
1セット(10個)
6,950 税込7,645
翌日出荷

荒目。手になじみやすく持ちやすい細長サイズ。食品には少ない「青色」のがんこたわしで、異物混入のリスクを低減します。太・細繊維と特殊接着剤で、ほつれにくく、型くずれしにくい構造となっています。HACCP認証取得品。
用途鍋、釜などについたガンコな汚れに 材質ナイロン不織布 質量(g)25 サイズ(mm)60×125×25 繰り返し・詰め替え対応
1セット(10個)
3,480 税込3,828
翌日出荷

荒目。汚れを素早く落とす不織布と洗剤をよく含み泡立ちの良い、ウレタンフォームの両面を、用途に合わせて使い分けられます。不織布に、荒目の合成研磨砥粒を接着剤で固着されてあります。耐久性に優れ、ちぎれカスが出にくいので衛生的です。HACCP認証取得品。
用途鍋、釜、厨房機器などについたガンコな汚れに 材質ナイロン、ポリエステル不織布 質量(g)34 サイズ(mm)83×140×25 繰り返し・詰め替え対応
1個(10個)
3,480 税込3,828
翌日出荷

本体を追加していくことで、複数の場所の温度管理が簡単にできます。 USBインターフェイス付でパソコンにデータ転送。 ソフトウェアを使ってPC上でデータを簡単に分析(3種類のソフトウェアバージョンがあり、うちBasicソフトウェアはフリーダウンロード可能) HACCP準拠 EN 12830規格適合
仕様●測定範囲:-30~+70℃●仕様:本体+データ収集器●分解能:0.1℃●精度(±1digit):±0.5℃(-30~+70℃)●記憶容量:16,000データ●防塵・防水:IP65取得品●電源:CR2032×2個(付属)●サイズ:38(W)×18.5(D)×60(H)mm●重量:35g(本体のみ)●動作温度:-30~+70℃●保管温度:-40~+70℃●測定レート:1分~24時間●チャネル:1内蔵●付属品:本体、壁取付けブラケット、USBインターフェイス アズワン品番65-2176-89
1個
24,000 税込26,400
翌日出荷

半透明タイプの食品機械用グリースです。固体潤滑剤を配合していないので白い粉状物質が残りません。H1登録品なので食品との偶発的接触が発生する可能性のある箇所に。HACCPでは、潤滑剤混入リスク対策としてNSF登録潤滑剤の使用が推奨されています。
仕様●商品名:フードマシングリース●内容量:400g●使用温度範囲:-20~180℃●仕様:NSF-H1●色:半透明●用途:・ミキサーやスライサー、魚解体機、すり身機等 ・食品製造機械全般のギア・チェーン駆動部、軸受部、摺動部 ・各種海産物加工機械のメンテナンス ・食品、医療品、化粧品の製造機械や包装機器 アズワン品番65-9340-66 危険物の類別非危険物
1本
2,090 税込2,299
翌日出荷

材質ステンレス(18-8) 形状丸型 高さ(mm)100 直径(Φmm)200 仕様HACCP対応商品 エスコ品番EA992CG-7 ブルー 寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×100 線径(Φmm)0.4 メッシュ14 目開き(mm)1.41
1個
2,300 税込2,530
翌日出荷

材質ステンレス(18-8) 形状丸型 高さ(mm)200 直径(Φmm)330 仕様HACCP対応商品 エスコ品番EA992CG-52 ブルー 寸法(直径Φ×高さH)(mm)330×200 線径(Φmm)0.5 メッシュ12 目開き(mm)1.62
1個
6,160 税込6,776
翌日出荷

材質ステンレス(18-8) 形状丸型 高さ(mm)109 直径(Φmm)250 仕様HACCP対応商品 エスコ品番EA992CG-17 ブルー 寸法(直径Φ×高さH)(mm)250×109 線径(Φmm)0.4 メッシュ14 目開き(mm)1.41
1個
3,360 税込3,696
翌日出荷

材質ステンレス(18-8) 形状丸型 高さ(mm)120 直径(Φmm)300 仕様HACCP対応商品 エスコ品番EA992CG-27 ブルー 寸法(直径Φ×高さH)(mm)300×120 線径(Φmm)0.4 メッシュ14 目開き(mm)1.41
1個
4,180 税込4,598
翌日出荷

材質ステンレス(18-8) 形状丸型 高さ(mm)90 直径(Φmm)180 仕様HACCP対応商品 エスコ品番EA992CG-2 ブルー 寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×90 線径(Φmm)0.4 メッシュ14 目開き(mm)1.41
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

材質ステンレス(18-8) 形状丸型 高さ(mm)215 直径(Φmm)350 仕様HACCP対応商品 エスコ品番EA992CG-57 ブルー 寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×215 線径(Φmm)0.5 メッシュ12 目開き(mm)1.62
1個
7,700 税込8,470
翌日出荷

材質ステンレス(18-8) 形状丸型 高さ(mm)122 直径(Φmm)330 仕様HACCP対応商品 エスコ品番EA992CG-32 ブルー 寸法(直径Φ×高さH)(mm)330×122 線径(Φmm)0.4 メッシュ14 目開き(mm)1.41
1個
4,350 税込4,785
翌日出荷

材質ステンレス(18-8) 形状丸型 高さ(mm)102 直径(Φmm)225 仕様HACCP対応商品 エスコ品番EA992CG-12 ブルー 寸法(直径Φ×高さH)(mm)225×102 線径(Φmm)0.4 メッシュ14 目開き(mm)1.41
1個
2,680 税込2,948
翌日出荷

材質ステンレス(18-8) 形状丸型 高さ(mm)118 直径(Φmm)275 仕様HACCP対応商品 エスコ品番EA992CG-22 ブルー 寸法(直径Φ×高さH)(mm)275×118 線径(Φmm)0.4 メッシュ14 目開き(mm)1.41
1個
3,940 税込4,334
翌日出荷

測定温度(℃)-40~250 付属品標準センサS270WP-01×1本、指示計ビニールカバー×1個、ネックストラップ×1本、単4形アルカリ電池×2本、取扱説明書 材質[本体]本体:PC樹脂、表示部・キースイッチ部:PET樹脂、[センサー]感温部:SUS304、握り手部:SUS303、コード:PVC 質量(g)本体:約155(電池含む)、センサー:約123 電源単4形アルカリ電池×2本 コード長さ(m)約0.7 測定精度[本体]-40~200℃ ±(0.1+1digit)・その他:±0.5digit(条件:測定環境が0~40℃)、-40~200℃ ±(0.2+1digit)・その他:±1digit(条件:測定環境が-10~-0.1℃・40.1~60℃)[センサー】-40.0~-10.0℃ ±1.5℃、-9.9~105.0℃ ±0.5℃、105.1~150.0℃ ±0.7℃、150.1~199.9℃ ±1.0℃、200.0~250.0℃ ±1.5℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:70×40×171 分解能0.1℃ 機能HOLD、MAX、MIN、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、オートパワーオフ、ローバッテリーマーク、HACCP:設定対象物が設定温度を超えると自動でタイマーをスタートさせます 寸法(Φ×mm)センサー:3×100 アズワン品番64-2255-70 防水性JIS C 0920 IP67に準拠 ※センサ接続時
1個
21,800 税込23,980
翌日出荷