カテゴリ
- 作業工具(57)
- 機構部品(56)
- 保管用品(45)
- 防犯用品(44)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
- 空調・照明・電設資材(25)
- 物流用品(17)
- メカニカル部品(15)
- 日用品(14)
- 清掃用品(12)
- 切削工具(11)
- 建築金物(9)
- 事務用品(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- オフィス家具(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 整備工具・収納(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 家電(5)
- 安全用品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 厨房用品(3)
- 測定用品(3)
- 研磨材(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- マスク(1)
- 作業服(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(92)
- オカムラ(岡村製作所)(2,451)
- SMC(2,398)
- MURATA(村田製作所)(550)
- ハンマーキャスター(534)
- 三菱ふそう(497)
- MAZDA(マツダ)(420)
- メディアカバーマーケット(413)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(408)
- イトーキ(365)
- 三木プーリ(354)
- CKD(257)
- 山崎実業(211)
- サカエ(203)
- ニッタ(203)
- TRUSCO(202)
- 山金工業(195)
- PISCO(ピスコ)(193)
- TAKIGEN(タキゲン)(192)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーンマーク認定(1)
「han d」の検索結果
特価

8mmX1/4PT D型ユニオン
エスコ¥550税込¥6051個翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業エスコ品番EA140HB-82材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状D型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)14使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)28.5寸法A(mm)11使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)19寸法C(mm)14.5チューブ外径(Φmm)8穴径(最小)6mm寸法L2(mm)23.5取付ねじ1/4inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
10mmX3/8PT D型ユニオン
エスコ¥700税込¥7701個翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業エスコ品番EA140HB-103材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状D型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)17使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)32.5寸法A(mm)12使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)21.5寸法C(mm)17.5チューブ外径(Φmm)10穴径(最小)8mm寸法L2(mm)27取付ねじ3/8inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
6mmX1/8PT D型ユニオン
エスコ¥460税込¥5061個翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業エスコ品番EA140HB-61材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状D型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)12使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)24寸法A(mm)8使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)17.5寸法C(mm)12.5チューブ外径(Φmm)6穴径(最小)4mm寸法L2(mm)21取付ねじ1/8inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
6mmX1/4PT D型ユニオン
エスコ¥480税込¥5281個翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業エスコ品番EA140HB-62材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状D型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)14使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)27.5寸法A(mm)11使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)17.5寸法C(mm)12.5チューブ外径(Φmm)6穴径(最小)4mm寸法L2(mm)21取付ねじ1/4inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
4mmX1/8T D型ユニオン
エスコ¥420税込¥4621個翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業エスコ品番EA140HB-41材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状D型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)10使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)20.5寸法A(mm)8使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)16寸法C(mm)10チューブ外径(Φmm)4穴径(最小)2.5mm寸法L2(mm)18.5取付ねじ1/8inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
防犯フィルム(2枚) EA944Dシリーズ
エスコ¥6,270税込¥6,8971箱(2枚)翌日出荷仕様●サイズ(mm):390×940●厚さ(mm):0.5●材質:ポリカーボネイト●入数:2枚●ヘラ付●透明タイプ●防犯シール2枚入●素材は衝撃に一番強いポリカーボネート●透明ガラス用
防犯フィルム(2枚) EA944Dシリーズ
エスコ¥2,780税込¥3,0581箱(2枚)翌々日出荷仕様●サイズ(mm):280×410●厚さ(mm):0.5●材質:ポリカーボネイト●入数:2枚●ヘラ付●透明タイプ●防犯シール2枚入●素材は衝撃に一番強いポリカーボネート●透明ガラス用
防犯フィルム(2枚) EA944Dシリーズ
エスコ¥3,300税込¥3,6301箱(2枚)翌々日出荷仕様●サイズ(mm):390×470●厚さ(mm):0.5●材質:ポリカーボネイト●入数:2枚●ヘラ付●透明タイプ●防犯シール2枚入●素材は衝撃に一番強いポリカーボネート●透明ガラス用![390x270x45mm [低反発]3Dメッシュケース(ノートPC用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64638894-210506-02.jpg)
390x270x45mm [低反発]3Dメッシュケース(ノートPC用)
エスコ¥3,250税込¥3,5751個翌日出荷仕様PC収納部:390(W)×45(D)×270(H)mm(参考収納寸法)材質表装/ポリエステル、ウレタン寸法(mm)440×25×325色ブラック質量(g)280![340x270x40mm [低反発]3Dメッシュケース(ノートPC用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64638885-210506-02.jpg)
340x270x40mm [低反発]3Dメッシュケース(ノートPC用)
エスコ¥2,880税込¥3,1681個翌日出荷仕様PC収納部:340(W)×40(D)×270(H)mm(参考収納寸法)材質表装/ポリエステル、ウレタン寸法(mm)360×25×295色ブラック質量(g)225![295x220x40mm [低反発]3Dメッシュケース(ノートPC用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64638867-210506-02.jpg)
295x220x40mm [低反発]3Dメッシュケース(ノートPC用)
エスコ¥2,510税込¥2,7611個翌日出荷仕様PC収納部:295(W)×40(D)×220(H)mm(参考収納寸法)材質表装/ポリエステル、ウレタン寸法(mm)330×25×250色ブラック質量(g)184![420x320x45mm [低反発]3Dメッシュケース(ノートPC用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64638903-210506-02.jpg)
420x320x45mm [低反発]3Dメッシュケース(ノートPC用)
エスコ¥3,530税込¥3,8831個翌日出荷仕様PC収納部:420(W)×45(D)×320(H)mm(参考収納寸法)材質表装/ポリエステル、ウレタン寸法(mm)485×25×365色ブラック質量(g)342![335x235x40mm [低反発]3Dメッシュケース(ノートPC用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64638876-210506-02.jpg)
335x235x40mm [低反発]3Dメッシュケース(ノートPC用)
エスコ¥2,600税込¥2,8601個翌日出荷仕様PC収納部:335(W)×40(D)×235(H)mm(参考収納寸法)材質表装/ポリエステル、ウレタン寸法(mm)350×25×265色ブラック質量(g)205![[充電式] フラッシュライト/LED 防爆構造 EA758SDシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26072045-250904-02.jpg)
[充電式] フラッシュライト/LED 防爆構造 EA758SDシリーズ
エスコ¥19,500税込¥21,4501個当日出荷から翌日出荷防爆記号:Class I, II, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G; Class III; CL I, ZN 0, IIC; Exia/T-Code 4(日本の防爆記号は取得していません。)。前方と足元を同時に照らすことができます。付属品充電器、ACアダプター材質本体/耐腐食性ポリマー樹脂、レンズ/ポリカーボネート(傷防止コーティング)質量(g)193(充電池含)品名DUALIE光源C4スーパーLED球寸法(Φ×mm)38.6×178使用電池リチウムイオン電池(ACアダプター付)防塵防水性能IP67充電時間(時間)8耐衝撃性2m明るさ(Lm)集光/180、散光/105、集光・散光/275照射距離(m)集光/171、散光/18連続点灯時間(時間)集光/7.25、散光/13.5 集光・散光/5.5エコロジー商品省エネ
充電式LEDフラッシュライト (防爆構造)
エスコ¥39,600税込¥43,5601個(1個)当日出荷付属品:充電器×2、ACアダプター、DCチャージコード。SGS認証。ClassⅠ,Ⅱ, Division 1, Groups C,D,F,G。ClassⅠ, Division 2, Groups A,B,C,D。ClassⅢ, 138℃。防爆構造(日本国内での防爆規格は取得しておりません。)バッテリーは1000回程度まで、再充電が可能です。本体は丈夫で耐薬品性・耐腐食性に優れたナイロンポリマーを使用。ストラップ付き。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。材質レンズ:ポリカーボネート、ボディ:ナイロンポリマー色イエロー質量(g)382(充電池含)シリーズスティンガー(STINGER)使用電池ニッケル水素充電池 (ACアダプター付)照射モード強、弱、ムーンライト充電時間(時間)16耐衝撃性3mサイズ(mm)45×259明るさ(Lm)強:260、弱:80、ムーンライト:1.3防水性IPX4照射距離(m)強:253、弱:151照射方式ノーマルビーム(固定)電球の種類LED球連続点灯時間(時間)強:5、弱:16、ムーンライト:20日間エコロジー商品省エネ![フラッシュライト/LED 防爆構造 [単3×2本] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26071984-230518-02.jpg)
フラッシュライト/LED 防爆構造 [単3×2本]
エスコ¥4,910税込¥5,4011本当日出荷防爆記号:DEMKO 19 ATEX 2128 IECEX UL 19.0016 Ex ia op is Ⅰ / ⅡC T4 Ma/Ga Class Ⅰ,Group A, B, C & D. Class Ⅱ,Group E, F & G. Class Ⅲ, T4. (日本の防爆記号は取得していません。)色オレンジ本体質量(g)127光源LED寸法(Φ×mm)61×187電池寿命(時間)12使用電池単3電池×2本(別売)照射モード点灯耐衝撃性1m明るさ(Lm)150防水保護等級IP67(水深1m)照射距離(m)約175照射方式集光
充電式LEDフラッシュライト (防爆構造)
エスコ¥7,750税込¥8,5251個(1個)当日出荷ポケットサイズの携帯性で、耐久性にも優れています。取り外し可能なポケットクリップ付き。SGS認証適合品。ClassⅠ,Ⅱ Division 1, Groups A,B,C,D,E,F,G。Class III T-Class: T3/T4。防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。材質本体:ポリマー樹脂、レンズ:ポリカーボネート色イエロー質量(g)53.9(電池含)使用電池単4×2本(付属)耐衝撃性2mサイズ(mm)20×150明るさ(Lm)105(固定)防水性IPX7(水深1m:30分)照射距離(m)39照射方式ノーマルビーム(固定)電球の種類白色LED球連続点灯時間(時間)2.25エコロジー商品省エネ
ハンディークリーナー用棚用ブラシ
エスコ¥1,000税込¥1,1001個翌日出荷EA899HP-20A、EA899HC-6A、6BS、EA899HC-7B、-7D、(旧)EA899HC-7A、-7C、(旧)EA899HC-36用棚用ブラシ。![フラッシュライト/LED 防爆構造 [単1×2本] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26447044-230518-02.jpg)
フラッシュライト/LED 防爆構造 [単1×2本]
エスコ¥6,330税込¥6,9631本翌日出荷飛散防止レンズを採用した安全モデル。防爆記号/DEMKO 19 ATEX 2128 IECEX UL 19.0016 Exia op is Ⅰ /ⅡC T4 Ma/Ga Class Ⅰ,Group A, B, C & D. Class Ⅱ,Group E, F & G. Class Ⅲ, T4. (日本の防爆記号は取得していません。)色オレンジ本体質量(g)146光源LED寸法(Φ×mm)61×210電池寿命(時間)65使用電池単1電池×2本(別売)照射モード点灯耐衝撃性1m明るさ(Lm)150照射距離(m)約175照射方式集光エコロジー商品省エネ
200mm ハンドワイパー
エスコ(7件のレビュー)¥1,760税込¥1,9361個当日出荷窓ガラス洗い ハンドル部とブレードがワンタッチで取りはずせます。 適合ハンドルを取付けると高い所も清掃可能にエスコ品番EA928AE-1材質天然ゴム長さ(mm)ゴム)約200適合ハンドルEA928AE-7A、-7B、-7D、-7E繰り返し・詰め替え対応![ホースハンガー[アルミ] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03414661-260330-02.jpg)
ホースハンガー[アルミ]
エスコ(13件のレビュー)¥2,730税込¥3,0031個当日出荷壁などにアンカーを打ち込み引っ掛けて使用して下さい。 取付けが容易にできるようにかぎ型の穴付。エスコ品番EA124E-1材質アルミ製寸法(mm)260(W)×140(D)×130(H)ホース長さ(m)約30(巻取り)使用ホース内径(Φmm)15
ネットワークカメラ (屋外用)
エスコ¥36,600税込¥40,2601個翌々日出荷屋外用(IP67)。マイクロSDカード、最大256GB対応、マイク内蔵。アダプタ(DC12V/1A)は別売です。EA864CD-571Aと組合せることにより、複雑なIP設定を省くことが可能。画像センサー 1/2.8” 2メガピクセルプログレッシブ CMOS、解像度 1080P(1920×1080) 1.3M(1280×960) 720P(1280×720) D1(704×480/704×576) VGA(640×480) CIF(352×240/352×288)、電子シャッタースピード:オート/マニュアル 1/3s-1/100000s、最低照度 0.002 Lux@F1.6( カラー)/0.0002 Lux@F1.6( 白黒)/0Lux@F1.6( 赤外線LED 点灯時)、撮影範囲 107°(水平) 56°(垂直)、撮影距離の目安 検知:43.9m 観察:17.5m 認識:8.8m 識別:4.4m、圧縮方式:H.265/H.264/MJPEG、フレームレート メインストリーム:1920×1080 (1~25/30fps) サブストリーム:704×576(1~25fps)/704×480(1~30fps)、ビットレート 操作:固定 / 可変 , H264:3 ~ 6144Kbps, H265:12 ~ 6144Kbps、Day/Night オート(ICR)/カラー/白黒、逆光補正:BLC/HLC/WDR(120dB)、ホワイトバランス オート/自然/街灯/屋外/マニュアル、ノイズリダクション有 (3D NR)、SmartIR有、フリップ 0°/90°/180°/270°、ミラーOff/On、オーディオ ビデオ:音声圧縮方式:G.711a, G.711Mu, G.726, PCM インターフェース:入力 ×1( 内蔵マイク )、IVS機能 ラインクロス・侵入検知、SMD対応、プロトコル IPv4, IPv6, HTTP, ARP, RTP, RTSP, RTCP,RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS,NTP, Multicast,ICMP, IGMP、互換性 ONVIF(S/T)、CGI、P2P、マイルストーン、エッジストレージ FTP, SFTP, MicroSD カード (最大 256GB)、推奨管理ソフトウェア Smart PSS、DSS、DMSS、電源:PoE, DC12V。付属品取付ビス、端子カバー ( 非防水 )仕様【ストリーミング方式】ユニキャスト / マルチキャスト【ストリーミング能力】2ストリーム【スマートコーデック】オン/オフ【赤外線O (N)/OFF】オート/マニュアル寸法(mm)Φ70×165質量(g)374消費電力(W)最大 5.1 (PoE)対応最大ユーザーアクセス数:6防塵防水性能IP67、IK10焦点距離(mm)2.8検知方式動体:オン/オフ (4ゾーン)動作温度(℃)-40~60口径(最大)F1.6デジタルズーム16倍照射距離(m)赤外線/最大30走査方式プログレッシブプライバシーゾーンオン/オフ(4ゾーン)イーサネット対応RJ-45(10/100Base-T)湿度範囲(%)95 (RH)以下
ネットワークカメラ (高画質)
エスコ¥36,600税込¥40,2601個翌々日出荷EA864CD-571Aと組合わせ使用する事でカメラのIP設定等、複雑な設定をすることなく、簡単にカメラ画像が表示されます。高画質。マイクロSDカード(別売)、最大256GB対応。SMDにて人間、車両の区別が可能。画像センサー:1/2.8” 2 メガピクセルプログレッシブ CMOS、電子シャッタースピード:オート / マニュアル 1/3 s ~ 1/100000 s、最低照度 0.002 Lux@F1.6( カラー ) 0.0002 Lux@F1.6( 白黒 ) 0Lux@F1.6( 赤外線 LED 点灯時 )、撮影距離の目安 検知:43.9m 観察:17.5m 認識:8.8m 識別:4.4m、圧縮方式:H.265 / H.264 / MJPEG、解像度 1080P(1920×1080) 1.3M(1280×960) 720P(1280×720) D1(704×480/704×576) VGA(640×480) CIF(352×240/352×288)、フレームレート メインストリーム:1080P/1.3M/720P(1~25/30fps) サブストリーム:DI/VGA/CIF(1~30fps)、ビットレート 操作:固定 / 可変 , H264:3 ~ 6144Kbps, H265:3 ~ 6144Kbps、デイ / ナイト機能有 ( オート(ICR) / カラー / 白黒 )、逆光補正:BLC/HLC/WDR(120dB)、ホワイトバランス オート/自然/街灯/屋外/マニュアル/カスタムエリア、ノイズリダクション有 (3D NR)、動体検知有(オフ / オン 4 ゾーン)、SmartIR有、フリップ 0°/90°/180°/270°、ミラー有 ( オフ / オン )、プライバシーマスク有 ( オフ / オン 4 ゾーン )、オーディオ ビデオ:(音声圧縮方式)G.711a, G.711Mu, G.726, PCM オーディオ:入力 ×1( 内蔵マイク )、機能 IVS:ラインクロス / 侵入検知 AI:SMD、プロトコル IPv4, IPv6, HTTP, ARP, RTP, RTSP, RTCP,RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS,NTP, Multicast,ICMP, IGMP、互換性:ONVIF(G/T/S)、ストリーミング方式:ユニキャスト / マルチキャスト、エッジストレージ:FTP, SFTP, NAS, MicroSD カード(最大 256GB)、推奨管理ソフトウェア:Smart PSS, Easy-VMS, DMSS、イーサネットポート:RJ-45×1 (10/100Base-T)、電源:PoE(IEEE802.3af), DC12V。付属品取付ビス , 端子カバー ( 非防水 ), 六角レンチ (T10)仕様【赤外線オン/オフ制御】オート/マニュアル寸法(mm)Φ109.9×81質量(g)374消費電力(W)最大 5.6 (PoE)対応最大ユーザーアクセス数:6撮影範囲垂直/56°、水平/106°防塵防水性能IP67、IK10焦点距離(mm)2.8動作温度(℃)-40~60口径(最大)F1.6デジタルズーム16倍照射距離(m)赤外線/最大30走査方式プログレッシブ湿度範囲(%)95 (RH)以下
1642g/65mm 無反動ハンマー(ポリウレタン)
エスコ¥5,460税込¥6,0061個当日出荷エスコ品番EA575D-25全長(mm)385種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)65材質(柄部)ポリウレタン材質(頭)ポリウレタン主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
M95x225mm ハンディーパッドホルダー
エスコ¥2,450税込¥2,6951個翌日出荷モップ、たわしはEA928D-6/-9Aをお使い下さい。 裏面は強力ナイロンマジックテープを使用しているので、モップの取外しが簡単にできます。エスコ品番EA928D-4材質ポリプロピレン寸法(mm)95×225質量(g)266繰り返し・詰め替え対応
スナップ付宝来鈴(防犯用)
エスコ¥1,870税込¥2,0571袋(10個)当日出荷用途以外の目的には使用しないでください。鈴の取り付けにより盗難防止を保証するものではありません。 盗難防止対策注意喚起用の鈴です。 宝来鈴(約Φ19mm)本体にスナップフックが二重リングで連結し、セットアップされています。 ネット等の任意個所に取り付けすれば盗難・防犯対策の注意喚起になります。 スナップフックなので簡単に取り付けできます。 荷物カバーネット等に取り付けすれば、鈴の音で注意喚起ができ盗難・防犯対策用に。 宿泊施設の預かり荷物や金庫の資材のかぶせネットに取り付けすれば、鈴の音で盗難防止注意喚起ができます。 商業施設等のテナントのネットカーテンに取り付けすれば、休憩や閉店時の防犯対策注意喚起に。仕様●サイズ(W×D×H)mm:190×105×25●重量(g):88●材質:宝来鈴本体:真ちゅう(中身:鉄)二重リング:SUS304スナップ:鉄●カラー:シルバー●表面処理:宝来鈴/スナップ:ニッケルメッキ、二重リング:研磨処理●宝来鈴サイズ:約Φ19mm●二重リングサイズ:内径:10mm、線径:0.8mm●スナップ外寸サイズ:幅最大10mm×長さ36mm●スナップ部開口部有効サイズ:約5mm●入数:10個
150kgリフター&ローラーセット
エスコ(1件のレビュー)¥4,340税込¥4,7741個当日出荷てこベースはブロック式なので、対象家具の高さで調節できます。脚付き家具に便利です。 100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます。 「安全ツマミ」を持って家具の下にセットするので、指を挟む心配が軽減され安全設計です。 4軸6組の車輪(ローラー)なので、畳の縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることなく、安全に移動できます。 台車の回転盤はクッション性があり、移動時の溝や凹凸、傾斜を移動時の「台車の抜け」を軽減します。セット内容リフターx1台 台車x4台 てこベースx2個 収納袋材質リフター:スチール・ABS・PVC、 台車:ABS・ウレタンクッション寸法(mm)リフター:67×44×320(H) 台車:80(W)×100(D)×30(H) てこベース:75(W)×75(D)×20(H)質量(g)リフター:258、台車(1台):89床面高さ(mm)30積載均等耐荷重(kg)リフター:150、 台車(1台):100(4個使用の場合は300まで)
1360g/60mm 無反動ハンマー(ポリウレタン)
エスコ¥4,670税込¥5,1371個当日出荷エスコ品番EA575D-24全長(mm)375種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)60材質(柄部)ポリウレタン材質(頭)ポリウレタン主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
ネットワークカメラセット(屋外用) EA864CDシリーズ
エスコ¥50,980税込¥56,0781セット当日出荷組合せることにより、複雑なIP設定を省くことが可能。仕様●撮影範囲:水平107°、垂直56°●赤外線照射距離:最大30m●電源:カメラ/DC12V レコーダー/DC53V●サイズ:カメラ/Φ70mm×166.2mm レコーダー/206.4×204.6×45.6mm●重量:カメラ/0.48kg レコーダー/0.89kg●焦点距離:2.8mm●解像度:カメラ/1080P(1920×1080)、1.3M(1280×960)、720P(1280×720)、D1(704×480)、VGA(640×480)、CIF(352×240)レコーダー/12M/8M/5M/4M/3M/2M/720P/D1●逆光補正:BLC/HLC/DWDR●ホワイトバランス:オート/自然/街灯/屋外/マニュアル●フリップ:0°/90°/180°/270°●デジタルズーム:16倍●消費電力:カメラ/最大4.6W レコーダー/NVRの合計出力は10W(HDDなし)PoEの合計出力38W、1ポートあたりの最大出力25.5W●動作温度:カメラ/-40~60℃ レコーダー/-10~55℃●湿度範囲:カメラ/95%(RH)以下 レコーダー/10~93%●屋外用アズワン品番65-9306-55
使い捨てマスク
エスコ¥550税込¥6051箱(50枚)当日出荷耳かけタイプサージカルマスクで高機能フィルター使用口元に広い空間を確保、ほほぶぶんがジャストフィットした理想の立体型タイプ微粒子捕集効率(PFE) 99%、ウイルス飛沫捕集効率(VFE) 99%、バクテリア捕集効果率(BFE) 99% (一般財団法人 カケンテストセンターの試験報告書)オメガフィット構造により、口元に広い空間を与え、しっかりフィット。プリーツを広げればフルサイズ、あごの下までカバーします。安心・安全・安定設計で、いつも身近な友として3層構造耳に優しい平ゴムを採用。用途花粉・ウィルスを含む飛沫をしっかりガード材質高品質不織布寸法(mm)175×90色ホワイト入数(枚)50
344x144x257mm ホースハンガー(アルミ製)
エスコ¥18,200税込¥20,0201個欠品中材質アルミダイカスト質量(kg)1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×144×257巻取長さ(m)ホース:約40(ホース内径15の場合)
283g/31mm 無反動ハンマー(ポリウレタン)
エスコ¥2,960税込¥3,2561個当日出荷エスコ品番EA575D-21全長(mm)270種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)31材質(柄部)ポリウレタン材質(頭)ポリウレタン主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
EA922KC-16,-17専用ボトル 500mL
エスコ¥500税込¥5501本当日出荷専用つめかえ容器を使用すると、泡でご使用いただけます。1プッシュ約0.3mlの泡吐出ボトルで、泡立てる手間がありません。容量(mL)500質量(g)77寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×78×189商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応





![[EA617ZR-14D用] 替パーツセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64576235-210430-02.jpg)





![[EA617ZR-9D、E、F用] 替パーツセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64576226-210430-02.jpg)


![[EA707D-18,-21用]ハンガー(マグネット付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44102468-190802-02.jpg)


![390x270x45mm [低反発]3Dメッシュケース(ノートPC用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64638894-210506-02.jpg)
![340x270x40mm [低反発]3Dメッシュケース(ノートPC用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64638885-210506-02.jpg)
![295x220x40mm [低反発]3Dメッシュケース(ノートPC用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64638867-210506-02.jpg)
![420x320x45mm [低反発]3Dメッシュケース(ノートPC用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64638903-210506-02.jpg)
![335x235x40mm [低反発]3Dメッシュケース(ノートPC用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64638876-210506-02.jpg)
![[充電式] フラッシュライト/LED 防爆構造 EA758SDシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26072045-250904-02.jpg)

![フラッシュライト/LED 防爆構造 [単3×2本] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26071984-230518-02.jpg)


![フラッシュライト/LED 防爆構造 [単1×2本] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26447044-230518-02.jpg)

![ホースハンガー[アルミ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03414661-260330-02.jpg)