カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 作業工具(6)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • ホンダ(143)
  • SMC(57)
  • CKD(40)
  • ハリケーン(29)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(18)
  • KEMET(18)
  • RS PRO(15)
  • Nikon(ニコン)(14)
  • omron(オムロン)(10)
  • 千代田通商(10)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • ANEX(7)
  • イチグチ(7)
  • 北川鉄工所(7)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
  • ネグロス電工(7)
  • パール金属(7)
  • TRUSCO(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hb-10」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 10mm こて先 (EA304HB-100用) エスコ

    10mm こて先 (EA304HB-100用)

    エスコ
    ¥565税込¥622
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA304HB-10
  • 六角頭全ねじボルト エスコ

    六角頭全ねじボルト

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥890税込¥979
    1袋(17本)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    種別全ねじ材質鉄、ユニクロメッキ表面処理ユニクロ頭部形状六角
  • ジョイント継手(圧力計用/ステンレス) エスコ

    ジョイント継手(圧力計用/ステンレス)

    エスコ
    ¥3,280税込¥3,608
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • プレッシャーホース(PVC耐油) エスコ

    プレッシャーホース(PVC耐油)

    エスコ
    ¥2,280税込¥2,508
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    糸入り 耐油性、耐圧性に優れています。 工作機械・成形機などの工業油配管に適しています。
  • 250x250x12.7mm カッティングパッド(プラスチック製) エスコ

    250x250x12.7mm カッティングパッド(プラスチック製)

    エスコ
    ¥12,500税込¥13,750
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA576HB-10
  • 1/2”sqx10mmディープインパクトソケット エスコ

    1/2”sqx10mmディープインパクトソケット

    エスコ
    ¥690税込¥759
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)82対辺(mm)10差込角(inch)1/2”外径(mm)24.2
  • 250mm/29mm モンキーレンチ(クッショングリップ) エスコ

    250mm/29mm モンキーレンチ(クッショングリップ)

    エスコ
    ¥5,720税込¥6,292
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA530HB-10
  • 250mm [ノンスパーク]モーターレンチ エスコ

    250mm [ノンスパーク]モーターレンチ

    エスコ
    ¥43,700税込¥48,070
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA642HB-10全長(mm)250最大口開き(mm)48
  • 25x38mm [緑] 6mm軸付砥石 エスコ

    25x38mm [緑] 6mm軸付砥石

    エスコ
    ¥535税込¥589
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819HB-10軸径(Φmm)6形状円筒型粒度#120高さ(mm)38砥粒GC最大回転数(min-1[r.p.m])19200
  • AC100V/1050W/ 12L 掃除機(店舗用) エスコ

    AC100V/1050W/ 12L 掃除機(店舗用)

    エスコ
    ¥38,000税込¥41,800
    1個
    翌日出荷
    鋼板製ボディ ブロアー機能付(すき間に入ったごみは飛ばしてお掃除。) フロアーノズルは床の種類に合わせてブラシを切り替え可能。(床、畳用とじゅうたん用があります。) 棚用自在ノズルは場所に合わせて角度を変えられて便利です。
    付属品フロアーノズル、すき間用ノズル、棚用自在ノズル、ホース1.5mエスコ品番EA899HB-10寸法(mm)388×335×471質量(kg)5.7消費電力(W)1050電源100V吸込仕事率(W)360集塵容量(L)12電源コード(m)8騒音値(dB)70
  • 中型ホッチキス ホワイト [80枚用] エスコ

    中型ホッチキス ホワイト [80枚用]

    エスコ
    ¥7,000税込¥7,700
    1個
    翌日出荷
    針の両肩を正確にガードし、細い針の変形を防ぎ、貫通させます。
    付属品針(1000本)適合【替針】EA762HD-16(No.11-10mm)色ホワイト質量(g)690寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×202×153綴じ枚数2~80枚最大綴じ奥行(mm)30針装てん数(本)100再生材使用率(%)69
  • ケーブルグランド エスコ

    ケーブルグランド

    エスコ
    ¥1,380~税込¥1,518~
    1個ほか
    翌日出荷
  • 8-32mm 手締めホースクランプセット(ステンレス製) エスコ

    8-32mm 手締めホースクランプセット(ステンレス製)

    エスコ
    ¥5,290税込¥5,819
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA463HB-100セット内容EA463HB-41(20個)、EA463HB-43(20個)、EA463HB-45(20個)、EA463HB-47(10個)、EA508KC-2(ケース)材質ステンレス(SUS430)ケース寸法(mm)234×168×62バンド幅(mm)【EA463HB-41(20個)】9、【EA463HB-43(20個)】9、【EA463HB-45(20個)】9、【EA463HB-47(10個)】9適合径(Φmm)【EA463HB-41(20個)】8~12、【EA463HB-43(20個)】12~20、【EA463HB-45(20個)】16~25、【EA463HB-47(10個)】20~32
  • 9/15mmx20m プレッシャーホース(PVC耐油) エスコ

    9/15mmx20m プレッシャーホース(PVC耐油)

    エスコ
    ¥8,520税込¥9,372
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125HB-10B材質PVC、ポリエステル糸長さ(m)20内径(Φmm)9外径(Φmm)15特性耐油
  • 超精密ピンセット[ステンレス製] エスコ

    超精密ピンセット[ステンレス製]

    エスコ
    ¥5,550~税込¥6,105~
    1本
    翌日出荷
    耐酸性・耐腐食性・耐薬品性・非磁性(95%)・耐熱性。硫酸、リン酸、酢酸などの酸性環境での腐食に対して非常に優れた耐性があり、応力腐食割れに対しても非常に優れた耐性があります。
  • 100mm 自在金具付キャスター エスコ

    100mm 自在金具付キャスター

    エスコ
    ¥6,500税込¥7,150
    1個
    翌日出荷
    ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 10mmX3/8PT D型ユニオン エスコ

    10mmX3/8PT D型ユニオン

    エスコ
    ¥700税込¥770
    1個
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    エスコ品番EA140HB-103材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状D型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)17使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)32.5寸法A(mm)12使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)21.5寸法C(mm)17.5チューブ外径(Φmm)10穴径(最小)8mm寸法L2(mm)27取付ねじ3/8inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • 9/15mmx10m プレッシャーホース(PVC耐油) エスコ

    9/15mmx10m プレッシャーホース(PVC耐油)

    エスコ
    ¥4,550税込¥5,005
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125HB-10A材質PVC、ポリエステル糸長さ(m)10内径(Φmm)9外径(Φmm)15特性耐油
  • 10mmxR 3/8" エルボ(雄ねじ/フッ素樹脂製) エスコ

    10mmxR 3/8" エルボ(雄ねじ/フッ素樹脂製)

    エスコ
    ¥4,510税込¥4,961
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425HB-103形状エルボねじの種類Rチューブサイズ(mm)10ねじサイズ3/8
  • 10mmxR 1/2" エルボ(雄ねじ/フッ素樹脂製) エスコ

    10mmxR 1/2" エルボ(雄ねじ/フッ素樹脂製)

    エスコ
    ¥6,940税込¥7,634
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425HB-104ねじの種類Rチューブサイズ(mm)10ねじサイズ1/2
  • ガソリン携行缶(UN適合品) エスコ

    ガソリン携行缶(UN適合品)

    エスコ
    ¥5,540税込¥6,094
    1個
    翌日出荷
    付属品:給油ノズル、内容物表示ラベル。プラスチックノズル付。金属製ノズル取付金具。農機や建機などのガソリン補充用に。消防法適合品、UN規格適合品。給油時に注ぎやすいように底面形状を工夫。手順違いによるガソリンの噴出事故を防ぐ手順番号ラベル付。
    材質SPC(冷間圧延鋼板)板厚(mm)0.8危険物の類別非危険物
  • フィルターパック(EA899HB-3用/10枚) エスコ

    フィルターパック(EA899HB-3用/10枚)

    エスコ
    ¥3,100税込¥3,410
    1個
    4日以内出荷
    店舗用掃除機用替紙パック
    用途店舗用掃除機用替紙パックエスコ品番EA899H-1
  • [EA991HB-105A-124A用] 給油ノズル口金 エスコ

    [EA991HB-105A-124A用] 給油ノズル口金

    エスコ
    ¥960税込¥1,056
    1個
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • [EA991HB-105A-124A用] 給油口キャップ エスコ

    [EA991HB-105A-124A用] 給油口キャップ

    エスコ
    ¥960税込¥1,056
    1個
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • AC100V・DC12V・USBポータブル電源 エスコ

    AC100V・DC12V・USBポータブル電源

    エスコ
    ¥278,700税込¥306,570
    1台
    翌日出荷
    正弦波インバーターなのでPCなどの精密機器にも使用できます。 (※医療機器や生命に関わるような機器には使用しないでください。)。通電前の内装工事、農地やビニールハウス、車中泊や出張作業車、アウトドアに。つなぐ商品が50Hz専用は使用不可です。(50/60Hz兼用の商品であれば使用可能です。)
    仕様●型番:LPE-R1000L●入力電圧:AC100~240V●定格出力:1000W●出力電圧×定格出力(シガーソケット時):DC12V×7A●サイズ(mm):395×217×288(H)●重量(kg):16.4●充電時間:ACアダプター:8時間、ソーラー充電:12時間●内蔵バッテリー:1048Wh(リチウムイオンバッテリー22.4V・46.8Ah)●出力:コンセント×4:AC100V(正弦波・60Hz)1048Wh、USB typeA×2:DC5V~9V/2A(最大18W)、USB typeA×8:DC5V/3.1A(2ポート)×4、USB typeC×2:DC5V~9V/2A(最大18W)、DCシガー×1/DCジャック×2:12V/7A(最大10A)●付属品:ACアダプター(100V/200V兼用)●EA812HB-10を使用すれば、アウトドアや停電・災害時など、電気がなくても充電が可能