6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

糸入り 耐油性、耐圧性に優れています。 工作機械・成形機などの工業油配管に適しています。
1本
2,280 税込2,508
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)2 使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで) 質量(g)1900 切替方式2方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 オリフィス径(Φmm)25 耐圧(MPa)8(水圧にて) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7821-10
1個
15,100 税込16,610
翌日出荷

特性耐油 エスコ品番EA125HB-19B 材質PVC、ポリエステル糸 長さ(m)20 内径(Φmm)19 外径(Φmm)26
1個
16,800 税込18,480
翌日出荷


特性耐油 エスコ品番EA125HB-19A 材質PVC、ポリエステル糸 長さ(m)10 内径(Φmm)19 外径(Φmm)26
1個
8,390 税込9,229
翌日出荷