カテゴリ

  • 作業工具(5)
  • 切削工具(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • パール金属(34)
  • イスカル(19)
  • KITACO(18)
  • SHIMANO(シマノ)(17)
  • ネグロス電工(11)
  • 日立産機システム(11)
  • 三菱ケミカルインフラテック(11)
  • Gクラフト(10)
  • 象印マホービン(9)
  • ナカバヤシ(8)
  • 岡山農栄社(8)
  • ミトロイ(6)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(6)
  • ParkerTAIYO(5)
  • 椿本チエイン(5)
  • DNライティング(5)
  • 藤井高圧(5)
  • CKD(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hc-10」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
80-100mm ホースクランプ(1個) エスコ80-100mm ホースクランプ(1個)エスコ
330税込363
1個
当日出荷
材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)バンド幅(mm)12エスコ品番EA463HC-100バンド厚さ(mm)0.7適合ホース径(Φmm)80~100
AC100V/500W 掃除機(クリーンルーム用・ショルダー型) エスコAC100V/500W 掃除機(クリーンルーム用・ショルダー型)エスコ
94,300税込103,730
1個
8日以内出荷
ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPAフィルター
集塵容量(L)1.5吸込仕事率(W)105コード長さ(m)5質量(kg)6.8付属品伸縮延長管、延長管、フロアーノズル、棚用自在ノズル、すき間ノズル、ショルダーベルト、紙パック(5枚)エスコ品番EA899HC-10A寸法(mm)576×185×388電源(V)100消費電力(W)500電源100V本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)576×185×388騒音値(dB)59
100mm/1ton 滑 車(ベアリング入) エスコ100mm/1ton 滑 車(ベアリング入)エスコ
7,680税込8,448
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987HC-100B材質スチール全長(mm)225質量(kg)1.8使用荷重(t)1
六角頭全ネジボルト(ステン) エスコ六角頭全ネジボルト(ステン)エスコ
1,540税込1,694
1袋(6本)ほか
翌日出荷
スポット溶接ドリル エスコスポット溶接ドリルエスコ
2,510税込2,761
1本
翌日出荷
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2、<1,100N/mm2)、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック。材質CO-HSS(コバルトハイス)
3本組 スナップリングプライヤー(内外兼用) エスコ3本組 スナップリングプライヤー(内外兼用)エスコ
30,700税込33,770
1個
翌日出荷
種類セット品軸穴種別軸・穴兼用エスコ品番EA590HC-100
ナイフブロック(3本用) エスコナイフブロック(3本用)エスコ
5,000税込5,500
1個
翌日出荷
包丁をすっきりと収納できます。
エスコ品番EA912HC-100A材質竹材(殺菌処理済)寸法(mm)245×67×185質量(g)950収納本数(本)包丁:3、料理はさみ:1縦×横×奥行D(mm)(スロット左から)4×50×216、4×35×206、4×48×218、(ハサミ収納部)22×14×134
M10x1.5 /  5P ハンドタップ(TiN-COATED) エスコM10x1.5 / 5P ハンドタップ(TiN-COATED)エスコ
4,510税込4,961
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829HC-10A
M10x1.25/  5P ハンドタップ(TiN-COATED) エスコM10x1.25/ 5P ハンドタップ(TiN-COATED)エスコ
4,510税込4,961
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829HC-10AB
M10x1.25/1.5P ハンドタップ(TiN-COATED) エスコM10x1.25/1.5P ハンドタップ(TiN-COATED)エスコ
4,510税込4,961
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829HC-10BB
M10x1.5 /1.5P ハンドタップ(TiN-COATED) エスコM10x1.5 /1.5P ハンドタップ(TiN-COATED)エスコ
4,510税込4,961
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829HC-10B
1/4"sqx100mm エクステンションバー エスコ1/4"sqx100mm エクステンションバーエスコ
820税込902
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618HC-100
PTロングエルボユニオン エスコPTロングエルボユニオンエスコ
630税込693
1個
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少容易な配管作業
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状エルボユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)使用温度(℃)-15~60材質(パッキン)NBR
精密ピンセット[ステンレス製] エスコ精密ピンセット[ステンレス製]エスコ
4,000税込4,400
1本
翌日出荷
耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。SM115型SMDピンセットは、シリンダー型機器の保持と位置決め用に特別に設計されたピンセットです。
25x38mm [青] 6mm軸付砥石 エスコ25x38mm [青] 6mm軸付砥石エスコ
435税込479
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819HC-10形状円筒型
250mm [ノンスパーク]モンキーレンチ エスコ250mm [ノンスパーク]モンキーレンチエスコ
31,000税込34,100
1個
翌日出荷
エスコ品番EA642HC-10