エスコ品番EA618HC-50
1個
¥770
税込¥847
翌日出荷
中間棚板は100mmピッチで高さを調整でき、液晶ディスプレイ・LANハブ・無線ルーターなど様々な機器が設置できます。天板部は耐荷重50kgでレーザープリンターも設置できます。中棚に液晶ディスプレイを置く事で目線を上げ正しい姿勢で作業ができます。ガタつき防止のアジャスター付きで微調整ができます。高さ605mmでデスクサイドにも適しています。
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
間口(mm)980
耐荷重(kg)【中棚】15
アズワン品番65-2290-19
1台
¥30,500
税込¥33,550
9日以内出荷
仕様ガタつきを防ぐアジャスター付
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
寸法(mm)650(W)×450(D)×605(H)
質量(kg)8.5
本体質量(kg)8.5
型番MR-68WN
アズワン品番64-2289-67
1台
¥21,500
税込¥23,650
当日出荷
材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)
バンド幅(mm)9
エスコ品番EA463HC-50
バンド厚さ(mm)0.6
適合ホース径(Φmm)32~50
1個
¥165
税込¥182
当日出荷
エスコ品番EA440HC-50A
1個
¥31,800
税込¥34,980
翌日出荷
エスコ品番EA742HL-11
1個
¥26,400
税込¥29,040
翌日出荷
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:UC10SL2●入力電源:単相交流 50/60Hz共用 電圧100V●入力容量:47W●充電電圧:10.8V●充電電流:3.0A●適用バッテリー:EA813HC-5A、EA813HC-6●充電時間:3.0Ah/60分、1.5Ah/30分●コード:2心ビニールコード●質量:350g●使用時消費電力:47W●待機時消費電力:0.35W●使用温度範囲:0~40℃
アズワン品番78-1135-20
1個
¥12,900
税込¥14,190
4日以内出荷
関連キーワード