カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 事務用品(3)
  • 物流用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ケルヒャー(107)
  • KITO(キトー)(88)
  • KITACO(33)
  • SMC(16)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
  • サンワサプライ(14)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(14)
  • AMPHENOL(13)
  • ホンダ(11)
  • BIGM(丸山製作所)(10)
  • サンドビック(9)
  • azbil(旧:山武)(9)
  • TAKEGAWA(武川)(9)
  • ニッセイ(8)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(8)
  • ツヨロン(藤井電工)(7)
  • PENTAX(ペンタックス)(7)
  • ニッサン(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hd50」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 50A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K) エスコ

    50A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)

    エスコ
    1,780税込1,958
    1枚
    翌日出荷
    材質PTFE厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100呼び径50A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力10K
  • Φ2.0 こて先 (EA304HD-50B・-50C用) エスコ

    Φ2.0 こて先 (EA304HD-50B・-50C用)

    エスコ
    685税込754
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA304HD-5
  • Φ1.0 こて先 (EA304HD-50B・-50C用) エスコ

    Φ1.0 こて先 (EA304HD-50B・-50C用)

    エスコ
    1,080税込1,188
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA304HD-4
  • Φ0.5 こて先 (EA304HD-50B・-50C用) エスコ

    Φ0.5 こて先 (EA304HD-50B・-50C用)

    エスコ
    1,080税込1,188
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA304HD-3
  • 50mm サンマブロック エスコ

    50mm サンマブロック

    エスコ(2件のレビュー)
    5,810税込6,391
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA987HD-50材質SUS304全長(mm)132質量(kg)0.5
  • Φ5.0 こて先 (EA304HD-50B・-50C用) エスコ

    Φ5.0 こて先 (EA304HD-50B・-50C用)

    エスコ
    1,470税込1,617
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA304HD-8
  • Φ1.2 こて先 (EA304HD-50B・-50C用) エスコ

    Φ1.2 こて先 (EA304HD-50B・-50C用)

    エスコ
    685税込754
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA304HD-7
  • Φ0.8 こて先 (EA304HD-50B・-50C用) エスコ

    Φ0.8 こて先 (EA304HD-50B・-50C用)

    エスコ
    685税込754
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA304HD-6
  • AC100V/ 50W 半田鏝(温度制御) エスコ

    AC100V/ 50W 半田鏝(温度制御)

    エスコ
    7,140税込7,854
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA304HD-50C
  • AC100V/ 50W 半田鏝(温度制御) エスコ

    AC100V/ 50W 半田鏝(温度制御)

    エスコ
    6,260税込6,886
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA304HD-50B
  • R0.2mm こて先 (EA304HD-50B・-50C用) エスコ

    R0.2mm こて先 (EA304HD-50B・-50C用)

    エスコ
    1,080税込1,188
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA304HD-2
  • 40枚用 軽とじホッチキス エスコ

    40枚用 軽とじホッチキス

    エスコ(1件のレビュー)
    1,800税込1,980
    1個
    当日出荷
    フラットクリンチ方式 ワンタッチオープン方式 最後の1本まで確認できる、見えやすい丸窓 針が飛び散らず、見やすいリムーバー
    繰り返し・詰め替え対応
  • [829万画素]デジタルビデオカメラ 4K エスコ

    [829万画素]デジタルビデオカメラ 4K

    エスコ
    209,000税込229,900
    1個
    翌日出荷
    「空間光学手ブレ補正」と「4K高画質センサー」でブレずにキレイ!撮った後も楽しめる4Kハンディカム高性能モデルです。 レンズとセンサーが一体になり、カメラ本体が動いても空間光学ユニットがバランスを保つので、ズームしても動きながらの撮影でも、手ブレを抑えて安定した映像を撮れます。
    仕様●メーカー:ソニー(SONY)●型番:FDR-AX45A/B●仕様:本体●有効画素数:829万画素●焦点距離(35mm換算):動画/26.8~536.0mm、静止画/26.8~536.0mm(16/9の時)、32.8~656.0mm(4/3の時)●手ぶれ補正:空間光学方式●ズーム:動画時/光学20倍(デジタル250倍)、全画素超解像40倍(HD)、30倍(4K)静止画時/光学20倍(デジタル250倍)●記録メディア:内蔵メモリー/64GB、メモリーカード/SDXC/SDHC/SD(別売)●使用バッテリー:リチウムイオンバッテリー(付属/EA759GD-41)●サイズ:73(W)×142.5(D)×80.5(H)mm●重量:約510g●イメージセンサー:1/2.5型 Exmor R CMOSセンサー●総画素数:857万画素●記録画素数:静止画/最大1.660万画素相当●フィルター径:55mm●虹彩絞り:6枚羽根●フォーカス:自動/手動(タッチパネル)●F値:F2.0-3.8●f(焦点距離):f=4.4-88mm●液晶モニター:3.0型(16/9)/921 600ドット エクストラファイン液晶●最低被写体照度:4K/スタンダード時/9lux(シャッタースピード1/60秒)HD/スタンダード時/6lux(シャッタースピード1/60秒)、4K/Low Lux時/1.8lux(シャッタースピード1/30秒)HD/Low Lux時/1.2lux(シャッタースピード1/30秒)●最短撮影距離:約1cm(ワイド端)、約80cm(テレ端)●ホワイトバランス:自動/ワンプッシュ/屋外/屋内●明るさ調整:自動/手動●シャッタースピード:自動制御範囲 /1/8-1/10,000秒スタンダード/1/60-1/10,000秒アイリス優先/1/30-1/10,000秒シャッタースピード優先/1/8-1/10,000秒●映像記録:XAVC S規格 / MPEG-4 AVC/H.264、AVCHD規格 Ver.2.0準拠 / MPEG-4 AVC/H.264MP4/MPEG-4 AVC/H.264●動画記録画素数/フレームレート:XAVC S 4K /3840×2160/30p, 24p、XAVC S HD/1920x1080/60p, 30p, 24p、AVCHD画質/1920×1080/60p(PS), 24p(FX,FH), 60i(FX,FH), 1440×1080/60i(HQ,LP)、MP4 / 1280×720 30p●動画記録レート(平均ビットレート/VBR):XAVC S 4K 約100Mbps、XAVC S 4K 約60Mbps、XAVC S HD 約50Mbps、AVCHD PS/約28Mbps/FX/約24Mbps/FH/約17Mbps/HQ/約9Mbps/LP/約5Mbps、MP4 / 約3Mbps
  • 20枚用 ホッチキス ベージュ エスコ

    20枚用 ホッチキス ベージュ

    エスコ
    800税込880
    1個
    翌日出荷
    仕様●型番:HD-10GK●とじ枚数:20枚●とじ奥行:53mm(最大)●カラー:ベージュ●針サイズ:10号●針装てん数:50本●サイズ(W×D×H)mm:22×94×39●重量(g):70g●付属品:針1000本●本体カバー素材:エラストマー●クリンチ方式繰り返し・詰め替え対応
  • 20枚用 ホッチキス チャコールグレー エスコ

    20枚用 ホッチキス チャコールグレー

    エスコ
    800税込880
    1個
    翌日出荷
    仕様●メーカー:マックス(MAX)●型番:HD-10GK●とじ枚数:20枚●とじ奥行:53mm(最大)●カラー:チャコールグレー●針サイズ:10号●全長:94mm●針装てん数:50本●サイズ(W×D×H)mm:22×94×39●重量(g):70g●本体カバー素材:エラストマー●付属品:針1000本●クリンチ方式繰り返し・詰め替え対応