カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 切削工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • MAZDA(マツダ)(62)
  • BIGM(丸山製作所)(43)
  • SMC(34)
  • CKD(27)
  • ニチコン(24)
  • コフロック(23)
  • 内外電機(21)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • ハイロジック(11)
  • パナソニック サイクルテック(Panasonic)(11)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(8)
  • シライ(7)
  • オカムラ(岡村製作所)(7)
  • ダイニチ工業(6)
  • IDEC(和泉電気)(5)
  • SKF(日本エスケイエフ)(5)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「he-20」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
20.5mm カウンターシンク(10mm軸・HSS) エスコ20.5mm カウンターシンク(10mm軸・HSS)エスコ
7,440税込8,184
1本
翌日出荷
材質HSS(ハイス)寸法(mm)最大径:20.5、シャンク径:10.0先端形状90°
雄ねじソケット (3管種用メカニカル継手) エスコ雄ねじソケット (3管種用メカニカル継手)エスコ
2,320税込2,552
1個
翌日出荷から6日以内出荷
ハイパワーロック(鋼管・塩ビ管・ポリ管用)おねじソケット
材質本体・ナット:可鍛鋳鉄 (溶融亜鉛メッキ)、ロックリング・カラー:鋼、パッキン:NBR使用温度範囲(℃)-10~60 (水の場合0~40)最高使用圧力(MPa)水・空気・油:1.0 、都市ガス・LPG:0.3適合管【鋼管】配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB)、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB)【塩ビ管】硬質ポリ塩化ビニル管(VP)、水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP・HIVP)【ポリ管】水道用ポリエチレン二層管(1種)
スロットストップ エスコスロットストップエスコ
7,050税込7,755
1個
翌日出荷
補強や水平にしたい時に使います。高さを低設定にするとワークピースと高さがフラットになります。
材質焼入鋼
20x20mmx2m アルミ角パイプ(シルバー/2本) エスコ20x20mmx2m アルミ角パイプ(シルバー/2本)エスコ
4,790税込5,269
1セット(2本)
翌日出荷
材質アルミニウムシルバー表面処理B1アルマイト仕上げアズワン品番64-2209-99入数2
20A/2.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K) エスコ20A/2.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)エスコ
1,030税込1,133
1枚
翌日出荷
材質PTFE厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体などアズワン品番64-7839-20
200mm [ノンスパーク] プライヤー エスコ200mm [ノンスパーク] プライヤーエスコ
20,700税込22,770
1個
翌日出荷
エスコ品番EA642HE-200
[キャスター付]ワゴン エスコ[キャスター付]ワゴンエスコ
28,400税込31,240
1台
翌日出荷
可動棚板1枚付。キャスター付でデスクの足元棚として最適です。商品は完成品です。
材質本体:スチール・粉体塗装耐荷重(kg)30キャスター自在×4材質(キャスター)ナイロングリーンマーク認定
[自転車用]チューブ EA986YEシリーズ エスコ[自転車用]チューブ EA986YEシリーズエスコ
1,520税込1,672
1本
翌日出荷
JIS方式のねじプラグゲージです
[自転車用]タイヤ EA986YEシリーズ エスコ[自転車用]タイヤ EA986YEシリーズエスコ
2,420税込2,662
1本
翌日出荷
JIS方式のねじプラグゲージです
1/4"DR/42点 ソケットレンチセット(ホールド機能付) エスコ1/4"DR/42点 ソケットレンチセット(ホールド機能付)エスコ
57,500税込63,250
1個
翌日出荷
セット内容<セット内容42点>ソケット(6角):4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・7.0・8.0・9.0・10・11・12・13・14mm(+)ビット:#1・#2・#3(-)ビット:5.5・6.5mmHe×ビット:2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・7.0・8.0mmTORXビット:T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40ポジビット:#1・#2・#3ラチェットハンドル:152mmエクステンションバー:56mmスイベルエクステンションバー:150mmナットエクストラクター差込角(sq.)1/4"
DC18.0V 電動ブロワ 充電式 エスコDC18.0V 電動ブロワ 充電式エスコ
14,800税込16,280
1台
翌日出荷
無段変速吸い込み、吹き飛ばしが可能風路構造の最適化により、クラストップ※1の大風量を実現しました。吹き飛ばし作業をパワフル&スピーディーにこなせます。※1:2021年6月現在。国内電動工具メーカーにおいて(メーカー調べ)(18Vコードレスブロワ)スイッチを最大に引いたときの風量を強・中・弱の3段階に調整できる風量調整機能と、無段変速スイッチで思い通りの風量調整ができます。オンロックボタンで連続作業がラクにできます。低振動で快適。メーカー従来製品よりも振動値を約25%も軽減。作業者への負担を減らし、快適に作業できます。集じん作業可能。(別売のダストバッグをご使用ください)14.4Vリチウムイオン電池も使用可能電池パック、充電器、ダストバッグ等は付属しておりません。
仕様●型番:RB18DC(NN)●風量:0~2.8m3/min(EA813HE-16装着ノズルなし時)0~3.5m3/min(EA813HF-17A装着ノズルなし時)●風圧:EA813HE-16装着、ノズル取付時:0~3.8kPaEA813HF-17A装着、ノズル取付時:0~5.5kPa●バッテリー:14.4V(バッテリー別売:EA813HE-16)18V(バッテリー別売:EA813HF-17A)●充電器:AC100V●充電時間:約25分●回転数:0~17,000rpm(EA813HF-16装着時)0~20,000rpm(EA813HF-17A装着時)●サイズ:490×150×207(H)mm(EA813HF-17A装着時)●重量:1.7kg(EA813HF-16装着時)1.8kg(EA813HF-17A装着時)●風速:EA813HE-16装着、ノズル取付時平均:62m/s、最大:79m/sEA813HF-17A装着、ノズル取付時平均:78m/s、最大:95m/s●モーター:直流モーター●使用可能蓄電池:スライド式リチウムイオン電池14.4V(BSL14XXシリーズ)・18V(BSL18XXシリーズ)・マルチボルト蓄電池(残量表示付)※従来の蓄電池(BSL3620、BSL3625、BSL3626、BSL3660)はご使用になれません。●一充電当たりの連続使用時間:EA813HE-16装着弱:約210分、中:約100分、強:約30分EA813HF-17A装着弱:約130分、中:約55分、強:約20分●付属品:ノズル(200mm)アズワン品番65-3894-74