5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ径M10 長さ(mm)20 材質ステンレス エスコ品番EA949HF-1020
1個
610 税込671
翌日出荷

工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99 エスコ品番EA140HF-102 材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 高さ(mm)4(対辺) 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 対辺(mm)16 寸法A(mm)11 寸法F(mm)18 使用温度(℃)-10~60 寸法D(mm)16 寸法E(mm)12 寸法B(mm)19 寸法C(mm)max:45.7、min:40.2 取付ねじ1/4inchPT 寸法I(mm)17.5 寸法J(mm)21.5 寸法G(mm)29.9 材質(パッキン)NBR
1個
1,270 税込1,397
翌日出荷

セラミックチップは、温度や過酷な環境に対する優れた耐性と、並外れた硬度を備えています。
1組
6,740 税込7,414
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



関連キーワード