ライターガス(EA303HF-10)・カセットガス(EA303FA-20)の両方を使用できます。
点火方式圧電着火方式
火炎温度(℃)800~1300
ガス容量(g)【充填ガス】約7
仕様●材質:一般構造用圧延鋼板●サイズ(W×D×H)mm:58×25×78(ビス含まず)●重量(g):260●2個1セット
アズワン品番65-9256-37
1個
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
寸法(mm)11
全長(mm)38
外径(Φmm)16.5
差込角(inch)1/2"
1個
¥355
税込¥391
翌日出荷
色白色半透明
仕様EA305HF-1用
耐熱温度(℃)50℃
内容量(kg)1.0
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1個
¥2,800
税込¥3,080
当日出荷
小さな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。先端チップはセラミックで非常に優れた曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。また、耐熱性・耐食性があります。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。
1本
¥9,910
税込¥10,901
翌日出荷
先端チップはセラミックで非常に優れた曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。また、耐熱性・耐食性があります。
自動ゼロ調整機能
ケース付
単1乾電池2本ですぐに使用可能。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●検知ガス:R11・R12・R22・R123・R134a・R404A・R410A・R32・HF01234yf●検知能力:5g/年●検知表示:信号音、LED●電源:単1アルカリ電池×2本(付属)●サイズ:270×65×70mm●重量:580g(電池含)●探知方式:半導体加熱ダイオードセンサー●プローブ長:約430mm
アズワン品番65-2167-02
1台
¥58,500
税込¥64,350
翌日出荷
関連キーワード