カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • Panasonic(パナソニック)(133)
  • SMC(9)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
  • YAMAHA(ヤマハ)(7)
  • オカムラ(岡村製作所)(6)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(3)
  • MSTコーポレーション(2)
  • ホシザキ(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • イスカル(1)
  • ケナメタル(1)
  • ParkerTAIYO(1)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(1)
  • ナベヤ(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • NAP(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • Quick Depo(三菱自動車)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hf63」の検索結果

特価
本日11月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[交換式]ピンセット(ESD/セラミック/ステンレス製) エスコ[交換式]ピンセット(ESD/セラミック/ステンレス製)エスコ
11,100税込12,210
1本
翌日出荷
小さな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。湾曲した形状により、視認性が最大限に向上し、人間工学が向上します。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはセラミックで非常に硬く優れた曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また、耐熱性・耐食性がありESD性能(10^7~10^9)もあります。
M 6x30mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個) エスコM 6x30mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個)エスコ
340税込374
1個
当日出荷
ねじ径M6長さ(mm)30材質ステンレスエスコ品番EA949HF-630
6mmX3/8PT スピードコントローラー エスコ6mmX3/8PT スピードコントローラーエスコ
1,410税込1,551
1個
翌日出荷
工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在ストップ機構付
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)4(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)19寸法A(mm)12寸法F(mm)22.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)19寸法E(mm)14寸法C(mm)max:52.4、min:44.6取付ねじ3/8inchPT材質(パッキン)NBR
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら