カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 作業工具(4)
  • 物流用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • ニッサン(91)
  • ホンダ(66)
  • オカムラ(岡村製作所)(32)
  • SMC(18)
  • HJC(エッチジェイシー)(18)
  • KHK(小原歯車工業)(15)
  • 三菱電機(15)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(13)
  • TOTO(7)
  • 東芝ライテック(6)
  • 東正車輛(6)
  • MICROCHIP(6)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • ワモト(5)
  • 京町産業車輌(4)
  • コガネイ(4)
  • TRUSCO(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hj-2」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1ton フック型滑車(ステンレス) エスコ1ton フック型滑車(ステンレス)エスコ
29,200税込32,120
1個
翌日出荷
M 2x0.4 /1.5P ハンドタップ(ダイカスト用) エスコM 2x0.4 /1.5P ハンドタップ(ダイカスト用)エスコ
2,300税込2,530
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829HJ-2B
平のみ(ビギナー用) エスコ平のみ(ビギナー用)エスコ(1件のレビュー)
4,610税込5,071
1本
翌日出荷
手が小さい方、初心者に適しています。 手が小さい方、初心者が使いやすいサイズですが性能は通常サイズと変わりません。
38x14.5x2000mm アルミノンスリップ(10本) エスコ38x14.5x2000mm アルミノンスリップ(10本)エスコ
16,600税込18,260
1組(10本)
翌日出荷
材質アルミニウム幅(mm)38高さ(mm)14.5アズワン品番64-2210-40入数10
U型・彫刻のみ(ビギナー用) エスコU型・彫刻のみ(ビギナー用)エスコ
5,450税込5,995
1本
翌日出荷
手が小さい方、初心者に適しています。 手が小さい方、初心者が使いやすいサイズですが性能は通常サイズと変わりません。
丸スプーン型・彫刻のみ(ビギナー用) エスコ丸スプーン型・彫刻のみ(ビギナー用)エスコ
5,650税込6,215
1本
翌日出荷
手が小さい方、初心者に適しています。 手が小さい方、初心者が使いやすいサイズですが性能は通常サイズと変わりません。
M 2x0.4 /  3P ハンドタップ(ダイカスト用) エスコM 2x0.4 / 3P ハンドタップ(ダイカスト用)エスコ
2,300税込2,530
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829HJ-2A
丸型・彫刻のみ(ビギナー用) エスコ丸型・彫刻のみ(ビギナー用)エスコ
5,450税込5,995
1本
翌日出荷
手が小さい方、初心者に適しています。 手が小さい方、初心者が使いやすいサイズですが性能は通常サイズと変わりません。
8x 4mm 異径ストレートユニオン エスコ8x 4mm 異径ストレートユニオンエスコ
330税込363
1個
当日出荷
材質樹脂(PBT)使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40使用流体空気・水アズワン品番64-2196-69チューブ外径×内径(mm)8×4
8x 6mm 異径ストレートユニオン エスコ8x 6mm 異径ストレートユニオンエスコ
345税込380
1個
当日出荷
材質樹脂(PBT)使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40使用流体空気・水アズワン品番64-2196-70チューブ外径×内径(mm)8×6
12x10mm 異径ストレートユニオン エスコ12x10mm 異径ストレートユニオンエスコ
505税込556
1個
翌日出荷
材質樹脂(PBT)使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40使用流体空気・水アズワン品番64-2196-73チューブ外径×内径(mm)12×10
4mm ユニオン(バルクヘッド/真鍮製) エスコ4mm ユニオン(バルクヘッド/真鍮製)エスコ
495税込545
1個
翌日出荷
材質真鍮使用流体空気エスコ品番EA140HJ-204使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)4
6x 4mm 異径ストレートユニオン エスコ6x 4mm 異径ストレートユニオンエスコ
320税込352
1個
当日出荷
材質樹脂(PBT)使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40使用流体空気・水アズワン品番64-2196-68チューブ外径×内径(mm)6×4
8mm ユニオン(バルクヘッド/真鍮製) エスコ8mm ユニオン(バルクヘッド/真鍮製)エスコ
570税込627
1個
翌日出荷
材質真鍮使用流体空気エスコ品番EA140HJ-208使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)8
10x 6mm 異径ストレートユニオン エスコ10x 6mm 異径ストレートユニオンエスコ
360税込396
1個
当日出荷
材質樹脂(PBT)使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40使用流体空気・水アズワン品番64-2196-71チューブ外径×内径(mm)10×6
10x 8mm 異径ストレートユニオン エスコ10x 8mm 異径ストレートユニオンエスコ
450税込495
1個
翌日出荷
材質樹脂(PBT)使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40使用流体空気・水アズワン品番64-2196-72チューブ外径×内径(mm)10×8
10mm ユニオン(バルクヘッド/真鍮製) エスコ10mm ユニオン(バルクヘッド/真鍮製)エスコ
740税込814
1個
翌日出荷
材質真鍮使用流体空気エスコ品番EA140HJ-210使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)10
12mm ユニオン(バルクヘッド/真鍮製) エスコ12mm ユニオン(バルクヘッド/真鍮製)エスコ
830税込913
1個
翌日出荷
材質真鍮使用流体空気エスコ品番EA140HJ-212使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)12
6mm ユニオン(バルクヘッド/真鍮製) エスコ6mm ユニオン(バルクヘッド/真鍮製)エスコ
515税込567
1個
翌日出荷
材質真鍮使用流体空気エスコ品番EA140HJ-206使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)6
ハンドタップ(EX-DC-HTシリーズ) エスコハンドタップ(EX-DC-HTシリーズ)エスコ
1,580税込1,738
1本
翌日出荷
アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、アルミ圧延材、亜鉛合金鋳物に適しています。窒化処理(表面処理)。
材質HSSE(高バナジウムハイス)精度表記STD
[EA315HH,HJ,HL,HM用] アダプター(2個) エスコ[EA315HH,HJ,HL,HM用] アダプター(2個)エスコ
8,040税込8,844
1個
翌日出荷
溶接ホルダーや中間ケーブル、アース等の接続が可能になります。
適合ケーブルサイズ(mm2)WCT:38適合【溶接機】EA315HH-2・EA315HJ-2・EA315HJ-3・EA315HL・EA315HM、【溶接ホルダー】EA315AA-15・EA315AA-20・EA315AB-15・EA315AB-20・EA315AD-200・EA315AD-300・EA315AG-15・EA315AG-20・EA315AH-15・EA315AH-20・EA315AJ-10・EA315AK-10エスコ品番EA315HJ-9穴径(Φmm)【端子】10ケーブル長(m)0.2端子ねじM10用