カテゴリ
- 電気材料(43)
- ねじ・ボルト・釘(17)
- 物流用品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 事務用品(3)
- 安全標識(2)
- 切削工具(2)
- 作業工具(2)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- ホンダ(184)
- SMC(104)
- ニッサン(94)
- SAMTEC(88)
- YAMAHA(ヤマハ)(87)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(60)
- 住友重機械工業(59)
- イトーキ(56)
- ICOM(アイコム)(47)
- ネオフレックス(38)
- グリーンクロス(26)
- カーシーカシマ(25)
- Panasonic(パナソニック)(24)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(24)
- CKD(22)
- 内外電機(22)
- 桑名金属工業(21)
- TRUSCO(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「hm-1」の検索結果

Φ30-90mm ゲージマーカー 緑
エスコ¥300税込¥3301枚当日出荷アナログ表示の計器類全般に役立ちます。PPステッカーなので、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。安全ゾーン、正常値、適正値などの位置に貼り付けます。必要なサイズにカットしてご使用ください。盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。仕様●型番:446-86●サイズ(mm):110×110●内径:Φ30~90mm●外径:Φ40~100mm●厚み:0.1mm●材質:PPステッカー●入数:1シート(7種類)●色:緑
Φ30-90mm ゲージマーカー 赤
エスコ¥300税込¥3301枚当日出荷アナログ表示の計器類全般に役立ちます。PPステッカーなので、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。危険ゾーン、異常値、不適正値などの位置に貼り付けます。必要なサイズにカットしてご使用ください。盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。仕様●型番:446-85●サイズ(mm):110×110●厚み:0.1mm●材質:PPステッカー●内径:Φ30~90mm●外径:Φ40~100mm●入数:1シート(7種類)●色:赤
75mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)
エスコ¥8,510税込¥9,3611個翌日出荷仕様自在前ブレーキ、プレーンベアリングエスコ品番EA986HM-1材質金具:スチール、車輪:ナイロン6質量(kg)0.8材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)32全高(mm)108ストッパー回転ストッパー耐熱温度(℃)-25/80
35.0x15.0x 2.5mm クイックリング(ステンレス)
エスコ¥700税込¥7701個翌日出荷エスコ品番EA638HM-1材質ステンレス(SUS316)質量(g)4.5種類リングキャッチ線径(Φmm)2.5使用荷重(kg)60寸法E(mm)12寸法T(mm)3.5
ハンディークリップ
エスコ¥700税込¥7701個翌日出荷付属品中玉/8個、中厚玉/8個エスコ品番EA762HM-10材質ステンレス寸法(mm)33×126×30、中玉:16×11×4.8、中厚玉:16×11×6.4色シルバークリップ数中玉/40枚まで、中厚玉/55枚までグリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
150mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)
エスコ¥18,000税込¥19,8001個翌日出荷仕様自在後ブレーキ、プレーンベアリングエスコ品番EA986HM-14材質金具:スチール、車輪:ナイロン6質量(kg)1.7材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)50全高(mm)197耐荷重(kg)400ストッパー回転ストッパー耐熱温度(℃)-25/80
125mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)
エスコ¥8,870税込¥9,7571個翌日出荷仕様自在後ブレーキ、プレーンベアリングエスコ品番EA986HM-13材質金具:スチール、車輪:ナイロン6質量(kg)1.2材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)40全高(mm)155ストッパー回転ストッパー耐熱温度(℃)-25/80
12/12X2 Y型ユニオン
エスコ¥529税込¥5821個当日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業エスコ品番EA140HM-122材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮寸法L(mm)53使用圧力範囲(MPa)0~1寸法F(mm)21使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)41寸法E(mm)4.2寸法C(mm)20チューブ外径(Φmm)1口側:12、2口側:12使用流体空気寸法B2(mm)23寸法J(mm)32寸法B1(mm)23寸法N1(mm)24寸法N2(mm)19.5材質(パッキン)NBR
100mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)
エスコ¥5,650税込¥6,2151個翌日出荷仕様自在ブレーキ無、プレーンベアリングエスコ品番EA986HM-100材質金具:スチール、車輪:ナイロン6質量(kg)1材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)37全高(mm)130ストッパーなし耐熱温度(℃)-25/80![M10x30mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/8本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64657575-210506-02.jpg)
M10x30mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/8本)
エスコ¥725税込¥7981パック(8本)当日出荷種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1.5仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)17入数8個ねじサイズM10×30![M10x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/8本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64657566-210506-02.jpg)
M10x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/8本)
エスコ¥640税込¥7041パック(8本)当日出荷種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1.5仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)17入数8個ねじサイズM10×20
厚さ6.4mm クリップ(ステンレス製/50個)
エスコ¥700税込¥7701個翌日出荷適合EA762HM-10用エスコ品番EA762HM-102材質ステンレス寸法(mm)16×11×6.4色シルバー繰り返し・詰め替え対応
150mm マイクロニッパー
エスコ¥3,020税込¥3,3221丁翌日出荷材質マルトロイ(CR-V70Cクロームバナジウム鋼)質量(g)116寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×7.5×150切断能力(Φmm)軟鉄線:1.8、軟銅線:0.2~2.3呼び長さ(mm)150
厚さ4.8mm クリップ(ステンレス製/55個)
エスコ¥700税込¥7701個翌日出荷適合EA762HM-10用エスコ品番EA762HM-101材質ステンレス寸法(mm)16×11×4.8色シルバー繰り返し・詰め替え対応
12/10X2 Y型ユニオン
エスコ¥655税込¥7211個翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業エスコ品番EA140HM-121材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮寸法L(mm)53使用圧力範囲(MPa)0~1寸法F(mm)21使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)41寸法E(mm)4.2寸法C(mm)20チューブ外径(Φmm)1口側:12、2口側:10使用流体空気寸法B2(mm)21.5寸法J(mm)32寸法B1(mm)23寸法N1(mm)24寸法N2(mm)19.5材質(パッキン)NBR

















![M16x25.0mm [焼入]平ワッシャー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64796254-210511-02.jpg)
![M12x25.0mm [焼入]平ワッシャー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64796236-210511-02.jpg)



![M20x38.0mm [焼入]平ワッシャー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64796297-210511-02.jpg)






![M10x30mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/8本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64657575-210506-02.jpg)
![M10x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/8本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64657566-210506-02.jpg)
![M8x23.0mm [焼入]平ワッシャー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64796184-210511-02.jpg)
![[HSS]ハンドタップ(UNF) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70292804-251027-02.jpg)

![M6x10.0mm [焼入]平ワッシャー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64796157-210511-02.jpg)


![M20x31.0mm [焼入]平ワッシャー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64796288-210511-02.jpg)