カテゴリ
- 電気材料(5)
- 事務用品(3)
- 物流用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(56)
- 桑名金属工業(22)
- イスカル(21)
- 住友電工ハードメタル(16)
- TRUSCO(11)
- ゴールドメダル(11)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(10)
- TRACO POWER(9)
- OSG(オーエスジー)(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- オーム電機(6)
- BOSCH(ボッシュ)(6)
- Hug Ozawa(6)
- アイリスオーヤマ(5)
- アズワン(5)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5)
- ヨコヅナ(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「hm10」の検索結果

ハンディークリップ
エスコ¥700税込¥7701個翌日出荷付属品中玉/8個、中厚玉/8個エスコ品番EA762HM-10材質ステンレス寸法(mm)33×126×30、中玉:16×11×4.8、中厚玉:16×11×6.4色シルバークリップ数中玉/40枚まで、中厚玉/55枚までグリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
100mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)
エスコ¥5,650税込¥6,2151個翌日出荷仕様自在ブレーキ無、プレーンベアリングエスコ品番EA986HM-100材質金具:スチール、車輪:ナイロン6質量(kg)1材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)37全高(mm)130ストッパーなし耐熱温度(℃)-25/80
厚さ4.8mm クリップ(ステンレス製/55個)
エスコ¥700税込¥7701個翌日出荷適合EA762HM-10用エスコ品番EA762HM-101材質ステンレス寸法(mm)16×11×4.8色シルバー繰り返し・詰め替え対応
厚さ6.4mm クリップ(ステンレス製/50個)
エスコ¥700税込¥7701個翌日出荷適合EA762HM-10用エスコ品番EA762HM-102材質ステンレス寸法(mm)16×11×6.4色シルバー繰り返し・詰め替え対応
10/ 8X2 Y型ユニオン
エスコ¥540税込¥5941個翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業エスコ品番EA140HM-108材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮寸法L(mm)48使用圧力範囲(MPa)0~1寸法F(mm)18.5使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)36寸法E(mm)4.2寸法C(mm)17.5チューブ外径(Φmm)1口側:10、2口側:8使用流体空気寸法B2(mm)19寸法J(mm)30寸法B1(mm)21.5寸法N1(mm)22寸法N2(mm)18材質(パッキン)NBR