カテゴリ

  • 電気材料(6)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 事務用品(3)
  • 物流用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • ホンダ(96)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(56)
  • 住友重機械工業(25)
  • イスカル(23)
  • YAMAHA(ヤマハ)(23)
  • 内外電機(22)
  • 桑名金属工業(22)
  • ARCOL(OHMITE)(19)
  • 住友電工ハードメタル(17)
  • TRUSCO(11)
  • TRACO POWER(11)
  • ゴールドメダル(11)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(10)
  • アズワン(8)
  • OSG(オーエスジー)(8)
  • RS PRO(8)
  • SMC(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hm10」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンディークリップ エスコ

    ハンディークリップ

    エスコ
    700税込770
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス付属品中玉/8個、中厚玉/8個エスコ品番EA762HM-10寸法(mm)33×126×30、中玉:16×11×4.8、中厚玉:16×11×6.4シルバークリップ数中玉/40枚まで、中厚玉/55枚までグリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • クイックリング (ステンレス) エスコ

    クイックリング (ステンレス)

    エスコ
    2,440税込2,684
    1個
    翌日出荷
    ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
    材質SUS316
  • 100mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪) エスコ

    100mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)

    エスコ
    5,650税込6,215
    1個
    翌日出荷
    材質(車輪)ナイロン6仕様自在ブレーキ無、プレーンベアリングエスコ品番EA986HM-100材質金具:スチール、車輪:ナイロン6質量(kg)1車輪幅(mm)37全高(mm)130ストッパーなし耐熱温度(℃)-25/80
  • 26mmx1.0m モール(プラスチック製/灰/2本) エスコ

    26mmx1.0m モール(プラスチック製/灰/2本)

    エスコ
    1,350税込1,485
    1個
    翌日出荷
    材質PVCエスコ品番EA947HM-103
  • 21mmx1.0m モール(プラスチック製/灰/2本) エスコ

    21mmx1.0m モール(プラスチック製/灰/2本)

    エスコ
    890税込979
    1個
    翌日出荷
    材質PVCエスコ品番EA947HM-102
  • M10x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/8本) エスコ

    M10x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/8本)

    エスコ
    640税込704
    1パック(8本)
    当日出荷
    種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1.5仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)17入数8個ねじサイズM10×20
  • 厚さ4.8mm クリップ(ステンレス製/55個) エスコ

    厚さ4.8mm クリップ(ステンレス製/55個)

    エスコ
    700税込770
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス適合EA762HM-10用エスコ品番EA762HM-101寸法(mm)16×11×4.8シルバー繰り返し・詰め替え対応
  • 10/ 8X2 Y型ユニオン エスコ

    10/ 8X2 Y型ユニオン

    エスコ
    540税込594
    1個
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    チューブ外径(Φmm)1口側:10、2口側:8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1エスコ品番EA140HM-108材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮寸法L(mm)48寸法F(mm)18.5使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)36寸法E(mm)4.2寸法C(mm)17.5寸法B2(mm)19寸法J(mm)30寸法B1(mm)21.5寸法N1(mm)22寸法N2(mm)18材質(パッキン)NBR
  • M10x30mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/8本) エスコ

    M10x30mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/8本)

    エスコ
    725税込798
    1パック(8本)
    当日出荷
    種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1.5仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)17入数8個ねじサイズM10×30
  • 26mmx1.0m モール(プラスチック製/ベージュ/2本) エスコ

    26mmx1.0m モール(プラスチック製/ベージュ/2本)

    エスコ
    1,440税込1,584
    1個
    翌日出荷
    材質PVCエスコ品番EA947HM-108
  • 厚さ6.4mm クリップ(ステンレス製/50個) エスコ

    厚さ6.4mm クリップ(ステンレス製/50個)

    エスコ
    700税込770
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス適合EA762HM-10用エスコ品番EA762HM-102寸法(mm)16×11×6.4シルバー繰り返し・詰め替え対応
  • 21mmx1.0m モール(プラスチック製/ベージュ/2本) エスコ

    21mmx1.0m モール(プラスチック製/ベージュ/2本)

    エスコ
    985税込1,084
    1個
    翌日出荷
    材質PVCエスコ品番EA947HM-107
  • 16mmx1.0m モール(プラスチック製/ベージュ/2本) エスコ

    16mmx1.0m モール(プラスチック製/ベージュ/2本)

    エスコ
    740税込814
    1個
    翌日出荷
    材質PVCエスコ品番EA947HM-106
  • 16mmx1.0m モール(プラスチック製/灰/2本) エスコ

    16mmx1.0m モール(プラスチック製/灰/2本)

    エスコ
    740税込814
    1個
    翌日出荷
    材質PVCエスコ品番EA947HM-101
  • M10x40mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/8本) エスコ

    M10x40mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/8本)

    エスコ
    815税込897
    1パック(8本)
    翌日出荷
    種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1.5仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)17入数8個ねじサイズM10×40