カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 電気材料(4)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 安全標識(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • SMC(67)
  • SAMTEC(23)
  • サンドビック(14)
  • ユーエイキャスター(11)
  • イスカル(10)
  • サカエ(9)
  • OSG(オーエスジー)(8)
  • TRUSCO(7)
  • LION (ライオン事務器)(7)
  • アズワン(6)
  • 重松製作所(6)
  • ホンダ(6)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6)
  • TDT(田野井)(4)
  • マキタ(4)
  • ヨコヅナ(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hm12」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ30-90mm ゲージマーカー 緑 エスコ

    Φ30-90mm ゲージマーカー 緑

    エスコ
    300税込330
    1枚
    当日出荷
    アナログ表示の計器類全般に役立ちます。PPステッカーなので、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。安全ゾーン、正常値、適正値などの位置に貼り付けます。必要なサイズにカットしてご使用ください。盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。
    仕様●型番:446-86●サイズ(mm):110×110●内径:Φ30~90mm●外径:Φ40~100mm●厚み:0.1mm●材質:PPステッカー●入数:1シート(7種類)●色:緑
  • 12/12X2 Y型ユニオン エスコ

    12/12X2 Y型ユニオン

    エスコ
    529税込582
    1個
    当日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    エスコ品番EA140HM-122材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮寸法L(mm)53使用圧力範囲(MPa)0~1寸法F(mm)21使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)41寸法E(mm)4.2寸法C(mm)20チューブ外径(Φmm)1口側:12、2口側:12使用流体空気寸法B2(mm)23寸法J(mm)32寸法B1(mm)23寸法N1(mm)24寸法N2(mm)19.5材質(パッキン)NBR
  • M16x25.0mm [焼入]平ワッシャー エスコ

    M16x25.0mm [焼入]平ワッシャー

    エスコ
    390税込429
    1個
    翌日出荷
    材質スチール(S45C)寸法(mm)A:25、B:17、C:4入数1個
  • M12x25.0mm [焼入]平ワッシャー エスコ

    M12x25.0mm [焼入]平ワッシャー

    エスコ
    380税込418
    1個
    翌日出荷
    材質スチール(S45C)寸法(mm)A:25、B:13、C:4入数1個
  • M20x38.0mm [焼入]平ワッシャー エスコ

    M20x38.0mm [焼入]平ワッシャー

    エスコ
    475税込523
    1個
    翌日出荷
    材質スチール(S45C)寸法(mm)A:38、B:21、C:5入数1個
  • 23x 54mm モール継手コーナー(プラスチック/白/10個) エスコ

    23x 54mm モール継手コーナー(プラスチック/白/10個)

    エスコ
    1,580税込1,738
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA947HM-12J
  • 21mm モール用連結(プラスチック製/白/10個) エスコ

    21mm モール用連結(プラスチック製/白/10個)

    エスコ
    1,580税込1,738
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA947HM-12D
  • M20x31.0mm [焼入]平ワッシャー エスコ

    M20x31.0mm [焼入]平ワッシャー

    エスコ
    435税込479
    1個
    翌日出荷
    材質スチール(S45C)寸法(mm)A:31、B:21、C:5入数1個
  • 12/10X2 Y型ユニオン エスコ

    12/10X2 Y型ユニオン

    エスコ
    655税込721
    1個
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    エスコ品番EA140HM-121材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮寸法L(mm)53使用圧力範囲(MPa)0~1寸法F(mm)21使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)41寸法E(mm)4.2寸法C(mm)20チューブ外径(Φmm)1口側:12、2口側:10使用流体空気寸法B2(mm)21.5寸法J(mm)32寸法B1(mm)23寸法N1(mm)24寸法N2(mm)19.5材質(パッキン)NBR
  • [HSS]ハンドタップ(UNF) エスコ

    [HSS]ハンドタップ(UNF)

    エスコ
    1,500税込1,650
    1本
    翌日出荷
    材質HSS(ハイス)被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
  • M16x45.0mm [焼入]平ワッシャー エスコ

    M16x45.0mm [焼入]平ワッシャー

    エスコ
    500税込550
    1個
    翌日出荷
    材質スチール(S45C)寸法(mm)A:45、B:17、C:6入数1個
  • M16x31.0mm [焼入]平ワッシャー エスコ

    M16x31.0mm [焼入]平ワッシャー

    エスコ
    400税込440
    1個
    翌日出荷
    材質スチール(S45C)寸法(mm)A:31、B:17、C:5入数1個
  • M12x19.0mm [焼入]平ワッシャー エスコ

    M12x19.0mm [焼入]平ワッシャー

    エスコ
    345税込380
    1個
    翌日出荷
    材質スチール(S45C)寸法(mm)A:19、B:13、C:3入数1個
  • 125mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪) エスコ

    125mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)

    エスコ
    6,240税込6,864
    1個
    翌日出荷
    仕様自在ブレーキ無、プレーンベアリングエスコ品番EA986HM-125材質金具:スチール、車輪:ナイロン6質量(kg)1.2材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)40全高(mm)155ストッパーなし耐熱温度(℃)-25/80
  • 26x175mm モール継手フリー(プラスチック/白/10個) エスコ

    26x175mm モール継手フリー(プラスチック/白/10個)

    エスコ
    2,240税込2,464
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA947HM-12K
  • 23x 50mm モールエンド(プラスチック製/白/10個) エスコ

    23x 50mm モールエンド(プラスチック製/白/10個)

    エスコ
    1,580税込1,738
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA947HM-12E
  • [HSS]ハンドタップ(UNF) エスコ

    [HSS]ハンドタップ(UNF)

    エスコ
    39,500税込43,450
    1本
    翌日出荷
    材質HSS(ハイス)溝数4被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
  • M20x50.0mm [焼入]平ワッシャー エスコ

    M20x50.0mm [焼入]平ワッシャー

    エスコ
    605税込666
    1個
    翌日出荷
    材質スチール(S45C)寸法(mm)A:50、B:21、C:6入数1個
  • M12x35.0mm [焼入]平ワッシャー エスコ

    M12x35.0mm [焼入]平ワッシャー

    エスコ
    390税込429
    1個
    翌日出荷
    材質スチール(S45C)寸法(mm)A:35、B:13、C:5入数1個
  • ワゴンモールコーナー(薄形/グレー) EA947HMシリーズ エスコ

    ワゴンモールコーナー(薄形/グレー) EA947HMシリーズ

    エスコ
    470税込517
    1個
    翌日出荷
    従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが簡単にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。
  • ワゴンモールコーナー(薄形/ベージュ) EA947HMシリーズ エスコ

    ワゴンモールコーナー(薄形/ベージュ) EA947HMシリーズ

    エスコ
    470税込517
    1個
    翌日出荷
    従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが簡単にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。
    仕様●カラー:ベージュ●適合モール:EA947HM-335●サイズ(mm):B/85、H/14.2、L/114、l/12、R/44.5●材質:PVC
  • ワゴンモールコーナー(ワイド/グレー) EA947HMシリーズ エスコ

    ワゴンモールコーナー(ワイド/グレー) EA947HMシリーズ

    エスコ
    470税込517
    1個
    翌日出荷
    ワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけで取付できます。位置合わせが簡単にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。
    仕様●カラー:グレー●適合モール:EA947HM-223●サイズ(mm):B/85、H/17.2、L/115、l/12、R/44.5●材質:PVC●ワイドタイプ用
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
"hm12" エスコ 【通販モノタロウ】