192件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250 全長(mm)20 外径(Φmm)5.2 使用温度(℃)-20~80 温度上昇115%、100℃以下 保管温度(℃)-30~40 通電率130% 特性B種(普通溶断型) 溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内) 使用湿度範囲(%RH)35~85
1セット(10本)
特価
695 税込765
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125 全長(mm)20 外径(Φmm)5.2 使用温度(℃)-20~80 温度上昇115%、100℃以下 保存湿度(%)35~85 保管温度(℃)-30~40 通電率130% 特性B種(普通溶断型) 溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内) 使用湿度範囲(%RH)35~85
1セット(10本)
445 税込490
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250 全長(mm)30 種類ガラス管ヒューズ 外径(Φmm)6.4 使用温度(℃)-20~80 温度上昇115%、100℃以下 サイズ(mm)Φ6.4×30 保管温度(℃)-30~40 通電率130% 特性B種(普通溶断型) 溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内) 使用湿度範囲(%RH)35~85
1セット(10本)
570 税込627
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1セット(10本)
380 税込418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

電気的特性B種 (普通溶断型)
定格電圧(V)250 種類ガラス管ヒューズ サイズ(mm)Φ10.3×38.1
1セット(2本)
480 税込528
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

定格特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250 種類ガラス管ヒューズ サイズ(mm)Φ5.2×20
1セット(2本)
1,150 税込1,265
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途低圧電路の過電流保護用 定格電圧(V)250 材質(本体)可溶片鉛合金 種類銅つめ付ヒューズ
1袋(2本)
特価
255 税込281
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

エスコ品番EA758ZW-203 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)125 定格電流(A)3 サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
715 税込787
当日出荷

エスコ品番EA758ZZ-330 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
660 税込726
当日出荷

エスコ品番EA758ZY-320 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)125 定格電流(A)20 サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
760 税込836
当日出荷

エスコ品番EA758ZZ-325 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)25 サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
660 税込726
当日出荷

材質PVC 定格電圧30A以下、DC12360W以下 アズワン品番64-7916-09 線径(sq)3.0
1個
905 税込996
当日出荷

エスコ品番EA758ZZ-320 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
660 税込726
当日出荷

エスコ品番EA758ZY-201 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)125 定格電流(A)1 サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
570 税込627
当日出荷

エスコ品番EA758ZX-302 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)2 サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
840 税込924
当日出荷

エスコ品番EA758ZW-302 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)125 定格電流(A)2 サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
760 税込836
当日出荷

エスコ品番EA758ZX-303 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)3 サイズ(mm)Φ5.2×20
1袋(3個)
840 税込924
当日出荷

エスコ品番EA758ZX-301 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)1 サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
840 税込924
当日出荷

エスコ品番EA758ZX-201 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)1 サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
800 税込880
当日出荷

エスコ品番EA758ZY-315 全長(mm)30 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
760 税込836
当日出荷

エスコ品番EA940DL-17 種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 定格電圧(V)250 定格電流(A)10 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8
1個
750 税込825
当日出荷

エスコ品番EA758ZY-205 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)125 定格電流(A)5 サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
570 税込627
翌日出荷

エスコ品番EA758ZW-301 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)125 定格電流(A)1 サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
760 税込836
翌日出荷

エスコ品番EA758ZV-7 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 遮断電流(A)2500 サイズ(mm)Φ15×50
1個
2,970 税込3,267
当日出荷

使用上の注意:1底部端子は可動式のため、束線等により端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後、端子にリード線の張力等が加わらないように周囲の配線等にご注意ください。
仕様●定格:250V 30A●適合ヒューズ(mm):Φ10.31×38.1●端子金具:はんだ付け用端子●材質:本体/フェノール(UL94V-0)ツマミ/エポキシ(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC2000V(1分間)●取付板厚:5.0mm(最大)●ナット締付け強度:2.0N・m●ナット二面幅:28mm●ねじ式つまみ アズワン品番65-9314-26
1個
3,750 税込4,125
翌日出荷

使用上の注意:1底部端子は可動式のため、束線等により端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後、端子にリード線の張力等が加わらないように周囲の配線等にご注意ください。 2規格品としてご使用の場合は、規格上の制約等をご確認ください。
仕様●定格:300V 25A●適合ヒューズ(mm):Φ6.4×30 Φ6.35×30●端子金具:はんだ付け兼用250タブ端子(t0.8)●材質:本体/フェノール(UL94V-0)ツマミ/PBT(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC2000V(1分間)●取得規格:UL規格・CSA規格(C-UL)●取付板厚:3.0mm(最大)●ナット締付け強度:1.4N・m●ナット二面幅:21mm●ねじ式つまみ アズワン品番65-9314-24
1個
1,760 税込1,936
翌日出荷

1個
2,110 税込2,321
翌日出荷

ヒューズを中央の銀色部分に差し込むと、通電時 緑色に光ります。 非導電性 滑り止めの鋸歯状グリップ テスター機能付
仕様●ヒューズを中央の銀色部分に差し込むと、通電時 緑色に光ります。●非導電性●滑り止めの鋸歯状グリップ●テスター機能付 適合機種[適用ヒューズ]250V:0~200A、600V:0~100A 材質プラスチック 全長(mm)184 使用電池LR44×2(付属) アズワン品番65-2179-11
1個
3,120 税込3,432
当日出荷

エスコ品番EA758ZZ-302 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)2 サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
630 税込693
当日出荷

エスコ品番EA758ZZ-310 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)10 サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
660 税込726
当日出荷

エスコ品番EA758ZZ-210 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)10 サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
630 税込693
当日出荷

エスコ品番EA758ZV-6 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 遮断電流(A)2500 サイズ(mm)Φ15×50
1個
2,970 税込3,267
翌日出荷

エスコ品番EA758ZZ-304 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)4 サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
630 税込693
当日出荷

1個
9,920 税込10,912
翌日出荷

1個
6,940 税込7,634
翌日出荷

使用上の注意:1配線は、「ヒューズホルダー取扱い注意事項」を参照し、正しく行ってください。 また、ご使用の際には、束線等により内部端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後端子にリード線の張力が加わらないよう周囲の配線等にご注意ください。
仕様●中継型●ねじ式 材質/仕上フェノール(UL94V-0) 定格電圧(V)250 定格電流(A)6 パッケージサイズ(mm)51×30×16 メーカーサトーパーツ 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 梱包質量(g)20 端子金具はんだ付け用 サイズ(mm)Φ14×43 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30 アズワン品番65-9314-29 適合電線径(Φmm)3.8以下 耐電圧(V)AC1500(1分間)
1個
485 税込534
欠品中

エスコ品番EA758ZZ-100 セット内容125Vミニヒューズ(Φ5.2×20mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A/125Vヒューズ(Φ6.4×30mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A/250Vミニヒューズ(Φ5.2×20mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・12A・15A/250Vヒューズ(Φ6.4×30mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・20A・30A 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)125・250 サイズ(mm)Φ5.2×20/Φ6.4×30
1個
12,300 税込13,530
当日出荷

エスコ品番EA758ZX-203 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)3 サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
800 税込880
当日出荷

連結して多極化することができます(横型連結式)
仕様●定格:250V 10A●適合ヒューズ(mm):Φ5.2×20●端子金具:ねじ締付端子(M3×6 セムスねじ)●材質:PBT(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC2000V(1分間)●取得規格:UL規格・CSA規格(C-UL)●端子ねじ締付けトルク:0.5N ・m●RoHS対応品 アズワン品番65-9314-20
1個
715 税込787
翌日出荷

使用上の注意:1配線は、「ヒューズホルダー取扱い注意事項」を参照し、正しく行ってください。 また、ご使用の際には、束線等により内部端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後端子にリード線の張力が加わらないよう周囲の配線等にご注意ください。
仕様●定格:250V 3A●適合ヒューズ(mm):Φ5.2×20●端子金具:はんだ付け用端子●材質:フェノール(UL94V-0)●適合電線径:Φ2.7mm以下●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●中継型●ねじ式 アズワン品番65-9314-30
1個
370 税込407
翌日出荷