カテゴリ

  • 電動工具(91)
  • 切削工具(31)
  • 接着剤・補修材(19)
  • 物流用品(16)
  • 研磨材(8)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • IAI(アイエイアイ)(125)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(51)
  • RS PRO(452)
  • AIS (エイ・アイ・エス)(327)
  • オカムラ(岡村製作所)(286)
  • IRC(263)
  • DJI(261)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(145)
  • Panasonic(パナソニック)(108)
  • アイアイ(96)
  • エヒメ紙工(80)
  • MV AGUSTA(73)
  • 住まいスタイル(66)
  • MB Wear(61)
  • MAD MAX(マッドマックス)(57)
  • 日野自動車(48)
  • SPARKFUN(36)
  • ニッサン(33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iai」の検索結果

特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
168件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
320ml 速硬化型コンクリート補修材 エスコ320ml 速硬化型コンクリート補修材エスコ(2件のレビュー)
2,200税込2,420
1個
当日出荷
衝撃に強い 独自配合により、強度と硬度に弾力性を持たせた弾性接着補修材を開発しました。 土間目地に使用するとヒールが食い込みにくく、ヒールの踏み抜き防止に最適です。 速硬化タイプ タックフリー約20分(23℃)なので、工期短縮に繋がります。 耐候性良好 主成分が変成シリコーンなので耐候性良好です。 安全・安心のJAIAF★★★★ ノンホルムアルデヒド配合 シックハウス13揮発性有機化合物不使用。 市販コーキングガンで使用できます。
用途土間目地充填、 ヒールの踏み抜き防止、 倉庫や工場のコンクリート床のひび割れ補修、 脆くなったコンクリート床などの接着補強、 目地へのイタズラの防止にエスコ品番EA934KC-40容量(mL)320硬度A55伸び(%)【ダンベル3号切断時】350耐熱温度(℃)-30~90不揮発分95%(105℃/3時間)引張強度(MPa)【硬化物物性】2.5密度(g/cm3)1.4外観ペースト状、ライトグレー粘度(Pa・s)400(23℃)タックフリータイム(分)20(23℃)危険物の類別非危険物引張応力(MPa)【50%】1
ステンレス製 アイボルト エスコステンレス製 アイボルトエスコ(3件のレビュー)
750税込825
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
157kg用 ステンレス製アイフック エスコ157kg用 ステンレス製アイフックエスコ(1件のレビュー)
2,090税込2,299
1個
当日出荷
仕様安全ラッチ付エスコ品番EA987GC-2材質ステンレス(SUS316)全長(mm)117使用荷重(kg)157口の開き(mm)19.6
135Kg用 ステンレス製アイフック エスコ135Kg用 ステンレス製アイフックエスコ(1件のレビュー)
1,460税込1,606
1個
当日出荷
エスコ品番EA987GC-1全長(mm)99使用荷重(kg)105口の開き(mm)16.8
M5 ステンレス製 アイナット エスコM5 ステンレス製 アイナットエスコ
880税込968
1個
当日出荷
エスコ品番EA638BN-5材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)13ねじ径M5使用荷重(kg)30寸法D(mm)5関連資料図面(0.04MB) 図面(0.04MB)
M4 ステンレス製 アイナット エスコM4 ステンレス製 アイナットエスコ
830税込913
1個
当日出荷
エスコ品番EA638BN-4材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)10ねじ径M4使用荷重(kg)20寸法D(mm)4関連資料図面(0.04MB) 図面(0.04MB)
450g ホットメルトスティック(白色半透明/約15本) エスコ450g ホットメルトスティック(白色半透明/約15本)エスコ
1,990税込2,189
1個
当日出荷
ローメルトタイプ(120℃)。 EA305MB用。 食品衛生法準拠。 JAIAF☆☆☆☆。
用途段ボール等のパッケージング用途、硬質塩ビの接着に白色半透明エスコ品番EA305MD-3長さ(mm)203直径(Φmm)15危険物の類別非危険物主なワークパーツ
1/4 "x 76mm/13mm径 アイスクリュー(ステンレス製) エスコ1/4 "x 76mm/13mm径 アイスクリュー(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
245税込270
1個
当日出荷
エスコ品番EA638BS-24材質ステンレス(SUS304)質量(g)約14種類ボルト・スクリュー線径(Φmm)5.8寸法A(mm)6.4寸法D(mm)12.7寸法B(mm)47.5寸法C(mm)76.2
450g ホットメルトスティック(白色半透明/約15本) エスコ450g ホットメルトスティック(白色半透明/約15本)エスコ
2,530税込2,783
1個
当日出荷
ローメルトタイプ(120℃)。 EA305MB用。 JAIAF☆☆☆☆。 食品衛生法準拠。
用途硬質塩ビ、高密度PE・PP等のプラスチックの接着に白色半透明エスコ品番EA305MD-1長さ(mm)203直径(Φmm)15危険物の類別非危険物被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
5/16"x127mm/16mm径 アイスクリュー(ステンレス製) エスコ5/16"x127mm/16mm径 アイスクリュー(ステンレス製)エスコ
410税込451
1個
当日出荷
エスコ品番EA638BS-30材質ステンレス(SUS304)質量(g)約45種類ボルト・スクリュー線径(Φmm)6.6寸法A(mm)7.9寸法D(mm)16寸法B(mm)44.5寸法C(mm)127
M3 ステンレス製 アイナット エスコM3 ステンレス製 アイナットエスコ
830税込913
1個
当日出荷
エスコ品番EA638BN-3材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)9ねじ径M3使用荷重(kg)15寸法D(mm)3関連資料図面(0.04MB) 図面(0.04MB)
9.5mm ステンレス製 アイストラップ エスコ9.5mm ステンレス製 アイストラップエスコ
380税込418
1箱(5個)
当日出荷
エスコ品番EA638GA-10材質ステンレス幅(mm)10.9種類アイストラップ線径(Φmm)8.4使用荷重(kg)22寸法A(mm)8寸法B(mm)11寸法C(mm)29.2
5/16"x 64mm/16mm径 アイスクリュー(ステンレス製) エスコ5/16"x 64mm/16mm径 アイスクリュー(ステンレス製)エスコ
259税込285特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA638BS-27材質ステンレス(SUS304)質量(g)約27種類ボルト・スクリュー線径(Φmm)6.6寸法A(mm)7.9寸法D(mm)16寸法B(mm)31.8寸法C(mm)63.5
内装用ボンドコーク エスコ内装用ボンドコークエスコ
680税込748
1本
欠品中
ツヤ消しで目立たない仕上がりに。皮膜が柔らかい。フィルム容器で押し出し性が良く、しぼり出しやすい。色付きノズルで施工箇所が見えやすい。防カビ剤入り。フタル酸系可塑剤を使用していない。目立ちにくい透明色。JAIA F☆☆☆☆取得品。JAIA 4VOC適合品。
用途壁紙のはがれ防止。天井壁面のコーナードア枠窓枠まわりのコーキング。下地のすき間、凹凸補修材質アクリル樹脂エマルジョン形クリア使用温度範囲常温硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物
[速乾]木工用ボンド エスコ[速乾]木工用ボンドエスコ
850税込935
1本
翌日出荷
速く乾く(一般木工用の約2倍)、乾くとほぼ透明。健康住宅対応:ホルムアルデヒドを使用していない、より安全性の高い木工用接着剤。塗布時ののびがよく、壁面でもタレにくい。速乾性があり、乾燥後はほぼ透明。木材接着後に切削加工をしても刃を傷めない。JAIA 4VOC基準適合。JIS F★★★★。
用途建築内装木工事(健康住宅対応)、家具・建具の製作。木・合板・紙・布・フェルト・パーティクルボード・ハードボード・インシュレーションボード・MDFの相互の接着。上記材料とメラミン化粧板・せっこうボード・発泡スチロールなどの接着材質酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形乳白色使用温度範囲(℃)5~35内容量(g)500pH4.0~5.5耐熱温度(℃)範囲:60×1時間で25(下限データなし)可使時間(分)塗布後すぐに貼り合わせる完全硬化時間24時間以上硬化時間(時間)実用:3(20℃)危険物の類別非危険物
3/8 "x 64mm/19mm径 アイスクリュー(ステンレス製) エスコ3/8 "x 64mm/19mm径 アイスクリュー(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
450税込495
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638BS-31材質ステンレス(SUS304)質量(g)約45種類ボルト・スクリュー線径(Φmm)8.1寸法A(mm)9.5寸法D(mm)19.1寸法B(mm)44.5寸法C(mm)63.5
5/32"x 19mm/11mm径 アイスクリュー(ステンレス製) エスコ5/32"x 19mm/11mm径 アイスクリュー(ステンレス製)エスコ
140税込154
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638BS-21材質ステンレス(SUS304)質量(g)約5種類ボルト・スクリュー線径(Φmm)4.1寸法A(mm)4寸法D(mm)11.2寸法B(mm)16寸法C(mm)19
18-33mm ホールソーセット(六角軸/Co-HSS) エスコ18-33mm ホールソーセット(六角軸/Co-HSS)エスコ
18,700税込20,570
1組
翌日出荷
コバルトハイスを使用しており、刃先の破損が少ない。 TiAINコーティング。
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック コードレスドリル用セット内容18・21・27・33mm×各1本、プラスチックケース入り、センターポンチ付回転数(min-1[r.p.m])1000rpm以下アズワン品番64-2272-62六角シャンク径(Φmm)6.35
5本組/3mm軸 [TiAINコート]超硬バーセット エスコ5本組/3mm軸 [TiAINコート]超硬バーセットエスコ
10,700税込11,770
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819XS
12.7mm ステンレス製 アイストラップ エスコ12.7mm ステンレス製 アイストラップエスコ
680税込748
1箱(5個)
翌日出荷
エスコ品番EA638GA-13材質ステンレス種類アイストラップ使用荷重(kg)33寸法A(mm)12.7寸法B(mm)7.1寸法C(mm)32.2
6.0x60mm エンドミル(TiAIN coat/超硬・ボール) エスコ6.0x60mm エンドミル(TiAIN coat/超硬・ボール)エスコ
2,520税込2,772
1本
翌日出荷
材質超硬合金(ドイツ一般鋼材)全長(mm)60シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)6.0コーナー半径(mm)3.0アズワン品番64-7937-73
3.0x50mm エンドミル(TiAIN coat/超硬・ボール) エスコ3.0x50mm エンドミル(TiAIN coat/超硬・ボール)エスコ
1,650税込1,815
1本
翌日出荷
材質超硬合金(ドイツ一般鋼材)全長(mm)50シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)3.0コーナー半径(mm)1.5アズワン品番64-7937-70
多用途接着剤 エスコ多用途接着剤エスコ
4,110税込4,521
1本
翌日出荷
熱・寒さなどの温度変化による変形が少ない。耐水性・耐熱性・耐久性・耐候性・耐薬品性に優れる。プラスチック面のひび割れが起きにくい。低臭性。タレない。4VOC基準適合。JAIA F☆☆☆☆。
用途硬質塩化ビニル、ABS樹脂などの各種硬質プラスチック材料、各種金属、石材の接着。初期接着強さを要求する接着。膨張係数の異なる硬質材同士の接着 。サーマルショックなどの耐久性を必要とする接着。各種コンテナ自動車ボディの継ぎ目シール 。車輌船舶などの窓枠や本体の継ぎ目シール。各種工業製品の組み立て用シール材質シリル化ウレタン樹脂系無溶剤形グレー使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)333耐熱温度(℃)範囲:80×28日で4.1可使時間(分)2(23℃)完全硬化時間1日(23℃)硬化時間(時間)実用:1(23℃)粘度(Pa・s)900~1500危険物の類別非危険物
4.0x 75mm ドリルビット(TiAIN coat/ステンレス用) エスコ4.0x 75mm ドリルビット(TiAIN coat/ステンレス用)エスコ
1,190税込1,309
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824NS-4.0
1/4 "x 25mm/16mm径 アイスクリュー(ステンレス製) エスコ1/4 "x 25mm/16mm径 アイスクリュー(ステンレス製)エスコ
210税込231
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638BS-22材質ステンレス(SUS304)質量(g)約14種類ボルト・スクリュー線径(Φmm)5.8寸法A(mm)6.4寸法D(mm)16寸法B(mm)19寸法C(mm)25.4
1/4 "x102mm/13mm径 アイスクリュー(ステンレス製) エスコ1/4 "x102mm/13mm径 アイスクリュー(ステンレス製)エスコ
265税込292
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638BS-25材質ステンレス(SUS304)質量(g)約18種類ボルト・スクリュー線径(Φmm)5.8寸法A(mm)6.4寸法D(mm)12.7寸法B(mm)47.5寸法C(mm)101.6
建築内装用ボンド エスコ建築内装用ボンドエスコ
1,420税込1,562
1缶
翌々日出荷
初期粘着力大で仮押え不要。速乾でかつ粘着保持時間長い。吸い込み少なく塗り易い。健康住宅対応。強力。トルエン・キシレン・可塑剤を使用していない。速乾しながら、はり合わせ可能時間が長く、広い面積のはり合わせが可能。JAIA 4VOC基準適合。F☆☆☆☆取得。
用途各種化粧板類の接着、各種建築内装工事、家具、木工成分クロロプレンゴム淡黄色使用温度範囲(℃)10~35内容量(g)500適合材各種化粧板、硬質プラスチック、ボード、金属板と木材、スレート、PC板、コンクリート貼合せ可能時間10~30分硬化時間(時間)【完全】24~72(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500mL不適合軟質塩化ビニル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂危険物の性状非水溶性
スポット溶接ドリル エスコスポット溶接ドリルエスコ
3,790税込4,169
1本
翌日出荷
TiAINコーティング 。
材質CO-HSS(コバルトハイス)適合被削材種スチール(<800N/mm2、<1100N/mm2)、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
16-30mm ホールソーセット(六角軸/Co-HSS) エスコ16-30mm ホールソーセット(六角軸/Co-HSS)エスコ
17,700税込19,470
1組
翌日出荷
コバルトハイスを使用しており、刃先の破損が少ない。 TiAINコーティング。
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック コードレスドリル用セット内容16・20・25・30mm×各1本、プラスチックケース入り、センターポンチ付回転数(min-1[r.p.m])1000rpm以下アズワン品番64-2272-61六角シャンク径(Φmm)6.35
12-30mm ホールソーセット(六角軸/Co-HSS) エスコ12-30mm ホールソーセット(六角軸/Co-HSS)エスコ
45,700税込50,270
1組
翌日出荷
コバルトハイスを使用しており、刃先の破損が少ない。 TiAINコーティング。
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック コードレスドリル用セット内容<セット内容>10本組セット、刃先径:12・14・16・18・20・22・24・26・28・30mm×各1本、プラスチックケース入り、センターポンチ付回転数(min-1[r.p.m])1000rpm以下アズワン品番64-2272-60六角シャンク径(Φmm)6.35
10-15mm ホールソーセット(六角軸/Co-HSS) エスコ10-15mm ホールソーセット(六角軸/Co-HSS)エスコ
19,000税込20,900
1組
翌日出荷
コバルトハイスを使用しており、刃先の破損が少ない。 TiAINコーティング。
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック コードレスドリル用セット内容<セット内容>6本組セット、刃先径:10・11・12・13・14・15mm×各1本、プラスチックケース入り、センターポンチ付回転数(min-1[r.p.m])1000rpm以下アズワン品番64-2272-59六角シャンク径(Φmm)6.35
450g ホットメルトスティック(乳白色/約15本) エスコ450g ホットメルトスティック(乳白色/約15本)エスコ
5,640税込6,204
1個
翌日出荷
EA305MC用。 食品衛生法準拠。 JAIAF☆☆☆☆。
用途PE、PP等の接着や電子・電気部品の固定に乳白色エスコ品番EA305MD-6長さ(mm)203直径(Φmm)15危険物の類別非危険物被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
5本組/3mm軸 [TiAINコート]超硬バーセット エスコ5本組/3mm軸 [TiAINコート]超硬バーセットエスコ
10,700税込11,770
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819XV-3
6本組/6mm軸 [TiAINコート]超硬バーセット エスコ6本組/6mm軸 [TiAINコート]超硬バーセットエスコ
27,500税込30,250
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819V-17
5本組/3mm軸 [TiAINコート]超硬バーセット エスコ5本組/3mm軸 [TiAINコート]超硬バーセットエスコ
10,700税込11,770
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819XT
6本組/6mm軸 [TiAINコート]超硬バーセット エスコ6本組/6mm軸 [TiAINコート]超硬バーセットエスコ
34,800税込38,280
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819V-5
5本組/6mm軸 [TiAINコート]超硬バーセット エスコ5本組/6mm軸 [TiAINコート]超硬バーセットエスコ
32,200税込35,420
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819V-4
6本組/6mm軸 [TiAINコート]超硬バーセット エスコ6本組/6mm軸 [TiAINコート]超硬バーセットエスコ
31,900税込35,090
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819V-10
5本組/3mm軸 [TiAINコート]超硬バーセット エスコ5本組/3mm軸 [TiAINコート]超硬バーセットエスコ
18,800税込20,680
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819XV-6
床束用接着剤 エスコ床束用接着剤エスコ
1,500税込1,650
1本
翌日出荷
湿潤面接着性に優れる。非危険物。健康住宅対応。簡易塗布。省ゴミ対策品。湿気硬化型。4VOC基準適合。JAIA F☆☆☆☆。ウレタン樹脂。
用途鋼製束プラスチック束の接着(木質フローリング仕上げ材と木質下地材の接着、床根太の接着、床暖房用木質床材の接着、鋼製束プラスティック束の接着)使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)500耐熱温度(℃)範囲:常温(データなし)可使時間(分)20(20℃)完全硬化時間7日(外気温により異なる)硬化時間(時間)【実用硬化】1~3日(外気温により異なる)危険物の類別非危険物