カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- メディアカバーマーケット(11,471)
- RS PRO(178)
- オリエンタルモーター(10)
- TIPTOP(10)
- XP POWER(9)
- 日動工業(7)
- LED LENSER(7)
- テンテキャスター(6)
- APEM(5)
- タッチパネルシステムズ(5)
- bitstrong(ビットストロング)(4)
- 日東工業(3)
- フエニックス・コンタクト(3)
- SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(3)
- INKO(3)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- PROST's(3)
- 岩崎電気(2)
- ブランドをもっと見る
「ik0」の検索結果
![[充電式]LED作業灯 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273764-251023-02.jpg)
[充電式]LED作業灯
エスコ¥20,700税込¥22,7701個翌日出荷付属品:USBケーブル。耐衝撃性、耐水性に優れています。背面にマグネット付。上部に360°回転の吊下げフック付。無段階調光。マグネット付き180°回転式スタンド。IK07・IP65。屋内用。![[充電式]LED作業灯(無段階調光) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273755-251023-02.jpg)
[充電式]LED作業灯(無段階調光)
エスコ¥11,700税込¥12,8701個翌日出荷フレキシブルライトのため、水平方向と垂直方向に360°回転して曲げることができます。ライトの上部先端にマグネットがついている為、小さな金属部品を簡単に拾えます。IP54で、ほこりやあらゆる方向からの水しぶきの影響を受けないため、屋外での使用も可能です。[モード切替]。1回目:前面ライト。2回目:後面ライト。3回目:両面ライト。IP54・IK07。無段階調光。屋内用。![[充電式]マグネット付LED照明灯 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273859-251023-02.jpg)
[充電式]マグネット付LED照明灯
エスコ¥9,730税込¥10,7031個4日以内出荷耐衝撃性、耐水性に優れています。360°回転フック付。角度調整可。Type-C充電ポートにより、すばやく簡単に充電できます。両端に強力なマグネット付で、あらゆる金属面に取付け可能です。フック使用で狭いスペースや手の届きにくい場所での作業が容易になります。車のボンネットの下、車内、ガレージでの使用に最適です。IK07・IP54。屋内外兼用(IP54)。材質ABS樹脂、ポリカーボネート全長(mm)500質量(g)500消費電力(W)10連続使用時間強:2時間 弱:5時間照明装置COB使用電池リチウムイオン電池 (USB Type-Cケーブル付)バッテリー容量(Ah)2.6充電時間(時間)4.5明るさ(Lm)強:1000 弱:400防水性IP54




![[充電式]LED作業灯 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273764-251023-02.jpg)
![[充電式]LED作業灯(無段階調光) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273755-251023-02.jpg)
![[充電式]マグネット付LED照明灯 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273859-251023-02.jpg)