コンピュータ紙、ノンカーボン紙の文字が消えたりしません。
用途太、細両用
セット内容5色セット、桃、橙、黄、緑、空
全長(mm)145
色桃、橙、黄、緑、空
線幅(mm)太:4、細:0.6
アズワン品番64-7920-71
1組
¥500
税込¥550
当日出荷
ナイロン46はナイロン66より高い耐熱特性を持ち、耐油性にも優れています。
カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件の下で充分な耐久性を要求されるところで使用できます。
材質ナイロン66
色黒
温度範囲(℃)-10~85
特性耐候、耐紫外線
1個
¥3,210
税込¥3,531
当日出荷
蛍光灯が破損した際のガラスの飛散を防ぎます。
蛍光管を通すだけで簡単に取付可能。
表面の紫外線吸収フィルムが昆虫の飛来を減少させます。
取り付けるだけで、照度アップ、UVカット、飛散防止効果が得られます。
エスコ品番EA944D-101
材質透明PET、アルミ蒸着PET
寸法(mm)78×1190(40W用)
1個
¥9,360
税込¥10,296
当日出荷
有機溶剤・ガス臭を軽減します。
排気弁により長時間連続装着が可能。
ひもタイプ首・後頭部がけタイプ
機能排気弁付き
エスコ品番EA800MJ-4A
形状カップ型
色グレー
入数(枚)10
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)25以上
排気抵抗(Pa)(平均実測値)35以上
1個(10枚)
¥16,300
税込¥17,930
当日出荷
アズワン品番64-7989-22
危険物の類別非危険物
1個
¥1,360
税込¥1,496
当日出荷
材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)
寸法(mm)A:10、B:9、C:100、D:13、E:12.7
ケーブル長(mm)250
薄膜で縫って剥がせる液体ゴムの塗装スプレーです。柔軟性が高く、きれいに剥がせます。重ね塗りすることで、きれいに剥がせます。
色蛍光レッド
使用温度範囲(℃)-40~100
内容量(mL)400
適合材セラミック、ガラス、プラスチック(一部を除く)、鉄、ステンレス、自動車やバイクのボディ、アルミホイール、自転車のパーツ、金属部分など
アズワン品番64-7954-51
危険物の類別非危険物
1本
¥905
税込¥996
当日出荷
特性夜光
エスコ品番EA942EV-23
色グリーン
危険物の類別非危険物
1個
¥735
税込¥809
当日出荷
4本束状ブリッジ(スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯)。定格寿命は2.75時間点灯、0.25時間消灯の連続繰返し条件でランプが点灯しなくなるまでの合計点灯時間の平均値を示します。一般蛍光灯用の安定器(磁気回路)で使用できます。13形はFL15用、ただし電子式安定器は適合ランプ専用のものをご使用ください。
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。コンパクト設計で輝度が高く、また、片口金構造のため器具内配線が容易にできます。必ず専用器具でご使用ください。適合器具で指定ワット数のランプを必ずご使用ください。一般蛍光灯用の安定器(磁気回路)で使用できます。27形はFL30用、ただし電子式安定器は適合ランプ専用のものをご使用ください。低温時に明るくなるまで時間がかかり一部チラツキが発生することがあります。初特性は100時間点灯後、周囲温度25℃で試験用安定器を用いて測定した時の値を示します。
1個(1本)
¥2,920
税込¥3,212
翌日出荷
材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)
寸法(mm)A:16、B:16.5、C:60、D:14、E:19
ケーブル長(mm)250
1個
¥6,060
税込¥6,666
翌日出荷
材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)
寸法(mm)A:8、B:8.5、C:50、D:13、E:11
ケーブル長(mm)250
1個
¥3,360
税込¥3,696
翌日出荷
材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)
寸法(mm)A:8、B:8.5、C:30、D:13、E:11
ケーブル長(mm)250
1個
¥3,360
税込¥3,696
翌日出荷
材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)
寸法(mm)A:6、B:8、C:25、D:13、E:9.5
ケーブル長(mm)250
1個
¥2,820
税込¥3,102
翌日出荷
材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)
寸法(mm)A:6、B:8、C:15、D:13、E:9.5
ケーブル長(mm)250
1個
¥2,820
税込¥3,102
翌日出荷
材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)
寸法(mm)A:5、B:5.6、C:30、D:13、E:9.5
ケーブル長(mm)250
1個
¥2,820
税込¥3,102
翌日出荷
材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)
寸法(mm)A:5、B:5.6、C:25、D:13、E:9.5
ケーブル長(mm)250
1個
¥2,820
税込¥3,102
取扱い終了
材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)
寸法(mm)A:5、B:5.6、C:10、D:13、E:9.5
ケーブル長(mm)250
1個
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)
寸法(mm)A:8、B:8.5、C:100、D:13、E:11
ケーブル長(mm)250
1個
¥3,470
税込¥3,817
翌日出荷
容量(L)10
エスコ品番EA991HB-21A
サイズ345×160×275(H)mm
危険物の類別非危険物
1個
¥12,200
税込¥13,420
当日出荷
材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)
寸法(mm)A:8、B:8.5、C:70、D:13、E:11
ケーブル長(mm)250
1個
¥3,360
税込¥3,696
翌日出荷
材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)
寸法(mm)A:8、B:8.5、C:60、D:13、E:11
ケーブル長(mm)250
1個
¥3,360
税込¥3,696
翌日出荷
液体燃料用
TUV/UN適合品
消防法適合品
安全ロック付
缶内部にも塗装を施しております。
ノズル内部に不純物用メッシュ付
ノズルは燃料缶との接続部はフック付で、密着度をアップさせる為パッキンが付いております。
仕様●容量:10L●サイズ(mm):345×160×275(H)●材質:燃料缶:鋼板(ペイント仕上)ノズル:スチール+樹脂●重量:3.1kg
アズワン品番65-2314-85
危険物の類別非危険物
1セット
¥16,600
税込¥18,260
当日出荷
材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)
寸法(mm)A:16、B:16.5、C:100、D:14、E:19
ケーブル長(mm)250
1個
¥6,710
税込¥7,381
翌日出荷
材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)
寸法(mm)A:12、B:12.5、C:100、D:14、E:15.9
ケーブル長(mm)250
1個
¥5,310
税込¥5,841
翌日出荷
材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)
寸法(mm)A:12、B:12.5、C:80、D:14、E:15.9
ケーブル長(mm)250
1個
¥4,870
税込¥5,357
翌日出荷
材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)
寸法(mm)A:12、B:12.5、C:70、D:14、E:15.9
ケーブル長(mm)250
1個
¥4,760
税込¥5,236
翌日出荷
材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)
寸法(mm)A:12、B:12.5、C:60、D:14、E:15.9
ケーブル長(mm)250
1個
¥4,660
税込¥5,126
翌日出荷
材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)
寸法(mm)A:12、B:12.5、C:30、D:14、E:15.9
ケーブル長(mm)250
1個
¥4,330
税込¥4,763
翌日出荷
材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)
寸法(mm)A:10、B:9、C:90、D:13、E:12.7
ケーブル長(mm)250
1個
¥4,010
税込¥4,411
翌日出荷
材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)
寸法(mm)A:10、B:9、C:25、D:13、E:12.7
ケーブル長(mm)250
1個
¥3,680
税込¥4,048
翌日出荷
材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)
寸法(mm)A:8、B:8.5、C:80、D:13、E:11
ケーブル長(mm)250
1個
¥3,360
税込¥3,696
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ