5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。 ホルダーはボールジョイントになっており、画面を傾けることができます。
エスコ品番EA764AG-1 材質ブラケット部:ABS樹脂、アーム部:スチール、アタッチメント:樹脂+スチール、クランプ部:アルミ 質量(kg)0.8 耐荷重(kg)1.5 対応機種7~11インチのiPad、タブレット用(Apple iPad Air 2、iPad Air、iPad(第4世代)、iPad(第3世代)、iPad 2、iPad等) アーム長さ(mm)450 クランプ取付幅(mm)15~60
1個
9,200 税込10,120
翌日出荷

クランプ式 7~11インチのiPad、タブレットをデスク上に設置できるクランプ式アームです。 任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。 アームの組み合わせにより、6通りの長さに変更することができます。 ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。 ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。 デスクへの取り付けはクランプ式で、天板厚0~43mmのデスクに対応しています。 丸パイプ、角パイプに取付が可能です。丸パイプのイスや角パイプのラックの支柱に取付が可能です。※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:CR-LATAB14N●※注意※:【お客様組立品】●対応サイズ:7~11インチ対応●耐荷重:1.5kg●全長:318mm●重量:0.8kg●取付可能厚:0~43mm●材質:アーム・クランプ/アルミ・スチール、ホルダー/ABS樹脂●アーム長:328mm●クランプ対応サイズ:丸パイプ/直径10~30mm角パイプ/10×10~40×40mm天板/厚さ10~40mm●対応機種:幅191~272×奥行き119~190×厚さ5~18mm、重量1.5kg以下、7~11インチサイズのiPad・タブレット アズワン品番68-1847-63
1個
14,000 税込15,400
翌日出荷

タブレットホルダーはスプリング式を採用したシンプルな設計で、タブレット端末の着脱が簡単です。また装着部には奥行きがあり、ケースをつけたままでも取付可能です。マジックアームのアングルは、ノブひとつで自由に調整をすることが出来ます。クランプの固定部分には、ポールや三脚も挟みすい、くぼみがある形状を採用。機材に傷がつくことを防ぐ為、タブレットホルダーおよびクランプの固定部はシリコンコーティグが施されています。それぞれのパーツはコンパクトで、持ち運びに便利です。
仕様●※注意※:【お客様組立品】●タブレットホルダー サイズ/95×35×183mm 対応サイズ/17~24cm 重量/113g 取付ねじサイズ/UNC1/4"(メス)●マジックアーム 対応サイズ/240mm 重量/205g 耐荷重/1kg 取付ねじサイズ/UNC1/4"(メス)●クランプ 対応サイズ/0~40mm 重量/160g 耐荷重/1kg 取付ねじサイズ/UNC1/4"(メス×1・オス×2)●対応機種/iPad、iPad Pro(10.5インチ、11インチ、12.9インチ)、iPad mini、7インチタブレット、10インチタブレット●クランプ式 アズワン品番65-3891-60
1個
6,820 税込7,502
翌日出荷

7~11インチのiPad、タブレットをモニターアームに取り付けるためのホルダーです。ホルダーは機器を対角で挟み込むタイプで、しっかりホールドできます。VESA75×75mm、100×100mmに対応しています。ホルダーには鍵が付いており、セキュリティ対策ができます。本体は樹脂製で、機器をキズつけません。壁面用のアームを組み合わせることで、壁面取り付け用として使用することができます。ホルダーはアームに取り付けた状態で360°回転します。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:CR-LATAB15●サイズ:W307×D63×H120mm●材質:ABS樹脂●重量:262g●出荷形態:組立出荷●付属品:鍵×2個(1種類)、モニターアーム取り付け用ネジ M4×12(手締めネジ)、M4×15(盗難防止ネジ)・各4本 アズワン品番65-9281-11
1台
7,520 税込8,272
翌日出荷

9~13インチまでのiPad、タブレットが取り付け可能なホルダー付きスタンドです。キャスター付きスタンドになっているので、機器を取り付けたまま移動させることができます。ストッパー付き大型キャスター(約直径75mm)を採用しています。 ※長距離移動や激しい移動には適していません。ゆっくりと短い距離での移動でご使用ください。上部アーム部はフレキシブルアームになっており、任意の位置で調整することができます。支柱部は高さ調整が可能です(1060~1460mm※アームを上方向へ伸ばした状態)。ホルダーには鍵が付いており、セキュリティ対策ができます。ホルダーはアームに取り付けた状態で360°回転します(90°ずつ)。
仕様●カラー:ホワイト●サイズ:W320×D360×H1060~1460mm●挟み込みサイズ:W240~320mm×D10×H170~219mmまで●材質:脚部・支柱・アーム部/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ホルダー/ABS樹脂・アルミニウム キャスター/PA●重量:約3.6kg●出荷形態:ノックダウン組立式●総耐荷重:1kg●付属品:鍵×2個(1種類) アズワン品番65-9280-88
1台
30,500 税込33,550
翌日出荷