カテゴリ
- 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- IRC(6)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3)
- DUNLOP(ダンロップ)(3)
- CST(チェンシンタイヤ)(2)
- ケルヒャー(1)
- パイロット(1)
- uni(三菱鉛筆)(1)
- MICHELIN(ミシュラン)(1)
- Vee Rubber(1)
- MAXXIS(マキシス)(1)
「irc 120/70-12」の検索結果
特価

AC100V/1100W/40L 乾湿両用掃除機
エスコ¥63,500税込¥69,8501個翌日出荷低騒音型。騒音値は一般のウェット・ドライ両様機種と比べ大変低いです。 円形ウェット用シリンダーを装備。水、泡を吸引時に使用し、水或いは泡がモーター部に吸引される事を防ぎ、モーターを保護します。 ドライ機能用アクセサリーとして、紙フィルター(EA899TD-32)、ペーパーバッグ(EA899TD-51)をご使用下さい。モーター部に細かな粉塵が入り込むことを防ぎます。 スイッチ面積が大きく、ON/OFF操作が容易です。 ヘッド部に電源コードを掛けられるフックを付けました。 タンクにドレンホースを設置。吸引した水が満タンになった場合、ホースを取り出すだけで排水できます。付属品フロアーノズル、ドライブラシ、ウェットラバー、すき間用ノズル、丸ブラシ、延長管2本、ホースエスコ品番EA899TD-40C寸法(mm)470×390×500質量(kg)15.5消費電力(W)1100電源100V/11Aタンク容量(L)40(吸水26)吸込仕事率(W)790.68電源コード(m)5ホース長さ(m)3騒音値(dB)74ホース径(Φmm)(ノズル側)38、(タンク側)51最大風量(m3/min)2.1材質(タンク)ステンレス真空度(kPa)22.6