カテゴリ

  • バイク部品(13)
    • スクータータイヤ(9)
    • オンロードタイヤ(1)
  • バイク純正部品(11)
  • 安全標識(7)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 制御機器(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 農業機械(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 介護用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
タイヤ幅(mm)
リム径(inch)
偏平率(%)
タイプ
速度記号/荷重表示
パターン
ANGEL SCOOTER・D307・DIABLO ROSSO SCOOTER・SMART2・TT93GP
ブランド
DUNLOP(ダンロップ)・IRC・PIRELLI(ピレリ)・Vee Rubber・MICHELIN(ミシュラン)・SHINKO(シンコータイヤ)・METZELER(メッツラー)・Gクラフト・Kawasaki・SCREENクリエイティブコミュニケーションズ・ウシオライティング・ELPA・BIGM(丸山製作所)・サンドビック・SIBATA(柴田科学)・旭金属工業(旧:新日本ツール)・制研化学工業・日本金属電鋳・FYH(日本ピローブロック)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「130/70-12」の検索結果

55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホイールシリンダーAssy(SW-S) 制研化学工業

    ホイールシリンダーAssy(SW-S)

    制研化学工業(15件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    液圧でピストンが開きブレーキシューを拡張させ制動力を得る部品です。
    メーカースズキ
  • Binder 丸形コネクタ BINDER(ビンダー)

    Binder 丸形コネクタ

    BINDER(ビンダー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 共通摺合ガラスろ過器 1G るつぼ形 分離足式 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合ガラスろ過器 1G るつぼ形 分離足式

    SIBATA(柴田科学)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    るつぼの形状をしたガラス製のフィルター付きろ過器です。下部が共通すり合わせなので同じ規格のロート足(分離足)とセットで使用します。
    容量(mL)30材質ほうけい酸ガラス高さ(mm)78摺合せ29/17
  • ガイド スプリング 13070-1233 Kawasaki

    ガイド スプリング 13070-1233

    Kawasaki
    2,598税込2,858
    1個
    欠品中
    代表車種KX80-R1主な適合純正品番13070-1233主な適合車種(カワサキ)KX85CKF
  • ガイド 13070-1206 Kawasaki

    ガイド 13070-1206

    Kawasaki
    3,998税込4,398
    1個
    欠品中
    代表車種KDX125-A5
  • ガイド スロットル ケーブル 13070-1274 Kawasaki

    ガイド スロットル ケーブル 13070-1274

    Kawasaki
    299税込329
    1個
    欠品中
    代表車種KL250H7F
  • ガイド ホース 13070-1275 Kawasaki

    ガイド ホース 13070-1275

    Kawasaki
    519税込571
    1個
    欠品中
    代表車種KDX220-B3
  • ガイド プロテクタ RH ホワイト 13070-1290-RZ Kawasaki

    ガイド プロテクタ RH ホワイト 13070-1290-RZ

    Kawasaki
    2,198税込2,418
    1個
    欠品中
    代表車種KX125-K4
  • ガイド フォーク LH エボニー 13070-1263-6C Kawasaki

    ガイド フォーク LH エボニー 13070-1263-6C

    Kawasaki
    2,398税込2,638
    1個
    欠品中
    代表車種KLX250M7F
  • ガイド フォーク LH ホワイト 13070-1263-RZ Kawasaki

    ガイド フォーク LH ホワイト 13070-1263-RZ

    Kawasaki
    2,398税込2,638
    1個
    欠品中
    代表車種KLX250M7F
  • (I/X)ガイド プロテクタ RH ホワイト 13070-1278-RZ Kawasaki

    (I/X)ガイド プロテクタ RH ホワイト 13070-1278-RZ

    Kawasaki
    2,198税込2,418
    1個
    欠品中
    代表車種KX125-K2
  • ガイド フォーク RH ホワイト 13070-1264-RZ Kawasaki

    ガイド フォーク RH ホワイト 13070-1264-RZ

    Kawasaki
    2,398税込2,638
    1個
    欠品中
    代表車種KLX250M7F
  • (I/X)ガイド プロテクタ LH ホワイト 13070-1277-RZ Kawasaki

    (I/X)ガイド プロテクタ LH ホワイト 13070-1277-RZ

    Kawasaki
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    代表車種KX125-K2
  • ガイド フォーク RH エボニー 13070-1264-6C Kawasaki

    ガイド フォーク RH エボニー 13070-1264-6C

    Kawasaki
    2,398税込2,638
    1個
    欠品中
    代表車種KLX250M7F
  • PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│機械的な危険:鋭利物│日本語(タテ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│機械的な危険:鋭利物│日本語(タテ)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    1,698税込1,868
    1シート(10枚)ほか
    5日以内出荷
    RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
    用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。取付方式ラベルシールRoHS指令(10物質対応)対応
  • PL警告表示ラベル(GB準拠)│機械的な危険:鋭利物│日本語(タテ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(GB準拠)│機械的な危険:鋭利物│日本語(タテ)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    1,698税込1,868
    1シート(16枚)ほか
    5日以内出荷
    RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
    用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。取付方式ラベルシールRoHS指令(10物質対応)対応
  • PL警告表示ラベル(GB準拠)│機械的な危険:鋭利物│簡体字(タテ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(GB準拠)│機械的な危険:鋭利物│簡体字(タテ)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    1,698税込1,868
    1シート(10枚)ほか
    5日以内出荷
    RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
    用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。取付方式ラベルシールRoHS指令(10物質対応)対応
  • PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:鋭利物│日本語(タテ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:鋭利物│日本語(タテ)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    1,698税込1,868
    1シート(16枚)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
    用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。取付方式ラベルシールRoHS指令(10物質対応)対応
  • PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│機械的な危険:鋭利物│簡体字(タテ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│機械的な危険:鋭利物│簡体字(タテ)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    1,698税込1,868
    1シート(16枚)ほか
    5日以内出荷
    RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
    用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。取付方式ラベルシールRoHS指令(10物質対応)対応
  • PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│機械的な危険:鋭利物│英語(タテ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│機械的な危険:鋭利物│英語(タテ)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    1,698税込1,868
    1シート(6枚)ほか
    5日以内出荷
    RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
    用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。取付方式ラベルシールRoHS指令(10物質対応)対応
  • PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:鋭利物│英語(タテ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:鋭利物│英語(タテ)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    1,698税込1,868
    1シート(16枚)ほか
    5日以内出荷
    RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
    用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。取付方式ラベルシールRoHS指令(10物質対応)対応
  • リアフェンダー 黒 KITACO

    リアフェンダー 黒

    KITACO
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    ノーマルフェンダーと交換するタイプのリヤフェンダーです。スポーティーなスタイルでドレスアップ感を演出します。 ○適応タイヤサイズ: 120/80-12 130/70-12 グロム JC61全車種
  • RUNSCOOT(ランスクート)D307 DUNLOP(ダンロップ)

    RUNSCOOT(ランスクート)D307

    DUNLOP(ダンロップ)(461件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。
  • M12 充電器 ミルウォーキーツール

    M12 充電器

    ミルウォーキーツール(3件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象> 温度保護機能により過酷な状況下での充電率を最適化し、バッテリーの長寿命化をサポートします。 カプセル化された回路基板が電子機器をほこり、湿気、衝撃から保護 プログレッシブチャージ表示:バッテリーのLEDライトが順次点灯し、充電残量を一目で確認可能 ミルウォーキーのM12バッテリー全てを充電できます。 充電時間は、M12 2.0Ah - 40分、M12 3.0Ah - 70分、 M12 4.0Ah - 80分、M12 6.0Ah - 130分です。
    仕様充電可能電圧:M12付属品C12C JP適合機種M12質量(kg)0.5種類充電可能電圧:M12電圧(V)AC100充電時間(分)40/70/80/130/55/110アズワン品番65-0280-08冷却装置あり
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ダイクロハロゲン ウシオライティング

    ダイクロハロゲン

    ウシオライティング
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    ダイクロハロゲン(JDRΦ70) 省電力タイプ 130W形(メーカー比) 光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。
    口金E11電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)75定格電圧(V)110全長(mm)78定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)70ビーム角(度)(広角)35アズワン品番65-0484-80エコロジー商品省エネ
  • ハイパフォーマンスバッテリーDYTZ8V DAYTONA(デイトナ)

    ハイパフォーマンスバッテリーDYTZ8V

    DAYTONA(デイトナ)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    高性能で安全性も高いバイクに適したNonoGELバッテリー。DYTZ8Vは、アイドリングストップ装備車両に対応した、高耐久バッテリー。
    仕様●本体質量:2.34kg●10時間率容量:12V7Ah●ケースサイズ:幅114×高さ130×奥行70mm ●液入り充電済み
  • ダイクロハロゲン ウシオライティング

    ダイクロハロゲン

    ウシオライティング
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    ダイクロハロゲン(JDRΦ70) 省電力タイプ 130W形(メーカー比) 光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。
    口金E11電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)75定格電圧(V)110全長(mm)78定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)70ビーム角(度)(中角)20アズワン品番65-0484-79エコロジー商品省エネ
  • ダイクロハロゲン 130W形 E11 中角 ELPA

    ダイクロハロゲン 130W形 E11 中角

    ELPA
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷
    ダイクロハロゲン(JDRΦ70)。省電力タイプ。130W形(メーカー比)。光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。
    全長(mm)78定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)約3000電球形状ハロゲン球バルブ径(Φmm)70入数1個ビーム角度(°)中角20エコロジー商品省エネ
  • ダイクロハロゲン 130W形 E11 広角 ELPA

    ダイクロハロゲン 130W形 E11 広角

    ELPA
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷
    ダイクロハロゲン(JDRΦ70)。省電力タイプ。130W形(メーカー比)。光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。
    全長(mm)78消費電力(W)75定格電圧(V)110口金E11全光束(Lm)1200定格寿命(時間)約3000電球形状ハロゲン球バルブ径(Φmm)70最大光度(cd)2600入数1個ビーム角度(°)広角35エコロジー商品省エネ
  • ANGEL SCOOTER PIRELLI(ピレリ)

    ANGEL SCOOTER

    PIRELLI(ピレリ)(3件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1本
    3日以内出荷
    素晴らしい乗り心地、ハンドリング、最高のウエットパフォーマンスを都会のジャングルに!! 剛性ある構造とトレッドデザインの融合によって実現された素晴らしい乗り心地 シリカ高配合コンパウンド採用による最高のウエットパフォーマンス マルチ ラディウス コンツアー採用によってクイックなハンドリングを実現
  • SCOOTSMART2 DUNLOP(ダンロップ)

    SCOOTSMART2

    DUNLOP(ダンロップ)
    8,098税込8,908
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • CoroCut(R) Prime 旋削加工用カッティングユニット サンドビック

    CoroCut(R) Prime 旋削加工用カッティングユニット

    サンドビック
    87,980税込96,778
    1個
    翌々日出荷から20日以内出荷
    外径、端面、ぬすみの加工がすべて行え、従来方向の旋削加工だけでなく、プライムターニングでの大幅な高送り加工を可能とする革新的な工具です。
    用途旋削加工用。コロマントキャプト仕様
  • 9Ah Li-ionバッテリー ペンギンワックス

    9Ah Li-ionバッテリー

    ペンギンワックス
    55,980税込61,578
    1台
    3日以内出荷
    急速充電器対応9Ahバッテリー ・持ちやすさも考えたニューケースデザイン ・高い安全性・小型・軽量(1.8kg)・高出力 ・メモリー効果がなく、継ぎ足し充電OK
    バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)9バッテリー稼動時間パワータンクⅢ:60/90分、バックパック:90分、H-12Li:70分、F-30Li:70分、BP90Li:180分、BP130LiⅡ90分、BP150Li:50/70分、BL-24Li:220分
  • ダイクロハロゲン ウシオライティング

    ダイクロハロゲン

    ウシオライティング
    5,898税込6,488
    1個
    4日以内出荷
    ダイクロハロゲン(JDRΦ70) 省電力タイプ 130W形(メーカー比) 光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。
    口金E11電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)75定格電圧(V)110全長(mm)78定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)70アズワン品番65-0488-79ビーム角度(°)(狭角)10エコロジー商品省エネ
  • DIABLO ROSSO SCOOTER PIRELLI(ピレリ)

    DIABLO ROSSO SCOOTER

    PIRELLI(ピレリ)
    9,898税込10,888
    1本
    3日以内出荷
    DIABLO ファミリーのDNA を持つスクータータイヤ、今までになかったグリップとハンドリングを実現。。・ピレリのレース活動からフィードバックされた最新の技術、素材、製造手法によって進化したハンドリングとドライ、ウエット路面でのグリップを実現。・市街地、ワインディング、峠をスポーティに駆抜けるライダーに。・シリカ高配合のデュアルコンパウンドをリアタイヤに採用する事で高い耐久性とあらゆる環境での高いグリップを実現
  • TT93GP DUNLOP(ダンロップ)

    TT93GP

    DUNLOP(ダンロップ)(15件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    フルブレーキングでの安定性、フルバンクでのハンドリング、そして立ち上がりでのトラクション。ハイポテンシャルな走りはすべて「勝利」のために。自由度の高い戦闘力でミニバイクのレースシーンを熱くする、TT93GP。
  • Feel Free METZELER(メッツラー)

    Feel Free

    METZELER(メッツラー)
    7,598税込8,358
    1本
    3日以内出荷
    スポーツツーリングをコンセプトに設計されたビッグスクーター向けタイヤ
  • ダイヤスロープFRP 70-125・130/-/70-125・130 シンエイテクノ

    ダイヤスロープFRP 70-125・130/-/70-125・130

    シンエイテクノ
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
  • トルクレンチソケットタイプセット   LCQ023N 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    トルクレンチソケットタイプセット LCQ023N

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    38,980税込42,878
    1セット
    3日以内出荷
    トルクレンチ本体及び、接続部品が入っているセットです。
    用途トルクレンチに接続して、六角ボルト・ナットの締め付け作業にセット内容トルクレンチLC023N、ラチェットヘッドLQ3045、ソケット(12角)VS3-070、080、090、100、120、130、140、170、エクステンションバーVE0375材質特殊鋼質量(g)1650差込角(mm)9.5精度(%)トルク:±3トルク調整範囲(N・m)5~25最小目盛(N・m)0.2負荷方向