カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(264)
  • 建築金物(119)
  • 清掃用品(52)
  • 配管・水廻り設備部材(42)
  • 切削工具(18)
  • 制御機器(14)
  • クリーンルーム用品(12)
  • 測定用品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 安全標識(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • タイヤ・足回り(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(11)
  • SMC(1,486)
  • RS PRO(721)
  • Festo(447)
  • 大阪魂(426)
  • LAMP(スガツネ工業)(304)
  • 八幡ねじ(280)
  • CKD(197)
  • ハーフェレ(196)
  • プロトブレンボ(180)
  • 第一測範(152)
  • TOSO(148)
  • 水本機械製作所(146)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(140)
  • ヤスダインテリアサプライ(138)
  • ケルヒャー(129)
  • 福井金属工芸(121)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(106)
  • マキシンコー(101)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iso ネジ」の検索結果

557件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発熱監視用マーカー (サーモマーカー) エスコ発熱監視用マーカー (サーモマーカー)エスコ
3,750税込4,125
1本(1本)
翌日出荷
接続部の増し締めチェックマークと異常発熱の検知を同時に実施。ねじの頭や銅バーなどの表面にマーキングし、示温シールの代用としても使用可能(サブ画像ご参照)。65℃以上になると変色しはじめ、80℃以上になると変色ロックがかかり、日常環境温度では元に戻りません。そのため、電源を切った点検時でも80℃を超えた箇所を発見できます。屋外での使用不可(紫外線により退色するため)。ねじの緩みと異常発熱を同時にチェック異常発熱の検知で赤色から黄色へ変色。
材質可燃性インキペン先砲弾型色相赤 (熱検知前)→黄 (熱検知後)
ソケットアダプター 高耐久 EA618AXシリーズ エスコソケットアダプター 高耐久 EA618AXシリーズエスコ
2,730税込3,003
1個
翌日出荷
インパクトドライバーに接続して各メーカーのソケットレンチ用ソケット・インパクトレンチ用ソケットを使用可能、一般的な電動ドリルドライバーでご使用いただけます。40Vまで対応(7.2~18Vいずれも対応)、耐久性に優れており、18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮します。軸が折れてもワンタッチで交換可能、ロングシャンク採用でより高トルクインパクトの使用でもねじれ応力を緩和し、軸折れを防ぐことで高耐久、長寿命を実現。六角シャンクの材質を高耐久特殊鋼に変更。高トルクに耐える強い軸に
仕様●メーカー:トップ工業(TOP)●型番:ESA-4TK●差込角:1/2"●全長:85mm●六角シャンク:1/4"●重量:48g●材質:SCM45●保証トルク:75N・mアズワン品番68-1831-38
5本組 高硬度 EA813AFシリーズ エスコ5本組 高硬度 EA813AFシリーズエスコ
1,460税込1,606
1セット
翌日出荷
マグネット付、高硬度・高靭性 HRC62.5(最高硬度)、ハードな作業に強い衝撃吸収ビット、摩耗に強く良好なネジ嵌合持続、抜群の喰いつきで滑りにくい、曲がりに強く、芯ブレ抑制、折れに強く高耐久性、40V対応(18Vにも対応)
混合タンク・プラグ付 EA115MSシリーズ エスコ混合タンク・プラグ付 EA115MSシリーズエスコ
9,700税込10,670
1個
翌日出荷
濃縮液と水の比率は洗剤に記載されている比率をご確認ください。
仕様●仕様:プラグ付●容量(L):0.9●サイズ(mm):Φ127×228(H)●重量(g):500●材質:ポリエチレン●接続ねじ:3/4"NHオス●タンク内フィルター付●計量ダイヤル付●タンクの側面に目盛付アズワン品番67-4716-45
ノズル EA124LAシリーズ エスコノズル EA124LAシリーズエスコ
2,150税込2,365
1個
翌日出荷
[高強度・高張力]六角ボルト 1個 EA949JCシリーズ エスコ[高強度・高張力]六角ボルト 1個 EA949JCシリーズエスコ
270税込297
1式
翌日出荷から翌々日出荷
一文字継手(ステンレス製/20個) エスコ一文字継手(ステンレス製/20個)エスコ
2,950税込3,245
1袋(20個)
8日以内出荷
両面ヘアーライン仕上げ。取付ねじ無し。長穴付きでねじ、ナット等の施工性に優れ金属面への取付も容易です。両面ヘアライン仕上なので扱いやすく、美観も良好です。
材質ステンレス(SUS304)幅(mm)16厚さ(mm)2全長(mm)70穴数長穴:3長穴(mm)5.5×10
1.0L ネジ加工・切削オイル エスコ1.0L ネジ加工・切削オイルエスコ
1,720税込1,892
1個(1個)
翌々日出荷
不水溶性切削油。パイプのねじ切り加工用切削油。ダイス等、工具の寿命を長持ちさせ、加工精度を向上させる。
成分鉱物油質量(g)総質量:985内容量(L)1粘度ISO VG:15危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
1/4"メス x1/4"メス ねじ変換アダプター エスコ1/4"メス x1/4"メス ねじ変換アダプターエスコ
1,400税込1,540
1個
翌日出荷
オスメス変換や各種スペーサーにも活用できる1/4インチのメスメス止ネジ
仕様●メーカー:エツミ(ETSUMI)●型番:VE-7070●サイズ:Φ38×12mm●重量:34g●ねじサイズ:UNC1/4"(雌ねじ)×UNC1/4"(雌ねじ)●材質:アルミアズワン品番68-1841-44
3.4x150mm ロングドリル Tin coat・Co-HSS エスコ3.4x150mm ロングドリル Tin coat・Co-HSSエスコ
4,110税込4,521
1本
3日以内出荷
強ねじれ角 TiNコーティング
仕様●メーカー:不二越(NACHI)●型番:GLSD3.4×150●材質:Co-HSS(コバルトハイス)●用途:一般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼●刃先径:3.4mm●全長:150mm●溝長:75mm●先端角:125°アズワン品番68-1858-39
450x450x890mm/4段 キャビネット エスコ450x450x890mm/4段 キャビネットエスコ
115,000税込126,500
1個
翌日出荷
下置専用 キャビネット型 棚板4枚、オールロック、ラッチ、セーフティロック付 専用ベースが必要です。(別売) 省スペースで医療用品のストックに適したサイズになります。 商品は完成品です。 上下連結用のねじが1セット付属しています。 ※引出しを開けた場合又は、単体使用時に倒れるおそれのある製品です。特に厳重な転倒防止対策が必要です、
仕様●メーカー:ダイシン工業●型番:V445-409D●外寸法(W×D×H)mm:450×450×890●重量(kg):38.9kg●カラー:ホワイト●耐荷重:24kg/段●本体材質:スチール●内寸法(W×D×H)mm:373×402×183(最上段のみH187)アズワン品番68-1873-84
M16 酸素調整器アダプター 関西用 エスコM16 酸素調整器アダプター 関西用エスコ
1,920税込2,112
1個
翌日出荷
関東用酸素調整器を関西式に変換するアダプターです。
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:W-95●仕様:関東用→関西用●ねじサイズ:M16×1.5●重量:20g●材質:真鍮アズワン品番68-1810-53
G 3/4" 雌ねじカプラー 真鍮製 エスコG 3/4" 雌ねじカプラー 真鍮製エスコ
3,070税込3,377
1個
翌日出荷
仕様●材質:本体/真鍮(ニッケルメッキ)シール/NBR/HNBR●取付ねじ:G3/4"●サイズ:Φ28×53mmアズワン品番68-1808-95
DC24V/Φ50mm/500N 電磁マグネットホルダー エスコDC24V/Φ50mm/500N 電磁マグネットホルダーエスコ
38,000税込41,800
1個
3日以内出荷
24VDCの電流で脱磁するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 別売りの接極子プレート(EA984CM-24)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に
仕様●電源:24VDC●電流:350mA●吸着力:500N●サイズ(D):Φ50mm●サイズ(mm):L/63、b/50、W/94、d1/M5(深さ8mm)●重量:870g●IP値:54●材質:スチール(ニッケルメッキ)アズワン品番68-1882-05
3mm/M6 ワイヤー止め金具 左ねじ/ステンレス製 エスコ3mm/M6 ワイヤー止め金具 左ねじ/ステンレス製エスコ
2,110税込2,321
1個
3日以内出荷
(1×19)ワイヤー不可 破断強度はワイヤーの破断強度の90%になります。
仕様●適合ワイヤー径:3mm●ねじサイズ:M6×30mm●仕様:左ねじ●材質:ステンレス(SUS316L)●重量:約52gアズワン品番68-1835-01
37x 53mm 丁番 オフセット型/ステンレス製 エスコ37x 53mm 丁番 オフセット型/ステンレス製エスコ
1,530税込1,683
1個
3日以内出荷
取付ねじ無し ピンはステンレス製で、緩みを防ぐために片方が溶接されています。 SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。
仕様●全長:51mm●幅:37mm●厚み:4.3mm●穴径:5mm●材質:ステンレス(SUS316)●重量:72.5gアズワン品番68-1873-02
0.16ton ロングシャックル ステンレス製 エスコ0.16ton ロングシャックル ステンレス製エスコ
300税込330
1個
3日以内出荷
仕様●材質:ステンレス(SUS316)●サイズD:4mm●サイズB:8mm●サイズL:30mm●ねじ径:M4●使用荷重:160kg●重量:11gアズワン品番68-1834-77
座付シングルフック エスコ座付シングルフックエスコ
2,380税込2,618
1個
翌日出荷
付属品:皿木ネジ。座面付きのシングルフックです。
仕様シングル材質真鍮、ステンレス(SU304)ヘアライン耐荷重(kg)10サイズ(mm)Φ18×31座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)35×2×35
小物用壁掛け棚(フック付) エスコ小物用壁掛け棚(フック付)エスコ
13,800税込15,180
1個
翌日出荷
手すりとしても。タッピンねじ付(Φ4×40mm×4本)。
材質棚・フック部:ステンレス(SUS304)長さ(mm)500寸法(mm)取付時:135×500高さ(mm)100板厚(mm)14
小物用壁掛け棚 エスコ小物用壁掛け棚エスコ
11,100税込12,210
1個
翌日出荷
手すりとしても。タッピンねじ付(Φ4.5×35mm×2本)。
材質棚・ブラケット:ステンレス(SUS304)長さ(mm)320寸法(mm)取付時:110×320高さ(mm)60ねじピッチ(mm)250板厚(mm)14
ルブリケータ エスコルブリケータエスコ
4,680税込5,148
1個(1台)
翌日出荷から8日以内出荷
潤滑油の補給は、空気圧ラインを止めずに給油が行えます。
質量(g)500使用圧力(MPa)1.0以下全高(mm)190.3耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO・VG#32相当周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)75貯油量(mL)200
パイプタップ(ISO) エスコパイプタップ(ISO)エスコ
32,900税込36,190
1本
翌日出荷
材質HSS(ハイス)幅(mm)21全長(mm)109質量(g)412ピッチ喰い付き:4P溝数4被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物などねじ長さ(mm)33呼びRp1”×11シャンク径(mm)26
パイプタップ(ISO) エスコパイプタップ(ISO)エスコ
2,690税込2,959
1本
翌日出荷
材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:4P溝数4被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
ダボ棚受 エスコダボ棚受エスコ
125税込138
1袋(8個)ほか
翌日出荷
取付ねじ無し。
材質真鍮(ニッケルメッキ仕上げ)
[ステンレス用]ポイントタップ(ISO) エスコ[ステンレス用]ポイントタップ(ISO)エスコ
1,200税込1,320
1本
翌日出荷
通り穴用。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:4P溝数3被削材構造用鋼SS400:△ 低炭素鋼S15C:△ 高炭素鋼S55C:△ 合金鋼SCM:△ ステンレスSUS:◎ ダクタイル錆鉄FCD:△ アルミニウム合金AL:△ 銅合金Cu:〇適合被削材種◎:最適 〇:適 △:可 タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。
[HSCO]ポイントタップ(ISO) エスコ[HSCO]ポイントタップ(ISO)エスコ
1,550税込1,705
1本
翌日出荷
通り穴用。
材質HSCO-M42(高コバルトハイス)ピッチ喰い付き:4P溝数3被削材対応:高炭素鋼、合金鋼、ステンレスなど
[HSCO]スパイラルタップ(ISO) エスコ[HSCO]スパイラルタップ(ISO)エスコ
1,630税込1,793
1本
翌日出荷
止まり穴用。
材質HSCO-M42(高コバルトハイス)ピッチ喰い付き:2.5P溝数3被削材対応:高炭素鋼、合金鋼、ステンレスなど
1600-2800x1900-2640mm カーテンポール エスコ1600-2800x1900-2640mm カーテンポールエスコ
10,200税込11,220
1セット
翌日出荷
仕様●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:1600~2800×70×1900~2640●耐荷重(kg):6●材質:パイプ類/鉄・エポキシ樹脂粉体塗装 樹脂部品/ABS樹脂・PE樹脂・PP樹脂・合成ゴム ねじ類/鉄・メッキ●重量:2.85kg●取付寸法:取付幅/1600~2800mm 取付高さ/1900~2640mm●床、天井面を傷つけない突ぱりジャッキ式●280cmまでお部屋の間仕切りや目隠しに対応!●工具不要●カーテンリング24個付●カーテン丈250cmまで取り付け可能アズワン品番65-9333-13
カーテンレールセット(伸縮式/静音) EA970KAシリーズ エスコカーテンレールセット(伸縮式/静音) EA970KAシリーズエスコ
2,950税込3,245
1セット
4日以内出荷
ブラケットを使用しての正面取付と天井への直取付の2通りの取付ができます。静音ランナーの採用で開閉が静かです。
仕様●セット内容:レール(1本)・ランナー・マグネットランナー1組・キャップストップ(2個)・ブラケット・取付ねじ●長さ:1.6~3.0m●材質:スチール(塗装)、樹脂●カラー:ホワイト●付属ブラケット:6個●付属ランナー:22個●長さ調節可能な伸縮レールアズワン品番65-9333-19
G1/4" レバーコック 洗浄機用 エスコG1/4" レバーコック 洗浄機用エスコ
1,870税込2,057
1個
翌日出荷
仕様●ねじサイズ:G1/4"●材質:真鍮●使用圧力:5.0MPa●使用流体:清水・各種農薬●使用温度:5~40℃●洗浄機用アズワン品番65-9245-80
床下点検口 460x460x24.5mm EA997LEシリーズ エスコ床下点検口 460x460x24.5mm EA997LEシリーズエスコ
7,270税込7,997
1個
翌日出荷
回転取手が枠に内蔵されており、取付の作業が不要で、見た目にもスッキリします。
仕様●サイズ(mm):460×460×24.5●カラー:ステンカラー●材質:外枠・内枠/アルミ押出し 取手/亜鉛ダイカスト●付属品:外枠固定用ねじ×8個、内枠組立用ねじ×2個、内フタ取付用ねじ×8個●460角アズワン品番65-9342-02
テーブル用脚(1本/黒) EA951EDシリーズ エスコテーブル用脚(1本/黒) EA951EDシリーズエスコ
2,830税込3,113
1本
翌日出荷
使用荷重:15kg ※使用荷重は実験値です。設置場所や、使用木材によって条件が変わる為、保証するものではありません。市販の木板と組み合わせて自分だけのオリジナルテーブルが作れます。天板に使えそうなお好みの木材を見つけたら、プラスドライバーもしくは電動ドライバーで付属のねじを留めるだけで、オリジナルテーブルが完成。天板の反りなどによるガタツキを解消するため、脚の先にアジャスターを内蔵しており、そのアジャスターを回すことにより長さ調節が可能です。厚みが18mm以上のパイン集成材
仕様●サイズ(W×D×H)mm:150×150×375~385●重量:0.6kg●材質:本体/スチール・エポキシ樹脂粉体塗装 アジャスター/鉄・メッキ、ABS樹脂 ねじ類/鉄・メッキ●タッピンねじ(4×20)6本付●アジャスター付●DIY用アズワン品番65-9326-60
高圧ホース(スリム/洗浄機用) EA115ZAシリーズ エスコ高圧ホース(スリム/洗浄機用) EA115ZAシリーズエスコ
15,800税込17,380
1本
翌日出荷
仕様●全長:20m●ねじサイズ:G1/4"●内径×外径:5×10mm●使用圧力:5.0MPa●材質:ポリ塩化ビニル樹脂●使用温度:5~40℃●適用流体:清水・各種農薬●スリムタイプ●洗浄機用アズワン品番65-9245-78
高圧ホース(スリム/洗浄機用) EA115ZAシリーズ エスコ高圧ホース(スリム/洗浄機用) EA115ZAシリーズエスコ
12,500税込13,750
1本
翌日出荷
仕様●全長:15m●ねじサイズ:G1/4"●内径×外径:5×10mm●使用圧力:5.0MPa●材質:ポリ塩化ビニル樹脂●使用温度:5~40℃●適用流体:清水・各種農薬●スリムタイプ●洗浄機用アズワン品番65-9245-77
カーテンレールセット(伸縮式/静音) EA970KAシリーズ エスコカーテンレールセット(伸縮式/静音) EA970KAシリーズエスコ
4,790税込5,269
1セット
4日以内出荷
ブラケットを使用しての正面取付と天井への直取付の2通りの取付ができます。静音ランナーの採用で開閉が静かです。
仕様●セット内容:レール(1本)・ランナー・マグネットランナー1組・キャップストップ(2個)・ブラケット・取付ねじ●長さ:2.1~4.0m●材質:スチール(塗装)、樹脂●カラー:ホワイト●付属ブラケット:7個●付属ランナー:30個●安全荷重:3kg●長さ調節可能な伸縮レールアズワン品番65-9333-20
0.8-3.0mm ねじ山修正ヤスリ メトリック 外ねじ エスコ0.8-3.0mm ねじ山修正ヤスリ メトリック 外ねじエスコ
16,500税込18,150
1本
翌日出荷
※ステンレスネジには使用できません
仕様●ねじの種類:ISO(メートル並目ねじ)用●全長:230mm●溝間サイズ:0.8・1.0・1.25・1.5・1.75・2.0・2.5・3.0mm●重量:119g●材質:S45C●合計8サイズで使用可能なネジ溝修正ヤスリ●内側のネジ山と外側のネジ山の両方に使用可能●ISO規格ネジ用アズワン品番65-9267-14
床下点検口 460x460x24.5mm EA997LEシリーズ エスコ床下点検口 460x460x24.5mm EA997LEシリーズエスコ
7,270税込7,997
1個
翌日出荷
回転取手が枠に内蔵されており、取付の作業が不要で、見た目にもスッキリします。
仕様●サイズ(mm):460×460×24.5●カラー:ライトブロンズ●材質:外枠・内枠/アルミ押出し 取手/亜鉛ダイカスト●付属品:外枠固定用ねじ×8個、内枠組立用ねじ×2個、内フタ取付用ねじ×8個●460角アズワン品番65-9342-01
1080-1800x1900-2640mm カーテンポール エスコ1080-1800x1900-2640mm カーテンポールエスコ
9,570税込10,527
1セット
翌日出荷
お部屋のちょっとした間仕切りや目隠しに適しています。
仕様●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:1080~1800×70×1900~2640●耐荷重(kg):10●材質:パイプ類/鉄・エポキシ樹脂粉体塗装 樹脂部品/ABS樹脂・PE樹脂・PP樹脂・合成ゴム ねじ類/鉄・メッキ●重量:2.8kg●取付寸法:取付幅/1080~1800mm 取付高さ/1900~2640mm●床、天井面を傷つけない突ぱりジャッキ式●工具不要●カーテンリング16個付●カーテン丈250cmまで取り付け可能アズワン品番65-9333-26
テーブル用脚(1本/黒) EA951EDシリーズ エスコテーブル用脚(1本/黒) EA951EDシリーズエスコ
3,150税込3,465
1本
翌日出荷
使用荷重:15kg ※使用荷重は実験値です。設置場所や、使用木材によって条件が変わる為、保証するものではありません。市販の木板と組み合わせて自分だけのオリジナルテーブルが作れます。天板に使えそうなお好みの木材を見つけたら、プラスドライバーもしくは電動ドライバーで付属のねじを留めるだけで、オリジナルテーブルが完成。天板の反りなどによるガタツキを解消するため、脚の先にアジャスターを内蔵しており、そのアジャスターを回すことにより長さ調節が可能です。厚みが18mm以上のパイン集成材にご使用いただけます。(18mm未満の場合、ネジ先が飛びだします)取り付け時は、握り部直径3cm程度、全長25cm以上の+ドライバーをご用意ください。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:150×150×680~690●重量:1kg●材質:本体/スチール・エポキシ樹脂粉体塗装 アジャスター/鉄・メッキ、ABS樹脂 ねじ類/鉄・メッキ●タッピンねじ(4×20)6本付●アジャスター付●DIY用アズワン品番65-9326-59
高圧ホース(スリム/洗浄機用) EA115ZAシリーズ エスコ高圧ホース(スリム/洗浄機用) EA115ZAシリーズエスコ
9,290税込10,219
1本
翌日出荷
仕様●全長:10m●ねじサイズ:G1/4"●内径×外径:5×10mm●使用圧力:5.0MPa●材質:ポリ塩化ビニル樹脂●使用温度:5~40℃●適用流体:清水・各種農薬●スリムタイプ●洗浄機用アズワン品番65-9245-76
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら