積み重ね可能(ジョイントパイプ装着)。モツれず、カラまず、スムーズな引き出しで作業ラクラク!。ブレーキ付。速度調整ボルトで、回転スピードを自由に調整!
仕様●型番:E-9122S●リール径(mm):480●リール内径(mm):Φ220×150(H)●重量(kg):4.5●適応電線(例):IV:5.5mm2(300m)VVF:1.6・2.0・2.6mm(2心・3心100m)●フレームサイズ:300×560×220mm●付属品:電線押え金具、ジョイントパイプ(2ケ)
アズワン品番65-3887-05
1台
¥21,400
税込¥23,540
翌日出荷
全長(mm)212
切断能力(mm)VVF線:2.6×3心、IV線: 382
呼び長さ(mm)200
アズワン品番64-2219-53
1個
¥4,710
税込¥5,181
翌日出荷
RoHS対応品
仕様●差込線数:3●カラー:ブルー●入数:20個●定格:40A/300V●適合電線:銅単線:Φ2.0・2.6mm銅撚線:IV5.5mm2
アズワン品番65-2140-90
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20個)
¥8,300
税込¥9,130
翌日出荷
独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。
仕様●全長(mm):215●適応ねじ頭サイズ(Φmm):3.0~9.5mm●材質:高炭素鋼●切断能力:VVF/2.6mm×3芯、VVR/5.5mm×3芯、CV/5.5mm×3芯、VCT/5.5mm×3芯、IV/22sq、CV/22sq(単芯)●重量:340g●グリップ幅:52mm●圧着適応範囲:1.25~3.5mm2●タテ溝硬度:HRC60±2
アズワン品番65-9263-32
1丁
¥3,630
税込¥3,993
翌日出荷
関連キーワード