カテゴリ

  • 作業工具(269)
  • ねじ・ボルト・釘(153)
  • 研磨材(110)
  • 配管・水廻り設備部材(101)
  • メカニカル部品(80)
  • 機構部品(78)
  • 測定用品(61)
  • 保管用品(58)
  • 切削工具(54)
  • 物流用品(48)
  • テープ(44)
  • 科学研究・開発用品(41)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
  • 清掃用品(27)
  • 塗装・養生・内装用品(27)
  • 電動工具(24)
  • 制御機器(23)
  • 電気材料(23)
  • オフィス家具(23)
  • 安全用品(23)
  • クリーンルーム用品(22)
  • 安全標識(20)
  • 空調・電設資材(18)
  • 整備工具・収納(18)
  • 事務用品(16)
  • 手袋(15)
  • 厨房用品(11)
  • 建築金物(11)
  • タイヤ・足回り(8)
  • 作業服(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • 縫製用品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 防災用品(5)
  • 溶接用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 家電(4)
  • 農具(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 照明(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 梱包用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 塗料(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • マスク(2)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(24)
  • ホンダ(10,594)
  • SMC(5,817)
  • MAZDA(マツダ)(3,332)
  • ニッサン(2,894)
  • トヨタ(2,789)
  • オカムラ(岡村製作所)(2,531)
  • スズキ(2,279)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,715)
  • スバル(925)
  • イトーキ(745)
  • BIGM(丸山製作所)(743)
  • Panasonic(パナソニック)(649)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(503)
  • イマオコーポレーション(499)
  • Kawasaki(316)
  • KOA(298)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(288)
  • CKD(228)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「j-1」の検索結果

1,536件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスワイヤーロープ 30m巻 エスコステンレスワイヤーロープ 30m巻エスコ(23件のレビュー)
2,050税込2,255
1個
当日出荷から翌日出荷
用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用ワイヤー(構成)7×7
400mm トイレブラシ エスコ400mm トイレブラシエスコ(1件のレビュー)
215税込237
1個
当日出荷
使用場所トイレエスコ品番EA928AJ-1C材質ブラシ:ナイロン不織布・ポリウレタン、柄:ポリプロピレン全長(mm)400スポンジサイズ(mm)55×70×40繰り返し・詰め替え対応
4.4x180mm パッキングフック(フレキシブル ) エスコ4.4x180mm パッキングフック(フレキシブル )エスコ(2件のレビュー)
3,130税込3,443
1個
当日出荷
エスコ品番EA566AJ-1軸径(Φmm)2.4長さ(mm)8(スパイラル)全長(mm)180径(Φmm)4.4(スパイラル)
4本組 パテベラ エスコ4本組 パテベラエスコ
1,930税込2,123
1個
当日出荷
エスコ品番EA579AJ-1C刃幅(mm)45・60・75・90
22mm[3mm軸]ステンレスワイヤーブラシ エスコ22mm[3mm軸]ステンレスワイヤーブラシエスコ(4件のレビュー)
575税込633
1個
当日出荷
直径(Φmm)22軸径(Φmm)3エスコ品番EA819AJ-15線径(Φmm)0.1最大回転数(min-1[r.p.m])10000
サンポール(トイレ洗浄剤) エスコサンポール(トイレ洗浄剤)エスコ
455税込501
1本ほか
翌日出荷
ニオイや汚れの原因となる細菌を除菌します。
用途便器内の掃除、トイレタイルの掃除
オイルフィルターレンチ EA604AJシリーズ エスコオイルフィルターレンチ EA604AJシリーズエスコ
1,090税込1,199
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質スチール差込角(inch)3/8
3本組 パッキングフック(フレキシブル) エスコ3本組 パッキングフック(フレキシブル)エスコ
11,100税込12,210
1個
当日出荷
エスコ品番EA566AJ-10セット内容EA566AJ-2、EA566AJ-3、EA566AJ-4軸径(Φmm)EA566AJ-2:4.8、EA566AJ-3:6.4、EA566AJ-4:6.4長さ(mm)EA566AJ-2:19(スパイラル)、EA566AJ-3:29(スパイラル)、EA566AJ-4:38(スパイラル)全長(mm)EA566AJ-2:190、EA566AJ-3:270、EA566AJ-4:370径(Φmm)EA566AJ-2:6.4(スパイラル)、EA566AJ-3:8.0(スパイラル)、EA566AJ-4:9.5(スパイラル)
1.0ton J型フック エスコ1.0ton J型フックエスコ
3,600税込3,960
1個
当日出荷
エスコ品番EA987N-1材質SCM435厚さ(mm)36全長(mm)176質量(g)425種類フック使用荷重(t)1ピン径(Φmm)7爪長さ(mm)80
90mm パテベラ(青) エスコ90mm パテベラ(青)エスコ
565税込622
1個
当日出荷
エスコ品番EA579AJ-17刃幅(mm)90
[10本組] 補修用パイプ筆(ナイロン毛) エスコ[10本組] 補修用パイプ筆(ナイロン毛)エスコ(1件のレビュー)
805税込886
1セット
当日出荷
エスコ品番EA109MJ-120材質毛:ナイロン、柄:プラスチック
1.2 mmx30m ステンレスワイヤーロープ エスコ1.2 mmx30m ステンレスワイヤーロープエスコ(2件のレビュー)
2,090税込2,299
1個
当日出荷
用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用仕様30m巻きエスコ品番EA628SJ-1.2質量(kg)165ワイヤー(構成)7×7
125V/500mA プッシュスイッチ エスコ125V/500mA プッシュスイッチエスコ(6件のレビュー)
255税込281
1個
当日出荷
定格500mA 125V ACサイズ(mm)Φ9.5×28回路単極単投(モメンタリ)パネルカット寸法(mm)Φ7.5パネル厚(mm)1.5以下
100x178x238mm/3.0L ポリ容器 エスコ100x178x238mm/3.0L ポリ容器エスコ
800税込880
1個
当日出荷
容量(mL)3000材質HDPE(高密度ポリエチレン)仕様ふたはネジ式エスコ品番EA508AJ-143寸法(mm)178×100×238(H)質量(g)214口内径(Φmm)29
毛カキブラシ エスコ毛カキブラシエスコ(2件のレビュー)
860税込946
1個
当日出荷
ほうきの毛に絡みついたゴミを手を汚さずに取ることが出来ます。
エスコ品番EA928BJ-101材質ポリプロピレン、スチールにニッケルメッキ寸法(mm)69×40×139質量(g)71ブラシ高さ(mm)26繰り返し・詰め替え対応
[M] 手袋(耐切創/ケブラー・ポリエステル・ステンレス糸) エスコ[M] 手袋(耐切創/ケブラー・ポリエステル・ステンレス糸)エスコ
1,540税込1,694
1個
当日出荷
EU規格CE EN388耐切創レベル5、10ゲージ。 ステンレスワイヤー糸とケブラーの混合糸で編み上げた、薄くて強い切創事故防止手袋。 柔らかい使用感で、作業性にも優れています。 縫い合わせのない10ゲージのシームレス編手袋です。 丈夫で薄く、インナー手袋としてもお使いいただけます。
用途食品加工・機械工業・自動車関連業等エスコ品番EA354GJ-1厚さ(mm)0.7質量(g)38機能耐切創性耐切創性X/F
1.6-6.5mm ワイヤークランプ エスコ1.6-6.5mm ワイヤークランプエスコ(12件のレビュー)
9,030税込9,933
1個
当日出荷
エスコ品番EA988DJ-1質量(g)420使用ロープ径(mm)1.6~6.5引張強度(kN)5.9(590kg)
LANケーブル用コネクター(10個) エスコLANケーブル用コネクター(10個)エスコ
1,540税込1,694
1個
当日出荷
単線・ヨリ線仕様
仕様CAT6対応RJ45コネクタです。エスコ品番EA764BJ-10
103x115x 74mm パーツトレー(重ね置型/赤) エスコ103x115x 74mm パーツトレー(重ね置型/赤)エスコ
180税込198
1個
当日出荷
同じ幅の物同士のみ積み重ねができます。
エスコ品番EA661CJ-1材質高衝撃性プラスチック質量(g)40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×115×74内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×96×70(38)特性耐薬品性
35ml オイラー(ポリエチレン製) エスコ35ml オイラー(ポリエチレン製)エスコ
65税込72
1個
当日出荷
目盛付
仕様●容量(ml):35●ノズル長:35mm●材質:ポリエチレン●重量(g):8.7●ボトルサイズ:Φ39×99(H)mm●目盛:10、20、30、35mlアズワン品番65-2312-80危険物の類別非危険物
除電テープブラシ エスコ除電テープブラシエスコ
4,000税込4,400
1本
当日出荷
アクリル製。自己放電型除電テープです。ハサミで簡単に切れます。両面テープは導電性両面テープ。
幅(mm)5全長(m)1毛足(cm)0.1
54x89mm[290-405] サービスミラー エスコ54x89mm[290-405] サービスミラーエスコ
1,920税込2,112
1個
当日出荷
使用中に回転しない六角軸。
全長(mm)290~385ミラー寸法(mm)54×89エスコ品番EA724EJ-1材質(ミラー)ガラス、(ミラー受部)ステンレス、(シャフト)バネ鋼メッキ質量(g)120段数2倍率等倍
103x115x 74mm パーツトレー(重ね置型/青) エスコ103x115x 74mm パーツトレー(重ね置型/青)エスコ
170税込187
1個
当日出荷
同じ幅の物同士のみ積み重ねができます。
エスコ品番EA661CJ-11材質高衝撃性プラスチック質量(g)40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×115×74内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×96×70(38)特性耐薬品性
75mm パテベラ(青) エスコ75mm パテベラ(青)エスコ
535税込589
1個
当日出荷
エスコ品番EA579AJ-16刃幅(mm)75
60mm パテベラ(青) エスコ60mm パテベラ(青)エスコ
465税込512
1個
当日出荷
エスコ品番EA579AJ-15刃幅(mm)60
6mm用 ロープガイド エスコ6mm用 ロープガイドエスコ
1,980税込2,178
1個
当日出荷
エスコ品番EA987SJ-1材質ステンレス(SUS304)質量(g)35ベース寸法(mm)50×12取付穴径(Φmm)4
[L] 手袋(耐切創/高強度ポリエチレン・ポリウレタン) エスコ[L] 手袋(耐切創/高強度ポリエチレン・ポリウレタン)エスコ
1,720税込1,892
1個
当日出荷
EU規格CE EN388耐切創レベル3。13ゲージ。 超高強度ポリエチレン糸を採用した発塵性の少ない切創事故防止手袋。 ごわつかず、細かく手にフィットします。汚れが目立たないブラックカラー。 発泡ポリウレタンを手の平にコーティングしてるため、高いスベリ止め効果を発揮しします。 通気性にも優れています。長い繊維を採用しているため、手袋からのホコリ・糸くずの発生を抑えます。
用途精密機械工業・機械工業・自動車関連工業などエスコ品番EA354GJ-17厚さ(mm)1.1質量(g)40機能耐切創性、通気性、低発塵耐切創性3/B
12mm[3mm軸]スチールワイヤーブラシ エスコ12mm[3mm軸]スチールワイヤーブラシエスコ
575税込633
1個
当日出荷
高炭素鋼材に熱処置と冷間伸線加工して、高い引っ張りの強さと粘り強さを与えた線材です。 耐摩耗性に優れ、金属線の中でも最も多く使用されています。
用途研削作業・研磨作業・錆落し・バリ取り・剥離作業等に適しています直径(Φmm)12軸径(Φmm)3エスコ品番EA819AJ-1全長(mm)37線径(Φmm)0.06最大回転数(min-1[r.p.m])16000
200x300x0.8mm/10x5mm エキスパンドメタル(アルミ製) エスコ200x300x0.8mm/10x5mm エキスパンドメタル(アルミ製)エスコ(1件のレビュー)
1,320税込1,452
1個
当日出荷
エスコ品番EA952BJ-1
[黒] ボビンケース付 糸 エスコ[黒] ボビンケース付 糸エスコ
1,710税込1,881
1個
欠品中
エスコ品番EA916J-11ブラック
スナップピン(ダブルリング) エスコスナップピン(ダブルリング)エスコ
260税込286
1袋(25個)
当日出荷
エスコ品番EA949PJ-14材質ばね鋼(亜鉛メッキ)寸法d1(mm)2寸法d2(mm)10寸法d3(mm)2.5寸法l1(mm)50寸法d4(mm)9~14寸法l2(mm)25適合径(Φmm)9~14
25mm[3mm軸]ステンレスワイヤーブラシ エスコ25mm[3mm軸]ステンレスワイヤーブラシエスコ
575税込633
1個
当日出荷
軸径(Φmm)3直径(Φmm)25エスコ品番EA819AJ-16回転数10000rpm(最大)線径(mm)0.1
Φ101.5x183mm/1.0L 広口ポリ容器 エスコΦ101.5x183mm/1.0L 広口ポリ容器エスコ
355税込391
1個
当日出荷
容量(mL)1000材質HDPE(高密度ポリエチレン)仕様ふたはネジ式、中ぶた付エスコ品番EA508AJ-125高さ(mm)187質量(g)92内径(Φmm)【ふた】52口内径(Φmm)44胴径(Φmm)101.5
2.0ton ベルトスリング(ポリエステル) エスコ2.0ton ベルトスリング(ポリエステル)エスコ
5,670税込6,237特価
1本
当日出荷から翌日出荷
JIS 4等級 表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。
材質ポリエステル
70x70 x 30mm コーナーガード(黄) エスコ70x70 x 30mm コーナーガード(黄)エスコ
340税込374
1個
当日出荷
粘着付アングル型スポンジ(コーナー用)。
用途コーナーの保護・安全対策にイエロー材質NBRスポンジ厚さ(mm)8エスコ品番EA983FJ-111寸法(mm)70×70×30質量(g)13
圧着ペンチ(旗型端子用) エスコ圧着ペンチ(旗型端子用)エスコ
5,980税込6,578
1丁
当日出荷
旗型端子用 ラチェット式のため軽い力で圧着できます。 グリップを最後まで握り込むとロックを解除できます。
仕様●圧着範囲(mm2):0.5-1.01.5-2.5●全長(mm):260●重量(g):600●材質:カーボンスチール+TPRアズワン品番65-2139-26
[白] ボビンケース付 糸 エスコ[白] ボビンケース付 糸エスコ
1,710税込1,881
1個
当日出荷
用途EA916J用糸エスコ品番EA916J-13材質ワックス仕上げのポリエステルホワイト直径(Φmm)約0.6長さ(m)11.4
50x395mm ボトルクリーナー エスコ50x395mm ボトルクリーナーエスコ
750税込825
1個
当日出荷
毛先が底のスミまでしっかり届いてスッキリ洗えます。 ステンレスボトル、冷水筒にも使用可能。
材質ブラシ・ハンドル:ポリプロピレンエスコ品番EA928AJ-101全長(mm)395ブラシ寸法(mm)Φ30×125
標示テープ 50mmx10m エスコ標示テープ 50mmx10mエスコ
1,080税込1,188
1巻
翌日出荷
日本語・英語の二カ国語対応の内容でラベル目的でも使用できます。(ラベル使用の場合/約47枚)手で切ることができます。のり残りしにくい弱粘着タイプです。工場内等での注意喚起に。
1.5mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS) エスコ1.5mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)エスコ
780税込858
1パック
当日出荷
用途ステンレス、鉄、銅、アルミ材質コバルトハイス鋼全長(mm)65刃先径(Φmm)1.5有効長(mm)15六角シャンク径(Φmm)6.35
...