カテゴリ

  • メカニカル部品(7)
  • 清掃用品(6)
  • 切削工具(6)
  • 作業工具(4)
  • 物流用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 保管用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(620)
  • KHK(小原歯車工業)(232)
  • ホンダ(136)
  • 旭製作所(128)
  • RS PRO(102)
  • BIGM(丸山製作所)(93)
  • MAZDA(マツダ)(82)
  • トヨタ(55)
  • 住友重機械工業(43)
  • スバル(43)
  • 神東塗料(43)
  • イマオコーポレーション(39)
  • ニッサン(38)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(29)
  • 三共製作所(26)
  • 渡辺電機工業(26)
  • 三木プーリ(25)
  • Panasonic(パナソニック)(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「j-35」の検索結果

関連キーワード
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
90mm パテベラ(プラスチック製) エスコ90mm パテベラ(プラスチック製)エスコ
360税込396
1個
当日出荷
エスコ品番EA579AJ-35刃幅(mm)90
ストレートドリル(HSS) エスコストレートドリル(HSS)エスコ
690税込759特価
1袋(10本)
当日出荷から翌日出荷
用途【対応被削材】鉄材質HSS(ハイス)先端角(°)118入数(本)10
G- 35 オーリング (フッ素ゴム/固定用) エスコG- 35 オーリング (フッ素ゴム/固定用)エスコ
140税込154
1個
当日出荷
内径(Φmm)34.4材質フッ素ゴム(4種D)線径(Φmm)3.1エスコ品番EA423RJ-35外径(Φmm)40.6機能耐熱JIS呼びG-35
35mm/ 400g 無反動ゴムハンマー エスコ35mm/ 400g 無反動ゴムハンマーエスコ
3,640税込4,004
1個
翌日出荷
種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)35全長(mm)260材質(頭)ゴム材質(柄部)ゴム主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理エスコ品番EA683PJ-35
ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ エスコハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズエスコ
2,300税込2,530
1セット(3本)
翌日出荷
2.0ton ベルトスリング(ポリエステル) エスコ2.0ton ベルトスリング(ポリエステル)エスコ
4,498税込4,948特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
JIS 4等級 表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。
材質ポリエステル
3.5mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS) エスコ3.5mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)エスコ
1,110税込1,221
1パック
翌日出荷
用途ステンレス、鉄、銅、アルミ材質コバルトハイス鋼全長(mm)90刃先径(Φmm)3.5有効長(mm)35六角シャンク径(Φmm)6.35
340mm ダストブラシ(ポリスチレン) エスコ340mm ダストブラシ(ポリスチレン)エスコ
1,830税込2,013
1個
当日出荷
ウッドハンドル
材質ポリスチレン全長(mm)340毛丈(mm)64エスコ品番EA928AJ-35A質量(g)225ブラシ寸法(mm)225×65
200x2000x3mm ゴム板(筋入り・天然ゴム) エスコ200x2000x3mm ゴム板(筋入り・天然ゴム)エスコ
4,620税込5,082
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XJ-35
380x7.6mm 結束バンド(耐候性/50本) エスコ380x7.6mm 結束バンド(耐候性/50本)エスコ
2,140税込2,354
1個
翌日出荷
特性耐候エスコ品番EA475AJ-35
ハンドタップ(HSS/仕上) EA829Jシリーズ エスコハンドタップ(HSS/仕上) EA829Jシリーズエスコ
550税込605
1本
翌日出荷から翌々日出荷
スパイラルタップ(A-SFTシリーズ) エスコスパイラルタップ(A-SFTシリーズ)エスコ
3,160税込3,476
1本
翌日出荷から8日以内出荷
Vコーティング(表面処理)
突き出しセンタ有無
38mmx3.5m/2.0ton ベルトスリング(エンドレス) エスコ38mmx3.5m/2.0ton ベルトスリング(エンドレス)エスコ
20,600税込22,660
1個
翌日出荷
長さ(m)3.5幅(mm)38エスコ品番EA981DJ-3.5材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル揚量(t)2
50mm/#120 研磨ディスク エスコ50mm/#120 研磨ディスクエスコ
150税込165
1個
翌日出荷
粒度120エスコ品番EA819MJ-35
V型・彫刻のみ(ビギナー用) エスコV型・彫刻のみ(ビギナー用)エスコ
5,780税込6,358
1本
翌日出荷
手が小さい方、初心者に適しています。 手が小さい方、初心者が使いやすいサイズですが性能は通常サイズと変わりません。
仕様●形状:V型●全長:200mm●刃長:85mm●刃幅:2mm●刃角度:60°●刃硬度:RC59-61●材質:刃:クロムバナジウム鋼、柄:木アズワン品番65-2151-64
1/4"DRx  5mm [Hex-Plus]ビットソケット(ホールド付) エスコ1/4"DRx 5mm [Hex-Plus]ビットソケット(ホールド付)エスコ
2,620税込2,882
1個
翌日出荷
全長(mm)100対辺(mm)5.0差込角(inch)1/4"
ピストンバルブ エスコピストンバルブエスコ
3,090税込3,399
1個
翌日出荷
材質合成ゴム全長(mm)35
ハンドタップ(中/UNC/HSS) エスコハンドタップ(中/UNC/HSS)エスコ
2,580税込2,838
1本
翌日出荷
JISⅡ級 喰付5P UNC(アメリカねじ並目)
サイドテーブル エスコサイドテーブルエスコ
65,300税込71,830
1台
翌日出荷
アジャスター付。電話台としても使えます。
材質フレーム:アルミ(アルマイト仕上) 天板:スチール(粉体塗装) 側面パネル:PP樹脂質量(kg)5.6耐荷重(kg)天板:10 棚板:10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×344×721天板高さH(mm)700適合電話機サイズ:350×344(mm)以下高さ調整範囲(mm)10程度可動範囲なしグリーンマーク認定
食品用ホース(糸入り) エスコ食品用ホース(糸入り)エスコ
15,400税込16,940
1本
当日出荷から翌日出荷
糸入り 焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。 ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。 内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有しています。
洗浄ブラシ エスコ洗浄ブラシエスコ
1,560税込1,716
1個
翌日出荷
耐薬品性、耐久性、耐熱性に優れています。
毛丈(mm)50ブラシ寸法(mm)100×110繰り返し・詰め替え対応
トイレ洗浄剤 (バイオ/ジェル) エスコトイレ洗浄剤 (バイオ/ジェル)エスコ
735税込809
1本
翌日出荷
天然の善玉バクテリアを主成分にした人と環境にやさしいジェルタイプの中性バイオトイレクリーナーです。高い消臭力と汚れ防止効果を発揮し、トイレの日常清掃作業の軽減にもつながります。塩素も酸も使わず、中性タイプで環境、作業者、設備(便器、排管)に安心です。高濃度ジェルタイプのため、1回の使用量が少なく経済的です。バクテリアが悪臭と汚れを強力分解。バイオフィルム効果で清掃の手間が省けます。【使い方】・トイレ便器:便器内側に3~6ml程度塗布し、ブラシやスポンジで洗浄してください。・洗面所:本剤を塗布したスポンジで洗面台内側を洗い、水ですすぎます。・排水管:排水口から30~60ml投入し、6~7時間放置した後水を流します。
成分バクテリア、界面活性剤、増粘剤、香料、着色剤質量(g)560液色青色内容量(mL)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【容器】65×65×200液性中性香り微香 (グレープフルーツの香り)
洗浄ブラシ EA928AJシリーズ エスコ洗浄ブラシ EA928AJシリーズエスコ
2,530税込2,783
1個
翌日出荷
耐薬品性、耐久性、耐熱性に優れています。
仕様●全長(mm):508●毛質:ソフト●毛丈(mm):50●ブラシサイズ(mm):100×110●材質:毛/ポリスチレン繊維 ハンドル/プラスチックアズワン品番65-9311-94繰り返し・詰め替え対応
300x450mm 英文字入サイン標識 エスコ300x450mm 英文字入サイン標識エスコ
2,000税込2,200
1個
翌日出荷
文字内容はさまれ注意材質硬質塩ビ仕様片面印刷、英文字入エスコ品番EA983AJ-35A厚さ(mm)1寸法(mm)450×300
洗浄ブラシ EA928AJシリーズ エスコ洗浄ブラシ EA928AJシリーズエスコ
1,990税込2,189
1個
翌日出荷
石鹸と水をしっかり保持するため、効率的に洗浄します。
仕様●全長(mm):203●毛質:ソフト●毛丈(mm):50●ブラシサイズ(mm):100×110●材質:ハンドル/プラスチックアズワン品番65-9311-95繰り返し・詰め替え対応
洗浄ブラシ EA928AJシリーズ エスコ洗浄ブラシ EA928AJシリーズエスコ
2,590税込2,849
1個
翌日出荷
石鹸と水をしっかり保持するため、効率的に洗浄します。
仕様●全長(mm):508●毛質:ソフト●毛丈(mm):50●ブラシサイズ(mm):100×110●材質:ハンドル/プラスチックアズワン品番65-9311-96繰り返し・詰め替え対応
25mmx5.0m メジャー(ストロングテープ・ホルダー付) エスコ25mmx5.0m メジャー(ストロングテープ・ホルダー付)エスコ
4,630税込5,093
1個
翌日出荷
エスコ品番EA720JJ-350
75x75x17.5mm 角ふち EA997RJシリーズ エスコ75x75x17.5mm 角ふち EA997RJシリーズエスコ
350税込385
1枚
翌日出荷
置き敷きマットとして使う場合に便利な専用ふち。段差を解消し危険を防止できます。<ご注意>日光照射の強い屋外や、高温になる場所には設置しないでください。
リアホイールナットソケット(薄肉) EA164EJシリーズ エスコリアホイールナットソケット(薄肉) EA164EJシリーズエスコ
5,780税込6,358
1個
翌日出荷
仕様●サイズ(mm):35×17●外径(mm):50●全長(mm):75●重量(g):655●差込角:3/4"●色:白●コンビネーションタイプ●大型車用アズワン品番65-9247-69
洗浄ブラシ エスコ洗浄ブラシエスコ
2,260税込2,486
1個
翌日出荷
耐酸性、耐薬品性に優れています。
毛丈(mm)50材質(毛)タンピコ材質(ハンドル)プラスチックブラシ寸法(mm)100×110
圧力IH炊飯ジャー エスコ圧力IH炊飯ジャーエスコ
45,500税込50,050
1台(1台)
翌日出荷
圧力IH炊飯。30時間おいしく保温できる「うるつや保温」「高め保温」メニュー付き。ごはんの食感を炊き分ける3通りの「炊き分け圧力」。お米の栄養素を引き出す「熟成炊き(白米・玄米)」。おいしく炊ける「無洗米」メニュー。食べやすく、おいしく炊ける「麦ごはんメニュー」。釜全体に熱が伝わる「黒まる厚釜」。炊きこみごはんの後など、ニオイが気になる時に便利「クリーニング」機能。やさしい食感に炊き上げる「やわらか」メニュー。お手入れ簡単「洗える内ぶた」「フラット庫内(サイドセンサー部は除く)」。いつでも簡単に取扱説明書が確認できる2次元コードつき。
仕様1回あたりの炊飯時消費電力量(Wh):111、1時間あたりの保温時消費電力量(Wh):12.5、ふた開き時の高さ(mm):約365、内釜(mm):黒まる厚釜(厚さ1.7)、圧力設定:3段階付属品立つしゃもじ、計量カップ。質量(kg)4.1スレートブラック容量(L)0.54シリーズ極め炊き消費電力(W)700コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×320×195保温時間(h)うるつや保温:30まで(エコ炊飯・白米・白米熟成・白米急速・すしめし)、高め保温:12まで※炊きこみ・おかゆ・おこわのメニューは保温をしないでください。
35mm フック・ダブルJ型(スチール黒メッキ/2個) エスコ35mm フック・ダブルJ型(スチール黒メッキ/2個)エスコ
550税込605
1組(2個)
当日出荷
ビニールコーティングで保護されています
材質スチール外寸(mm)Φ9×85適合バンド幅(mm)35アズワン品番64-2253-14フック内径(Φmm)20
浄化槽用バクテリア製剤 (初期処理用) エスコ浄化槽用バクテリア製剤 (初期処理用)エスコ
2,280税込2,508
1本
翌日出荷
初期処理・緊急用。浄化槽の超濃縮タイプのバイオ製剤です。浄化槽の使用開始時や初めてバクテリア製剤を使用する際に初期処理用としてご使用ください。また臭いや詰まりのトラブルが発生した場合の緊急用としても大活躍します。パテント取得済みの有用バクテリアが浄化槽の機能を回復、ニオイや詰まりを防ぎます。汚物、トイレットペーパーを分解し、汲み取りの回数を軽減(維持管理費の軽減)。塩素や殺菌剤ではなく、天然バクテリアが成分のため浄化槽に安心。ウジ虫やハエの発生を抑制。浄化槽の水質を安定させます。日常のトイレ掃除には、EA922AJ-351、-356、-357などのトイレ用バイオクリーナーを併用して使用されると効果的です。本品1本をトイレから投入し、薬剤が浄化槽に届くようタンクレバーで水を2回流します。
用途汚水浄化槽、汲み取り式トイレの水質改善及び消臭成分バクテリア、水質量(g)1030液色白濁色内容量(mL)946寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)容器:90×90×250液性中性
浄化槽用バクテリア製剤 (定期メンテ用) エスコ浄化槽用バクテリア製剤 (定期メンテ用)エスコ
1,990税込2,189
1本
翌日出荷
保守メンテナンス用。浄化槽の保守メンテナンスに最適なバイオ製剤です。パテント取得済みの有用バクテリアが浄化槽の機能を回復、ニオイや詰まりを防ぎます。年に3~4回定期的に使用していただくことで浄化槽の機能を高め、害虫や悪臭の発生を防止します。汚物、トイレットペーパーを分解し、汲み取りの回数を軽減(維持管理費の軽減)。塩素や殺菌剤ではなく、天然バクテリアが成分のため浄化槽に安心。ウジ虫やハエの発生を抑制。浄化槽の水質を安定させます。日常のトイレ掃除には、EA922AJ-351、-356、-357などのトイレ用バイオクリーナーを併用して使用されると効果的です。本品1本をトイレから投入し、薬剤が浄化槽に届くようタンクレバーで水を2回流します。
用途汚水浄化槽、汲み取り式トイレの水質改善及び消臭成分バクテリア、水質量(g)1030液色白濁色内容量(mL)946寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)容器:90×90×250液性中性
610x610x40mm [メタルラック用]棚 板 エスコ610x610x40mm [メタルラック用]棚 板エスコ
4,550税込5,005
1個
翌日出荷
用途EA976AJ-29/-35用付属品棚板固定部品4個エスコ品番EA976AJ-21材質スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂寸法(mm)610×610×40質量(kg)3.55耐荷重(kg)250
35x72x 9mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ35x72x 9mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
1,360税込1,496
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)35厚さ(mm)9外径(Φmm)72適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7844-48入数1枚
防水樹脂モルタル エスコ防水樹脂モルタルエスコ
3,250税込3,575
1個
翌日出荷
コンクリートの壁面を簡易に防水できる樹脂モルタル補修材。刷毛で塗れるので簡単に施工できます。塗装面や石膏面には使用できません。つや無し。水を混ぜるだけで使える刷毛塗りタイプ。屋内外のコンクリート、モルタル、レンガなどの壁の簡易防水に。
成分ポルトランドセメント、骨材、樹脂グレー使用温度範囲(℃)30液性アルカリ性可使時間(分)40内容量(kg)3比率【配合(重量比)】粉体:水=1:0.33~0.34危険物の類別非危険物硬化時間【指触】20℃:約2時間、夏期(30℃):約1時間、冬期(5℃):約3時間施工面積(m2)2回塗りで約1mm厚:約2.3
[パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズ エスコ[パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズエスコ
215税込237
1個
翌日出荷から翌々日出荷
パイプ径Φ28mmパイプラック用
ピロー形ユニット EA966MXシリーズ エスコピロー形ユニット EA966MXシリーズエスコ
5,470税込6,017
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号MUP形:000●軸径(mm):10●サイズ(mm):H/18、L/67、A/16、J/53、N/7、H1/6、H2/35、B1/17.5、S/4●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/ステンレス鋼●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバーアズワン品番65-9331-21