カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 電気材料(3)
  • 塗料(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 安全標識(2)
  • 研磨材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • BEAMS(ビームス)(20)
  • BIGM(丸山製作所)(39)
  • CKD(11)
  • MAZDA(マツダ)(181)
  • NTB(10)
  • Panasonic(パナソニック)(23)
  • SMC(314)
  • イマオコーポレーション(29)
  • スズキ(24)
  • スバル(34)
  • トヨタ(46)
  • ナブテスコサービス(26)
  • ニッサン(181)
  • ホンダ(141)
  • メディアカバーマーケット(30)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(28)
  • 住友重機械工業(15)
  • 旭精工(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「j-53」の検索結果

30件中 1~30件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートドリル(HSS) エスコ

    ストレートドリル(HSS)

    エスコ
    ¥1,110税込¥1,221
    1袋(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    用途【対応被削材】鉄材質HSS(ハイス)先端角(°)118入数(本)10
  • 角型バルブ開閉札(操作禁止) エスコ

    角型バルブ開閉札(操作禁止)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥240税込¥264
    1枚
    当日出荷
    両面印刷 上部ハトメ穴、1個付 入数は1枚入りです。
    仕様●内容:操作禁止●サイズ:55×40×1mm●材質:ラミプレート●取付穴径:Φ3.5mm●色:赤
  • 16-20mm スナップピン(ダブルリング/5個) エスコ

    16-20mm スナップピン(ダブルリング/5個)

    エスコ
    ¥780税込¥858
    1袋(5個)
    欠品中
    材質SUS304寸法d1(mm)4.5寸法d2(mm)16~20寸法d3(mm)4寸法l1(mm)78寸法d4(mm)20寸法l2(mm)44適合径(Φmm)16~20入数5個
  • 55x40mm 角型バルブ開閉札 操作禁止・赤 10枚 エスコ

    55x40mm 角型バルブ開閉札 操作禁止・赤 10枚

    エスコ
    ¥2,340税込¥2,574
    1組(10枚)
    当日出荷
    熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。バルブの設置場所に。特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則
    仕様●サイズ(mm):55×40×1●内容:操作禁止●色:赤●取付穴径:Φ3.5mm●材質:ラミプレート●ラミネート加工●両面印刷●上部ハトメ付
  • M5x25mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコ

    M5x25mm ナベ頭小ネジ[ステンレス]

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥615税込¥677
    1袋(28本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949SJ-53材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • パテベラ エスコ

    パテベラ

    エスコ
    ¥210税込¥231
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    鈑金用。ソフトでしなやかなコシのあるヘラです。車両の微妙な曲線にも対応出来ます。薬品性に優れています。
    材質ポリアミド
  • 靴用ブラシ(豚毛) エスコ

    靴用ブラシ(豚毛)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥500税込¥550
    1個
    当日出荷
    材質豚毛質量(g)20毛丈(mm)17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×90×28
  • R 1/4"xRc1/8" 中間ニップルソケット エスコ

    R 1/4"xRc1/8" 中間ニップルソケット

    エスコ
    ¥285税込¥314
    1個
    当日出荷
    仕様ねじ径(雌)×(雄):Rc(PT)1/8"×R(PT)1/4"材質真鍮使用圧力(MPa)1.0
  • 平行ピンポンチセット[真鍮製] エスコ

    平行ピンポンチセット[真鍮製]

    エスコ
    ¥1,000税込¥1,100
    1本
    翌日出荷
    真鍮仕様で対象物を傷つけません。
  • 50mmx30m 強力ラインテープ(黄/黒) エスコ

    50mmx30m 強力ラインテープ(黄/黒)

    エスコ
    ¥9,610税込¥10,571
    1巻
    翌日出荷
    模様面をラミネート加工しているので剥げにくい
    テープ幅(mm)50テープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.195
  • ろ過網 (座付・ステンレス製) エスコ

    ろ過網 (座付・ステンレス製)

    エスコ
    ¥945税込¥1,040
    1個
    翌日出荷
    ゴミなどがたまりにくい台座付き。吊下げリング付き(Φ20mm)。
    材質ステンレス (SUS304)
  • 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/50枚) EA354BJシリーズ エスコ

    手袋(ニトリルゴム・パウダー無/50枚) EA354BJシリーズ

    エスコ
    ¥2,590税込¥2,849
    1箱(50枚)
    翌日出荷
    パウダー無。手袋表面は特殊なエンボス加工により、細かい部品をつかみやすい。
    仕様●サイズ:LL●全長(mm):240●掌周り(mm):230●中指長さ(mm):85●厚み:0.17●材質:ニトリルゴム●入数:50枚●着脱性を向上させて作業のストレスをより軽減できる●食品衛生法適合商品
  • 100x5000x5mm ゴム板(筋入り・天然ゴム) エスコ

    100x5000x5mm ゴム板(筋入り・天然ゴム)

    エスコ
    ¥10,600税込¥11,660
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XJ-53
  • 戸車(サッシ用/ステンレス製) エスコ

    戸車(サッシ用/ステンレス製)

    エスコ
    ¥2,020税込¥2,222
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986RJ-53
  • 50mm/#180 研磨ディスク エスコ

    50mm/#180 研磨ディスク

    エスコ
    ¥320税込¥352
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819MJ-53粒度180
  • AC110V 電球/ミニクリプトン EA758XJシリーズ エスコ

    AC110V 電球/ミニクリプトン EA758XJシリーズ

    エスコ
    ¥240税込¥264
    1個
    翌日出荷
    クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。約10%の省エネになります。
  • 0.37ton ロングシャックル(ステンレス製) エスコ

    0.37ton ロングシャックル(ステンレス製)

    エスコ
    ¥385税込¥424
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638GJ-53材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)45ねじ径M6使用荷重(t)0.375寸法D(mm)5.6寸法B(mm)12
  • [高強度・高張力]六角穴付ボルト エスコ

    [高強度・高張力]六角穴付ボルト

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥275税込¥303
    1本
    翌日出荷から9日以内出荷
    頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
  • M 8 /238mm 雄ねじ取手(ステンレス製) エスコ

    M 8 /238mm 雄ねじ取手(ステンレス製)

    エスコ
    ¥2,500税込¥2,750
    1個
    翌日出荷
    付属品六角ナット、スプリングワッシャー、化粧座金(各2個)仕様取手幅:Φ12mm材質ステンレスSUS304寸法(mm)丸棒径A:12、ねじ間L:238、幅L1:250、高さH:50ねじサイズM8
  • 結束バンド(再結束タイプ) エスコ

    結束バンド(再結束タイプ)

    エスコ
    ¥4,240税込¥4,664
    1袋(100本)
    翌日出荷
    片手で即座にリリースでき、繰り返し使える再結束タイプ。RoHS指令適合品。ハロゲンフリー。屋内用。片手で簡単リリース。使いやすさを追求した、繰り返し使用できる結束バンド。従来のリピートタイとは異なり、取り外し用のレバーがヘッドの外側についているため、片手で簡単にリリースすることができ、作業性が向上します。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要でより安全に作業ができます。また、レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。細幅タイプは、バンド部が細幅なため、各種固定具と併用することができます、配線の組み付け作業時の仮止め結束などに最適です。ヘッドの外側に付いた、取り外し用のレバーを押すとロックが外れます。結束物が高い位置にあっても、片手で簡単に外せるようになりました。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小皿頭小ねじ (ステンレス製) エスコ

    小皿頭小ねじ (ステンレス製)

    エスコ
    ¥200税込¥220
    1袋(4本)
    翌々日出荷
    入数:4本。全ねじ。(+)小皿頭。並目ねじ。
    材質ステンレス (SUS XM-7)ピッチ0.8頭径(Φmm)【小頭】8頭部形状皿穴の形状十字穴ねじの呼びM5
  • 小皿頭小ねじ (ステンレス製) エスコ

    小皿頭小ねじ (ステンレス製)

    エスコ
    ¥200税込¥220
    1袋(2本)
    翌々日出荷
    入数:2本。全ねじ。(+)小皿頭。並目ねじ。
    材質ステンレス (SUS XM-7)頭部形状小皿頭穴の形状十字穴
  • 530x13mm 結束バンド(耐侯性/再結束/3本) エスコ

    530x13mm 結束バンド(耐侯性/再結束/3本)

    エスコ
    ¥2,520税込¥2,772
    1袋(3個)
    4日以内出荷
    一度結束しても簡単に再結束可能
    材質ナイロン66厚さ(mm)1.3全長(mm)530色黒使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)152
  • 125V/15A[角形]コンセント[1口][抜止め・接地付] エスコ

    125V/15A[角形]コンセント[1口][抜止め・接地付]

    エスコ
    ¥1,790税込¥1,969
    1個(1式)
    7日以内出荷
    接地付2P抜止。差込結線式。ケースウェイ兼用。裏蓋にノックアウト穴を設け、背面からのケーブル導入を可能にしました。配線の上下引き出しを可能にしました。背面に着脱可能な裏蓋を設け、結線の作業性を向上させました。
    極数2PE抜止定格容量15A 125V適合電線Φ1.6mm、Φ2mmサイズ(mm)56×55×43(D)差込口1(接地付)
  • 錆取り(液体) EA920AJシリーズ エスコ

    錆取り(液体) EA920AJシリーズ

    エスコ
    ¥14,900税込¥16,390
    1個
    翌日出荷
    用途:自動車、オートバイ、キッチン用品、農機具、配管部品などさまざまな場所の錆び取りに。ビックリするほど錆が落ちる、瞬時に浸透する錆取り剤。瞬時に錆と反応し、極小部品であれば数秒で除錆できます。酸、アルカリを含まない中性なので、安心安全です。取り付け状態のネジでも、座面とネジ山のわずかな隙間から奥へと浸透します。EA920AJ-53(ミストタイプ)の詰め替えに使用できます。【注意事項】 ※シミや変色の可能性がありますので、事前に目立たない部分でお試しください。 ※除錆後は水で流し、防錆処理を行ってください。 ※強い力が加わるバネ、チェーン、ボルトなどの機械部品は、除錆後に再使用しないでください。
    仕様●内容量:4.0L●仕様:液体タイプ●Ph:中性●材質:チオグリコール酸アンモニウム危険物の類別非危険物
  • ヘルメット エアライトS/軽量コンパクト/青 エスコ

    ヘルメット エアライトS/軽量コンパクト/青

    エスコ
    ¥5,860税込¥6,446
    1個
    翌日出荷
    内装ハンモックの頭頂部2ヵ所に配置されたハニカム構造が飛来落下物の衝撃時に帽体を支えた後、帽体が衝撃を吸収します。発泡スチロールがないので、内装を気にせず丸ごと水洗いができます。かぶったまま片手で簡単にサイズが調整できます。墜落時保護用の衝撃吸収メカニズム「ブロックライナー」 内装ハンモックの前後左右4ヵ所に配置された六角柱がつぶれることで、墜落・転倒時に衝撃吸収性能を発揮します。
    仕様●頭サイズ:53~63cm●カラー:ブルー●材質:保護帽/PC(ポリカーボネート)ヘッドバンド/EPA型ポリエチレン成形品 ハンモック/J型ポリエチレン成形品 あご紐/VP-T16合繊繊維テープ ワンタッチバックル●重量:365g(帽体/252g)●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用、電気用●あごひも付
  • AC100V/ 50W 電球 黒 エスコ

    AC100V/ 50W 電球 黒

    エスコ
    ¥31,200税込¥34,320
    1台
    翌日出荷
    バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさ(メーカー比)
    仕様●演色性:Ra83(高演色LED)●光源色:昼白色(5000K)●電球:LED球100V:48W200V:47W●明るさ:6850lm●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●型番:L50V2-J110BK-50K●口金:E39●付属品:落下防止ワイヤー×1本●適合品番:EA814DL-51~-53
  • 錆取り(液体) EA920AJシリーズ エスコ

    錆取り(液体) EA920AJシリーズ

    エスコ
    ¥4,560税込¥5,016
    1個
    翌々日出荷
    用途:自動車、オートバイ、キッチン用品、農機具、配管部品などさまざまな場所の錆び取りに。ビックリするほど錆が落ちる、瞬時に浸透する錆取り剤。瞬時に錆と反応し、極小部品であれば数秒で除錆できます。酸、アルカリを含まない中性なので、安心安全です。取り付け状態のネジでも、座面とネジ山のわずかな隙間から奥へと浸透します。EA920AJ-53(ミストタイプ)の詰め替えに使用できます。【注意事項】 ※シミや変色の可能性がありますので、事前に目立たない部分でお試しください。 ※除錆後は水で流し、防錆処理を行ってください。 ※強い力が加わるバネ、チェーン、ボルトなどの機械部品は、除錆後に再使用しないでください。
    仕様●内容量:1.0L●仕様:液体タイプ●Ph:中性●材質:チオグリコール酸アンモニウム危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性