カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 電気材料(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 物流用品(1)
- 建築金物(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(39)
- CKD(10)
- D'Addario(7)
- FYH(日本ピローブロック)(6)
- IDEC(和泉電気)(7)
- KITACO(10)
- NTB(10)
- omron(オムロン)(5)
- Panasonic(パナソニック)(23)
- イマオコーポレーション(10)
- コミネ(5)
- ジョイフル(10)
- ノーブランド(6)
- ホンダ(6)
- メディアカバーマーケット(30)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(28)
- 亀島商店(8)
- 旭精工(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「j-53」の検索結果

0.37ton ロングシャックル(ステンレス製)
エスコ¥385税込¥4241個翌日出荷エスコ品番EA638GJ-53材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)45ねじ径M6使用荷重(t)0.375寸法D(mm)5.6寸法B(mm)12
結束バンド(再結束タイプ)
エスコ¥4,240税込¥4,6641袋(100本)翌日出荷片手で即座にリリースでき、繰り返し使える再結束タイプ。RoHS指令適合品。ハロゲンフリー。屋内用。片手で簡単リリース。使いやすさを追求した、繰り返し使用できる結束バンド。従来のリピートタイとは異なり、取り外し用のレバーがヘッドの外側についているため、片手で簡単にリリースすることができ、作業性が向上します。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要でより安全に作業ができます。また、レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。細幅タイプは、バンド部が細幅なため、各種固定具と併用することができます、配線の組み付け作業時の仮止め結束などに最適です。ヘッドの外側に付いた、取り外し用のレバーを押すとロックが外れます。結束物が高い位置にあっても、片手で簡単に外せるようになりました。RoHS指令(10物質対応)対応![125V/15A[角形]コンセント[1口][抜止め・接地付] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290957-251027-02.jpg)
125V/15A[角形]コンセント[1口][抜止め・接地付]
エスコ¥1,790税込¥1,9691個(1式)7日以内出荷接地付2P抜止。差込結線式。ケースウェイ兼用。裏蓋にノックアウト穴を設け、背面からのケーブル導入を可能にしました。配線の上下引き出しを可能にしました。背面に着脱可能な裏蓋を設け、結線の作業性を向上させました。極数2PE抜止定格容量15A 125V適合電線Φ1.6mm、Φ2mmサイズ(mm)56×55×43(D)差込口1(接地付)





![M5x25mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688772-180827-02.jpg)
![平行ピンポンチセット[真鍮製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72729924-260624-02.jpg)




![[高強度・高張力]六角穴付ボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50671398-240718-02.jpg)

![125V/15A[角形]コンセント[1口][抜止め・接地付] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290957-251027-02.jpg)