カテゴリ

  • 切削工具(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 矢崎化工(1)
  • BIGM(丸山製作所)(13)
  • 三共製作所(12)
  • CKD(10)
  • YAMAHA(ヤマハ)(10)
  • スマートバリュー(8)
  • 椿本チエイン(6)
  • JST(日本圧着端子製造)(6)
  • トヨタ(6)
  • 青木精密工業(5)
  • ギガ・セレクション(5)
  • NAP(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • スズキ(3)
  • タンガロイ(3)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(2)
  • キングジム(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「j-12b」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドタップ(EX-DC-HTシリーズ) エスコハンドタップ(EX-DC-HTシリーズ)エスコ
3,400税込3,740
1本
翌日出荷
アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、アルミ圧延材、亜鉛合金鋳物に適しています。窒化処理(表面処理)。
材質HSSE(高バナジウムハイス)精度表記STD
[難削材用]ロングポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ) エスコ[難削材用]ロングポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ)エスコ
11,800税込12,980
1本
翌日出荷
ノンコート。
材質CPM(粉末ハイス)被削材対応:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、工具鋼など精度STD食付5P
フルオロカーボン回収機 エスコフルオロカーボン回収機エスコ
220,000税込242,000
1台
翌日出荷
適用冷媒…R12・R22・R500・R502・R134a・R404A・R407C・R407D・R410A・R422A・R422D・R507A・R509A・R32・R1234yf・R1234ze・R115・R218・R401A・R401B・R402A・R402B・R407A・R407H・R407B・R407E・R410B・R447・R448A・R448H・R449A・R463A-J・R452A 回収容器…12L・24L(FC3) 回収能力…R22:220g/分(気体)、2970g/分(液体)R410A・R32:270g/分(気体)、3500g/分(液体)回収能力の数値はメーカーの実測値です(室温25℃)。回収作業の条件によって数値が異なる場合があります。 ガス回収能力値はJIS B 8629検査基準による。 コンプレッサー…750W(1HP)ツインシリコンダー式オイルレス 回収装置側…ブラットハリソン社(穴3個)・アンプ社(穴4個) 回収方法…圧縮式・プッシュプル式 運転電流・始動電流…9.0A/7.5A(50/60Hz)・38A 作業種類…液体回収・気体回収 フロン排出抑制法適合品のオイルレスフルオロカーボン回収装置 高圧ガス・特定不活性ガス取扱装置 省エネ設計・eco回収機能。回収作業の初期段階の操作で被回収機器側の液体フロンを回収機内の経路を通さずに、圧力差を利用して回収機器にそのまま流し込むスルー機能を搭載。 極細管2層構造のコンデンサー搭載(マイクロチャンネルコンデンサー) 可動式のハンドルを採用したことで衝撃から守り、コンパクトで車載時により積みやすい形状になりました。 モード切替搭載(3モード)【自動停止モード】吸入圧ゲージが-0.06Mpaを示すとガス圧がない=ガス回収完了と認識して回収機が自動停止します。【自動復帰モード】吸入ゲージが-0.06Mpaを示し回収機が自動停止したのちに、システム内の残りガス(寝込みガス)が再度、微量に流れ込む場合があります。その際、吸入ゲージのセンサーが圧力を感じると自動で起動し微量残ガスを再び回収します。【連続モード】吸入ゲージの数値がマイナス域を示しガス回収完了となってもコンプレッサーが回り続けますので、機器保護のためにスイッチを適時に手動で切ることができます。大画面デジタル圧力表示着脱式フロートセーフティーコード方式で、回収容器と本機をつなぐフロートセーフティコードの接続端子の形状が、アンプタイプ(4ピンタイプ)とブラッドハリソンタイプ(3ピンタイプ)の二種類のコードを用意しており、異なるタイプの回収容器が使用可能です。火花が発生しないブラシレスDCモーター採用(微燃性フロンガスR32回収に最適)ガス回収能力270g/分(R410A)の1馬力コンプレッサーを搭載重量11.3kgと軽量化を実現直列二気筒のオイルレス式コンプレッサーで高速・安定回収1バルブ操作で回収作業が全て完結新冷媒・従来冷媒対応セルフクリアリング機能通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品
付属品1/4”ボールバルブ付チャージングホース150cm(青・赤)、1/4”チャージングホース10cm(青)、AC電源コード、着脱式フロートセーフティーコード×2本(3ピン、4ピン)、ドライフィルター、肩掛けストラップ寸法(mm)370×260×300質量(kg)11.3使用温度範囲(℃)0~40電源(V)100消費電力(W)500真空到達度-0.09Mpa
Φ218x390mm/10L 広口ポリ容器(中蓋付/4個) エスコΦ218x390mm/10L 広口ポリ容器(中蓋付/4個)エスコ
15,000税込16,500
1個
翌日出荷
持ち運びに便利な取手付。 高品質のポリエチレン容器で、肉厚のネジキャップで優れた密閉性も実現しました。
容量(mL)10000材質ポリエチレン仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-12B高さ(mm)390内径(Φmm)【ふた】99胴径(Φmm)218
超硬バー エスコ超硬バーエスコ
7,480税込8,228
1個
翌日出荷
材質超硬