9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頑丈で耐摩耗性に優れています
材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)150 刃幅(mm)6.35 アズワン品番64-7870-78
1本
470 税込517
当日出荷

仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付4-5P●仕上/喰付2-3P●呼び:3/8"×24●全長:63mm●■巾:5.5mm●材質:HSS(ハイス)●アメリカねじ細目 アズワン品番65-9303-20
1セット
2,550 税込2,805
翌日出荷

狭い場所での使用に最適です。 外抜き、内抜き両方に使えます。 アーム位置をスライド調整できます。
材質ドイツ鋼製 質量(kg)16.6 アーム長さ(mm)200・300・400
1個
234,000 税込257,400
翌日出荷

1個
660 税込726
翌日出荷


材質クロムバナジウム鋼 軸径(Φmm)25 全長(mm)230 アズワン品番64-7870-54
1本
3,450 税込3,795
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 軸径(Φmm)19 全長(mm)230 アズワン品番64-7870-53
1本
2,370 税込2,607
翌日出荷

1本
13,000 税込14,300
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

4本ローラー。オートシャットオフ機能付。詰まり防止機能付。内部ガイドと詰まり防止ガード内蔵で、フィルム詰まりを防止します。
仕様●メーカー:アコ・ブランズ・ジャパン●型番:GLMA3400JF-2W●仕様(最大):A3●最大ラミネート:幅(mm)/320厚(mm)/0.7●ウォームアップ時間:約120秒●ラミネート速度:480~500mm/分(50/60Hz)●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:1200W●サイズ:465(W)×120(D)×100(H)mm●重量:3.25kg●対応フィルム厚:100ミクロン アズワン品番68-1842-54
1個
27,100 税込29,810
翌日出荷