カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(19)
- 作業工具(18)
- メカニカル部品(9)
- 物流用品(6)
- 切削工具(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 梱包用品(3)
- 機構部品(3)
- 保管用品(2)
- 清掃用品(2)
- 安全標識(2)
- 作業服(2)
- 研磨材(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 測定用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- カー用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- メディアカバーマーケット(2,684)
- BIGM(丸山製作所)(563)
- MAZDA(マツダ)(439)
- 河村電器産業(224)
- YAMAHA(ヤマハ)(201)
- 大阪魂(198)
- SMC(179)
- KANA(片山チエン)(91)
- ヤマニパッケージ(69)
- ホンダ(68)
- Panasonic(パナソニック)(54)
- トヨタ(48)
- MICROCHIP(48)
- 三菱(44)
- アズワン(40)
- CKD(40)
- 十川ゴム(40)
- 未来工業(38)
- ブランドをもっと見る
「k-14」の検索結果

T型バンド 銅管用/蝶番式 EA440BKシリーズ
エスコ¥700税込¥7701個当日出荷から3日以内出荷浮き上がりSGP管用の蝶番式バンド。横走り配管、立て配管に使用できます。固定にはビスをご使用ください。材質スチール(電気亜鉛メッキ)寸法C(mm)25取付穴径(Φmm)4.5
ボンベ札
エスコ¥450税込¥4951個当日出荷から翌日出荷両面印刷。 熱圧着一体成型(ラミネート加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えが発生しない構造です。仕様両面印刷、丸型材質ラミプレート寸法(mm)Φ50×2取付方式札取付穴径(Φmm)4
ワイヤースリング
エスコ¥1,720税込¥1,8921個翌日出荷トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。エスコ品番EA981WK-14質量(kg)0.6長さ(m)2.5全長(m)2.5破断荷重(t)3.2ロープ径(Φmm)8長さA(mm)140周長(mm)350折径(mm)175
5.4kg/812mm 大ハンマー(軟鋼)
エスコ¥27,800税込¥30,5801本当日出荷丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないゴムグリップ付仕様丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないゴムグリップ付材質ヘッド:軟鋼ハンドル:ファイバーグラス全長(mm)812硬度HRC30頭径(Φmm)64全質量(kg)5.4![[XL] 高圧用絶縁ウエアー(7000V) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50139136-170327-02.jpg)
[XL] 高圧用絶縁ウエアー(7000V)
エスコ¥34,800税込¥38,2801個翌日出荷厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です)エスコ品番EA640ZK-14材質EVA樹脂色黄色サイズXL使用電圧(V)7000以下試験電圧(V/1分)20000職業別シーン電気・設備工事
ツールバッグ(ハンドル付)
エスコ¥10,900税込¥11,9901個翌日出荷耐久性に優れています。ショルダーベルト付。開口部が大きいため、簡単にものを出し入れすることができます。エンジニアリングプラスチック底、耐摩耗性と耐衝撃性、湿った環境でも気になりません。
フレアーナット用トルクレンチ(ラチェット式) EA723BKシリーズ
エスコ¥13,800税込¥15,1801本翌日出荷トルクレンチをナットから外すことなく締付ができます。規程のトルク値まで締め付けるとカチッという音がして、首が折れます。フレアナットレンチの作業性とラチェットレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチです。仕様●口径×トルク(N・m):29mm×75●精度:±3%以内●適合フレアナット:5/8"(Φ15.88mm)●全長:300mm●ラチェットレンチとトルクレンチを融合した"いいとこ取り"●ラチェット戻り機能で、狭所作業も楽々●ナットをほぼ全周ホールドするので、誤操作なく確実
超硬チップソー(ステンレス用/低音刃)
エスコ¥16,700税込¥18,3701枚翌日出荷用途ステンレス用仕様●直径(mm):180●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.8●山数:56(低音刃)●最大回転数:4400rpm適合材ステンレス
140mm/0-170mm ワークショップバイス
エスコ¥55,100税込¥60,6101個翌日出荷エスコ品番EA525K-140材質(本体)鋳鉄種類その他バイス最大口開き(mm)170口幅(mm)140
140mm 打撃めがねレンチ
エスコ¥62,600税込¥68,8601個当日出荷ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります仕様DIN7444に準拠12ポイントハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)58全長(mm)520質量(g)12280サイズ(mm)140
1134g ボールピンハンマー
エスコ¥2,960税込¥3,2561本翌日出荷耐久性と快適性を兼ね備えたハンドル仕様ヘッド重量(g):1134材質頭:高炭素鋼、柄:ヒッコリー寸法(mm)頭径:41、全長:400全質量(g)1455
4.02m 点検ライト/下水管用
エスコ¥21,700税込¥23,8701個翌日出荷ポールはグラスファイバー製。 水深60m防水仕様。 ポールの継箇所はゴムジョイントです。エスコ品番EA758SK-14長さ(mm)(ポール)1290~4020寸法(mm)Φ42×160タイプ散光光源LED球電池寿命(時間)約4使用電池単3電池×4本(付属)明るさ(Lm)150特殊用途防水エコロジー商品省エネ![14 mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03499063-180823-02.jpg)
14 mm [Hex-Plus]キーレンチ
エスコ¥2,270税込¥2,4971個翌日出荷接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。エスコ品番EA573WK-14形状L型軸長(mm)140寸法L2(mm)50先端形状Hex-Plusサイズ(mm)14サイズ規格ミリ
小物ボックス(車内用/2個)
エスコ¥1,600税込¥1,7601組(2個)翌日出荷携帯電話やスマートフォン、小物類の車内整理に最適です材質ポリエステル(600デニール)寸法(幅W×高さH)(mm)Φ110×105入数2個
125V/ 7A/50m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒)
エスコ¥10,700税込¥11,7701個翌日出荷エスコ品番EA940AK-14色黒種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)125全長(m)50許容電流(A)7芯数(C)2材質(シース)ビニール





















![[XL] 高圧用絶縁ウエアー(7000V) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50139136-170327-02.jpg)


















![14 mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03499063-180823-02.jpg)