カテゴリ
- 作業工具(10)
- 梱包用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 保管用品(2)
- 物流用品(2)
- 安全標識(2)
- 作業服(2)
- 切削工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BIGM(丸山製作所)(563)
- CKD(40)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(29)
- KANA(片山チエン)(90)
- MTO(24)
- Panasonic(パナソニック)(28)
- イマオコーポレーション(22)
- メディアカバーマーケット(2,829)
- ヤマニパッケージ(68)
- 三ツ星ベルト(35)
- 三共製作所(24)
- 三菱(44)
- 十川ゴム(40)
- 協育歯車(22)
- 大阪魂(198)
- 桑名金属工業(24)
- 椿本チエイン(30)
- 渡辺電機工業(36)
- ブランドをもっと見る
「k-14」の検索結果
特価

ワイヤースリング
エスコ¥1,720税込¥1,8921個翌日出荷トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。エスコ品番EA981WK-14質量(kg)0.6長さ(m)2.5全長(m)2.5破断荷重(t)3.2ロープ径(Φmm)8長さA(mm)140周長(mm)350折径(mm)175
ボンベ札
エスコ¥450税込¥4951個当日出荷から翌日出荷両面印刷。 熱圧着一体成型(ラミネート加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えが発生しない構造です。仕様両面印刷、丸型材質ラミプレート寸法(mm)Φ50×2取付方式札取付穴径(Φmm)4
140mm/0-170mm ワークショップバイス
エスコ¥55,100税込¥60,6101個翌日出荷エスコ品番EA525K-140材質(本体)鋳鉄種類その他バイス最大口開き(mm)170口幅(mm)140![[XL] 高圧用絶縁ウエアー(7000V) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50139136-170327-02.jpg)
[XL] 高圧用絶縁ウエアー(7000V)
エスコ¥34,800税込¥38,2801個翌日出荷厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です)エスコ品番EA640ZK-14材質EVA樹脂色黄色サイズXL使用電圧(V)7000以下試験電圧(V/1分)20000職業別シーン電気・設備工事
ツールバッグ(ハンドル付)
エスコ¥10,900税込¥11,9901個翌日出荷耐久性に優れています。ショルダーベルト付。開口部が大きいため、簡単にものを出し入れすることができます。エンジニアリングプラスチック底、耐摩耗性と耐衝撃性、湿った環境でも気になりません。
4.02m 点検ライト/下水管用
エスコ¥21,700税込¥23,8701個翌日出荷ポールはグラスファイバー製。 水深60m防水仕様。 ポールの継箇所はゴムジョイントです。エスコ品番EA758SK-14長さ(mm)(ポール)1290~4020寸法(mm)Φ42×160タイプ散光光源LED球電池寿命(時間)約4使用電池単3電池×4本(付属)明るさ(Lm)150特殊用途防水エコロジー商品省エネ![14 mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03499063-180823-02.jpg)
14 mm [Hex-Plus]キーレンチ
エスコ¥2,270税込¥2,4971個翌日出荷接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。エスコ品番EA573WK-14形状L型軸長(mm)140寸法L2(mm)50先端形状Hex-Plusサイズ(mm)14サイズ規格ミリ
125V/ 7A/50m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒)
エスコ¥10,700税込¥11,7701個翌日出荷エスコ品番EA940AK-14色黒種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)125全長(m)50許容電流(A)7芯数(C)2材質(シース)ビニール![[ステンレス用]ロングポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70294859-251027-02.jpg)
[ステンレス用]ロングポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ)
エスコ¥10,000税込¥11,0001本翌日出荷ホモ処理。材質HSSE(高バナジウムハイス)溝数3被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック精度STD食付4P
14mmx100m クレモナロープ(三つ打ち)
エスコ¥68,300税込¥75,1301個翌日出荷手触りがよい、対候性に優れる、柔軟性に富む、滑りにくい。用途命綱・方面親綱・もやい網・アスレチック用エスコ品番EA628TK-142引張強度(kN)20.7![14.3mm チューブブラシヘッド[ナイロン] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03406995-130509-02.jpg)
14.3mm チューブブラシヘッド[ナイロン]
エスコ¥1,120税込¥1,2321個翌日出荷適合EA109CH用エスコ品番EA109CK-14.3寸法d(mm)4Φ寸法A(mm)154材質(ブラシ部)ナイロン接続ねじNo.12-24NC(メネジ)寸法e(mm)8Φ寸法B(mm)100ブラシ直径(Φmm)14.3寸法C(mm)44
121-143mmコンスタント.トルクククランプ
エスコ¥2,920税込¥3,2121個翌日出荷温度変化によるバンドの膨張、収縮の影響を受けず締め付けトルクが安定します。エスコ品番EA463CK-143材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール直径(Φmm)121~143ねじ3/8inch(六角)バンド幅(mm)16
510x310x1mm メタルラックミニ用棚板シート
エスコ¥745税込¥8201個翌日出荷メタルラックミニ用のすりガラス調硬質クリアシートです。用途小物・装飾品などの落下防止にエスコ品番EA976AK-14A材質PVC寸法(mm)525×325×1質量(g)260適合ラックEA954HE-58B、-74、EA976AK-1/-3
14mmx200m クレモナロープ(三つ打ち)
エスコ¥130,800税込¥143,8801個翌日出荷手触りがよい、対候性に優れる、柔軟性に富む、滑りにくい。用途命綱・方面親綱・もやい網・アスレチック用エスコ品番EA628TK-143引張強度(kN)20.7
直径140吊バンド(スパイラルダクト管用)
エスコ¥900税込¥9901個翌日出荷蝶番式吊バンド用途スパイラルダクト管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径140寸法H(mm)124適合管外径(Φmm)140
14mmx 50m クレモナロープ(三つ打ち)
エスコ¥36,200税込¥39,8201個翌日出荷手触りがよい、対候性に優れる、柔軟性に富む、滑りにくい。用途命綱・方面親綱・もやい網・アスレチック用エスコ品番EA628TK-141引張強度(kN)20.7
350mm 腕カバー(耐切創・耐熱/ケブラー)
エスコ¥10,900税込¥11,9901個4日以内出荷手首、袖口ゴム入り。長繊維使用で低発塵性を持っています。 優れた耐切創性・耐熱性を持ったアラミド繊維「ケブラー」を使用。エスコ品番EA355K-14全長(mm)350質量(g)110混率(%)ケブラー繊維100耐熱温度(℃)300特性耐切創、耐熱
機密文書分別ボックス
エスコ¥8,830税込¥9,7131個当日出荷オフィスで一番発生するA4サイズの機密文書の分別に最適です。 壁面棚にも納まるコンパクトサイズです。 上ふたはスライドするので、機密古紙が取り出しやすいです。外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×412×222仕様鍵付材質本体・フタ:ポリプロピレン分別表示シールカバー:ポリアミド質量(kg)約32型番NRB-14K内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×339×202色(フタ)ブラック色(本体)オフホワイト投入口幅(mm)230

















![[XL] 高圧用絶縁ウエアー(7000V) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50139136-170327-02.jpg)






![14 mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03499063-180823-02.jpg)


![[ステンレス用]ロングポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70294859-251027-02.jpg)


![14.3mm チューブブラシヘッド[ナイロン] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03406995-130509-02.jpg)





![140mm [グリップ付]フラットノーズプライヤー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06154671-180824-02.jpg)