カテゴリ

  • 作業工具(10)
  • メカニカル部品(8)
  • 切削工具(8)
  • 研磨材(7)
  • 物流用品(6)
  • 保管用品(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 電気材料(2)
  • 日用品(2)
  • 安全標識(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 家電(2)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • MAZDA(マツダ)(790)
  • BIGM(丸山製作所)(600)
  • メディアカバーマーケット(369)
  • YAMAZEN(山善)(290)
  • イトーキ(227)
  • スズキ(176)
  • SMC(142)
  • 三菱ふそう(140)
  • KANA(片山チエン)(131)
  • 河村電器産業(99)
  • MICROCHIP(92)
  • 三木プーリ(88)
  • Panasonic(パナソニック)(87)
  • サカエ(78)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(78)
  • YAMAHA(ヤマハ)(63)
  • 山県化学(62)
  • イマオコーポレーション(49)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-18」の検索結果

67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
替刃(EA545K-18用) エスコ替刃(EA545K-18用)エスコ
12,300税込13,530
1個
翌日出荷
エスコ品番EA545K-51
レジンベルト(10×330mm) エスコレジンベルト(10×330mm)エスコ(7件のレビュー)
785税込864
1セット(5本)
当日出荷
砥粒が強靭で切れ味がよく、研削や研磨作業の能率をアップします。超微細な組織の砥粒のため、常にシャープなエッジを保ち、安定した性能が得られます。手作業で使用する際、アルミナベルトより疲れにくく、発熱による被削材の加工変質(焼け等)もほとんどありません。
用途自動車細部の研磨作業アルミダイカストの研削作業ステンレスの研削、研磨作業作業工具などのバリ取り、黒皮取りその他、金属の重研削作業ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330適合EA163K、DA、PA、SA用寸法(mm)幅10×長さ330基材合織布適合材アルミダイカスト、ステンレスなど接着剤R/R主研磨剤の種類ZA
64mmx2.0m/#180 研磨紙ロール エスコ64mmx2.0m/#180 研磨紙ロールエスコ(1件のレビュー)
690税込759
1個
当日出荷
粒度180エスコ品番EA366MK-180
スペーサー 10個 EA439AKシリーズ エスコスペーサー 10個 EA439AKシリーズエスコ
3,110税込3,421特価
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
ABCチャンネルの補強、もしくは機器取付時のカラーとして最適です。
材質鋼板
150mm ハード・パテベラ(ステンレス製) エスコ150mm ハード・パテベラ(ステンレス製)エスコ
1,980税込2,178
1個
当日出荷
エスコ品番EA579AK-18刃幅(mm)150
240x80mm室名板(女子更衣室) エスコ240x80mm室名板(女子更衣室)エスコ
2,260税込2,486
1個
当日出荷
表示内容女子更衣室材質アクリル(裏面粘着テープ付)仕様粘着剤付き寸法(mm)80×240×3印刷片面印刷
7.0x18mm 押しスプリング エスコ7.0x18mm 押しスプリングエスコ
1,040税込1,144
1セット(20本)
当日出荷
外径(Φmm)7線径(Φmm)1.0ばねの種類押しばね材質ステンレス製エスコ品番EA952VK-18高さ(mm)18.0、許容荷重時:12.00総巻数(巻)11.0密着高さ(mm)10.5
丸ダイス(左ねじ用/メートル並目) エスコ丸ダイス(左ねじ用/メートル並目)エスコ
4,950税込5,445
1個
翌日出荷
左ねじ用。並目。
材質HSS(ハイス)被削材対応:一般用、800 までの非研磨材、非合金および低合金鋼など
ストレートドリル エスコストレートドリルエスコ
745税込820
1パック(10本)
翌日出荷から8日以内出荷
シンニング付。
用途【対応被削材】鉄。入数(本)10
1800mm スチール棚用耐震ベルト(アングル・チャンネル用) エスコ1800mm スチール棚用耐震ベルト(アングル・チャンネル用)エスコ
1,450税込1,595
1本
翌日出荷
仕様対応支柱外周:~250mm材質バックル:樹脂、ベルト:ポリプロピレンベルト幅(mm)25耐荷重(kg)約100(1本当たり)適合寸法(mm)~1800
120x18.3mm クイックリング(ステンレス製) エスコ120x18.3mm クイックリング(ステンレス製)エスコ
6,830税込7,513
1個
翌日出荷
耐食性・耐候性に優れ、船舶及び産業用に最適です
材質SUS316線径(Φmm)18.3使用荷重(kg)5389内形寸法(mm)120×32.8口の開き(mm)23.1
[HSS]ハンドタップセット エスコ[HSS]ハンドタップセットエスコ
22,700税込24,970
1本
翌日出荷
仕様【組み合わせ】先:9P 中:5P 仕上:1.5P材質HSS(ハイス)
18.0mm 彫刻刃(安来鋼/キワ型左) エスコ18.0mm 彫刻刃(安来鋼/キワ型左)エスコ
2,750税込3,025
1本
翌日出荷
材質刃:安来鋼、柄:朴形状キワ型左全長(mm)212刃幅(mm)18アズワン品番64-7876-73
8.0ton/M36x50mm スイベル吊り環 エスコ8.0ton/M36x50mm スイベル吊り環エスコ
28,700税込31,570
1個
翌日出荷
材質スチール寸法(mm)b:85、h2:92、h:282使用荷重(t)8
ワイヤースリング エスコワイヤースリングエスコ
2,650税込2,915
1個
翌日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-18材質炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ)質量(kg)1.38全長(m)6破断荷重(t)3ロープ径(Φmm)8
180mm プライヤーレンチ エスコ180mm プライヤーレンチエスコ
11,600税込12,760
1個
翌日出荷
種類プライヤーレンチ最大口開き(mm)35全長(mm)180エスコ品番EA531K-180
180mm 電工ニッパー エスコ180mm 電工ニッパーエスコ
4,380税込4,818
1個
翌日出荷
寸法(mm)180エスコ品番EA536K-180全長(mm)180
18mmx50m ウォーターホース エスコ18mmx50m ウォーターホースエスコ
25,500税込28,050
1本
翌日出荷
耐寒性、弾力性にすぐれています。
内径(Φmm)18外径(Φmm)24全長(m)50耐圧(MPa)0.2エスコ品番EA124DK-18材質PVC特性耐寒
18mm コンビネーションギアレンチ(首振り) エスコ18mm コンビネーションギアレンチ(首振り)エスコ
4,050税込4,455
1個
翌日出荷
エスコ品番EA614LK-18
パイプクランプ 5個 EA947FKシリーズ エスコパイプクランプ 5個 EA947FKシリーズエスコ
1,160税込1,276
1セット(5個)
翌日出荷から翌々日出荷
クリップ式のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用ください。
[ステンレス用]ロングポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ[ステンレス用]ロングポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ)エスコ
18,400税込20,240
1本
翌日出荷
ホモ処理。
材質HSSE(高バナジウムハイス)溝数3被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック精度STD食付4P
ドリルビット(木工用) EA824LKシリーズ エスコドリルビット(木工用) EA824LKシリーズエスコ
1,620税込1,782
1本
翌日出荷
木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに
18x450mm チューブブラシ(真鍮) エスコ18x450mm チューブブラシ(真鍮)エスコ
550税込605
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109SK-18
900x500x1030mm オープン型書庫 エスコ900x500x1030mm オープン型書庫エスコ
53,100税込58,410
1個
翌日出荷
用途上下兼用種類オープン付属品棚板2枚エスコ品番EA954DK-18形状オープン型質量(kg)28.6高さ(mm)1030耐荷重(kg/段)56外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×500×1030内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)865×499×983グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×500×1030均等耐荷重(kg/段)56
125V/12A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰) エスコ125V/12A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)エスコ
7,500税込8,250
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)20エスコ品番EA940AK-18
シャックル(スイベル環付) エスコシャックル(スイベル環付)エスコ
30,600税込33,660
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質鍛造鋼
180mm 電工ペンチ エスコ180mm 電工ペンチエスコ
4,450税込4,895
1個
翌日出荷
全長(mm)180エスコ品番EA534K-180
255mm [ステンレス]ワイヤーブラシ エスコ255mm [ステンレス]ワイヤーブラシエスコ
2,660税込2,926
1個
翌日出荷
材質(ブラシ部)ステンレス全長(mm)255寸法・サイズ(mm)ブラシ:125仕様4列18行エスコ品番EA109DK-18
超硬チップソー(アルミサッシ用) エスコ超硬チップソー(アルミサッシ用)エスコ
9,100税込10,010
1枚
翌日出荷
適合材アルミ
3本組 カーペット針 エスコ3本組 カーペット針エスコ
400税込440
1組
翌日出荷
用途カーペット針セット内容(短〈先三角〉・短・長針)各1本サイズ1.24×51.5・1.35×51.5・1.65×60.6(3本組)アズワン品番64-2277-21
レジンベルト エスコレジンベルトエスコ
10,600税込11,660
1箱(10本)
翌日出荷
3/8"DRx18mm ソケット(ZYKLOP) エスコ3/8"DRx18mm ソケット(ZYKLOP)エスコ
1,390税込1,529
1個
翌日出荷
全長(mm)30対辺(mm)18外径(Φmm)24.5差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2241-46
255mm [真鍮]ワイヤーブラシ エスコ255mm [真鍮]ワイヤーブラシエスコ
3,000税込3,300
1個
翌日出荷
材質(ブラシ部)真鍮全長(mm)255寸法・サイズ(mm)ブラシ:125仕様4列18行エスコ品番EA109DK-18B
18mm テープカセット[黄] エスコ18mm テープカセット[黄]エスコ
1,560税込1,716
1個
翌日出荷
用途EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、DM-2B、DL-2A旧EA761DM-2A、DL-2、DL-4用エスコ品番EA761DK-185エコマーク認定認定テープ文字色ブラックテープ地色イエローエコマーク認定番号17112045
180mm カーペンターズプライヤー エスコ180mm カーペンターズプライヤーエスコ
3,440税込3,784
1個
翌日出荷
全長(mm)180エスコ品番EA577LK-180
159-181mmコンスタント.トルクククランプ エスコ159-181mmコンスタント.トルクククランプエスコ
3,030税込3,333
1個
翌日出荷
温度変化によるバンドの膨張、収縮の影響を受けず締め付けトルクが安定します。
バンド幅(mm)16直径(Φmm)159~181エスコ品番EA463CK-181材質バンド:ステンレス、ボルト:スチールねじ3/8inch(六角)
M8 x40mm 小ねじ(ナイロン/20本) エスコM8 x40mm 小ねじ(ナイロン/20本)エスコ
505税込556
1袋(20本)
翌日出荷
材質ナイロンピッチ(mm)1.25寸法A(mm)M8×1.25頭径D(Φmm)12.8頭部高さ(mm)5.4アズワン品番64-7957-30入数20個有効ねじ長さB(mm)40
1800x450x1800mm/150kg/4段 スチール棚 エスコ1800x450x1800mm/150kg/4段 スチール棚エスコ
38,300税込42,130
1個
翌日出荷
エスコ品番EA976DK-180B質量(kg)50.9アイボリー高さ(mm)1800材質(本体)スチール奥行(mm)450間口(mm)1800段数4耐荷重(kg/段)150支柱(mm)幅:40棚段数4棚板厚さ(mm)35外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1800×450×1800総耐荷重(kg)750棚板内寸・間口(mm)1750均等耐荷重(kg/段)150
M8 x20mm 小ねじ(ナイロン/20本) エスコM8 x20mm 小ねじ(ナイロン/20本)エスコ
465税込512
1袋(20本)
翌日出荷
材質ナイロンピッチ(mm)1.25寸法A(mm)M8×1.25頭径D(Φmm)12.8頭部高さ(mm)5.4アズワン品番64-7957-28入数20個有効ねじ長さB(mm)20
1800x600x1800mm/150kg/4段 スチール棚 エスコ1800x600x1800mm/150kg/4段 スチール棚エスコ
44,200税込48,620
1個
翌日出荷
アイボリーエスコ品番EA976DK-180C質量(kg)57.54高さ(mm)1800材質(本体)スチール奥行(mm)600間口(mm)1800支柱(mm)幅:40棚段数4棚板厚さ(mm)35総耐荷重(kg)750棚板内寸・間口(mm)1750均等耐荷重(kg/段)150