カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(182)
- 作業工具(125)
- 物流用品(48)
- 測定用品(31)
- 研磨材(30)
- 空調・照明・電設資材(29)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
- ねじ・ボルト・釘(21)
- 切削工具(20)
- 電気材料(17)
- メカニカル部品(16)
- 機構部品(16)
- 塗装・養生・内装用品(16)
- 建築金物(16)
- 科学研究・開発用品(14)
- パソコン/周辺機器(13)
- 電動工具(12)
- 保管用品(11)
- 清掃用品(11)
- 安全用品(11)
- 安全標識(11)
- スプレー・オイル・グリス(9)
- 農具(9)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- 作業服(6)
- 縫製用品(5)
- 厨房用品(4)
- オフィス家具(4)
- 事務用品(4)
- 梱包用品(3)
- 溶接用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 医療(3)
- 整備工具・収納(3)
- 家電(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 塗料(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- バッテリー・電装(2)
- 洗車・清掃(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 手袋(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 農業機械(2)
- 制御機器(1)
- 日用品(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 安全保護具(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(29)
- SMC(10,892)
- ホンダ(4,669)
- MAZDA(マツダ)(4,444)
- BIGM(丸山製作所)(3,987)
- 大阪魂(2,214)
- コガネイ(1,595)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,227)
- トヨタ(740)
- RS PRO(701)
- Panasonic(パナソニック)(698)
- ニッサン(697)
- SAMTEC(607)
- オカムラ(岡村製作所)(451)
- CKD(445)
- スズキ(399)
- ParkerTAIYO(381)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(378)
- メディアカバーマーケット(340)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
グリーン購入法適合(6)
「k-2」の検索結果
特価

責任者表示ステッカー(電気取扱責任者)
エスコ(1件のレビュー)¥140税込¥1541枚当日出荷裏面のり付 入数は1枚入りです。 裏面のり付(裏面が接着タイプで離けい紙が付いています。)仕様●サイズ:200×80mm●材質:PETステッカー(PETとはポリエチレンテレフタレートの略。透明性や耐熱性に優れた樹脂です。屋外の長期間の使用では、耐候性に劣ります。燃やしても有毒ガスは発生しません。)●内容:電気取扱責任者
26mm グランドフック(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥570税込¥6271個当日出荷エスコ品番EA638BK-27材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック寸法L(mm)21寸法d(mm)6.8使用荷重(kg)15寸法A(mm)26参考使用荷重(kg)15寸法B(mm)10寸法D1(mm)2.3寸法D2(mm)4寸法W(mm)20
キーボックス(可変ダイヤル式)
エスコ¥5,820税込¥6,4021個当日出荷から翌日出荷4桁ダイヤル式、番号設定可能。色分類できるキーホルダーが便利です。キーホルダーには書き込み可能な見出し用紙付。材質スチール設置方式壁掛け式施錠方法ダイヤル錠
1/4" オイラー(エアーツール用)
エスコ(4件のレビュー)¥870税込¥9571個当日出荷エスコ品番EA153AK-2質量(g)40取付ねじR(PT)1/4”×Rc(PT)1/4”危険物の類別非危険物![T20x100mm [TORX]ドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50152366-170327-02.jpg)
T20x100mm [TORX]ドライバー
エスコ(1件のレビュー)¥485税込¥5341個当日出荷エスコ品番EA683SK-20種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
24mm 打撃めがねレンチ
エスコ¥1,110税込¥1,2211個当日出荷ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)15寸法(mm)24全長(mm)165質量(g)250
27mm 打撃めがねレンチ
エスコ¥1,490税込¥1,6391個当日出荷ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)16寸法(mm)27全長(mm)175質量(g)310
1.12ton 吊り環(溶接型)
エスコ¥1,650税込¥1,8151個当日出荷熱処理加工され、とても頑丈なつくりになっています。仕様●使用荷重(t):1.12●サイズ(mm):B:67、C:37、D:13、T:41●材質:スチール
22mm 打撃めがねレンチ
エスコ¥1,020税込¥1,1221個当日出荷ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)14寸法(mm)22全長(mm)155質量(g)230
Φ5x5mm 超強力マグネット(10個)
エスコ(1件のレビュー)¥2,720税込¥2,9921パック当日出荷材質ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)Φ5×5使用温度(℃)80以下入数10個入り
2.7mmx250mm 熱収縮チューブ(20本/黒)
エスコ¥600税込¥6601個当日出荷テープ巻に比べ、きれいな仕上がり。ヒートガンを使用することで、簡単に施工できます。耐候性あり。RoHS対応品。用途電子機器・家電・自動車内で使用されるケーブルの接続部や端末の保護や絶縁にエスコ品番EA944BK-2材質架橋ポリオレフィン形状円形全長(mm)250色黒質量(g)約22温度(℃)【収縮】90以上収縮前内径(Φmm)2.7±0.3連続使用温度(℃)-55~105収縮率(%)【熱】50(2:1)適合電線サイズΦ1.2~1.8mm絶縁耐力25kV/mm収縮後内径(Φmm)1![[L] 足カバー(メッシュ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50669273-220318-02.jpg)
[L] 足カバー(メッシュ)
エスコ¥1,110税込¥1,2211個当日出荷メッシュ仕様でムレを抑えます。 左右1組。エスコ品番EA355KK-2材質PVC(塩化ビニル樹脂)塩化ビニールサイズL丈(cm)18.5特性通気性
29x 3.5mm クイックリング(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥185税込¥2041個当日出荷エスコ品番EA638FK-21材質ステンレス(SUS316)質量(g)12種類リングキャッチ寸法d(mm)3.5使用荷重(kg)50寸法b(mm)10寸法h(mm)29寸法m(mm)5
115x73x18mm 小物箱
エスコ¥570税込¥6271個当日出荷仕様マグネットシール付、トレーなしエスコ品番EA508K-21材質ABS樹脂寸法(mm)115×73×18色ブルー/クリア構造防滴外寸(mm)115×73×18仕切数(個)3仕切りあり
接続金具 C型/チャンネル・アングル用 EA439AKシリーズ
エスコ¥265税込¥2921個当日出荷から翌日出荷チャンネルの組立て、コーナーの補強にご使用ください。ボルトで締め付けるだけで組立が容易にできます。材質鋼板穴数2
AC125V/15Ax1.8m コンセント/ネジ止(ブレーカー付/茶)
エスコ(2件のレビュー)¥2,140税込¥2,3541個当日出荷エスコ品番EA815HK-2B形状平刃タイプ種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
卓上型マイクスタンド
エスコ¥5,750税込¥6,3251台翌日出荷材質鉄、ナイロン、ABS寸法(mm)165×165×330質量(kg)1.5ねじ規格W3/8”(本体)、NS5/8”(変換ねじ)適合径(Φmm)【マイク】55有効伸長(mm)【ブーム】320~630
55X80mm カードホルダー
エスコ¥1,400税込¥1,5401セット(10個)当日出荷ドット入カード付。シンプルなカード立てです。用途オフィスや学校、店舗などで様々な用途にエスコ品番EA762GK-2材質再生PET樹脂製厚さ(mm)1カードサイズ(mm)55×80グリーン購入法適合
ウェストポーチ
エスコ¥2,740税込¥3,0141個(1個)翌日出荷便利な中型サイズのウエストパック。透明ですべての面が見えます。警備やスポーツに最適です。ジッパー式ポケット3個。材質ビニール色透明容量(L)4.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)343×89×140腰廻り(cm)114以下
ワイヤースリング
エスコ¥1,900税込¥2,0901個当日出荷トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。エスコ品番EA981WK-23質量(kg)0.9全長(m)2破断荷重(t)5.0ロープ径(Φmm)10長さA(mm)160周長(mm)400折径(mm)200![[丸軸]カウンターシンク(HSS) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48152556-231025-02.jpg)
[丸軸]カウンターシンク(HSS)
エスコ¥1,850~税込¥2,035~1本当日出荷から翌日出荷用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック材質HSS(ハイス)刃数3先端120°
...




![[EA920SK-1,-12用] ガンホルダー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64787468-210511-02.jpg)









![T20x100mm [TORX]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50152366-170327-02.jpg)












![[L] 足カバー(メッシュ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50669273-220318-02.jpg)















![[丸軸]カウンターシンク(HSS) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48152556-231025-02.jpg)