カテゴリ
- 作業工具(68)
- 配管・水廻り設備部材(34)
- 物流用品(30)
- 研磨材(22)
- 機構部品(16)
- 測定用品(16)
- 建築金物(16)
- 電気材料(12)
- 保管用品(10)
- 切削工具(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 塗装・養生・内装用品(9)
- パソコン/周辺機器(7)
- 電動工具(7)
- 清掃用品(5)
- 安全用品(4)
- 安全標識(4)
- 梱包用品(3)
- 厨房用品(3)
- オフィス家具(3)
- 事務用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 塗料(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 洗車・清掃(2)
- 作業服(2)
- 手袋(2)
- 制御機器(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 日用品(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
- 縫製用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(12)
- BIGM(丸山製作所)(3,986)
- 大阪魂(2,212)
- コガネイ(1,595)
- Panasonic(パナソニック)(497)
- ParkerTAIYO(381)
- CKD(375)
- メディアカバーマーケット(340)
- StarTech.com(322)
- RS PRO(299)
- omron(オムロン)(288)
- コミネ(260)
- 三菱電機(241)
- サンワサプライ(200)
- コクヨ(189)
- TRUSCO(189)
- IDEC(和泉電気)(178)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(155)
- ベビーフェイス(142)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(6)
「k-2」の検索結果
特価

26mm グランドフック(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥570税込¥6271個当日出荷エスコ品番EA638BK-27材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック寸法L(mm)21寸法d(mm)6.8使用荷重(kg)15寸法A(mm)26参考使用荷重(kg)15寸法B(mm)10寸法D1(mm)2.3寸法D2(mm)4寸法W(mm)20
1/4" オイラー(エアーツール用)
エスコ(4件のレビュー)¥870税込¥9571個当日出荷エスコ品番EA153AK-2質量(g)40取付ねじR(PT)1/4”×Rc(PT)1/4”危険物の類別非危険物![T20x100mm [TORX]ドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50152366-170327-02.jpg)
T20x100mm [TORX]ドライバー
エスコ(1件のレビュー)¥485税込¥5341個当日出荷エスコ品番EA683SK-20種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
2.7mmx250mm 熱収縮チューブ(20本/黒)
エスコ¥600税込¥6601個当日出荷テープ巻に比べ、きれいな仕上がり。ヒートガンを使用することで、簡単に施工できます。耐候性あり。RoHS対応品。用途電子機器・家電・自動車内で使用されるケーブルの接続部や端末の保護や絶縁にエスコ品番EA944BK-2材質架橋ポリオレフィン形状円形全長(mm)250色黒質量(g)約22温度(℃)【収縮】90以上収縮前内径(Φmm)2.7±0.3連続使用温度(℃)-55~105収縮率(%)【熱】50(2:1)適合電線サイズΦ1.2~1.8mm絶縁耐力25kV/mm収縮後内径(Φmm)1![[L] 足カバー(メッシュ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50669273-220318-02.jpg)
[L] 足カバー(メッシュ)
エスコ¥1,110税込¥1,2211個当日出荷メッシュ仕様でムレを抑えます。 左右1組。エスコ品番EA355KK-2材質PVC(塩化ビニル樹脂)塩化ビニールサイズL丈(cm)18.5特性通気性
29x 3.5mm クイックリング(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥185税込¥2041個当日出荷エスコ品番EA638FK-21材質ステンレス(SUS316)質量(g)12種類リングキャッチ寸法d(mm)3.5使用荷重(kg)50寸法b(mm)10寸法h(mm)29寸法m(mm)5
ワイヤースリング
エスコ¥1,900税込¥2,0901個欠品中トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。エスコ品番EA981WK-23質量(kg)0.9全長(m)2破断荷重(t)5.0ロープ径(Φmm)10長さA(mm)160周長(mm)400折径(mm)200
115x73x18mm 小物箱
エスコ¥570税込¥6271個欠品中仕様マグネットシール付、トレーなしエスコ品番EA508K-21材質ABS樹脂寸法(mm)115×73×18色ブルー/クリア構造防滴外寸(mm)115×73×18仕切数(個)3仕切りあり
AC125V/15Ax1.8m コンセント/ネジ止(ブレーカー付/茶)
エスコ(2件のレビュー)¥2,140税込¥2,3541個当日出荷エスコ品番EA815HK-2B形状平刃タイプ種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15![[丸軸]カウンターシンク(HSS) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48152556-231025-02.jpg)
[丸軸]カウンターシンク(HSS)
エスコ¥1,850~税込¥2,035~1本当日出荷から翌日出荷用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック材質HSS(ハイス)刃数3先端120°
55X80mm カードホルダー
エスコ¥1,400税込¥1,5401セット(10個)当日出荷ドット入カード付。シンプルなカード立てです。用途オフィスや学校、店舗などで様々な用途にエスコ品番EA762GK-2材質再生PET樹脂製厚さ(mm)1カードサイズ(mm)55×80グリーン購入法適合
200mm 自在金具キャスター(EA520BK-5用)
エスコ¥3,398税込¥3,7381個当日出荷EA520BK-5用替キャスターエスコ品番EA520BK-205形状自在車輪径(Φmm)200車輪幅(mm)64車輪エアータイヤ取付ピッチ(mm)84×72![コテ型ブラシ[ぶた毛] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03408395-260304-02.jpg)
コテ型ブラシ[ぶた毛]
エスコ¥2,000税込¥2,2001個翌日出荷作業性に優れたコテ型ブラシ。エスコ品番EA109K-2毛丈(mm)15材質(ブラシ部)豚毛材質(ハンドル部)木柄ブラシ寸法(mm)40×130
39x 5.0mm クイックリング(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥260税込¥2861個当日出荷エスコ品番EA638FK-23材質ステンレス(SUS316)質量(g)22種類リングキャッチ寸法d(mm)5使用荷重(kg)140寸法b(mm)13寸法h(mm)39寸法m(mm)6.5
0.05mm /50x50mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)
エスコ¥8,950税込¥9,8451個当日出荷用途機械のアライメントやレベル調整に。 溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。エスコ品番EA440EK-2材質ステンレス厚さ(mm)0.05寸法(mm)50×50溝幅(mm)16許容差±0.0035mm(参考)
プライヤーレンチセット
エスコ¥17,800税込¥19,5801セット翌日出荷セット内容:125mm プライヤーレンチ、125mm ウォーターポンププライヤー。耐久性のあるポリエステル生地で作られたツールバッグ(面ファスナーおよびベルトクリップ付き)。つかみ面はフラットなので、対象物に傷をつけません。プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。つかみ面は平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。プライヤーとレンチの二つの役割を果たし、つかむ、締める、曲げる作業に最適です。ジョー部分はフラットになっているのでメッキ処理されたナットを傷つけずに掴めます。てこの原理を最大限に発揮するデザインで、ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わるので板金を曲げたり、つかんだりすることが可能です。スプリング付ボタンにより調整が楽です。アゴの開きは片手で調節が可能です。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため作業中は不意に口幅が変わらないので早く快適に作業ができます。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。ボタンを押すことで、素早く、快適に刃の調整ができます。用途化粧ナット、水道のカラン回しに
20mm グランドフック(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥425税込¥4681個当日出荷エスコ品番EA638BK-26材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック寸法L(mm)17寸法d(mm)4.8使用荷重(kg)10寸法A(mm)20参考使用荷重(kg)10寸法B(mm)10寸法D1(mm)1.85寸法D2(mm)3寸法W(mm)15
32x 4.0mm クイックリング(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥200税込¥2201個当日出荷エスコ品番EA638FK-22材質ステンレス(SUS316)質量(g)12種類リングキャッチ寸法d(mm)4使用荷重(kg)90寸法b(mm)12寸法h(mm)32寸法m(mm)5.5![小物ケース [グリーン] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34909953-180824-02.jpg)
小物ケース [グリーン]
エスコ¥890税込¥9791箱(2個)翌日出荷エスコ品番EA508K-2材質コーポリマー寸法(mm)95×65×27(H)色ブルー/クリア外寸(mm)95×65×30仕切数(個)5仕切りあり
ワイヤースリング
エスコ¥3,140税込¥3,4541個当日出荷トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。エスコ品番EA981WK-27質量(kg)1.9長さ(m)5全長(m)5破断荷重(t)5.0ロープ径(Φmm)10長さA(mm)160周長(mm)400折径(mm)200










![T20x100mm [TORX]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50152366-170327-02.jpg)







![[L] 足カバー(メッシュ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50669273-220318-02.jpg)






![[丸軸]カウンターシンク(HSS) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48152556-231025-02.jpg)




![[オープンプラグ] 圧着ペンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03482053-180824-02.jpg)
![コテ型ブラシ[ぶた毛] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03408395-260304-02.jpg)


![150mm 絶縁ピンセット[曲] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03556761-260707-02.jpg)





![小物ケース [グリーン] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34909953-180824-02.jpg)

![[5本組] 画 筆(2号-10号) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50484403-170510-02.jpg)