カテゴリ

  • 作業工具(19)
  • 空調・電設資材(9)
  • メカニカル部品(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 電気材料(6)
  • 機構部品(6)
  • 測定用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 物流用品(5)
  • 切削工具(5)
  • 研磨材(5)
  • 照明(3)
  • 梱包用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 家電(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • 溶接用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(11)
  • Panasonic(パナソニック)(1,217)
  • SMC(725)
  • BIGM(丸山製作所)(687)
  • MAZDA(マツダ)(654)
  • ホンダ(390)
  • トヨタ(320)
  • 三菱ふそう(183)
  • StarTech.com(155)
  • 三木プーリ(127)
  • KANA(片山チエン)(119)
  • SAMTEC(105)
  • エレコム(100)
  • スズキ(100)
  • NAKANO(99)
  • ニッサン(92)
  • サンワサプライ(91)
  • 山県化学(87)
  • omron(オムロン)(85)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-30」の検索結果

117件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
替刃(EA545K-30用) エスコ替刃(EA545K-30用)エスコ
21,000税込23,100
1個
翌日出荷
エスコ品番EA545K-53
六角穴付ボルト(ステンレス/黒色) エスコ六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)エスコ(5件のレビュー)
200税込220
1袋(16本)
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
軸付ワイヤーブラシ エスコ軸付ワイヤーブラシエスコ(4件のレビュー)
1,580税込1,738
1個
当日出荷
円形内径、底部等の研磨に最適。
毛丈(mm)25直径(Φmm)30軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.3最大回転数(min-1[r.p.m])2000
30mm アジャスター(プラスチック製・5個) エスコ30mm アジャスター(プラスチック製・5個)エスコ(1件のレビュー)
155税込171
1個
当日出荷
エスコ品番EA628RK-30材質プラスチック寸法(mm)38×28×6適合バンド幅(mm)30
30mm 打撃めがねレンチ エスコ30mm 打撃めがねレンチエスコ
1,700税込1,870
1個
当日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)17寸法(mm)30全長(mm)185質量(g)405アズワン品番64-7882-69
マイクロスイッチ用絶縁カバー(45°型) エスコマイクロスイッチ用絶縁カバー(45°型)エスコ(1件のレビュー)
475税込523
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DK-301
溶接ゲージ(ステンレス製) エスコ溶接ゲージ(ステンレス製)エスコ
7,000税込7,700
1個
翌日出荷
材質ステンレス寸法(mm)95×1.5×70測定範囲本体直尺目盛:50・60mm、余盛高さ:25mm、すみ肉脚長:25mm、すみ肉のど厚:15mm、アンダーカット深度:25mm、ルート間隔:2~5mm、開先(ベベル)角度:0~60°(最小読取値:5°)精度長さ寸法の測定:、±0.4(のど厚測定±0.7工場製作精度)、角度測定:±2
直径300吊バンド(スパイラルダクト管用) エスコ直径300吊バンド(スパイラルダクト管用)エスコ
1,190税込1,309
1個
当日出荷
蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径300寸法H(mm)205適合管外径(Φmm)303
M6/2.5-4.0mm ブラインドナット(アルミ平頭/32個) エスコM6/2.5-4.0mm ブラインドナット(アルミ平頭/32個)エスコ
1,530税込1,683
1パック(32個)
当日出荷
材質アルミ下穴径(Φmm)9.1適合板厚(mm)2.5~4.0アズワン品番64-2218-89頭部平頭入数32ナット径M6×1.0
ワイヤースリング エスコワイヤースリングエスコ
8,760税込9,636
1本
翌日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
材質炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ)質量(kg)4長さ(m)10.0全長(m)10.0破断荷重(t)4.67ロープ径(Φmm)10アズワン品番64-2293-87
マイクロスイッチ用絶縁カバー(90°型) エスコマイクロスイッチ用絶縁カバー(90°型)エスコ
480税込528
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DK-302
1/2インチxM30 ファインナット ソケット エスコ1/2インチxM30 ファインナット ソケットエスコ
8,370税込9,207
1個
翌日出荷
差込角(inch)1/2エスコ品番EA949K-30
ストレートドリル エスコストレートドリルエスコ
790税込869
1パック(10本)
翌日出荷から8日以内出荷
シンニング付。
用途【対応被削材】鉄。入数(本)10
300mm結束バンド(フック付) エスコ300mm結束バンド(フック付)エスコ
290税込319
1個
翌日出荷
乱雑になりやすい延長コードやホースなどを結束・収納します。 建設用足場での仮設配線にもご使用頂けます。
材質66ナイロン最大結束径(Φmm)直径75ベルト長さ(mm)300耐荷重(kg)10
[HSS]ハンドタップセット エスコ[HSS]ハンドタップセットエスコ
88,000税込96,800
1本
翌日出荷
仕様【組み合わせ】先:9P 中:5P 仕上:1.5P材質HSS(ハイス)
300mm プライヤーレンチ エスコ300mm プライヤーレンチエスコ
16,600税込18,260
1個
翌日出荷
種類プライヤーレンチ最大口開き(mm)60全長(mm)300エスコ品番EA531K-300
フレアーナット用トルクレンチ・フィックスレンチセット エスコフレアーナット用トルクレンチ・フィックスレンチセットエスコ
56,700税込62,370
1ケース
翌日出荷
ラチェット式トルクレンチ:17mm×18Nm、22mm×38Nm、26mm×55Nm、29mm×75Nm、ラチェット式トルクレンチとフィックスレンチが入ったセットです、ルームエアコンからパッケージエアコンまでカバーできます、ハードケース付
セット内容ラチェット式トルクレンチ:17mm×18Nm、22mm×38Nm、26mm×55Nm、29mm×75Nm・ラチェット式トルクレンチとフィックスレンチ精度(%)±3
ホールプラグ エスコホールプラグエスコ
3,150税込3,465
1袋(100個)
翌日出荷
入数は100個入りです。
1/2"DRx30mm クロウフットレンチ(ロング) エスコ1/2"DRx30mm クロウフットレンチ(ロング)エスコ
5,830税込6,413
1個
翌日出荷
材質ニッケルクロムメッキ全長(mm)93.5質量(g)218対辺(mm)30外径(Φmm)54差込角(inch)1/2"(12.7)アズワン品番64-7901-07
30mm 打撃メガネレンチ(オフセット・ノンスパーキング) エスコ30mm 打撃メガネレンチ(オフセット・ノンスパーキング)エスコ
17,300税込19,030
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅寸法(mm)30全長(mm)200
3”  /75mm カップリング式ホースステム(ステンレス製) エスコ3” /75mm カップリング式ホースステム(ステンレス製)エスコ
22,700税込24,970
1個
翌日出荷
エスコ品番EA462DK-30
300mm ワイパーラバー エスコ300mm ワイパーラバーエスコ
1,490税込1,639
1個
翌日出荷
寸法(mm)300エスコ品番EA928BK-30繰り返し・詰め替え対応
[R12・R22・R502] ボールバルブ付チャージングホースセット エスコ[R12・R22・R502] ボールバルブ付チャージングホースセットエスコ
23,800税込26,180
1セット
欠品中
エスコ品番EA104AK-30
巻尺(ステンレステープ) エスコ巻尺(ステンレステープ)エスコ
11,300税込12,430
1個
翌日出荷から8日以内出荷
250x90x360mm キーボックス(可変ダイヤル式/30本用) エスコ250x90x360mm キーボックス(可変ダイヤル式/30本用)エスコ
9,860税込10,846
1個
翌日出荷
4桁ダイアル式、番号設定可能。 色分類できるキーホルダーが便利です。 キーホルダーには書き込み可能な見出し用紙付。
仕様壁掛け式、【キーハンガー数】30個付属品鍵2本、取付アンカーエスコ品番EA956VK-30材質スチール寸法(mm)250×90×360(H)ホルダー数30設置方式壁掛け式
DC40-60V→DC13.8V/3A DC/DCコンバーター エスコDC40-60V→DC13.8V/3A DC/DCコンバーターエスコ
13,800税込15,180
1個
翌日出荷
寸法(mm)72(W)×35(D)×75(H)入力電圧(V)DC40~60無負荷電流(mA)5以下取付穴径(mm)Φ5取付穴間(mm)52(W)×56(H)動作温度範囲(℃)-10~50
2.00mm /75x75mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚) エスコ2.00mm /75x75mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)エスコ
17,900税込19,690
1個
翌日出荷
用途機械のアライメントやレベル調整に。 溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。厚さ(mm)2材質ステンレスエスコ品番EA440EK-30寸法(mm)75×75溝幅(mm)19許容差±0.07mm(参考)
3/4sqx30mm ディープインパクトソケット エスコ3/4sqx30mm ディープインパクトソケットエスコ
4,470税込4,917
1個
翌日出荷
エスコ品番EA164EK-30
200mm はさみ・ケブラー用(ギザ刃) エスコ200mm はさみ・ケブラー用(ギザ刃)エスコ
7,550税込8,305
1個
翌日出荷
全長(mm)200エスコ品番EA540K-30A
エアーホース (ソフトウレタン製) エスコエアーホース (ソフトウレタン製)エスコ
21,000税込23,100
1巻
翌日出荷
ポリウレタン樹脂で耐久性・耐摩耗性に強くエアツール用ホースに最適。耐寒性に優れホースが硬化しにくく作業性に優れます。ゴムホース、塩ビホースと比較して軽量なため、手首や腕への負担を軽減。ホース表面はスムース仕上げを施しているため、ホースが引っ掛かり難く作業性が向上。うす暗い場所でも目立つショッキングビンク色で、足元の引っかかりの防止になります。1m間隔でホースに長さ印刷があるのでカットが簡単。環境にやさしい非塩ビホース。RoHS2対応品。
用途自動車整備などのエアツール用ホース、エアーコンプレッサーのエアホースとして材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)0~1.5使用流体エアー色調ピンクパープルRoHS指令(10物質対応)対応
1号 画 筆(白豚毛) エスコ1号 画 筆(白豚毛)エスコ
220税込242
1個
翌日出荷
サイズ(号)1エスコ品番EA109MK-30
3.0x 71mm ドリルビット(Co HSS) エスコ3.0x 71mm ドリルビット(Co HSS)エスコ
570税込627
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824NK-3.0
Rc 3" 組フランジ エスコRc 3" 組フランジエスコ
15,500税込17,050
1個
翌日出荷
仕様●材質:黒心可鍛鋳鉄製●最高圧力:1MPa●ねじサイズ(Rc):3"●外径:168mmアズワン品番68-1814-12
30cm 防寒シューズ エスコ30cm 防寒シューズエスコ
36,000税込39,600
1足
翌日出荷
サイズ(cm)30機能防寒適合温度(℃)-34
Φ 30x500mm キャストナイロン丸棒(CN-MD) エスコΦ 30x500mm キャストナイロン丸棒(CN-MD)エスコ
6,130税込6,743
1本
翌日出荷
材質MCナイロン全長(mm)500アズワン品番64-2210-97径(mm)30
910mmx30m 人工芝(透水タイプ) エスコ910mmx30m 人工芝(透水タイプ)エスコ
33,000税込36,300
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997RK-30
W3/8"x 30mm 雌ねじアンカー(ステンレス製/2本) エスコW3/8"x 30mm 雌ねじアンカー(ステンレス製/2本)エスコ
460税込506
1パック(2本)
翌日出荷
ねじの呼びW3/8材質ステンレスエスコ品番EA945BK-30