8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ガス吸引用ホースと温度チャネルがバヨネットロックを介して確実に計測器に接続することができます。付属のフィルタは、煤塵から計測器本体、センサを保護します。
仕様●直径:Φ8mm●長さ:335mm●ケーブル長:2.2m●最高温度:1000℃●付属品:排ガスプローブ、フィルタ、孔固定用コーン、100℃対応熱電対センサ、ホース●重量:606g●熱電対センサ付きで+1000℃まで対応●モジュールシャフト式●EA770TB-11・-21用●モジュールシャフト式 アズワン品番65-9283-04
1個
139,900 税込153,890
8日以内出荷

ガス吸引用ホースと温度チャネルがバヨネットロックを介して確実に計測器に接続することができます。付属のフィルタは、煤塵から計測器本体、センサを保護します。
仕様●直径:Φ8mm●長さ:700mm●ケーブル長:2.2m●最高温度:1000℃●付属品:排ガスプローブ、フィルタ、孔固定用コーン、100℃対応熱電対センサ、ホース●重量:690g●熱電対センサ付きで+1000℃まで対応●モジュールシャフト式●EA770TB-11・-21用 アズワン品番65-9283-05
1個
168,900 税込185,790
8日以内出荷



このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃/ -40~ +333℃、±0.0075・|t|/ +333~+900℃です。
仕様●名称:液体用温度センサー●温度範囲:-40~900℃●センサーサイズ:Φ12×600mm プローブ先端/Φ4.8×500mm●コード長:1m●重量(g):100●材質:ステンレス鋼(SUS316)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対 アズワン品番65-9271-73
1本
16,200 税込17,820
翌日出荷

高温測定用。非接触なので、危険な場所も離れて安全に温度測定できます
付属品マグネットスタンド、Kタイプ熱電対センサ、キャリングケース、モニタ用電池、取扱説明書 質量(g)約550(電池含む) 電源単3形乾電池×2本(付属) 測定範囲(℃)200~1500 測定精度周囲温度23℃±3℃/±2%rdg(+200~+1500℃) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×234×207.5 分解能(℃)0.1(-64.0℃~999.9℃)、1(それ以外) 放射率0.10~1.00まで0.01きざみで設定変更可(出荷時設定0.95) 距離係数最大100/1(距離が5m以上の場合) 表示範囲(℃)100~1800 応答速度約1秒(90%) アズワン品番65-2166-85 アラーム上限下限アラーム/100~1800℃まで設定可能(音量約60dB、距離15cm)
1台
87,500 税込96,250
翌日出荷

<本体仕様> <静止表面センサー仕様> <液体・半固体センサー仕様> <ケース仕様> ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●メーカー:佐藤計量器製作所●型番:SK-1120※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:2点式デジタル温度計(EA701SG-2)×1台、静止表面センサー(EA701BA-11B)×1本、液体・半固体センサー(EA701SF-4)×1本、樹脂ケース(鍵付)×1個●仕様:静止表面・液体・半固体センサー+アルミケース●センサー:Kタイプ熱電対(2ch)●測定範囲:-203.3~1368℃●分解能:0.1/1℃自動切替(上昇時199.9℃/下降時190℃)●精度:±(0.3%rdg+1)℃/0.1~1000.0℃、±(0.5%rdg+1)℃/-50.0~0.0℃/1001~1300℃(表示分解能1℃時は+1dgt)●機能:最高・最低温度表示、ホールド、平均値、オートパワーオフ、温度差表示(CH1-CH2)、バックライト●電源:単4電池×6本(付属)●サイズ:72(W)×35(D)×151(H)mm●重量:255g●付属品:本体ビニールカバー●適合センサー:EA701BA-11A~-17、EA701SF-1~-4(EA701SG-22BにはEA701BA-11B、EA701SF-4が付属)●測定範囲:-30~400℃●先端サイズ:Φ17×25mm●コード長:1.5m●測定範囲:-50~300℃●先端サイズ:Φ2.3×150(L)mm●コード長:0.75m●サイズ:400(W)×100(D)×250(H)mm●重量:1.7kg アズワン品番68-1836-95
1セット
56,700 税込62,370
翌日出荷