カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(31)
  • 物流用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 機構部品(3)
  • 作業工具(3)
  • 切削工具(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(847)
  • Panasonic(パナソニック)(542)
  • Puig (プーチ)(157)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(115)
  • 東洋バルヴ(101)
  • Kawasaki(80)
  • BIGM(丸山製作所)(72)
  • メディアカバーマーケット(63)
  • 油漢(44)
  • TDK(39)
  • MAZDA(マツダ)(37)
  • VISHAY(36)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(31)
  • DAYTONA(デイトナ)(29)
  • YAMAHA(ヤマハ)(26)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(25)
  • CKD(23)
  • AC-PERFORMANCELINE(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-125」の検索結果

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[JIS10K]125A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ[JIS10K]125A/3.0mm 全面フランジパッキンエスコ
4,880税込5,368
1個
翌日出荷
呼び径(A)125エスコ品番EA351DK-125
[JIS10K]125A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ[JIS10K]125A/1.6mm 全面フランジパッキンエスコ
4,090税込4,499
1個
翌日出荷
呼び径(A)125エスコ品番EA351DJ-125
125A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/5K) エスコ125A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/5K)エスコ
1,660税込1,826
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7835-30
125A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K エスコ125A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10Kエスコ
2,950税込3,245
1枚
翌日出荷
材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7837-70
T型バンド 銅管用/蝶番式 EA440BKシリーズ エスコT型バンド 銅管用/蝶番式 EA440BKシリーズエスコ
250税込275
1個
当日出荷から翌日出荷
浮き上がりSGP管用の蝶番式バンド。横走り配管、立て配管に使用できます。固定にはビスをご使用ください。
材質スチール(電気亜鉛メッキ)寸法C(mm)25取付穴径(Φmm)4.5
スクリュープラグ エスコスクリュープラグエスコ
535税込589
1袋(10個)ほか
翌日出荷
直径125吊バンド(スパイラルダクト管用) エスコ直径125吊バンド(スパイラルダクト管用)エスコ
900税込990
1個
当日出荷
蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径125寸法H(mm)118適合管外径(Φmm)128
125mm 電工ニッパー エスコ125mm 電工ニッパーエスコ
3,950税込4,345
1個
翌日出荷
寸法(mm)125エスコ品番EA536K-125全長(mm)125
23mm/125mm プライヤーレンチ エスコ23mm/125mm プライヤーレンチエスコ
10,200税込11,220
1個
翌日出荷
種類プライヤーレンチ最大口開き(mm)23全長(mm)125エスコ品番EA531K-125
M4/2.5-3.5mm ブラインドナット(アルミ薄頭/50個) エスコM4/2.5-3.5mm ブラインドナット(アルミ薄頭/50個)エスコ
1,530税込1,683
1パック(50個)
翌日出荷
材質アルミ下穴径(Φmm)6.1適合板厚(mm)2.5~3.5アズワン品番64-2218-70入数50ナット径M4×0.7
3.5x 50mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/20本) エスコ3.5x 50mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/20本)エスコ
440税込484
1パック(20本)
翌日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)3.5×50頭部形状(+)トラス頭アズワン品番64-7958-94入数20本
金具付キャスター(弾性タイヤ) エスコ金具付キャスター(弾性タイヤ)エスコ
11,500税込12,650
1個
翌日出荷
ボールベアリング。静かで滑らかな走りでキャスター跡がつきません。長期耐久性。
仕様自在ストッパー無材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
ストレートドリル エスコストレートドリルエスコ
4,930税込5,423
1パック(5本)
翌日出荷から8日以内出荷
シンニング付。
用途【対応被削材】鉄。
12.5x152mm ドリルビット(Co HSS) エスコ12.5x152mm ドリルビット(Co HSS)エスコ
6,410税込7,051
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824NK-12.5
スタッドボルト エスコスタッドボルトエスコ
1,220税込1,342
1本
翌日出荷
転造ねじ製造により、高い締付力を持ち長寿命です。
材質焼入鋼適合ねじM8硬度HRC32~39入数(個)1
2.5x 50mm [Hexagon]T型ドライバー エスコ2.5x 50mm [Hexagon]T型ドライバーエスコ
210税込231
1本
翌日出荷
寸法(mm)2.5商品構成単品
15.0mm プラグ(エアーホース用/2本) エスコ15.0mm プラグ(エアーホース用/2本)エスコ
485税込534
1個
翌日出荷
ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140EK-12.5
M24/呼28/125mm Tスロットボルト エスコM24/呼28/125mm Tスロットボルトエスコ
5,600税込6,160
1個
翌日出荷
適合ねじM24エスコ品番EA637FK-125材質焼入鋼寸法A(mm)125寸法D(mm)18寸法B(mm)85寸法C(mm)44適合T溝幅(mm)28
12mm テープカセット[黄] エスコ12mm テープカセット[黄]エスコ
1,170税込1,287
1個
翌日出荷
用途EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、DM-2B、DL-2A旧EA761DM-2A、DL-2、DL-4用エスコ品番EA761DK-125エコマーク認定認定テープ文字色ブラックテープ地色イエローエコマーク認定番号17112045
125mm ステンレス自在金具付キャスター エスコ125mm ステンレス自在金具付キャスターエスコ
18,400税込20,240
1個
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン6材質ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼車輪幅(mm)40穴径(Φmm)9(ボルト)全高(mm)150ベアリングプレーンベアリングプレート寸法(mm)100×85(プレート)ストッパーなし寸法n(mm)45キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
1.0-13.0mm/ 25本組 ストレートドリル HSS エスコ1.0-13.0mm/ 25本組 ストレートドリル HSSエスコ
10,100税込11,110
1セット
翌日出荷
仕様●入数:25本●サイズ(mm):1.0~13.0(0.5mmとび)●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:鉄●サイズ(刃先外径):1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0mm●有効長:12,18,24,30,33,39,43,47,52,57,63,69,75,81,87,94,101mm●全長:34,40,49,57,61,70,75,80,86,93,101,109,117,125,133,142,151mm●先端角:118°●シンニング付アズワン品番65-9295-60
86.0x7.9mm   クイックリング(ステンレス製) エスコ86.0x7.9mm クイックリング(ステンレス製)エスコ
1,350税込1,485
1個
翌日出荷
産業機器や船舶で使用可能
材質SUS316線径(Φmm)7.9使用荷重(kg)657内形寸法(mm)86×37口の開き(mm)16.7アズワン品番64-2252-99
125mm キャスター(自在金具) エスコ125mm キャスター(自在金具)エスコ
12,300税込13,530
1個
翌日出荷
材質(車輪)ポリウレタン仕様自在ブレーキ無、ボールベアリングエスコ品番EA986JK-125材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン車輪幅(mm)40全高(mm)150ストッパーなし耐熱温度(℃)-25/70
0.381mm/5/8"x 1 " アーバーシム(10枚) エスコ0.381mm/5/8"x 1 " アーバーシム(10枚)エスコ
745税込820
1パック(10枚)
翌日出荷
研削ツールの高速で正確な間隔を空けるために使用されます
材質スチール厚さ(mm)0.381内径×外径(Φmm)5/8"×1"アズワン品番64-2208-98入数10
125A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ125A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K)エスコ
4,010税込4,411
1枚
当日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなどアズワン品番64-7837-20
125A/1.5mm 全面フランジパッキン(5K) エスコ125A/1.5mm 全面フランジパッキン(5K)エスコ
1,470税込1,617
1枚
当日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7836-71
125A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K) エスコ125A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K)エスコ
2,290税込2,519
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7836-83
125A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ125A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K)エスコ
5,280税込5,808
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなどアズワン品番64-7837-32
125A/1.5mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ125A/1.5mm 全面フランジパッキン(10K)エスコ
3,190税込3,509
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなどアズワン品番64-7837-08
125A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ125A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)エスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
呼び径(A)125エスコ品番EA351CM-125
125A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ125A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)エスコ
1,320税込1,452
1個
翌日出荷
呼び径(A)125エスコ品番EA351CL-125
125A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ125A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)エスコ
2,380税込2,618
1個
翌日出荷
呼び径(A)125エスコ品番EA351CN-125
125A/3.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K エスコ125A/3.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10Kエスコ
4,870税込5,357
1枚
当日出荷
材質PTFE厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体などアズワン品番64-7836-63
125A/2.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K) エスコ125A/2.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)エスコ
5,640税込6,204
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7838-55
125A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/10K エスコ125A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/10Kエスコ
3,390税込3,729
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7835-90
125A/3.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K) エスコ125A/3.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)エスコ
7,250税込7,975
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7838-67
125A/1.5mm 全面フランジパッキン(高温用/10K) エスコ125A/1.5mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)エスコ
4,230税込4,653
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7838-43
125A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/10K エスコ125A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/10Kエスコ
1,890税込2,079
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7835-66
125A/2.0mm 内フランジパッキン(高温用/10K エスコ125A/2.0mm 内フランジパッキン(高温用/10Kエスコ
2,550税込2,805
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7835-78